93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトテンプル 軟質鼻パッド
材質ポリカーボネート トラスコ品番819-9551 寸法(mm)140×45×156 質量(g)27 フレーム色クリア
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

軽量タイプのスタンダードな保護メガネです。
仕様【防曇加工】○、【UVカット】○、【ツル調整】○、【角度調整】○、ANSI規格品(Z87.1) 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番819-9548 質量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×156×45
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

一眼式。 デザイン性を重視した保護めがね。 クッション付きで装着部分が痛くありません。 曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。
形状一眼型 機能曇り止め加工、紫外線カット 規格EN 規格認定 材質(鼻あて)PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(g)27 レンズ色クリア 加工硬化処理 レンズ防曇 材質(フレーム)PC(ポリカーボネート) 材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です。テンプルの角度を4段階に調整可能です。曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。キズに強いハードコートレンズです。
機能防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整、ノーズパッド レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番855-3139 セット内容専用ポーチ 形状2眼型 質量(g)29 規格JIS_T_8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) フレーム色グレー/ブルー 材質(フレーム)プラスチック テンプル色グレー/ブルー レンズ厚さ(mm)2.4
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

めがね・ゴーグル用くもり止め液。レンズの内側にスプレーし、ふき取るだけで、レンズの「くもり」を防ぎます。
タイプスプレー トラスコ品番371-9758 主成分フッ素系界面活性剤、アルコール RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本(45mL)
999 税込1,099
当日出荷

メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。 洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。
機能メガネ併用可能、UVカットレンズ、曇り止め加工 形状一眼型 材質ポリカーボネイト 質量(g)35 規格ANSI規格品 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm155×175×45 曇り止め加工あり
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスやプラスチックレンズのくもり止めとして抜群の効果を発揮します。 フッ素のはたらきで、くもり止め効果が長時間継続します。 マルチコートや水やけ防止コートなどのコーティングレンズにも使用できます。
用途ガラス・プラスチック製メガネレンズ、ヘルメットシールドのくもり止め用 アズワン品番1-4520-01 成分界面活性剤、アルコール剤 タイプスプレー 内容量(mL)18
1本(18mL)
979 税込1,077
当日出荷

ソフト鼻パッド付です。メガネ併用可能です。レンズ:曇り止め、傷付防止加工UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット トラスコ品番379-3702 形状一眼型 質量(g)49 加工硬化処理 機能メガネ併用可能、曇り止めレンズ、傷付防止加工、UVカット JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)約2.3 アズワン品番6-8010-04 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

二眼式。ツル長さ4段階調整可能。(最長約15mm)。曇り止め加工を施しています。レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。
レンズ色クリア 仕様半面形面体マスクとの併用可能。つるの端にストラップ(ひも)を通す為の穴が開いてます。 トラスコ品番827-9787 材質レンズ:PC(ポリカーボネート)フレーム:ナイロン鼻あて:PVC(ポリ塩化ビニル) 形状二眼型 質量(g)30 規格EN 規格認定 加工硬化処理 レンズ防曇 機能ツル長さ調整可、曇り止め加工、紫外線カット アズワン品番64-8899-32
1個
679 税込747
当日出荷

デザイン性に優れている快適な安全保護メガネです。 鼻パッド部に塩ビ(PVC)素材を使っており、鼻へのあたりが非常に優しい構造になっています。 つる部分にも塩ビ素材を貼り付けてあり、耳へのあたりを和らげる加工をしております。 防曇(曇り止め)加工で、レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。 形状一眼型 機能防曇加工、傷付防止 質量(g)29 レンズ色クリア(透明) フレーム色ブルー/黒 レンズ防曇処理&硬化処理 材質(フレーム)ナイロン&PVC(塩ビ) 材質(レンズ)PC(ポリカーボネート) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(パッド)PVC(塩ビ)
1個
699 税込769
当日出荷

通気孔がない為、粉塵や液体飛まつの多い現場に適しています。 通常めがねの上から掛けられます。 防塵マスクとの併用が可能です。 めがねが曇りやすい環境でも快適に作業できます。 UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。
仕様●レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)●フレーム:軟質PVC●バンド:ネオプレン●重量:72g●サイズ:W165×H77×D74mm●JIS規格適合品(JIS T 8147)●ANSI規格適合品(Z87.1) アズワン品番67-6631-30
1個
989 税込1,088
当日出荷

スペクタクル形一眼式 ストレートフィッティング クッション付きで装着部分が痛くない。 半面形面体マスクとの併用ができます。 アイピースに曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。 EN166-2001Personal eye protection(欧州規格)適合品
形状一眼型 機能マスク併用可、曇り止め加工、紫外線カット 材質ポリカーボネート(レンズ)ナイロン(フレーム)ポリカーボネート(鼻あて※レンズと一体型) 質量(g)約35 規格EN 規格認定 レンズ色クリア 加工硬化処理 レンズ防曇
1個
629 税込692
当日出荷

曇り止め加工品のため夏場の刈払作業でも曇らず快適に作業ができます。やわらかくフィットして、かけ心地抜群。
用途目の保護が必要な作業に。 仕様メガネ併用可、両面曇り止め 機能曇り止め加工 形状ゴーグル型 材質(レンズ)強化ポリカーボネート 幅(mm)180 高さ(mm)87 質量(g)110 奥行(mm)80
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)安全メガネ 曇り止め付
作業現場から日常使用にも最適です
セット内容本体、説明書、PP袋 材質PC 寸法(mm)60×160
1個
482 税込530
10日以内出荷

ハードコート:USA安全規格(ANSI Z87.1,2003)適合で衝撃や傷に強い 一眼レンズ:左右のレンズが一体で、広い視界を確保 くもり止め:レンズが曇らず作業性がよい 滑り止めディンプル:耳にしっかりフィット ノーズフィット:鼻が痛くならない UV400:紫外線を99.9%カット
用途作業時の飛来物からの眼の保護に 機能耐衝撃性・UVカット・曇り止め 形状一眼型 レンズ色Sミラー 材質レンズ:ポリカーボネート 質量(g)32 高さH(mm)47 奥行D(mm)68 幅W(mm)157
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能 仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド トラスコ品番388-6930 形状二眼型 質量(g)28 規格ANSI規格品(Z87.1) JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

2種類の特殊界面活性剤の効果によって、くもりの原因である空気中にある水分の再凝縮を防止し、その効果は長時間持続します。 予め塗布面を中性洗剤等で洗浄しておくことにより、より高い撥水効果を発揮します。
危険物の類別非危険物
1個(50mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可ダブルレンズ構造:外側(PC2.0mm)内側(アセテート0.5mm) 機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め機能、UVカット 形状ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ)外側(ポリカーボネート)内側(アセテート) トラスコ品番416-2536 質量(g)112 タイプメガネ併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

軽量タイプのスタンダードな保護メガネです。
機能UVカット、防曇加工、ツル調整、角度調整可 トラスコ品番819-9549 形状2眼型 寸法(mm)W149×H38×D158 質量(g)29 規格ANSI規格品(Z87.1)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

CSA Z94.3準拠。99.9%UVカット。ANSI Z87.1規格に適合。調整可能なノーズパッド付。高機能曇り止めレンズ【IQUITY(TM)】。きず防止コーティング。特許を取得したサイクロン式通気孔付。
レンズ色クリア サイズ(mm)【めがね】A:140、B:160、 C:115、D:40×90
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

小さめサイズで女性・子供向き。 二眼式、軽量。 曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。 鼻アテ部分はレンズと一体成型。すっきりしたデザインに仕上げてあります。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 規格EN 規格認定 形状二眼型 サイズ小さめ 加工硬化処理 レンズ防曇 機能軽量、曇り止め加工、紫外線カット 材質(フレーム)ポリカーボネート
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルムを貼るだけで、ゴーグルの曇りによる視界不良を超親水性により防ぎます。 シリコン系の粘着剤を使用しているため、貼り付けの際の貼り直しや空気抜きがしやすいです。
用途ゴーグル用曇り止めフィルムとして。 トラスコ品番207-2752 材質/仕上本体フィルム:PET、剥離フィルム:PET、マスキングフィルム:PE 質量(g)12 縦(mm)45 横(mm)57 アズワン品番64-8403-83
1袋(5枚)
719 税込791
当日出荷

抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
材質レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:155mm、C:117mm、D:40×84mm 質量(g)20 レンズ色クリアー アズワン品番64-7923-12
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ 動画あり
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 材質ポリカーボネート 形状一眼型 レンズ色クリア レンズ加工無し 機能メガネ併用可、耐衝撃性
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイカップ型で防塵性の高い保護めがねです。、ナイロン製のフレームを採用し、耐薬品性に優れています。、専用ポーチ付き
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊繊維に曇り止め成分を含ませているので、拭くだけで防曇効果を得られます。 繰り返し使えるので経済的です。
用途メガネ・ゴーグルの曇り止めに。 マスク着用時のメガネの曇り止めに。 食品工場内作業でのマスク使用時、食事時、スポーツまで幅広く使えます。 成分水、アルコール、界面活性剤 トラスコ品番200-2582 セット内容収納缶 材質クロス:ポリエステル、封入缶:アルミ 水色 質量(g)15 縦(mm)150 アズワン品番64-8420-17 使用可能回数200~300回 商品タイプクロス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、アイカップ型で防塵性の高い保護めがねです。、テンプルに芯が入っているため、耳当たりの調整ができます。、専用ポーチ付
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、アイカップ型で防塵性の高い保護めがねです。、専用ポーチ付
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、アイカップ型で防塵性の高い保護めがねです。、専用ポーチ付
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外面はハードコートでキズが付きにくく、防汚性能があり、内面は曇り止め加工を採用し、より曇りにくいレンズです。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、23gと圧倒的な軽量感。女性にもフィットするレンズ形状。可動鼻パッドは軟質素材でフィット感がよく、ご自身の鼻に合わせて調節可能です。
仕様●フレーム:プラスチック●レンズ:ポリカーボネート(外面:ハードコート/内面:曇り止めコート)●重量:23g●色:ブラック・ブルー●EN規格適合品(EN166 class1) アズワン品番67-6631-23
1個
2,898 税込3,188
欠品中

通気孔がない為、粉塵や液体飛まつの多い現場に適しています。 外面はハードコートでキズが付きにくく、防汚性能があり、内面は曇り止め加工を採用し、より曇りにくいレンズです。 軽量でコンパクトです。 紫外線を99.9%カットする眼に優しいレンズです。 マスクと併せて使用ができます。 私物めがねの上から掛けられます。
仕様●レンズ:ポリカーボネ-ト●フレーム:二重成型 レンズ側(ポリウレタン)、顔側(エラストマー) 正面からの侵入防止に高い効果(スプラッシュガード機構)●バンド:合成ゴム織り込み布●通気:無し●重量:84g●サイズ:W184×H77×D91mm●フレームカラー:グレー/ブルー アズワン品番67-6631-13
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

外面はハードコートでキズが付きにくく、防汚性能があり、内面は曇り止め加工を採用し、より曇りにくいレンズです。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、軽量でコンパクトです。、マスクと併せて使用ができます。、私物めがねの上から掛けられます。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。優れた曇り止め性能を実現しました。メガネ併用可能です。
レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2.2 質量(g)50 仕様メガネ併用可、両面曇り止めコートレンズ、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプル 付属品専用ポーチ トラスコ品番422-8723 形状一眼型 規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×65 レンズ防曇 機能曇り止め機能、メガネ併用可能 材質(フレーム)ポリカーボネート、エラストマー 材質(レンズ)ポリカーボネート 色(フレーム)ライトグリーン
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

粉塵、切削屑、飛沫から眼を守るゴーグルタイプの保護メガネ レンズには曇り止め加工を施し、フレーム部分には粉塵や水が浸入しにくい特殊空気孔を採用 肌に触れる部分は柔らかい素材を使用し装着時の負担を減らします
用途切削や研磨作業等に 形状ゴーグル型 レンズ曇り止め加工、UVカット 材質(レンズ)ポリカーボネート クリア 質量(g)87 材質(フレーム)PVC
1個
999 税込1,099
当日出荷

拭くだけでレンズのクリーニングと曇り止め処理ができます。マスクを併用してもメガネが曇りません。拭きスジ、拭き跡が残りにくい速乾性のウエットシートです。
商品タイプ使い捨てシート トラスコ品番375-4944 種別速乾ウエットシート 材質不織布・エタノール・界面活性剤 質量(g)44 アズワン品番64-1129-29
1個(20枚)
529 税込582
当日出荷

スプレータイプのため塗る手間がいらずシールド内面のくもりを防ぎクリアーな視界を確保します。 ツーリングのお供に最適なミニボトルシリーズです。
用途ヘルメットのシールド内部/ゴーグル/バイクのスクリーンなどの曇り止め 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.07L 危険物の性状水溶性
1本(100mL)
999 税込1,099
当日出荷

曇り止め付き、メガネ併用可能な軽量でスタイリッシュな保護メガネです。矯正メガネの上から装着出来るメガネ併用タイプの保護メガネです。レンズは曇り止め付き、紫外線99.9%カット、フレームは超軽量タイプでフィット性・デザイン性に優れた保護メガネです。ANSIZ87+規格合格品です。
用途屋外作業での切削、ハツリ、砕岩、農作業の際の眼の保護。 材質レンズ;ポリカーボネート,フレーム・テンプル;プラスチック,レンズ;ハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット レンズハードコート,曇り止めレンズ,紫外線カット
1本
999 税込1,099
当日出荷

曇り止めなしのメッシュゴーグルです。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 仕様通気孔付 形状ゴグル型 質量(g)64 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(バンド)織りゴム
1個
559 税込615
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格品で安全性と快適性を兼ね備えた曇り止めスポーティゴーグルです。JIS規格品で曇り止め付きです。新開発の視界が広く、耐衝撃性が高い成型レンズを採用し、メガネが併用できるレンズで、ヘルメット装着時でも抜群のフィット性です。抜群のデザイン性で快適な着け心地です。レンズは曇り止め加工により、マスク併用でも曇りにくく、作業中の視野を確保します。マニュアルベンチレーション付きの準無気孔ゴーグルで、用途に合わせて無気孔、通気孔の調整が可能です。
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護。 材質レンズ;ポリカーボネート,フレーム;ポリ塩化ビニル, レンズハードコート,曇り止めレンズ,紫外線カット
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○ 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート) トラスコ品番819-0812 質量(g)80 タイプ密閉タイプ 規格JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色クリア フレーム色グレー テンプル色グレー レンズ厚さ(mm)2.4 アズワン品番64-4818-69
1個
5,298 税込5,828
当日出荷