防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/畜産農場作業 等
色白
仕様袖口リブ付/脇帯ヒモ付/裾切りっぱなし/縫い目は内縫い/後ろ開き/後ろ襟マジックテープ付
種別ガウン
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服
縫い目形式内縫い
化学物質とバイオハザード双方に対応。
デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
種別ガウン
機能化学物質対策
血液・体液・排泄物などから医療従事者を保護するための袖付きディスポーザブルガウンです。
血液・体液などの水分や菌を通さず、医療従事者の制服の汚染及び患者への感染を低減します。
着脱や廃棄が容易で経済的です。
本品はAAMI(エイミー)レベル3:AATCC42、AATCC127の試験に合格しています。
トラスコ品番250-1902
質量(g)50
アズワン品番64-6517-38
1箱(20枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
顔の横まで覆うマスクにより首元への飛沫を防ぐことができる感染対策用マスク付ガウンです。人口血液バリア性 クラス6合格(JIS T 8060)。ウイルスバリア性 クラス6合格(JIS T 8061)。化学防護服タイプ4・5・6適合品。三層のSFS生地を使用し、高いバリア性を有しているため、感染症の患者様の血液、体液が付着しても透過しません。
色ライトブルー
規格M
1箱(50枚)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
防水性の高いポリエチレン製です。
最も汚染されやすい体幹部分から腕までを覆う形状です。
用途水周り作業、医療、介護など
色ブルー
サイズフリー
トラスコ品番481-0708
種別ガウン
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.03
質量(g)820
ひも長(cm)(腰)63
1セット(15枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
撥水性に優れています。
袖口に70mmのゴムを採用しているため手首にフィットします。
色青
アズワン品番1-9929-01
材質PP(ポリプロピレン)不織布(SMMS製法)
袖丈(cm)67
総丈(cm)130
胴囲(cm)149
1枚
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
不織布製の簡易白衣です。
前面ファスナー仕様で着脱が簡単です。
3か所にポケットが付いているタイプとポケットが付いていないタイプがあり、どちらもお好みで選べます。
工場見学時などにも使用できます。
用途工場内の作業者および見学者用として。
材質(本体)ポリプロピレン不織布、(ファスナー)PE
色白
サイズフリー
胸囲(cm)126
袖丈(cm)87
着丈(cm)110
機能通気性
質量(g/m2)60
割烹着タイプで 体の正面をフル カバーできます。
袖口は5cm幅の ゴムを使用し手 首にフィットし ます。
色黄
アズワン品番1-7044-01
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(35g/m2)
袖丈(cm)64
総丈(cm)113.5
胴囲(cm)140
1枚
¥709
税込¥780
当日出荷
健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、タイケム(R)の2000防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
色グレー
PP素材のため撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。
前面にファスナーがついていますので、着脱も容易に行えます。
色白
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/畜産農場作業 等
色白
仕様シャツカラー/袖口ゴムなし/裾切りっぱなし/前身頃ボタン/縫い目は内縫い
種別白衣
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
縫い目形式内縫い
ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。
本製品は面ファスナータイプです。
用途工場見学
セット内容白衣、キャップ、マスク
色白
特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1のガウンタイプになります。様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。
用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備
色イエロー
使いきりタイプで衛生的な袖なしエプロンです。
作業現場で色分けできるよう、3色あります。
サイズフリー
着丈(cm)120
種別エプロン
厚さ(mm)0.02
幅(cm)70
撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。
生地が強く耐久性にも優れています。
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(50g/m2)
色白
ガウン・キャップ・ブーツカバーは、バリア製の高い3層構造SFS生地を使用しています。感染症対策に必要なアイテムを1袋にセット。
材質ガウン・キャップ・ブーツカバー/不織布(SFS生地)、手袋/ニトリル、フェイスシールド/PET(両面くもり止め加工)
セット内容ガウン×1枚、キャップ×1枚、ブーツカバー×1足、手袋×4枚、フェイスシールド×1個、N95マスク×1個
サイズフリー
色ブルー
アズワン品番7-9221-01
1セット
¥3,190
税込¥3,509
4日以内出荷
多層特殊防護フィルムとポリプロピレンからなる複合構造の生地を採用。ChemMax3は、広範囲の有毒な化学物質、その他の有害な汚染物質に対するバリア性があります。生地として130 種類以上の化学物質に対しての透過性テストがされております。ChemMax3のガウンタイプになります。
用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業など
色グレー
サイズXL
胸囲(cm)75
着丈(cm)132
1着
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
顔の横まで覆うマスクにより首元への飛沫を防ぐことができる感染対策用マスク付ガウンです。人口血液バリア性 クラス6合格(JIS T 8060)。ウイルスバリア性 クラス6合格(JIS T 8061)。化学防護服タイプ4・5・6適合品。三層のSFS生地を使用し、高いバリア性を有しているため、感染症の患者様の血液、体液が付着しても透過しません。
色ライトブルー
規格L
1箱(50枚)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
顔の横まで覆うマスクにより首元への飛沫を防ぐことができる感染対策用マスク付ガウンです。人口血液バリア性 クラス6合格(JIS T 8060)。ウイルスバリア性 クラス6合格(JIS T 8061)。化学防護服タイプ4・5・6適合品。三層のSFS生地を使用し、高いバリア性を有しているため、感染症の患者様の血液、体液が付着しても透過しません。
色ライトブルー
規格LL
1箱(50枚)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
顔の横まで覆うマスクにより首元への飛沫を防ぐことができる感染対策用マスク付ガウンです。人口血液バリア性 クラス6合格(JIS T 8060)。ウイルスバリア性 クラス6合格(JIS T 8061)。化学防護服タイプ4・5・6適合品。三層のSFS生地を使用し、高いバリア性を有しているため、感染症の患者様の血液、体液が付着しても透過しません。
色ライトブルー
規格3L
1箱(50枚)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
防水性の高いポリエチレン製です。
最も汚染されやすい体幹部分から腕までを覆う形状です。
用途水周り作業、医療、介護など
色ブルー
種別ガウン
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.03
ひも長(cm)(腰)63
感染対策の予防着として救命救急、ICU、手術室、病棟、処置室などのあらゆる場所で使用できます。
優れた撥水性により高い細菌遮蔽性を保ちます。
ムレにくく、着心地も軽やかです。
ポリプロピレン100%スパンボンド製法です。
紐タイプのため、装着が簡単です。
PVCやクロロブレン合成ゴム等のように塩素を使用していないので、焼却してもダイオキシンを発生させにくいエプロンです。
環境ホルモン等を有する化学物質を材料として使用していません。
有害物質を溶出しません。
材質ナイロン100%
生地ドミワーク
生地性能ウェルダー加工、抗菌防臭加工
看護介護用・お見舞い用・患者用などの使い捨てタイプの簡易予防衣です。
身体全体を覆うように背面は重ね仕様になっており、前面のみならず背面からの飛沫などもブロックできます。
軽量で通気性にも優れています。
首ひもと腰ひもの2ヵ所で背面で縛る構造になっています。腰ひもは長めにしておりますので、胴回りのサイズによっては前面で縛ることも可能です。
手首部はゴムになっています。
用途見学者用、病棟での簡易的な処置、外回り看護師用、感染防護としての診察、簡易な処置等
サイズフリー
材質不織布
目付(g/m2)25
タイプ背面重ね仕様
色白(半透明)
肩幅(cm)54
袖丈(cm)約65
着丈(cm)約115
身幅(cm)62.5
ひも長(cm)約200(左右合計)
主な用途:理化学。使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
速やかに各自が着用できる簡単キットで、長期備蓄でも清潔に保管することができます。普段使い慣れた手袋とマスクを緊急時でも使用することができるので安心です。血液・体液、損傷した皮膚、粘膜等の湿性生体物質には、感染性の微生物が含まれている危険性があります。湿性生体物質で汚染される危険性がある場合は、あらかじめ個人防護具(PPE)を着用し、防御することが不可欠です。咳やくしゃみ等で気道分泌物を発生させる可能性のある場合にも、周囲に汚染を広げないように3層マスク等の個人防護服の着用が求められます。個人防護服を適切に使用することで、湿性生体物質による汚染から医療従事者を守り、患者を守り、医療関連感染を減少させることにつながります。パンデミックが発生した場合、感染予防製品の需要が高まり、物品の不足が想定されるため、必要になる個人防護具をあらかじめ備蓄しておくことが推奨されています。
セット内容フェイスガード×1枚、不織布キャップ×1枚、3層マスク×1枚、不織布ガウン×1着、不織布シューカバー×1足(2枚)、ニトリル手袋×1双(2枚)
アズワン品番68-9396-52
1ケース(4箱×10キット)
¥27,998
税込¥30,798
6日以内出荷
速やかに各自が着用できる簡単キットで、長期備蓄でも清潔に保管することができます。普段使い慣れた手袋とマスクを緊急時でも使用することができるので安心です。血液・体液、損傷した皮膚、粘膜等の湿性生体物質には、感染性の微生物が含まれている危険性があります。湿性生体物質で汚染される危険性がある場合は、あらかじめ個人防護具(PPE)を着用し、防御することが不可欠です。咳やくしゃみ等で気道分泌物を発生させる可能性のある場合にも、周囲に汚染を広げないように3層マスク等の個人防護服の着用が求められます。個人防護服を適切に使用することで、湿性生体物質による汚染から医療従事者を守り、患者を守り、医療関連感染を減少させることにつながります。パンデミックが発生した場合、感染予防製品の需要が高まり、物品の不足が想定されるため、必要になる個人防護具をあらかじめ備蓄しておくことが推奨されています。
セット内容フェイスガード×1枚、不織布キャップ×1枚、3層マスク×1枚、不織布ガウン×1着、不織布シューカバー×1足(2枚)、ブラスチック手袋:1双(2枚)
アズワン品番68-9396-51
1ケース(4箱×10キット)
¥23,998
税込¥26,398
6日以内出荷
関連キーワード