JIS T 8115:2015タイプ5に適合した粉じん防護用密閉服です。
用途1000mm程の耐水圧を必要とするメンテナンス作業などに。
色ホワイト
規格JIS T 8115:2015タイプ5
タイプ使い切りタイプ
材質ポリプロピレン100%
種別つなぎ
機能粉じん対策、耐水性
SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、液体・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途感染性ウイルス対策、機械メンテナンス、ペイントスプレー、清掃、その他汚れ作業
色ホワイト
性能帯電防止加工
耐水圧(mm)2000以上
ポリプロピレンスパンボンド不織布の上に多孔質フィルムラミネート加工を施し、防水性・透湿性・バリア性に優れた軽量で機能的な防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
種別つなぎ
機能防水性、粉体防護、ミスト防護
ポケットなし
テープ加工あり
フード、裾、腰にゴム入
縫い目テープ加工
高い耐水性能
帯電防止加工
液体バリアと通気性に優れています。
仕様●サイズ:3L●身長(cm):188~194●材質:PPスパンボンド+PE通気性フィルム
アズワン品番65-2317-14
1着
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
こんなお得な商品も!

防護服 タイベック(R)製 白
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工
色白
仕様袖口・背ウエストゴム入り/フードヒモ入/裾折り返し/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットあり
縫い目形式内縫い
ポリプロピレンスパンボンド不織布の上にフィルムラミネート加工を施し、防水性に優れた軽量で機能的な防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
種別つなぎ
色白
機能防水性
ポケットあり
ポリプロピレンスパンボンド不織布の上に多孔質フィルムラミネート加工を施し、防水性・透湿性・バリア性に優れた軽量で機能的な防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
種別つなぎ
機能耐水性
ポケットあり
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。
SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。
袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。
便利な内ポケット付になります。
通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布(SMS)
JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ファスナー部を防護するフラップ付きです。
MC3000は軽量な防護服で激しく飛散する液体から身体を防護します。
MC4000は使い捨て防護服の中でも高い防護性能をもっています。
材質PP(ポリプロピレン)・ アンチケミカルフィルム
耐水性2000mm以上
仕様EN340・EN1149適合
種別つなぎ
規格JIS 8115【化学防護服】適合品
JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。
袖口・裾ゴム入り。
上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など
色白
仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止
種別つなぎ
材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造
規格JIS規格
機能粉体防護、ミスト防護
JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)65
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
EN規格【EN規格】1149-5:2008(静電気防護性能)
SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業
色ホワイト
仕様フード・袖口・裾部分ゴム入
性能帯電防止加工
種別つなぎ
材質スパンボンド不織布、防水透湿フィルム
規格JIS規格
機能微粒子防護、ミスト防護
JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服
耐水圧(mm)2000以上
各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口)
ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。
軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。
汚れ、粉じんに対し全身を防護します。
通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。
粉じん・粉体取扱作業。
塗装・塗料噴霧作業。
色白
種別つなぎ
材質ポリエチレン
構造タイベック
機能粉体防護、ミスト防護、通気性
軽くて丈夫なポリプロピレン不織布にポリエチレンフィルムを張り合わせた、防水、防油、防塵の不織布つなぎ防護服です。日常の手軽な汚れ防止から、石油、ダイオキシン等の危険物の取り扱い作業まで幅広くご利用いただけます。柔軟性、耐摩耗性に優れます。 また透湿素材のため適度の通気性があり、内部からのムレを軽減します。
用途クリーン作業、塗装、清掃、ガーデニング、アウトドア、 ダイオキシン・油類取り扱い、メンテナンス作業など。
色白
種別つなぎ
材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム
仕様フード付き
機能防水、防油、防塵、柔軟性、耐摩耗性、通気性、ダイオキシン
ポリプロピレン不織布にポリエチレンラミネートをしており、高い防護性能を発揮します。耐水性、耐油性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
用途プラントメンテナンス用。
色ホワイト
仕様EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、EN規格静電気防護適合品、JIS T 8115規格タイプ5~6準拠品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨てタイプ
種別つなぎ
材質ポリプロピレン(PP)にポリエチレンフィルムをラミネート
規格EN規格
機能微粒子防護、ミスト防護、静電気防護
2018年トラスコ掲載ページ6 0267
こんなお得な商品も!

防護服 SMS製 JIS対応
モノタロウ
¥479
税込¥527
微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造
仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い
種別つなぎ
材質SMS(ポリプロピレン不織布)
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
縫い目形式外縫い
メーカー独自のSMS製法※1により防じん性と耐水性を備えていながら、通気性を有する新しいタイプの防護服のため、衣服内の蒸れを軽減し、着用時の快適性向上に役立ちます。
JIS T 8115 タイプ5・6に適合しています。
廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※3でのご使用が可能です。
※1 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布
※2 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O未達です。
※3 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。
フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途化学プラント、一般製造業、メンテナンス、汚れ作業、アスベスト除去など
JIS規格JIS T 8115 タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)・タイプ6(ミスト防護用密閉服)適合
通気性8cm3/cm2・s
耐水圧(mmH2O)1000以上
加工帯電防止加工
仕様脱衣を助けるファスナー位置と前立てタブ、動きやすさを追求した腰・ヒップまわり形状
種別つなぎ
材質ポリプロピレン100
色ホワイト
材質PPスパンボンド+PE通気性フィルム
サイズL
アズワン品番64-7991-55
1着
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
「水・油」からのガードに適した、軽くて柔らかい使い捨て防護服。
液体バリア性(耐水圧1.850mm)
粉体バリア性に優れる(0.3ミクロン以上の粒子を99%バリア)
高い耐水性
通気性フィルム
帯電防止加工
フード・ウエスト・ソデ・スソ部分は埃が入りにくいゴムタイプ
用途工場内の保守・点検/機械のメンテナンス/塗装作業/粉じん・粉体取扱い作業/畜産関連作業/廃棄物の取扱い/アスベスト除去
種別つなぎ
材質ポリプロピレン・通気性ポリエチレンフィルム・縫い目テープ
ウエスト(cm)約68
機能耐水性、通気性
裾幅(cm)約11
袖口幅(cm)約9
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色白
仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い
種別ジャケット/ジャンパー
区分使い捨て
機能ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットあり
適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服
縫い目形式内縫い
液体バリアと通気性に優れています。
仕様●サイズ:XL●身長(cm):182~188●材質:PPスパンボンド+PE通気性フィルム●テープ加工あり●フード、裾、腰にゴム入●縫い目テープ加工●高い耐水性能●帯電防止加工
アズワン品番65-9341-50
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
環境に優しい「EVA」素材使用。ファスナー付防滴ポケット付。
色ネイビー
材質ポリエチレン・酢酸ビニル混合(EVA)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンスパンボンドに通気性フィルムをラミネートしたことで高いバリア性を実現しています。粉塵、有害物質に対して高いバリア性を発揮します。高い耐水性能を持ちながら、透湿性に優れたカバーオールタイプの防護服です。フード、袖口、裾口はゴム入りです。
用途アスベスト取扱い時(レベル3、発塵性の低い場合)。ダイオキシン対応(作業レベル1、通常作業、粉塵の付きにくい作業着)など。工場内での定期点検および保守作業。塗装噴霧。廃棄物取扱い作業。グリース作業。
色ホワイト
種別つなぎ
機能ダイオキシンレベル1、耐水性
着用快適性を低価格で実現したベーシックモデル。適度な通気性と耐水性を持ち合わせた化学防護服です。WBGT着衣補正値0℃素材使用、化学防護服タイプ5/6適合。
用途アスベスト除去 。ウレタン吹付 。メンテナンス 。一般製造業 。汚れ作業
JIS規格JIS T 8115、タイプ5・6、適合
通気性26cc/cm2・sec
耐水圧(mmH2O)500以上
関連資料(1.9MB) (1.9MB)
全身一体型で隙間を極力なくした防護服液体・粉塵の侵入を防ぐ! 消毒・除菌作業 防汚、防水、防油
種別上下セット
色ホワイト
混率(%)不織布50/PE45/のり5
機能防汚、防水、防油
裾廻り(cm)(上着)約16、(ズボン)約22
SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、液体・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途機械メンテナンス、ペイントスプレー、清掃、その他汚れ作業
仕様右腰後ポケット付、ウエストゴム入
性能帯電防止加工
色ホワイト
防水性ではありません。 ・簡単な汚れ防止の簡易防護服 ・軽く、着用感・通気性に優れている ・耐熱温度は120℃ですが、光熱の機器や火気には近づけないでください。 ・洗濯は5~6回できますが、アイロン掛けは避けてください。
用途土木・下水作業、研磨作業、建物解体作業など
油汚れ防止と通気性を両立した保護服です。油汚れに強いSF生地と耐水性と通気性を有するSMS不織布の2素材を使用。左胸・右臀部ポケット付き。
用途一般製造業 。化学プラント 。塗装 。メンテナンス 。油汚れ作業
仕様撥油性(AATCC):1級、透湿性:238g/m2・hr、股部マチ付き、指ゴムあり、ダブルファスナー、胸ポケット(内側、外側)、尻ポケット(右側)
通気性8cc/cm2・sec(背中上部・フード部)
耐水圧(mmH2O)1000以上
関連資料(2.71MB) (2.71MB)
SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、液体・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途感染性ウイルス対策、機械メンテナンス、ペイントスプレー、清掃、その他汚れ作業
色ホワイト
性能帯電防止加工
耐水圧(mm)2000以上
縫い目部分シームテープ付き/帯電防止加工済みの耐水圧タイプです。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※1でもご使用可能です。独自のSMS 製法※2 により粉じん防護性と耐水圧1,000mmH2O※3 に加え、通気性、帯電防止機能を有する新しいタイプの防護服で縫い目部分にシームテープを付けています。※1 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。※2 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布。※3 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O未達です。
通気性96cm3/cm2・s
材質PPスパンボンド+PE通気性フィルム
サイズL
耐水圧(mm)1850
アズワン品番65-2317-07
1着
¥980
税込¥1,078
当日出荷
使い捨てタイプ。JIS T 8115規格 タイプ5/6 適合品(浮遊固体粉じん・ミスト防護)。静電気帯電防止加工。耐水性能1,300mm以上。テープ付ファスナーカバー。フード、袖口、裾部分はゴム入り
用途アスベストやダイオキシンなどの有害物質を伴う作業。ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業。粉じんを伴う作業など
種別つなぎ
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
色ホワイト
機能撥水、撥油・帯電防止
JIS規格JIS T 8115規格 タイプ5/6 適合品(浮遊固体粉じん・ミスト防護)
縫い目部分シームテープ付き/帯電防止加工済みの耐水圧タイプです。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※1でもご使用可能です。独自のSMS 製法※2 により粉じん防護性と耐水圧1,000mmH2O※3 に加え、通気性、帯電防止機能を有する新しいタイプの防護服で縫い目部分にシームテープを付けています。※1 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。※2 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布、※3 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O 未達です。
種別つなぎ
色白
規格JIS T 8115 化学防護服タイプ4(スプレー防護用密閉服)適合・JIS T 8115 化学防護服タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)適合・JIS T 8115 化学防護服タイプ6(ミスト防護用密閉服)適合
機能帯電防止加工済、耐水圧、通気性
アスベスト除去作業、工場の清掃・メンテナンスにお勧めです。塗装作業、製薬製造、農薬散布作業等 裾口はニット収縮により密着性を向上しました。腰、足首にゴムを配置で快適性、動きの自由度を向上しました。フィルム生地のハイエンド製品で、耐水、耐油性があります。
用途アスベスト除去作業、工場の清掃・メンテナンスに。
材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)
色ホワイト
フード、裾、腰にゴム入。高い耐水性能。帯電防止加工。液体バリアと通気性に優れています。JIST8115適合品
仕様●サイズ:XXL●材質:PPスパンボンド+PE通気性フィルム●仕様:テープ加工なし●身長(cm):188~194●耐水圧:1850mm
アズワン品番65-3904-09
1枚
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
帯電防止加工済みの耐水圧タイプです。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※1でもご使用可能です。独自のSMS 製法※2 により粉じん防護性と耐水圧1,000mmH2O※3 に加え、通気性、帯電防止機能を有する新しいタイプの防護服です。※1 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。※2 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布。※3 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O 未達です。
通気性96cm3/cm2・s
SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途アスベスト取扱い作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業
色ホワイト
仕様目止めテープ付き、フード・袖口・裾部分ゴム入
性能帯電防止加工
種別つなぎ
材質スパンボンド不織布、防水透湿フィルム
規格JIS規格
機能スプレー防護、微粒子防護、ミスト防護
JIS規格JIS T8115適合品/タイプ4:スプレー防護用密閉服、タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服
耐水圧(mm)2000以上
EN規格放射性粉塵に対する防護 EN 1073-2 クラス1
多くの無機化学薬品に対する透過耐性があります。
JIS T 8115適合品です。タイプ3.4.5.6(液体、スプレー、微粒子、ミスト)耐水圧2000mm以上。
感染性物質に対する防護性能があります。
使い捨てタイプ。
つなぎ服タイプ。
用途無機化学薬品取り扱い現場。・さまざまなバイオハザードに対応。・ダイオキシン、焼却炉高圧洗浄作業。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
色イエロー
JIS規格JIS T 8115適合品
帯電防止加工済みの耐水圧タイプです。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※1でもご使用可能です。独自のSMS 製法※2 により粉じん防護性と耐水圧1,000mmH2O※3 に加え、通気性、帯電防止機能を有する新しいタイプの防護服です。※1 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。※2 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布、※3 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O 未達です。
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ