237件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプケーブルを使用
材質VCT 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 コンセント個数一ツ口 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 電流容量(A)15 使用場所屋外 特性防雨
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利 電線仕様-種別VCT 電流容量(A)15 電線仕様-太さ(mm2)1.25 コンセント個数1ツ口 定格電流(A)15 芯数防雨メンプラグ付 使用場所屋外 特性防雨、耐トラッキング
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本製 材質 導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
定格125V-15A 1500W 特性防雨 仕様S-VCT2c×1.25mm2、日本製 材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
1個
1,423 税込1,565
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防雨性・耐寒性に優れたやわらかコードです。
用途防雨型で屋外作業に便利 コンセント形状2P 12A 125V 特性防雨 電線仕様-種別VCT 2芯 使用場所屋外 定格電力(W)1200 定格電圧(V)125 コンセント個数1 定格電流(A)12 電線太さ(mm2)0.75 電線仕様-芯数2
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。 タイプ屋外型 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 電線色 ブラック 使用場所屋外 特性防雨
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3芯タイプ防雨型プラグ・ボディとなっており、雨中など水気のある場所でのコード延長に最適です。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております
特性防雨、耐トラッキング 電線仕様-種別S-VCT3c コンセント形状接地2P 125V 15A(1500W) 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数3C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途屋外型 長さ(m)10 特性防雨 電線仕様VCT2芯×0.75sq 使用場所屋外 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 コンセント個数1ツ口 定格電流(A)12 芯数2P 12A 125V 電線仕様-芯数2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

防雨ポッキン延長ブレーカの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内・屋外兼用 全長(mm)950 質量(g)600 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様漏電保護専用 保護等級IPX3 電線長さ(m)0.95 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)-10~40 コンセント3
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用 全長(mm)950 質量(g)600 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 保護等級IPX3 電線長さ(m)0.95 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格15A 使用環境温度(℃)-10~40 コンセント3
1台
10,980 税込12,078
欠品中

ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。
用途軽作業に。 コンセント形状接地2P 15A 125V 特性防雨 ブラック 電線仕様-種別SVCT 使用場所屋外 コンセント個数1 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 プラグ形状ポッキンプラグ
1本
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数2 コンセント形状2P 15A 125V コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトVCT 使用場所屋外 特性防雨
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨型延長コード1個口
屋外でも使える防水性の高い延長コードです。
材質塩化ビニル樹脂 ブラック スイッチ× 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約42×45 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格容量125V/15A/1500Wまで 機能キャップ付き マグネット× USBポート数× プラグ形状2P・ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防雨性、耐寒性に優れたソフト電線(SVCT電線)を採用していますので、1500Wまで使用可能です。 屋外作業に便利な防雨型。
電流容量(A)15 太さ(mm2)1.25 使用場所屋外
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防雨タイプ やわらかいコードで使いやすい 耐寒性にすぐれています 1500Wまで使用可能 コンセント部フタ付
用途屋外用 特性防雨 電線仕様VCT-3芯 使用場所屋外 コンセント個数3ツ口 コンセント形状接地2P 125V 15A 口数コンセント/3ツ口、アース付 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数3
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。屋外型の防雨型延長コードです。
用途屋外型 長さ(m)5 特性防雨 電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋外 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 コンセント個数1ツ口 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

15A3ツ口10メートル防雨型延長コード。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。
長さ(m)10 特性防雨 電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋外 仕様屋外型防雨キャップ付き 材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル 質量(g)1500 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

10mでは長すぎる!ちょうどいい5m!! 防雨型なので屋外作業時にも使えます。 入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内工事、屋外工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等 質量(kg)1.1 ブラック 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント定格15A・125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 電線長さ(m)5 入力プラグポッキンプラグ 芯数3 電線仕様-種別SVCT2.0mm2 電線色 使用場所屋内・屋外兼用型 特性防雨 関連資料(1.37MB) 防水性IPX3
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

使いすぎや危険な漏電事故を未然に防ぐ。防雨型の電動工具や延長コードなどに繋ぐだけ。ポッキンプラグ採用で、アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。過負荷・漏電保護兼用ブレーカを採用。過負荷時15Aをこえた場合、およびショート時にしゃ断します。漏電時15mA感度で0.1秒以内にしゃ断します。通電部が水や湿気の影響を受けないように絶縁保護された、防雨キャップ付コンセントです。便利な引掛口付です。
用途外構工事や屋外での電動工具の使用に最適。 定格電圧(V)100 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)SVCT2.0×3心×950mm(プラグ側660mm+コンセント側290mm) ブレーカ過負荷・漏電保護兼用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

コードがソフトVCTで寒冷地でも硬くなり難い。防雨型プラグ、コネクター、コネクター防塵蓋付き。アース付き。
用途アース付きの防雨型電源コードとして。 コード長さ(m)10 仕様VCT1.25×3 材質S-VCT(ソフトビニルキヤブタイヤケーブル) 電流(A)15 コンセント個数1
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

雨の日でも屋外で使用できる便利な延長コード。 5mの防雨型延長コード。防塵キャップ付きコネクタ2重方式。
用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。 コード長さ(m)5 ブラック 材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル) 質量(kg)0.7 電流(A)15・125V コンセント個数1ツ口 電線仕様-種別1.25(ソフトVCT)×3芯 電線仕様-芯数3 最大サージ電圧(V)1500Wまで対応
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

2芯タイプ防雨型プラグ・ボディとなっており、雨中など水気のある場所でのコード延長に最適です。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
特性防雨、耐トラッキング 電線仕様-種別S-VCT2c コンセント形状2P 15A 125V(1500W) 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数2C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

15A3ツ口防雨型ショートタップ。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型ショートタップです。
特性防雨 電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋外 仕様屋外型防雨キャップ付き 材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

元ブレーカーを落とさずに安心して作業が行えます。 アースピンが自然に倒れて2P・3P両方のコンセントで簡単に使用できます。 2Pで使用時はコンセントから抜くとアースピンが起き上がります。 ブレーカー部にポッキンプラグを内蔵しているので、コンセントにつなぐだけで簡単に作業ができます。 過負荷・漏電保護兼用 15A/15mA感度。
用途ビルメンテナンスにおいて、通電機器などを使用し、分電盤のブレーカーが落ちてしまうおそれのあるとき。 屋内型工事(水道・給排水・ガス・改装等)で依頼主のブレーカーが落ちてしまうおそれのあるとき。 現場・事務所などに併設されたコンセントを使い、元のブレーカーが落ちた場合、事務所の事務機器やPCなどのデータを損じるおそれのあるとき。 工事現場などで複数の工事業者が電源を同時に使用し、元のブレーカーが落ちてしまうおそれのあるとき。 特性アース付 使用場所屋外型 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 質量(g)600 定格電力(W)1500 定格電圧(V)100 コンセント個数3 定格電流(A)15 コード全長(m)0.95 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-芯数3 使用環境温度(℃)-10~40 保護機能過負荷・漏電保護兼用(15A/15mA感度)
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

雨に負けない屋外用防雨型です。電源パイロットランプ付コンセント付です。
用途草刈機・庭作業に屋外看板の電源にその他屋外の電源延長に 電線長さ(m)10 特性防雨 イエロー 電線仕様-種別VCT 使用場所屋外 トラスコ品番370-4408 質量(kg)1.25 コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数2
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

アースクリップが断線しても、簡単に取替え!!
定格15A/125V 1500W 電線仕様-種別SVCT コンセント形状接地2P 15A 125V 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)2 電線色
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用コード10mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用 質量(kg)2.3 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 保護等級IPX3 電線長さ(m)10 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格15A 使用環境温度(℃)-10~40 コンセント3
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐寒性に優れたソフトタイプ。環境にやさしい鉛フリー製品。安全な二重被覆。便利なキャップ付。プラグ3Pタイプ。ポッキンプラグ採用
用途電源から離れた場所への電源供給にご使用いただけます 材質非鉛塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)-10~40 コンセント形状3P 15A 125V 定格容量15A・125V(1500Wまで) 電線長さ(m)20 ケーブルVCT3芯×2.0mm2 特性防雨型
1本(20m)
11,980 税込13,178
当日出荷

防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用 全長(mm)950 質量(g)600 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)10 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 保護等級IPX3 電線長さ(m)0.95 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格10A 使用環境温度(℃)-10~40 コンセント3
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

定格容量15A・125V(1500Wまで) コードVCTケーブル3芯×2.0mm2
1本
7,998 税込8,798
翌日出荷

防雨ポッキン延長ブレーカ10mの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内・屋外兼用 質量(kg)2.3 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様漏電保護専用 保護等級IPX3 電線長さ(m)10 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)-10~40 コンセント3
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

防雨ポッキン延長ブレーカ10mの過負荷漏電保護兼用10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用 質量(kg)2.3 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)10 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 保護等級IPX3 電線長さ(m)10 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格10A 使用環境温度(℃)-10~40 コンセント3
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ピコットプラグ付なので二芯でも三芯でもアダプターなしで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心です。 最大1500Wまで使用可能です。
特性防雨、アース付 電線仕様-種別VCT 使用場所屋外 仕様屋外型、防雨キャップ付 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15A3ツ口10メートル防雨型延長コードアース付。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。 でか太電線仕様です。
長さ(m)10 特性防雨、アース付 電線仕様VCT3芯×2.0sq 使用場所屋外 仕様屋外型防雨キャップ付 材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル 質量(g)1980 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線許容電流(A)22
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
用途電気器具の延長電源として。 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 コンセント形状接地2P 15A 125V コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトVCT 使用場所屋外 特性防雨
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨に濡れる場所で使えます。使用しない時は防水キャップのフタでガード。絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災対策。使いやすいソフトタイプ。被ふくと保護被ふくの二重被ふくコード
コンセント定格15A-125V コンセント形状[[二相2]] 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)9.6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ屋外型 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋外 特性防雨、防塵、アース付
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外でも使える防水性の高い電源延長コードです。絶縁体とシースには、柔軟性に優れた材料を使用しており作業性に優れています。耐久性に優れたソフトVCTケーブル(コード)を採用しています。簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
ブラック コンセント個数1個口 コンセント形状2P 定格容量15A・125V 機能防雨型、二重被覆 プラグ形状2P
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特性防雨 使用場所屋外 トラスコ品番851-3779 質量(kg)2.75 ブルー コード長さ(m)20 電線仕様-太さ(mm)2.0
1本
8,498 税込9,348
当日出荷