「防雨型作業灯」の検索結果
水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。
オール樹脂製で軽量。
強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。
防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。
アース不要の二重絶縁構造。
電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。
吊り下げ用フック上下2個付。
防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に
定格電力(W)7
電球の種類LED
仕様二重絶縁
色昼白色相当
タイプ標準タイプ
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60兼用
全光束(Lm)500
定格寿命(時間)40000
電線太さ(mm2)0.75
照明装置7W電球形LEDランプ
電球LED
電線仕様-種別2PNCT
色温度(K)5000
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357
電線仕様-心数(C)2
省エネ・長寿命のLED&蛍光灯ランプの2タイプ
定格消費電力(W)7
質量(kg)0.49
摘要屋内用回二重絶縁
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
電線長さ(m)0.3
電線太さ(mm2)0.75
照明装置7W電球形LEDランプ
電線仕様-種別2PNCT
電線仕様-芯数2
電球の種類LED
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
作業現場に明るいハロゲン照明と電源を同時に供給します
安心の日本製
防雨型コードドラム搭載
二ツ口防雨型コンセント付
ライト角度調整機能付
定格電力(W)300
電球の種類ハロゲン
特殊用途防雨
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)7
電源(V)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)462×294×274
照明装置電圧(V)125
耐水性防雨タイプ
水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。
オール樹脂製で軽量。
強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。
防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。
アース不要の二重絶縁構造。
電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。
吊り下げ用フック上下2個付。
防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に
タイプクリップタイプ
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60兼用
電線仕様-種別2PNCT
仕様二重絶縁
電線太さ(mm2)0.75
芯数2
電源タイプ電源コード式
耐水性防雨タイプ
使用場所屋外用
特殊用途防雨
屋外用・防雨型なのでぬれても安心です。
インバーター式なのでちらつかず、目に優しい光が瞬時に点灯します。
白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心です。
吊り下げ用フック付です。安全なアース不要の二重絶縁構造です。
手にぴったり握れる、蛍光灯ハンドランプです。
雨やしぶきに負けない屋外用です。狭い場所でも光を奥まで届かせます。
用途点検・整備・メンテナンスに。生産工場の備品として。
電源(V)100
消費電力(W)13
全長(mm)425
電線太さ(mm2)0.75
芯数2C
電線仕様-種別2PNCT
明るさ(Lm)840
替球FPL13EX-N
仕様屋外用防雨型、絶縁
フックフック付
設置場所屋外
電球の種類蛍光灯
特殊用途防雨
全タイプ防雨構造。照明部の外筒には1.8mmの厚肉ポリカーボネートを採用しているので非常に丈夫です。
コード長さ(m)5
電源(V)100
点灯方式インバーター
保護構造IP66
電球の種類蛍光管
特殊用途防雨
電球の種類ハロゲン
特殊用途防雨
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)10
トラスコ品番851-3897
芯数2
1個
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
屋外で使えるハンドライプ!難燃性電線(2PNCT)使用!二重絶縁構造でより安全!。屋内・屋外兼用型、AC100C専用、LEDハンドランプです。耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線、長さは3m、コード先端は防雨2Pプラグです。
用途工事現場、車両整備、工場、レジャー等に
質量(kg)1.1
消費電力(W)10
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)0.11
定格寿命(時間)【球】10000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×300
電線長さ(m)3
入力プラグ防雨2Pプラグ
電線仕様-種別2PNCT0.75mm2×2芯
色温度(K)6000
使用電球LDA10D-H-N10W
使用環境温度(℃)-10~40
有効幅(mm)【クリップ】挟み厚40まで
光源色昼光色
入力電圧範囲(V)AC90~110
防水性IPX3
定格光束(Lm)1550
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
広範囲を明るく照らす防雨型投光器
用途ガレージ、倉庫、屋外などの暗い場や夜間の照明に
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約3
色温度(K)5000±500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×75×200
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
防水保護等級IP65
電球の種類LED
照射角度(°)160
マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式!
屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
フックで掛けたり、マグネットで貼り付けることができます。
USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。
設置場所屋内外兼用
保護等級IPX3
マグネットマグネット/フック
光源色昼光色
点灯方式HIGH/MID/LOW/点滅/SOS
付属品USBケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
200Wバラストレス水銀ランプより明るい
高輝度30W LED採用。
電源タイプ電源コード式
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。
クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
定格消費電力(W)150
使用場所屋外
特殊用途防雨
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)1.5
付属品ねじ回しパーツ
質量(g)820
スイッチ無
口金E26
本体寸法(mm)Φ180×D120
アーム長さ(mm)約100
寸法(Φ×mm)クリップ/W75×H70×130
使用電球別売り/屋外用レフランプ(100W/150W)、ビーム球(150W)
はさみ幅(クリップ)約30mm
アズワン品番65-0525-35
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
コード長さ(m)2
仕様防水コード
全長(mm)215
質量(kg)0.5
色黒
高さ(mm)266
口金E26
芯数2
挟み幅(クリップ)40mm
適合電球屋外レフランプ200W以下E26(電球別売)
1台
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
独自のスピードバイス採用でバイス締付が容易。
屋外作業でも安心の防雨型。
用途屋外の作業現場、倉庫、アウトドアの投光機、照明、ライトとして。
芯数2
電線仕様VCT0.75×2C
電源タイプ電源コード式
耐水性防雨タイプ
使用場所屋外
電球の種類レフ球
特殊用途防雨
小電力でも明るい長寿命・省エネ20WLED電球採用。
ビームランプタイプ・広角タイプから選べます。(昼白色・電球色)
現場を明るく照らして長寿命、節電効果バツグンの投光器です。
屋外使用でも安心の防雨型
安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造
反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取り付けても水がたまりません
放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ
ワンタッチで着脱可能なガードネット
シーンに応じて縦掛け、横掛けに吊り下げたり、手で持って使用可能!
用途夜間や暗い場所、屋外での作業に
質量(g)440
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.5
定格電流(A)0.2
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)10
全光束(Lm)約780
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
新型45WLED電球採用!
300W形バラストレス水銀ランプと同等の明るさが得られる
ビーム角110度広角タイプ。
設置場所屋外
付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりません。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト)
質量(g)420
消費電力(W)10
出力USB:DC5V 1A(TYPE-A)
電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 10400mAh
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×57×56
連続使用時間強:9~10時間 中:13~14時間 弱:60~61時間
色温度(K)6500
使用環境温度(℃)-10~40
点灯方式強/中/弱/点滅/SOS
フック○
光源色昼光色
電池寿命約500回
充電時間(時間)10
色(本体)白
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)強:1180 中:620 弱:310
照射角水平(H)140度 垂直240度
防水性IPX3
演色指数(Ra)71
電球の種類LED
1本(1本)
¥26,900
税込¥29,590
翌日出荷
付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりませんので市販品をご用意ください。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト)
質量(g)175
消費電力(W)3
出力USB:DC5V 1A(TYPE-A)
電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 2600mAh
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×57×56
連続使用時間強:5時間 中:9時間 弱:18.5時間
色温度(K)6500
使用環境温度(℃)-10~40
点灯方式強/中/弱/点滅/SOS
フック○
光源色昼光色
電池寿命約500回
充電時間(時間)1.5
色(本体)白
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)強:260 中:130 弱:60
照射角水平(H)140度 垂直240度
防水性IPX3
演色指数(Ra)74
電球の種類LED
1本(1本)
¥9,230
税込¥10,153
翌日出荷
直管型の為、蛍光管の様に棒状に光り、影が出にくい
狭い場所も照らせます。(照明部はΦ30mm)
電球の種類LED
特殊用途防雨
エスコ品番EA815LD-45S
材質ポリカーボネート
全長(mm)439
質量(g)370
電源リチウムイオンバッテリー
照明装置直管型高輝度LED
照度(Lx)306(0.5m前方)、84(1m前方)
連続点灯時間約3時間
防水仕様防雨型
1個
¥40,700
税込¥44,770
翌々日出荷
軽量LED電球仕様のエコノミータイプです。
40WのLED電球を使用しています。
コード長さ(m)2
仕様防雨型、防水コード
全長(mm)215
質量(kg)0.55
高さ(mm)172
口金E26
芯数2
挟み幅(クリップ)40mm
適合電球屋外レフランプ200W以下E26(電球別売)
コード長さ(m)10
芯数2芯・3芯兼用
電源タイプ電源コード式
特殊用途防雨
仕様水・粉塵に強い安心の屋外用防雨型!! オール樹脂製で軽量。 強靱で衝撃にも強いポリカーボネート製ガートネット。 アース不要の二重絶縁構造。 定格電圧…100V 7W 50/60Hz兼用 電線長さ…5m 電線仕様…2PNCT0.75mm2×2 照明装置…7W電球型LEDランプ 回二重絶縁クリップ付1.24kg
芯数2
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
トラスコ品番851-3910
質量(kg)1.67
電源タイプ電源コード式
特殊用途防雨
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
しっかり明るい器具光束2400Lm。
高所設置もゆとりの5m電源コード。
設置場所を選ばない2WAYタイプ(吊り下げ式/クランプ式)。
用途工事現場やキャンプ等、屋外の投光機、作業灯、LEDライトとして。
消費電力(W)30
質量(kg)1.3
芯数2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×85×212
電球の種類LED
携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。
作業場の簡易照明はもちろん、レジャーにも最適です。
充電式バッテリーを採用しているので、電池などを変えずに使用でき、とても経済的です。
360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。
明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。
鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。
USB充電器で充電が可能です。給電しながらでも使用できます。
保護等級IP55
付属品充電コード(20A)、1A充電器(USB type-A×1)
出力電圧(V)5
入力電圧(V)100~240
色温度(K)5000
出力電流(mA)(最大)1000
配光角度(°)120
演色指数(Ra)80
定格出力(A)(最大)1
二重絶縁構造を採用しています。
消費電力(W)15
電球の種類蛍光管
特殊用途防雨
適合FPL13EX-N
トラスコ品番351-7098
全長(mm)345
質量(kg)0.84
電源(V)100
保護構造IP66
コード長さ(m)5
点灯方式インバーター
明るさ(Lm)840
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
特殊用途防雨
トラスコ品番816-2471
質量(kg)0.39
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
連結できる!全方位照射!
移動は楽々!!キャスター付!
用途仮設照明やイベントに
付属品入力電線10m×1、防塵カバー×1
消費電力(W)170
コード長さ(m)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×1217
色温度(K)6500
使用環境温度(℃)-20~50
光源色昼光色
電源タイプ電源コード
連結数8
使用場所屋内外
入力電圧範囲(V)AC85~125
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防雨型
入力電源(V)100
入力電線10m
定格光束(Lm)22900
電球の種類LED
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
コンパクトなのに明るい。3段調光(ブースターモード/強/弱)、点滅機能付き。COB LEDで広範囲を照らす。IPX3の防雨形。USB充電式(Type-Cケーブル付)。カラビナ付き
付属品充電用USBケーブル(長さ…約20cm)
外形寸法(mm)(約)幅45×高さ65×奥行17
電源リチウムポリマーバッテリー (3.7V 120mAh 内蔵) ※交換不可
本体質量(g)約23
保護等級IPX3(防雨形)
光源LED ※交換不可
充電時間(時間)約0.5(満充電まで) ※充放電 約500回可能
定格入力DC5V 0.7A(最大)
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
追加購入用のコードレスライト本体です。
用途薬品、接着剤、油脂を使用する場所での作業。
特殊用途防雨
二重絶縁構造を採用しています。
消費電力(W)15
電球の種類蛍光管
特殊用途防雨
適合FPL13EX-N
トラスコ品番342-9342
全長(mm)345
質量(kg)0.66
電源(V)100
保護構造IP66
コード長さ(m)3
点灯方式インバーター
明るさ(Lm)840
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
地球環境に優しい、瞬時に点灯、長寿命のLED タイプのバルーンライトです。瞬時再点灯が可能な為、緊急災害時や防犯・防災に威力を発揮します。建築・土木などの現場工事や防災・イベント照明に最適です。LED152W(12.7W × 12 灯)で全光束約21000lm の優れた発光効率により環境に優しいです。360°全方向照射で省エネ&エコロジーです。
用途現場工事やイベント会場、または緊急時の防災に。
電球の種類LED
使用場所屋外
定格消費電力(W)180
全光束(Lm)約21000
コード長さ(m)5(スイッチ付電源コード)
寸法(mm)バルーン:600
寸法(幅W×高さH)(mm)三脚/展開時:980×1200~2000
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)1.8
エネルギー消費効率(Lm/W)137.7
光源色昼白色
LED寿命(時間)約40000
1台
¥219,800
税込¥241,780
15日以内出荷
芯数2
電源タイプ電源コード式
電球の種類ハロゲン
特殊用途防雨
水・油を使用する機器の点検整備に適しています。
連続点灯時間2.5時間(6W)、2時間(8W)
材質(外筒)耐薬品性
電球の種類蛍光灯
特殊用途防雨
トラスコ品番851-3998
材質本体:ABS樹脂
質量(kg)1.4
1
2
3
4
5
次へ