10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)3 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 使用温度範囲(℃)-10~35 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) Ra83 グリーン購入法適合
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(kg)1.6 定格電圧(V)100~242 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1520
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)2.6 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 使用温度範囲(℃)-10~35 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×1240×86 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイズミエクステリアライト
エコ商品
コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。
消費電力(W)8 仕様口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132 材質アルミダイカスト(シルバー塗装)、ポリカーボネート(透明消し) 質量(kg)0.6 入力容量(電力会社申請)8.5VA 色温度(K)5000 光源色昼白色 取付金具AEE690077(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)104.3 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LEDLED一体型 光束(Lm)835 アズワン品番64-9328-34 明るさFL20W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75
1台
7,398 税込8,138
5日以内出荷

質量(kg)2.9 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 使用温度範囲(℃)-10~35 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(kg)3.1 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 使用温度範囲(℃)-10~35 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×86 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイズミエクステリアライト
エコ商品
コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。
消費電力(W)8 仕様口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132 材質アルミダイカスト(ブラウン塗装)、ポリカーボネート(透明消し) 質量(kg)0.6 入力容量(電力会社申請)8.5VA 色温度(K)5000 光源色昼白色 取付金具AEE690078(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)104.3 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LEDLED一体型 光束(Lm)835 アズワン品番64-9328-35 明るさFL20W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD20型 800Lm iスタイル 防湿防雨
エコ商品
質量(kg)1.6 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 取付方式天井直付型 使用温度範囲(℃)-10~35 電圧(V)100~242 消費電力(W)6 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×622×86 色温度(K)3000 防塵防水性能IP23 防湿 光源色電球色 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)115 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)690 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 子品番【器具本体】NNWK21051、【防湿型・防雨型ライトバー】NNW2010ELZ LE9
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷

コイズミエクステリアライト
エコ商品
コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。
消費電力(W)8 仕様自動点滅器付、口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132 材質アルミダイカスト(シルバー塗装)、ポリカーボネート(透明消し) 質量(kg)0.6 入力容量(電力会社申請)8.5VA 色温度(K)5000 光源色昼白色 取付金具AE44482E(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)104.3 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LEDLED一体型 光束(Lm)835 アズワン品番64-9328-36 明るさFL20W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷

コイズミエクステリアライト
エコ商品
コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。
消費電力(W)8 仕様自動点滅器付、口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132 材質アルミダイカスト(ブラウン塗装)、ポリカーボネート(透明消し) 質量(kg)0.6 入力容量(電力会社申請)8.5VA 色温度(K)5000 光源色昼白色 取付金具AE44544E(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)104.3 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LEDLED一体型 光束(Lm)835 アズワン品番64-9328-37 明るさFL20W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷