15A3ツ口10メートル防雨型延長コードアース付。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
屋外型の防雨型延長コードです。
でか太電線仕様です。
長さ(m)10
特性防雨、アース付
電線仕様VCT3芯×2.0sq
使用場所屋外
仕様屋外型防雨キャップ付
材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル
質量(g)1980
定格電圧(V)125
コンセント個数3ツ口
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電線許容電流(A)22
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ピコットプラグ付なので二芯でも三芯でもアダプターなしで使用できます。
アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心です。
最大1500Wまで使用可能です。
特性防雨、アース付
電線仕様-種別VCT
使用場所屋外
仕様屋外型、防雨キャップ付
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)1.25
防雨性、耐寒性に優れたソフト電線(SVCT電線)を採用していますので、1500Wまで使用可能です。
屋外作業に便利な防雨型。
電流容量(A)15
太さ(mm2)1.25
使用場所屋外
関連キーワード