124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
仕様屋外防雨形屋根ねじ締形 材質ABS樹脂 保護等級IP33 扉開閉方式片開 材質(基板)木製 15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1面
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:鋼板 白塗装 取付場所天井・傾斜天井・壁(縦向・横向)付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨・防湿形
1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様節電モード機能付(明るさ約70%)、調光器併用不可、IP23 電圧(V)AC100-242 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

-25℃までの低温対応で、冷蔵・冷凍倉庫などで使用できます。
幅(mm)264 高さ(mm)240 奥行(mm)218 電源(V)100 光源色昼白色 配光角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75
1台
139,800 税込153,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)40形 直付形/軒下用・防雨・防湿形
エコ商品
仕様LED交換可、ボルト取付専用、別売適合ユニットLZA-93082WE/YE LZA-93081WE/YE LZA-93080WE/YE LZA-93079WE/YE LZA-93078WE/YE LZA-93077WE/YE、100V~242V、断熱施工天井取付可能、調光器併用不可、節電モード付(明るさ約70%) 取付場所天井・傾斜天井・壁(縦向・横向)付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨・防湿形
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般住宅用防雨・防湿形器具
用途天井・壁付兼用 仕様天付・壁付兼用、電源端子台付、防雨・防湿形 質量(kg)1.3 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)104×664×108 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5(900Lm・8W) 色(カバー)乳白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさFL20形1灯相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

日動工業防雨型LEDベースライト20形
エコ商品
食品加工の厨房や畜舎照明など水のかかる環境でも使えます。屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。LEDユニットとベースが一体型の密閉構造で水やホコリを防ぎます。蛍光灯32形2灯クラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途食品加工業や各種洗浄施設/牛舎、豚舎、鶏舎など畜産業/ゴルフ練習場やスタンド席などの軒下/マンションなどの開放廊下/バス・トラックのターミナル/駅のホームや商業施設などの軒下/屋根付きの駐車場など 仕様アース:あり、屋内・屋外兼用 付属品吊下げ用ワイヤー×2本/ベース取付金具×2/取付用ビス×6/アンカープラグ(樹脂製)×6/ゴムパッド×2 質量(kg)1 消費電力(W)100V:30/200V:30 先端コード先端:切放し 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:0.30/200V:0.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55 保護等級IP65 電線長さ(m)0.5 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1790、3m:220、5m:85 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:183.3、200V:183.3 LED30W 入力電圧範囲(V)AC90~264 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.58MB) ビーム角度(°)【1/10】水平:160/垂直:105、【1/2】水平:105/垂直:105 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)81 定格光束(Lm)5500 比較蛍光灯32形2灯クラス
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD非常灯40形D150防湿防雨N高出力
エコ商品
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4405GNLE9+【器具本体】NWLG42615Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・4000 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 長さ(mm)1390 幅(mm)150 質量(kg)4.3 高さ(mm)87 電圧(V)100~242 消費電力(W)27.7 全光束(Lm)3830 光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)138.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-020
1セット
56,980 税込62,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD非常灯40形笠150防湿防雨N高出力
エコ商品
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4605GNLE9+【器具本体】NWLG42617Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・6900 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 長さ(mm)1380 幅(mm)150 質量(kg)4.6 高さ(mm)99 電圧(V)100~242 消費電力(W)44.1 全光束(Lm)6420 光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)145.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-020
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD非常灯40形D230防湿防雨N高出力
エコ商品
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4405GNLE9+【器具本体】NWLG42623Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・4000 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 長さ(mm)1390 幅(mm)230 質量(kg)4.6 高さ(mm)87 電圧(V)100~242 消費電力(W)27.7 全光束(Lm)3830 光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)138.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-020
1セット
56,980 税込62,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD非常灯40形D150防湿防雨N高出力
エコ商品
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4605GNLE9+【器具本体】NWLG42615Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・6900 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 長さ(mm)1390 幅(mm)150 質量(kg)4.3 高さ(mm)87 電圧(V)100~242 消費電力(W)44.1 全光束(Lm)6560 光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)148.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-020
1セット
59,980 税込65,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD非常灯40形笠150防湿防雨N高出力
エコ商品
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4305GNLE9+【器具本体】NWLG42617Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・3200 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 長さ(mm)1380 幅(mm)150 質量(kg)4.6 高さ(mm)99 電圧(V)100~242 消費電力(W)21.6 全光束(Lm)2980 光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)137.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-020
1セット
55,980 税込61,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD非常灯40形D230防湿防雨N高出力
エコ商品
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4505GNLE9+【器具本体】NWLG42623Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・5200 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 長さ(mm)1390 幅(mm)230 質量(kg)4.6 高さ(mm)87 電圧(V)100~242 消費電力(W)33.5 全光束(Lm)4940 光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)147.4 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-020
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD非常灯40形笠150防湿防雨N高出力
エコ商品
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4205GNLE9+【器具本体】NWLG42617Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・2500 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 長さ(mm)1380 幅(mm)150 質量(kg)4.6 高さ(mm)99 電圧(V)100~242 消費電力(W)17.3 全光束(Lm)2330 光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)134.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-020
1セット
55,980 税込61,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD非常灯40形D230防湿防雨N高出力
エコ商品
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4305GNLE9+【器具本体】NWLG42623Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・3200 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 長さ(mm)1390 幅(mm)230 質量(kg)4.6 高さ(mm)87 電圧(V)100~242 消費電力(W)21.6 全光束(Lm)3040 光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)140.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-020
1セット
55,980 税込61,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD非常灯40形iスタ防湿防雨N高出力
エコ商品
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4405GNLE9+【器具本体】NWLG42609Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・4000 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 長さ(mm)1380 幅(mm)86 質量(kg)3.9 高さ(mm)87 電圧(V)100~242 消費電力(W)27.7 全光束(Lm)3830 光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)138.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-020
1セット
56,980 税込62,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD非常灯40形D150防湿防雨N高出力
エコ商品
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4505GNLE9+【器具本体】NWLG42615Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・5200 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 長さ(mm)1390 幅(mm)150 質量(kg)4.3 高さ(mm)87 電圧(V)100~242 消費電力(W)33.5 全光束(Lm)4940 光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)147.4 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-020
1セット
59,980 税込65,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD非常灯40形iスタ防湿防雨N高出力
エコ商品
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4505GNLE9+【器具本体】NWLG42609Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・5200 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 長さ(mm)1380 幅(mm)86 質量(kg)3.9 高さ(mm)87 電圧(V)100~242 消費電力(W)33.5 全光束(Lm)4940 光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)147.4 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-020
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD非常灯40形D230防湿防雨N高出力
エコ商品
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4205GNLE9+【器具本体】NWLG42623Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・2500 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 長さ(mm)1390 幅(mm)230 質量(kg)4.6 高さ(mm)87 電圧(V)100~242 消費電力(W)17.3 全光束(Lm)2390 光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)138.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-020
1セット
55,980 税込61,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD非常灯40形笠150防湿防雨N高出力
エコ商品
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4405GNLE9+【器具本体】NWLG42617Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・4000 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 長さ(mm)1380 幅(mm)150 質量(kg)4.6 高さ(mm)99 電圧(V)100~242 消費電力(W)27.7 全光束(Lm)3740 光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)135 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-020
1セット
56,980 税込62,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD非常灯40形D230防湿防雨N高出力
エコ商品
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4605GNLE9+【器具本体】NWLG42623Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・6900 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 長さ(mm)1390 幅(mm)230 質量(kg)4.6 高さ(mm)87 電圧(V)100~242 消費電力(W)44.1 全光束(Lm)6560 光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)148.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-020
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD非常灯40形iスタ防湿防雨N高出力
エコ商品
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4305GNLE9+【器具本体】NWLG42609Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・3200 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 長さ(mm)1380 幅(mm)86 質量(kg)3.9 高さ(mm)87 電圧(V)100~242 消費電力(W)21.6 全光束(Lm)3040 光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)140.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-020
1セット
55,980 税込61,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD非常灯40形笠150防湿防雨N高出力
エコ商品
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4505GNLE9+【器具本体】NWLG42617Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・5200 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 長さ(mm)1380 幅(mm)150 質量(kg)4.6 高さ(mm)99 電圧(V)100~242 消費電力(W)33.5 全光束(Lm)4840 光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)144.4 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-020
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD非常灯40形iスタ防湿防雨N高出力
エコ商品
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4605GNLE9+【器具本体】NWLG42609Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・6900 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 長さ(mm)1380 幅(mm)86 質量(kg)3.9 高さ(mm)87 電圧(V)100~242 消費電力(W)44.1 全光束(Lm)6560 光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)148.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-020
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD非常灯40形iスタ防湿防雨N高出力
エコ商品
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4205GNLE9+【器具本体】NWLG42609Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・2500 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 長さ(mm)1380 幅(mm)86 質量(kg)3.9 高さ(mm)87 電圧(V)100~242 消費電力(W)17.3 全光束(Lm)2390 光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)138.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-020
1セット
55,980 税込61,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD非常灯40形D150防湿防雨N高出力
エコ商品
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4305GNLE9+【器具本体】NWLG42615Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・3200 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 長さ(mm)1390 幅(mm)150 質量(kg)4.3 高さ(mm)87 電圧(V)100~242 消費電力(W)21.6 全光束(Lm)3040 光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)140.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-020
1セット
55,980 税込61,578
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD非常灯40形D150防湿防雨N高出力
エコ商品
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4205GNLE9+【器具本体】NWLG42615Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・2500 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 長さ(mm)1390 幅(mm)150 質量(kg)4.3 高さ(mm)87 電圧(V)100~242 消費電力(W)17.3 全光束(Lm)2390 光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)138.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-020
1セット
55,980 税込61,578
4日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

X-Guardは固定がすごい。ワンタッチでカチッと取り付けるだけで、スマホをしっかり固定。目的に合わせて付け替える。装着できるガジェットは6種類。様々なシーンで活躍します。様々な機能。二重ロックシステム採用、曲面フレームによるプロテクション、端末のボタン等の使いやすさ。付属品。防滴ケース(X-Guardの上から被せれる専用防滴ケースです。被せたままガジェットと脱着可能)。防滴・防雨形の規格。IPX3相当※カバーの構造上、雨には長時間耐えることはできませんので、継続して濡れ続けないように対応をおすすめしています。
対応機種iPhone6、iPhone6s RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時3580lm・22.4W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W)32.5 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)154.7 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)33.9/33.6/33.9(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)5030 従来光源Hf32W形×2灯 定格出力相当
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時4770lm・29.3W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W)43 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)155.8 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)45.2/44.4/45(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6700 従来光源Hf32W形×2灯 高出力相当
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時2770lm・17.2W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W)24.9 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)156.2 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)25.8/25.8/26.1(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)3890 従来光源FL40W形×2灯 節電タイプ
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。箱型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1420lm・9.7W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅70 長1250 高88 消費電力(W)13.6 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)147 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)14.3/14.6/14.8(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2000 従来光源FL40W形×1灯 節電タイプ
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1780lm・11.8W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W)16.7 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)149.7 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)17.2/17.4/17.9(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2500 従来光源Hf32W形×1灯 定格出力相当
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1420lm・9.7W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W)13.6 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)147 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)14.3/14.6/14.8(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2000 従来光源FL40W形×1灯 節電タイプ
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。 アース工事が不要です。 穴あけ等の加工が容易です。
材質ABS樹脂 材質(基板)木製 15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP33 扉開閉方式片開 材質(本体)ABS 材質(基板)木製 15mm 材質(扉)AS樹脂 仕様屋外防雨形透明ドア付屋根差込形 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

OPTEX(オプテックス)アクティブセンサー 短距離 汎用モデル
エコ商品
屋外用アクティブセンサー。 短距離・汎用型。 水や埃、虫の侵入を防ぐIP65の高気密ボディー(耐塵・防噴流形)。 霜や雨によるビームへの影響を防ぐフード設計。 雷の影響を受けにくい耐サージ電圧設計。
仕様(タンパー)本体よりカバーを外すと開 付属品プレート固定用ネジ×8、ポール固定用ネジ×8、壁取付用ネジ×4、ポール取付用U字金具×4 電源電圧(V)DC10.5~28 使用環境温度(℃)-35~+60 検知方式赤外線遮断検知方式 警報出力N.C. 無電圧接点 DC28V 0.2A 警報保持時間2秒±1秒 光軸調整範囲水平方向±90°、垂直方向±5° 遮光時間50・100・250・500msec 4段階切換 使用環境湿度(%)最大95 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)