防音以外に防炎・防水効果にも優れ、建築現場・解体現場に最適です。
工事・建築・土木・農業・水産などあらゆる分野に適しています。
用途解体工事、建設工事等の壁面養生など
厚さ(mm)約0.5
形状折りたたみタイプ
材質/仕上ポリエステル糸/塩ビコーティング
ハトメ数34
ハトメピッチ(mm)縦42.5×横30
伸度(%)縦23.4×横24.2
寸法(幅W×長さL)(m)1.8 ×3.4
引裂強度(N)縦147×横139
材質(ハトメ)真鍮
引張強度(N/3cm)縦1060×横853
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(ロープ)ポリプロピレン
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
防音以外に防炎・防水効果にも優れ、建築現場・解体現場に最適です。
工事・建築・土木・農業・水産などあらゆる分野に適しています。
用途解体工事、建設工事等の壁面養生など。
厚さ(mm)約1.0
形状折りたたみタイプ
材質/仕上ポリエステル糸/塩ビコーティング
ハトメ数34
ハトメピッチ(mm)縦42.5×横30
伸度(%)縦21.4×横29.3
寸法(幅W×長さL)(m)1.8 ×3.4
引裂強度(N)縦400×横403
材質(ハトメ)真鍮
引張強度(N/3cm)縦2020×横1940
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(ロープ)ポリプロピレン
1枚
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
超軽量シートで施行時の作業性と安全性が倍増。施行コストが大幅に下がります。焼却時に発生する有毒ガスを低減できます。高強度・高耐候性で長期間の反復使用が可能です。優れた密閉空間を創造します。はさみ・カッターナイフ等で容易に裁断可能で使用場所に応じた大きさや形に加工できます。消防長認定防炎物品に合格した製品です。
用途建設工事・ビル解体工事・パイル工事。
色グレー
仕様防炎表示者認定番号:AFE330085
材質シート:ポリオレフィン、ハトメ:真鍮(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
引張強度縦2126N/3cm、横2276N/3cm
引裂強度(N)縦646、横591
シート厚さ(mm)1.01
ハトメピッチ(cm)30×42
仮設工業会認定品。防音性能が高く、洗濯メンテナンスにも適しています。
用途解体工事・建設工事の壁面養生など。
厚さ(mm)0.67
色グレー
仕上り寸法(m)1.92×3.60
特性防音
材質(ハトメ)真鍮
ハトメピッチ(mm)約300
材質シート本体:ポリエステル+塩ビ、周囲ロープ:ポリプロピレン
引張強度(N/3cm)タテ×ヨコ:1600×1700
引裂強度(N)タテ×ヨコ:400×400
伸度(%)タテ×ヨコ:50×60
質量(g/m2)800
仕様シート本体の継ぎ目:無し
形状折りたたみタイプ
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.4
関連資料塩ビ防音シート図面(0.16MB)
1枚
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

防音シート エコノミータイプ
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
防炎協会認定の防音シート。
用途防炎建築養生、間仕切り等に。
色グレー
特性防音
シート厚さ(mm)0.5
材質PVC/ポリエステル
形状折りたたみタイプ
ハトメピッチ(cm)30×42.5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

防音シート エコノミータイプ
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
地球環境にやさしい、用途多彩な軽量防音シート。
低コスト製品なので、短期的な解体工事や建築工事に適しています。
塩ビ製品に比べて重さが約1/5と軽く、施工作業が非常に楽になります。
しなやかで柔らかいポリオレフィン素材を使い、寒冷地や急激な温度変化の現場においても硬化・劣化などが起こりにくい。
消防庁防炎規格に合格した製品です。
厚さ(mm)0.46
色グレー
特性防音、防炎
種別真鍮ハトメ
材質(シート本体)ポリオレフィン、(ハトメ)真鍮、(周囲ロープ)ポリプロピレン
形状折りたたみタイプ
タイプ継ぎ目なし
ハトメピッチ(mm)約300
引張強度(N)縦170、横135
ハトメ内径(Φmm)12
引張強度(N/3cm)縦1300、横1400
オレフィン系素材なので塩ビ品に比べて物性強度が高く寒冷地などの温度変化の現場においても劣化や硬化などが起こりにくくなっています。また、メーカー塩ビ防音シートに比べて重さが約2/3と軽量で作業軽減の効果があり、焼却時に発生するダイオキシン類を抑える事ができます。
用途解体工事、建設工事等の壁面養生など。
ハトメピッチ(mm)約300
タイプ継ぎ目なし
種別真鍮ハトメ
形状折りたたみタイプ
色グレー
材質(シート)ポリオレフィン
伸度(%)縦15×横16
引裂強度(N)縦450×横450
材質(ハトメ)真鍮(刻印有り)
引張強度(N/3cm)縦1400×横1700
特性防音、耐候
材質(ロープ)ポリプロピレン
コストと性能のバランスの取れた防音シートです。
用途建設工事現場の防音対策に。
材質シート:ポリエステル、ハトメ:真鍮、周囲ロープ:ポリプロピレン
形状折りたたみタイプ
色グレー
防炎性能試験番号F-13-1467
ハトメピッチ(cm)30
幅(m)1.8
特性防音
仮設工業会認定品です。
工事に伴う騒音を軽減し周辺環境に配慮します。
防音性能だけでなく、耐久性も有しています。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途工事で発生する騒音の減音
厚さ(mm)1
色グレー
特性防音・耐久性・防炎
形状折りたたみタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
引張強度(kN)1.47以上
引張強度×伸び(kN・mm)68.6以上
ハトメピッチ(mm)300
仕様【音響透過損失】8.0dB以上(500Hz時)
防音シートの中で一番の強度を誇るシートです。焼却時に発生するダイオキシン類を低減できます。高強度・高耐候性で長期間の反復使用が可能です。ハサミ・カッターナイフなどで容易に裁断可能で使用場所に応じた大きさや形に加工できます。超軽量で施行時の作業負荷が低減します。
用途建設工事・ビル解体工事・パイル工事
質量(kg)6.6
材質シート:ポリオレフィン、ハトメ:真鍮(内径:12mm)、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
形状折りたたみタイプ
特性防音、耐候
トラスコ品番415-6293
1枚
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
防炎協会認定の防音シート。
用途防炎建築養生、間仕切り等に。
色グレー
特性防音、防炎
シート厚さ(mm)1.0
形状折りたたみタイプ
ハトメピッチ(cm)30×42.5
仕上がり寸法(mm)1.8×3.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
厚手タイプに比べて重さが60%レスと、抜群の軽さで作業軽減の効果あります。
用途解体工事、建設工事等の両面養生の用途、作業音防止に。
シート厚さ(mm)0.4
色グレー(文字色青)
形状折りたたみタイプ
防炎性能試験番号C 1150029
特性防音
認定:仮設工業会の認定基準合格品仮設マーク入りとなります。
防音性能:柔軟で高密度のため、一般の工事用シートに比べ、優れた防音性を有しています。
防炎性能:特殊防炎配合を施しておりますので自己消化性があり、消防法に定める基準に合格しております。
作業性:シート1枚の重量が従来品(厚み1mm)に比べ30%カット(約9kg⇒約6kg)
用途解体・改築・建設等・各種工事現場にて騒音の漏れを防ぎます。
工事等の両面養生にも使われています。
材質ポリエステル生布・塩ビ樹脂
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.67
呼び寸法(縦×横)(m)3.4×1.8
特性軽量/防音/防炎
高強力で破れにくく耐久性にも優れています。
用途解体工事、建設工事等の両面養生の用途、作業音防止に。
呼び寸法(縦×横)(m)3.4×1.8
シート厚さ(mm)1
色グレー(文字色青)
形状折りたたみタイプ
防炎性能試験番号C 1130040
特性防音
1セット(2枚)
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
吸音性:最高級の吸音材で、最大96%騒音吸音、最大40dB騒音低減。
可搬性:1枚約6.1kgと軽量でロール状にしての落ち運びができ、1人でも組み立てが可能。
防水性が高いため、雨でもほぼ100%の性能を保持。
耐候性を持ち、寒冷地や熱帯地域などの過酷な作業環境にも対応可能。
市街地や自然の中でも、美観・景観をその家内優れたデザイン。
用途新しい騒音対策!遮音を超えた「吸音」シート。音のエネルギーを減衰させ優れた騒音低減効果を発揮します。
特性吸音・防水・耐候
材質シート素材:PVC、吸音材:フォーム材
形状折りたたみタイプ
質量(kg)6.1
寸法(幅W×高さH)(mm)1335×2050
直径×幅W(mm)(巻いた状態)400×1335
RoHS指令(10物質対応)対応
安全機能夜間反射縞、ハザードアイコン
吸音性能最大騒音低減(ラボテスト値):40.1dB、最大騒音吸収(ラボテスト値):96%
1枚
¥64,980
税込¥71,478
12日以内出荷
関連キーワード