9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水分を含まず、伸び縮みもありません。軽くて強く、耐水性があります。高単位のPEを使用しており対候性に優れています。用途がひろく多面的に利用できます。
用途果樹・煙草・そ菜・苗圃の防風網として/ビニールハウス、トンネルの防風網として/ヤマセ防風網として/無袋栽培の防鳥網として/ハウスの遮光ネットとして/防雹ネットとして 材質PE 関連資料(6.38MB) 適合作物ナス/リンゴ/柿/柑橘類/イチジク 対象動物風害/雹/蛾/カメムシ/鳥類/小動物
1枚
3,288 税込3,617
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

イノベックス(ダイオ化成)ダイオネット 防風網
エコ商品
約12mmの防風・防鳥・防獣ネット。
用途<ご利用例> ・風よけ、簡易フェンスに・・・ ・トンネル栽培で鳥よけに・・・ ・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・ ・菜園や果樹の蛾、蝶々、鳥よけに・・・ RoHS指令(10物質対応)対応 透光率(%)2×100
1巻
23,980 税込26,378
3日以内出荷

約9mmの防風・防雹ネット。
用途<ご利用例> ・風よけ、簡易フェンスに・・・ ・トンネル栽培で鳥よけに・・・ ・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・ ・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・ ・果樹棚の防雹に・・・
1巻
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレン繊維を、特殊編みした農園芸資材です。軽くて、強く、耐久性に優れ経済的です。 ラッセル編みで、目ずれ、ほつれが起きにくく、遮光・防雹、保温、防風あらゆる用途に使用できます。
1巻
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

風害対策に特化した防風ネットです。従来の防風ネットよりも風速に対する耐久性が高く、強風にも耐えることができます。また、従来の防風ネットよりも軽量なので、持ち運びや設置が容易です。幅広の設計により、広い面積を効率的に防風することができます。その一方で、風を遮断しながらも通気性を確保しているので、風による圧迫感や蒸れを抑えることができます。目立ちやすい色を採用しているので、視認性が高く、安全性を向上させることができます。紫外線劣化や摩擦に強い素材を使用しているので、長期間使用することができます。
用途果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。 ホワイト 長さ(m)100 幅(m)1 目合い(mm)12
1枚
24,980 税込27,478
3日以内出荷

風害対策に特化した防風ネットです。従来の防風ネットよりも風速に対する耐久性が高く、強風にも耐えることができます。また、従来の防風ネットよりも軽量なので、持ち運びや設置が容易です。幅広の設計により、広い面積を効率的に防風することができます。その一方で、風を遮断しながらも通気性を確保しているので、風による圧迫感や蒸れを抑えることができます。目立ちやすい色を採用しているので、視認性が高く、安全性を向上させることができます。紫外線劣化や摩擦に強い素材を使用しているので、長期間使用することができます。
用途果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。 ホワイト 長さ(m)100 幅(m)2 目合い(mm)12
1枚
47,980 税込52,778
3日以内出荷

風害対策に特化した防風ネットです。従来の防風ネットよりも風速に対する耐久性が高く、強風にも耐えることができます。また、従来の防風ネットよりも軽量なので、持ち運びや設置が容易です。幅広の設計により、広い面積を効率的に防風することができます。その一方で、風を遮断しながらも通気性を確保しているので、風による圧迫感や蒸れを抑えることができます。目立ちやすい色を採用しているので、視認性が高く、安全性を向上させることができます。紫外線劣化や摩擦に強い素材を使用しているので、長期間使用することができます。
用途果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。 ブラック 長さ(m)100 幅(m)2 目合い(mm)12
1枚
43,980 税込48,378
3日以内出荷

工場内に入ってくる鳥を防除します。果樹や作物、家畜を鳥害から守ります。軽量で扱いやすいため、ネットの取付け作業の効率が上がります。コンパクトに畳むことができ、ハサミやカッターでお好きなサイズにカットも可能です。成型ネットのため、カットしてもほつれません。
用途防鳥、小動物の侵入防止、防風からの作物などの保護に。 糸の太さ(mm)0.2
1本
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Be Backシート 小泉製麻 動画あり
小泉製麻Be Backシート
軽量不織布であり、保温・防霜・防風・防虫・防鳥といった効果のある農業用べたがけ不織布です。 昨今の気候の変化(冬期温暖化、気温の乱高下)に、低コストで対応可能な資材です。露地はもちろんハウス内でも使用可能です。 作物にとって良好な環境をを保ち、収量増加、品質向上、生育調整に貢献します。 従来のべたがけ資材と比較して保温性が高いです。 軽く高強度なので、展張・回収時に取り扱いやすいです。 原料はリサイクルPET100%、環境負荷にも配慮した商品です。エコマークを取得しています。
材質リサイクルポリエステル 遮光率(%)約75 幅(m)2.1 関連資料(1.28MB)
1本(2.1m×50m)ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)