カテゴリ

  • テープ(30)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
さらに商品を絞り込む

「防食 ビニールテープ」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
防食用ビニルテープ Denka(デンカ)防食用ビニルテープDenka(デンカ)
31,980税込35,178
1ケース(20巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
電気絶縁性に優れ、施工後も抵抗力が衰え難い。埋設された金属管の自然腐食や漏洩電流に優れた防食効果を発揮します。屈曲部の巻きつけに優れます。
用途上水道、ガス管、パイプライン、電力、通信ケーブル工場内配管の防食、保護伸び(%)230絶縁抵抗(MΩ)1000以上引張強度(N/10mm)60.5
防食テープ50 No51 ニトムズ防食テープ50 No51ニトムズ(2件のレビュー)
739税込813
1巻
当日出荷
質量(g)300引張強度(N/25mm)120RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性・防食性
絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン モノタロウ絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレンモノタロウ(107件のレビュー)
269税込296
1巻
当日出荷
ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。仕様耐トラッキング性0.45A以下材質ブチルゴム伸び(%)400以上粘着力(N/20mm)25引張強度(N/cm2)216~490剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
塩化ビニル系防食テープ 日東エルマテリアル塩化ビニル系防食テープ日東エルマテリアル
1,698税込1,868
1パック(2巻)ほか
当日出荷
テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。
用途各種パイプラインの保護・防食用。 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。 消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。仕様JIS Z1901認定品厚さ(mm)0.4長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~60粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.1引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
防食テープ 日東電工防食テープ日東電工(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
ペトロラタム系防錆・防食テープです。 配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。 切断にはカッターが必要
用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。引張強度(N/25mm)79
防食テープ 古藤工業(Monf)防食テープ古藤工業(Monf)
799税込879
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
自己融着に優れ、電食を防ぐプラスチックテープ
用途水道・ガス・油・一般用工業配管防食、電食防止
防食テープ エスコ防食テープエスコ(1件のレビュー)
615税込677
1巻ほか
当日出荷
塗覆装鋼管の溶接ジョイント部の防食及び鋼管の全面巻き防錆・防食用 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品 テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。
防食テープ 日本緑十字社防食テープ日本緑十字社(1件のレビュー)
889税込978
1巻
当日出荷
ペトロラタム系防食テープ(2種) 日東電工ペトロラタム系防食テープ(2種)日東電工(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
ペトロラタム系防錆・防食テープです。<br />配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。<br />耐熱流下温度65℃です。
用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。引張強度(N/25mm)79
埋設管保護用 防食テープ キラックス埋設管保護用 防食テープキラックス
689税込758
1巻
7日以内出荷
JIS Z1901 認証品、防食用ポリ塩化ビニル粘着テープです。鉛不使用品。耐久性・防食性に優れ、ジョイント部や屈曲部によく馴染みます。
用途各種配管パイプの保護・防食に。材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.4長さ(m)10粘着剤ゴム系伸び(%)190粘着力(N/10mm)2.68引張強度(N/10mm)89.7RoHS指令(10物質対応)対応
ペトロラタム系防食テープ(耐熱用) 日東電工ペトロラタム系防食テープ(耐熱用)日東電工
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度90℃です。
用途高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用。引張強度(N/25mm)79特性耐熱
ペトロラタム系防食テープ エスコペトロラタム系防食テープエスコ
7,580税込8,338
1巻
翌日出荷
用途高温配管、機器、タンク類の防錆防食用材質基材:不織布 粘着剤:ペトロラタム系幅(mm)100厚さ(mm)1.1長さ(m)10引張強度(N/mm)31.2/10体積抵抗率(Ωcm)10^14耐熱温度(℃)流下:+90粘着力60S以上吸水率(%)0.1伸び15.0%
ペトロラタム系防食テープ用下塗り材 日東電工ペトロラタム系防食テープ用下塗り材日東電工(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶
当日出荷
ペトロラタム系防食テープ用下塗り材です。<br />ペトロラタムに無機質充填剤、錆転換剤を加えてペースト状としたもので3kg缶入りです。
用途鋼面に塗布して下地とテープ間のすき間をなくしテープを下地に密着させます。トラスコ品番377-7146ちょう度170比重1.05蒸発量(%)1.71
ペトロラタム系防食テープ(難燃性) 日東電工ペトロラタム系防食テープ(難燃性)日東電工
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
ペトロラタム系防錆・防食テープです。<br />NO.59Hの特性に難燃性を付与したものです。<br />耐熱流下温度65℃です。
用途コンビナートなど特別防災地域の防錆・防食用。引張強度(N/25mm)79特性難燃性
ペトロラタム系防食テープ エスコペトロラタム系防食テープエスコ
3,790税込4,169
1巻
翌日出荷
用途高温配管、機器、タンク類の防錆防食用材質基材:不織布 粘着剤:ペトロラタム系幅(mm)50厚さ(mm)1.1長さ(m)10引張強度(N/mm)31.2/10体積抵抗率(Ωcm)10^14耐熱温度(℃)流下:+90粘着力60S以上吸水率(%)0.1伸び15.0%
屋外防食テープ ニトハルマックXG用 日東電工屋外防食テープ ニトハルマックXG用日東電工
7,998税込8,798
1個ほか
当日出荷
屋外防食テープニトハルマックXG 日東電工屋外防食テープニトハルマックXG日東電工
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
耐久性が高く高温時の油だれもありません。 施工性がよく、補修用途にも適しています。 密着性と柔軟性にすぐれ「貼る重防食塗料」を可能にしました。
用途屋外鋼構造物の防食用仕様切断にはカッターが必要グレー引張強度34N/10mm粘着力7.2N/10mm
ペトロラタム系防食テープ用充填材 日東電工ペトロラタム系防食テープ用充填材日東電工
6,698税込7,368
1個
当日出荷
ペトロラタム系防食テープ用充填材です。<br />ペトロラタムに短繊維および無機質充填剤を加えて粘土状としたもので3kgのブロック状(1個あたり)になっています。
用途フランジ、バルブなどの異形管部すき間の充填用。<br />タンク裾回りのテープ貼り付け作業時のコーナー部、ビード部などの凹凸充填用。トラスコ品番377-7138質量(kg)3寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)270×190×50ちょう度60比重1.26加熱減量(%)0.13
50mmx20m ビニールテープ(白/1巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(白/1巻)エスコ
480税込528
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。 配管保護。 配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
エスコ品番EA944NP-136材質塩化ビニール粘着タイプ強力
50mmx20m ビニールテープ(灰/1巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(灰/1巻)エスコ(2件のレビュー)
480税込528
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。 配管保護。 配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
エスコ品番EA944NP-138材質塩化ビニール粘着タイプ強力
50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/1巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/1巻)エスコ(2件のレビュー)
480税込528
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。 配管保護。 配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
エスコ品番EA944NP-139材質塩化ビニール粘着タイプ強力
25.4mmx10.91m 自己融着絶縁テープ(シリコーンゴム) エスコ25.4mmx10.91m 自己融着絶縁テープ(シリコーンゴム)エスコ
15,980税込17,578特価
1個
取扱停止中
EA934REのパテと融着し一緒にご利用頂けます。 絶縁、漏洩修理、防食、結束が可能 漏洩修理:内圧10kgf/cm2程度であれば恒久修理可能 20年以上、鉄管・鉄製品を腐食させない、水を通さない、優れた紫外線耐性
エスコ品番EA944RE-25材質シリコーンゴム絶縁耐圧69000Vまで可能特性水中使用可能
エスロンテープ No.340 セキスイエスロンテープ No.340セキスイ(3件のレビュー)
289税込318
1巻
当日出荷
ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用のビニールテープです。
用途配管保護用、保湿材被覆用に。基材ポリ塩化ビニール樹脂粘着剤ゴム系
ビニテープ#101 Denka(デンカ)ビニテープ#101Denka(デンカ)(30件のレビュー)
999税込1,099特価
1パック(10巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ コーニングスコッチ(R) ビニルマスチックVMテープコーニング
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。 パテとPVCテープが一緒になったテープです。
用途低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番406-3244ブラック質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~80テープ幅(mm)38基材塩化ビニールテープ長さ(m)6テープ厚さ(mm)0.635粘着剤ゴム系主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)88.3粘着力(N/25mm)11.8(対スチール)特性防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性
スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ コーニングスコッチ(R) ビニルマスチックVMテープコーニング(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1巻
当日出荷
防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。パテとPVCテープが一緒になったテープです。
用途低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。仕様切断にはカッターが必要引張強度(N/25mm)88.3特性防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性
ラバーマスチックテープ 2228 3M(スリーエム)ラバーマスチックテープ 22283M(スリーエム)
3,500税込3,850
1巻
当日出荷
鉛フリータイプです。 肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に適しています。
用途ケーブルシース切り口、コルゲート部、端末部のシール、パイプ、フランジ部分の防食およびシールトラスコ品番835-7751質量(g)200伸び(%)1000連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)17絶縁破壊強度(kV/mm)20
25.4x300mm 自己融着絶縁テーフ(シリコーンゴム/3本) エスコ25.4x300mm 自己融着絶縁テーフ(シリコーンゴム/3本)エスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
EA934REのパテと融着し一緒にご利用頂けます。 絶縁、漏洩修理、防食、結束が可能。 内圧10kgf/cm2程度であれば恒久修理可能。 20年以上鉄管・鉄製品を腐食させない、水を通さない、優れた紫外線耐性。
エスコ品番EA944RE-25B材質シリコーンゴム特性水中使用可能、【絶縁処理】69000Vまで可能
タイトテープ110 自己融着性耐熱テープ ヘルメチックタイトテープ110 自己融着性耐熱テープヘルメチック
47,980税込52,778
1箱(20巻)
6日以内出荷
自己融着性のシリコンラバーをテープ状に特殊形成したもので非常に広い温度範囲(-45~250℃)で使用できる耐熱性、耐久性に優れた製品です。接着剤なしでテープ自体の密着力、伸縮力によりテープ同士が融着しますので通常のテープの粘着剤によるべたつき等がありません。優れた性能により、様々な用途で使用できます。
用途パイプの漏水の補修、電線・ホース等の結束、耐熱性の絶縁保護用テープ。 支柱・パイプの防食、表面保護用。
3M ラバーマスチックテープ(耐候・高粘着・絶縁) 3M(スリーエム)3M ラバーマスチックテープ(耐候・高粘着・絶縁)3M(スリーエム)
4,198税込4,618
1巻
当日出荷
鉛フリータイプです。 肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に適しています。 強度な粘着を持つ幅広(50.8mm)ゴム系絶縁テープです。
用途ケーブルシース切り口、コルゲート部、端末部のシール。 パイプ、フランジ部分の防食およびシール。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番217-2780質量(g)380引張強度17N/10mm連続使用温度(℃)90絶縁破壊電圧(kV/mm)20特性耐候性粘着タイプ高粘着
ストパック ブロッカー 土井製作所ストパック ブロッカー土井製作所
8,998税込9,898
1巻(5m)ほか
取扱停止中
小さな隙間からの水漏れを防止・補修できるテープ材です。 優れた密着性でコンクリート・鋼管・プラスチック・塩ビなどあらゆる素材に使用できます。 半永久的に硬化せず、水・空気を通しません。 多様な外面材と一体型でお宅で簡単・スピード施工。 人体・環境にやさしいエコフレンドリー素材です。 表面にグレーのゴムシートが付いています。
用途止水テープ 排水管(鋼管・塩ビ)に。幅(mm)50厚さ(mm)1タイプゴムタイプ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら