20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太く手ごわい毛もしっかり除毛。 清潔感のあるつるすべ肌になれる除毛クリーム。 専用スポンジ付き。
シリーズギャツビー 性別男性用 商品タイプフォームタイプ 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(80g)
809 税込890
翌日出荷

クラシエホームプロダクツ販売エピラット 除毛クリーム 敏感肌用
セラミド配合でお肌をいたわりながら処理できる敏感肌用除毛クリーム。ぬって取りやすい便利なヘラ付き
1個(150g)
999 税込1,099
当日出荷

カミソリで処理しづらいと感じる人に。たった5分で簡単に処理できる手軽さ。すべすべ長持ち。
1個(150g)
1,090 税込1,199
当日出荷

自宅でカンタン!肌へのダメージの無く!毛根から脱毛できる「ブラジリアンワックスタイプ!」の脱毛料。処理後はぬるま湯で洗い流すだけ。
性別男性用
1個(120g)
1,898 税込2,088
当日出荷

塗り広げやすく洗い流しやすい泡でカンタン除毛。 さっぱり清潔な肌になれる除毛フォーム。
シリーズギャツビー 性別男性用 商品タイプクリームタイプ 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(150g)
1,198 税込1,318
当日出荷

1個(150g)
1,080 税込1,188
翌日出荷

ヴィートからリッチバスタイム除毛クリームしっかり除毛新発売。
香りホワイトリリー 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(150g)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

クラシエホームプロダクツ販売エピラット 除毛クリーム スピーディー
毛にしっかり密着し、短時間で処理できるクリームタイプの除毛剤。ぬって取りやすい便利なヘラ付き。
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(150g)
999 税込1,099
当日出荷

レキットベンキーザー・ジャパンボタニカルズ 除毛クリーム 敏感肌用
除毛クリームボタニカルが新登場!2つの植物由来保湿成分を配合。
1個(210g)
1,490 税込1,639
翌日出荷

クラシエホームプロダクツ販売エピラット 脱色クリーム 敏感肌用
日本うまれの脱色クリーム敏感肌用
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(110g)
899 税込989
当日出荷

電子レンジで温め、スティックにからめて、鼻毛を一気に引き抜く鼻毛脱毛ワックス。日本製の安全設計。
1個(20g)
689 税込758
当日出荷

ヴィートメンより敏感肌用除毛クリーム(103g)とアフターケアクリーム(50g)がセットになった単品が新登場。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(153g)
1,490 税込1,639
翌日出荷

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)サージカルクリッパー プロフェッショナルタイプ セット
仕様プロフェッショナルタイプセット セット内容本体(9681)×1台、充電器(9682)×1台、替刃(9680)×1枚 材質本体/ABS樹脂 質量(g)プロフェッショナルタイプ本体/180、可動ヘッド本体/136 電源AC100~240V 50/60Hz(充電式) アズワン品番8-1894-21
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

ハイパワーなのに、お肌にやさしい。 HIPL方式光脱毛+SRモード+冷感サファイアICEヘッドの 3つのアプローチで、潤いを行き渡らせながら 理想のツルすべ肌に。 軽量&コンパクトボディで使いやすい。 高耐久ヘッド+高機能+シンプル操作+お手頃価格。 選べる4モード・スピード連続照射・6段階出力調節・ICE冷感機能と、付いていてほしい機能がしっかりと搭載しています。 もちろん男女兼用可能!ご家族やパートナーともご使用頂けます。 顔からつま先まで自分のお肌に合った調節が行えて、男性のヒゲ・すね毛、胸毛やVIOなど気になる場所に使えて、連続照射でスピーディな全身のボディケアやお手入れが可能です。 医療用脱毛や脱毛サロンの併用、アフターケアなどにもおすすめ。
付属品本体 / ACアダプター / ACケーブル/サングラス / ボディー用カミソリ / 取扱説明書 寸法(mm)58×39×56 ホワイト 電源AC100-240V / 1.5A 50-60Hz、DC24V / 2.5A 本体質量(g)256 機能ICE冷感モード 最大消費電力(W)60 波長(nm)590~1200 出力範囲1照射あたり:最小6.0J~最大17.5J、1cm2あたり:1.5-5.3J (照射面3.3cm2) 照射モード全モードノンストップ モード顔モード / ボディモード / ビキニモード / SRモード 冷却面積7.4cm2 照射方式フラッシュ方式 照射範囲40万回以上クリア 冷却温度(℃)体感温度15以下 出力調整6段階+ICE
1台
39,800 税込43,780
6日以内出荷

肌を濡らさず、外出先でも手軽に。 服のままサッと剃れる!! いつでもすべすべの肌でいられる! 外出先でも手軽にシェービング 肌を濡らさなくても電動刃が傷つけずにやさしく剃るので、処理後もカサつかず、すべすべ。気付いたときに、すぐその場でサッとケアできます。 バスタイムの泡剃りOK! 肌のうるおいを閉じ込めたまま、泡がクッションとなるため、やさしい剃り心地。完全防水なので、ゆったりバスタイムにお使いいただけます。 「3つのアタッチメント機能」これ1台で全身つるつる ボディシェーバー:ムダ毛を根元でカット!電動刃がボディラインにフィット。剃り跡が目立たず、なめらかな仕上がりへ。 キワ剃りシェーバー:Vラインの処理が手軽に!内蔵のトリマー刃を使えば、Vラインをはじめ指はうなじなど細かな部位もキレイに整えられます。 ビキニコーム:ビキニの長い毛を短くカット。付属のコームを使えば、面倒な長さ揃えも簡単。長い毛スッキリで、ビキニを着る時も安心です。 電源方式:乾電池式(乾電池別) 乾電池の種類:単4形アルカリ乾電池(LR03)2本 水洗いOK
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

1回の動作でしっかり除毛できます。防水仕様で、水洗い・浸漬による殺菌が可能です。除毛部位に応じて3種類の替刃(一般用・デリケートゾーン用・頭髪用)がご使用いただけます。
仕様本体 電源AC100~120V 50/60Hz(充電式) 本体質量(g)114g アズワン品番8-8288-01
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)スムースエピ (ホワイト)
1.使うほどにムダ毛の目立たないスベスベ肌へ。2.ボディ・顔・VIOを1台で全身ケア。3.コンパクトサイズだからラクラクお手入れ。
1台
36,900 税込40,590
翌日出荷

エステサロンと同じIPL(インテルス・パルス・ライト)方式光エネルギー脱毛器。フィルター波長nmで有害なエネルギーをカットするから、皮膚に損害を与えず健康的な痛くない脱毛が可能です。連続モード(脚など広い部位)と短髪モード(細かいカーブのある部位やデリケートゾーン)が選べ、部位にあったモードで使用が可能です。お肌の色素に併せて5段階のパワー調整が可能。手動/自動のデュアル調整モード搭載。
仕様最短光間隔:1.5秒 セット内容本体、サングラス、シェーバー、ACアダプター、取扱説明書 寸法(mm)115×82×47 質量(g)190 消費電力(W)36 電源AC100V50/60Hz 波長(nm)脱毛フィルター:510 保証期間1年 光源寿命40万点滅 使用可能回数照射回数:30万回 照射範囲3cm3 エネルギー(J)最大4.2
1台
13,900 税込15,290
6日以内出荷

レキットベンキーザー・ジャパンヴィートリッチバスタイム除毛クリーム敏感肌用
ヴィートからリッチバスタイム除毛クリーム敏感肌用新発売。
タイプ敏感肌用 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(150g)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

1個(210g)
1,388 税込1,527
翌日出荷

関連キーワード