87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グローブボックスやインキュベーター等の湿度調節に使用可能です。インキュベーターと併せて使用することで簡便な環境試験機としても使用可能です。グローブボックス等に接続することで湿度を調整できます。
付属品シリカゲル1kg、接続用チューブ1m×2本(内径Φ6mm、外径Φ8mm) 材質本体/ABS樹脂、タンク/PE 寸法(mm)本体/200×200×100、タンク/150×180×65、センサー/60×30×18 質量(kg)本体/1.5、タンク/1.2(シリカゲル含む) 電源(V)AC100 50/60Hz アズワン品番4-2692-01 湿度設定範囲(%RH)10~80
1台
96,700 税込106,370
当日出荷

AHCU-1 湿度コントロールユニット アズワン 動画あり
低湿度から中湿度帯で対象空間の湿度が自在にコントロール可能です。中空糸膜による除湿および加湿方式を採用しています。対象空間に設置した湿度センサーで湿度をモニターしながら、湿度調節器を介し、乾燥エアあるいは湿潤エアが適宜供給され、対象空間の湿度を調節します。
仕様対象空間容積:25~150L 質量(g)3500 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×165×450 使用周囲温度(℃)15~30 アズワン品番2-8647-01 湿度設定範囲(%RH)5~50% 供給圧力(MPa)0.5
1個
539,800 税込593,780
63日以内出荷

東洋リビングモバイルドライ
除湿剤に代わる再生式の除湿ユニットです。 色がピンク色に変わったら、コンセントに差し込んで再生することで、繰り返し使えます。
寸法(mm)116×76×33 質量(g)193 電源AC100~240V 消費電力10W/h
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

高機能除湿ユニットを搭載し庫内の湿度を30~40%RHに保ちます。全自動除湿方式なのでわずらわしいシリカゲルの交換は不要。除湿サイクルは60Hzで2時間、50Hzで2.4時間です。本体は無駄のない形状でコンパクトボディ。扉の開閉は片手でワンタッチ。物の出し入れがスムーズに行えます。2段積みが可能で貴重なスペースを有効に利用できます。本体を一体成形することでコストダウンしました。棚板2枚と簡易温度計を付属しています。
仕様除湿サイクル:2時間(60Hz)、2.4時間(50Hz) 材質(本体部)ABS、(除湿ユニット部)ABS-POM 質量(kg)約4(除湿ユニット900g含む・棚板含まず) 電圧(V)(除湿ユニット部:供給)AC100 消費電力(W)平均15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)310×360×430、(除湿ユニット部)230×140×60 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)253×313×358
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

オーム電機小型電子除湿器
マイコン機能なし。スペースを取らないコンパクトボディ。
使用場所屋内 除湿方式ペルチェ タイプコンパクト 除湿能力(mL/h)15 定格電圧(V)DC12 定格消費電流(A)5 始動電流(A)5.2 使用温湿度範囲10~60℃(氷結無き事)/95%RH以下 運転方式連続 耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5分/XYZ方向各25分 接続方式ねじ端子台式(電源) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×109×104 本体質量(g)500 仕様【放熱側加熱保護】なし
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷

様々な用途の温度・湿度管理ができる、電子式の制御装置です。 選択/決定キーと▲▼キーで簡単に設定できます。 「ON/OFF独立設定方式」を採用、確実な設定が可能です。 表示部は見やすい大型LEDを採用しています。 フリー電源(AC85~264V)対応。
寸法(mm)77×54.5×122 質量(kg)0.3 電源AC85~264V フリー電源 設定方式ON/OFF独立設定方式 接点容量AC250V・10A
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワットと、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
アズワン品番1-5489-11 付属品棚板2枚 質量(kg)3.9 材質(本体)ABS樹脂成形品 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)3W 棚板間隔(mm)棚受け5段、棚ピッチ70mm 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×359×450 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×440 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)~25(使用環境により異なります)
1台
37,200 税込40,920
当日出荷


固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W)3 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)~25(使用環境により異なります) 除湿素子有効膜面積(mm)30×30 材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂) タイプ低湿度用 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2 棚板間隔(mm)底一段50/他30 棚板耐荷重(kg)約2/枚 電源コード2Pプラグ付コード 湿度設定範囲(%RH)~25
1台
49,900 税込54,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機BOXDRY電子除湿器
使用場所屋内 除湿方式ペルチェ 定格電圧(V)単相AC100~240 運転方式連続運転/自動運転(省エネ運転) 設定湿度(%)【自動運転】50以上で運転、50未満で停止 出力接点容量 DC24V 300mA 1a(異常時) 接続方式電源コード 3芯 2m
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面倒な除湿剤の買い替え不要で繰り返し使える、密閉ボックス用の加熱再生式除湿ユニットです。 コンセントに差すだけで再生が可能で、メンテナンスフリーです。 AC100V~240Vのため、密閉バッグとの併用で海外旅行でも防湿保管が可能です。
用途密閉容器に入れて、カメラ・乾燥食品・薬品・革製品の防湿保管に。 トラスコ品番197-9166 ホワイト 質量(g)355 間口(mm)153 電源(V)AC100~240 消費電力(W)20 本体寸法(mm)奥行103 本体寸法(mm)高さ33
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

シリカゲルを乾燥させ、繰り返し使用できます。 シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。 自動オフタイマーは最大約3時間。 シリカゲルがピンク色になったら乾燥させてください。最大4段まで積み重ねることが出来ます。
寸法(mm)シリカゲルカード式容器:105×152×21乾燥器本体:130×185×105 アズワン品番1-5386-01 電源(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)1.9 セット内容乾燥器×1台、吸湿シリカゲルカード×4枚 タイマー(自動オフ)最大約3時間
1セット
15,700 税込17,270
当日出荷

・除湿ユニットは庫内空気中の湿度を直接電気分解し、連続的に安定した除湿を行なうことができます。 ・消費電力は3Wと非常に経済的です。 ・除湿ユニットには駆動部がなく、音や振動の発生源がありません。 ・庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出しますので水滴がでません。 ・・無色透明タイプのDC-21、紫外線400nmカットのDUV-22、紫外線520nmカットのDUV-23があります。
幅(mm)530 質量(kg)6.5 高さ(mm)335 奥行(mm)345 耐荷重(kg)2 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×275×285 棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

除湿器ユニット付きで洗浄したファイバースコープの除湿に最適です。 2段式架台を採用しています。 除湿器ユニットは水が発生しない機構ですので、受皿等が不要です。 本体は耐食性に優れるステンレスSUS304製。
仕様生検鉗子掛:4コ掛(左2コ掛・右2コ掛) 電源(除湿器)AC100V、50/60Hz
1個
459,800 税込505,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グローブボックスやインキュベーター等の湿度調節に使用可能です。インキュベーターと併せて使用することで簡便な環境試験機としても使用可能です。グローブボックス等に接続することで湿度を調整できます。
仕様湿度設定範囲:10~80%RH 付属品シリカゲル1kg、接続用チューブ1m×2本(内径Φ6mm、外径Φ8mm) 材質本体/スチール、タンク/PE 寸法(mm)本体/200×200×100mm、タンク/150×180×65mm、センサー/60×30×18mm 質量(kg)本体/1.5、タンク/1.2(シリカゲル含む) 電源(V)AC100 50/60Hz サービス分類レンタル
1台
376 税込414
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2段式架台を採用しています。 除湿器ユニットは水が発生しない機構ですので、受皿等が不要です。 本体は耐食性に優れるステンレスSUS304製。 290型スコープ架台は新型スコープに対応します。
1台
429,800 税込472,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

佐藤計量器製作所アスマン式通風乾湿計
相対湿度測定の標準として信頼性の高い従来のタイプに操作性・精度面に改良を加えました。 ●乾球・湿球温度計と本体の計3枚の検定書付で、給水ユニットとスポイトも付属しています。 ●湿球部には交換可能な特殊球布を採用しました。温度計は使用頻度の高い0~50℃に絞り、約2倍の目盛幅で簡単に読み取れます。
付属品ACアダプタ、専用ケース、簡易湿度換算スケール、ダストカバー、湿球布20本、単1電池×2 寸法(mm)110×80×450 質量(g)740 温度測定範囲(℃)0~50(0.2℃目盛)、二重管温度計 精度(℃)±0.2
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

デジケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デジケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易です。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体)PMMA(アクリル) 消費電力(W)30 制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度) キャスター前輪2ヶ所ストッパー 材質(キャスター)PA(ナイロン製) 電源コード(m)約2(3Pプラグ) キャスター径(Φmm)65 電源(AC100V)50/60Hz 材質(枠)アルミ 取付ピッチ(mm)50 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50 パッキン(扉)マグネット式 除湿素子有効膜面積(cm2)約49 湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
1台
217,000 税込238,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気中の水蒸気を水滴に変えて除湿します。 電気トラブル防止に大きな効果を発揮しています。
電源コード(m)1 特性徹底した省エネ設計、豊富なシリーズ、地球環境にやさしい、取り付け簡単、抜群の対環境性、冬季でも安心除湿(解氷機能付タイプ)、無保守・長寿命
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組(10枚)
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

1個
68,600 税込75,460
当日出荷

低湿度から高湿度まで、対象空間の湿度を自在にコントロールできます。中空糸膜による除湿および加湿方式を採用しています。 対象空間に設置した湿度センサーで湿度をモニターしながら、湿度調節器を介し、乾燥エアーあるいは湿潤エアーが適宜供給され、対象空間の湿度を調節します。
仕様高加湿タイプ AHCU-2 寸法(mm)300×210×450 質量(g)4000 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)10 容積【対象空間】25~150L 使用周囲温度(℃)15~30 アズワン品番2-8647-02 湿度設定範囲(%RH)5~80 供給圧力(MPa)0.5
1個
719,800 税込791,780
93日以内出荷

マイコン制御による超エコ設計の高性能ペルチェ式除湿ユニットを搭載 湿度設定機能付きデジタル湿度計を採用(電池不要) 庫内にLEDライトを搭載(コントローラーパネルでON/OFF) 使いやすい全面ワイドドアーは密閉性に優れたマグネットパッキン式(キーロック付き) 引き出し可能なスポンジシート付き棚板を標準装備 ※PD-28は棚板がありません ※PD-218Wは固定式棚板・固定式センターピラーを採用しています 無音、無振動
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用 材質スチール製 タイプ中湿度用 電源AC100V 耐荷重(kg)10 湿度計デジタル式湿度計(温度計付) 塗装粉体塗装、ブラック 材質(扉)ガラス、マグネットパッキン 湿度コントロール可変式35~50%RH
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
付属品棚板×2枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)・シリカゲル皿×1枚 材質透明PMMA(アクリル) 寸法(mm)【除湿素子膜面積】30×30 質量(kg)5.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)3 外寸(mm)530×345×335(※除湿ユニット含む。) 内寸(mm)485×275×285 電源コード(m)2(2Pプラグ) 棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30 アズワン品番1-5487-21-20 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による) 校正証明書一般校正
1台
66,900 税込73,590
14日以内出荷

新開発の除湿ユニットを採用!。内部環境のデジタル制御が可能。低湿度(15%RH)、ハイスピード除湿を実現!※メーカー従来機種比。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定できます。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。
電源(V)AC100 50/60Hz 電源コード(m)約2 棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30 除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転 到達湿度(%RH)15庫内無負荷時・使用環境による)
1台
51,900 税込57,090
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子除湿器のオプション品
仕様●対象型式:DHE-10(フィン寸法_W91×L90 ×H21mm) アズワン品番67-2478-68
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷

ICパッケージやLED等のMSL部品の防湿管理にドライボックスが適しています。急速除湿ドライユニット1個付きです。定期校正可能な湿度計での湿度管理(停電時でも表示)。扉の開閉頻度1時間~2時間に1回程度の現場に適しています。扉の開閉頻度の少ない長期防湿保管用に適しています。実装現場でのICパッケージやLED等のMSL部品、プリント基板の低湿度保管、金属部品の錆防止・酸化防止、樹脂系・金属系材料の吸湿防止に適しています
ピッチ(mm)棚板:30 電源(V)AC100 コンセント形状3Pプラグ 棚板耐荷重(kg)50/枚 到達湿度(%RH)1
1台
289,800 税込318,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


新開発の除湿ユニットを採用!気密性に優れた金属筐体タイプ!。効率的なデジタル制御。新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温度と現在湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。使いやすい扉設計。▼左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。
仕様棚板取り付けピッチ:60mm 材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス 電源(V)AC100 50/60Hz 電源コード(m)約2 棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時) 除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転 到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式デジタル制御
1台
104,000 税込114,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発の除湿ユニットを採用!気密性に優れた金属筐体タイプ!。効率的なデジタル制御。新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温度と現在湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。使いやすい扉設計。▼左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。幅広い収納が可能。▼開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
仕様棚板取り付けピッチ:60mm 材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス 電源(V)AC100 50/60Hz 電源コード(m)約2 棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時) 除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転 到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式デジタル制御
1台
152,000 税込167,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・除湿ユニットは庫内空気中の湿度を直接電気分解し、連続的に安定した除湿を行なうことができます。 ・消費電力は3Wと非常に経済的です。 ・除湿ユニットには駆動部がなく、音や振動の発生源がありません。 ・庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出しますので水滴がでません。 ・・無色透明タイプのDC-11、紫外線400nmカットのDUV-12、紫外線520nmカットのDUV-13があります。
幅(mm)330 質量(kg)6.5 高さ(mm)525 奥行(mm)345 耐荷重(kg)2 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485 棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SPE電解膜を用いた除湿ユニットが付いたタイプです。庫内の水分を加熱することなく庫外へ除去します。除湿装置に駆動部がないので音や振動もありません。
材質ステンレス(SUS304)
1台
399,000 税込438,900
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省エネルギー水滴が出ない無騒音:駆動部がないので静かです。扉開閉機構:扉開閉時のデッドスペースを無くしました。コントロール部:SV・PV2段デジタル表示湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。電解膜式除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に。簡易な低湿度特性評価試験に。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。電解膜式除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。除湿力のパワーアップと、庫内の高精度な湿度制御を両立。
材質本体/PMMA(アクリル)・枠/アルミニウム・制御ユニット/スチール鋼板 測定範囲0~60℃/10~60%RH 電源AC100V50/60Hz 表示分解能1℃/1%RH 安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ 電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み) 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出 湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
1台
187,000 税込205,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板はアクリルとステンレスの2種類から選定できます。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
仕様●棚板取り付けピッチ:150mm●扉パッキン:非マグネット式 材質本体/PET、枠/アルミニウム 電源(V)AC100 50/60Hz キャスター無し(ゴム足) 電源コード(m)約2 除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転 到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式デジタル制御
1台
68,900 税込75,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定できます。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。
仕様●棚板取り付けピッチ:50mm●扉パッキン:マグネット式 材質本体/PET、枠/アルミニウム 質量(kg)約22 外形寸法(mm)574×560×1020 電源(V)AC100 50/60Hz キャスター無(ゴム足付き) 内形寸法(mm)560×483×986 棚板数(枚)4 電源コード(m)約2 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転 到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式デジタル制御
1台
139,000 税込152,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。キャスター付きで移動も容易です。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
仕様●棚板取り付けピッチ:50mm●扉パッキン:マグネット式 材質本体/PET、枠/アルミニウム 電源(V)AC100 50/60Hz キャスター(mm)Φ65/ナイロン製(前輪ストッパー×2個付き) 電源コード(m)約2 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転 到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式デジタル制御
1台
189,000 税込207,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定できます。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。キャスター付きで移動も容易です。
仕様●棚板取り付けピッチ:50mm●扉パッキン:マグネット式 材質本体/PET、枠/アルミニウム 質量(kg)約27 外形寸法(mm)574×560×1085 電源(V)AC100 50/60Hz キャスター(mm)Φ65/ナイロン製(前輪ストッパー×2個) 内形寸法(mm)560×483×986 棚板数(枚)4 電源コード(m)約2 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転 到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式デジタル制御
1台
146,000 税込160,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各室を独立分離し、それぞれに除湿ユニットを配備していますので、他室からの影響を最小限に抑えます。各ユニットは継続的に庫内の水分を庫外に排出します。PSE対応商品です。
質量(kg)36 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 電源(V)AC100 50/60Hz(2個の電源が必要です。) 材質(キャスター)PA(ナイロン)製 内寸法(mm)560×483×736×2室 荷姿完成品 キャスター径(Φmm)65(ストッパー前面2ヶ所付) 電源コード2Pプラグ付コード 約2.8m 材質(枠)アルミサッシ 外寸法(mm)574×517×1770 棚板寸法(mm)490×460
1台
328,000 税込360,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省エネルギー水滴が出ない無騒音駆動部がないので静かです。扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。コントロール部SV・PV2段デジタル表示湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。コンセント付を追加!定格100V15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用可能です。電解膜式除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に。簡易な低湿度特性評価試験に。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。電解膜式除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。除湿力のパワーアップと、庫内の高精度な湿度制御を両立
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)10~60 湿度制御範囲(%RH)25~室内温度 測定範囲0~60℃/10~60%RH 湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
1台
199,000 税込218,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)