4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東工業盤用除湿器
エコ商品
付属品取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、排水ホース(1m)、端子カバー 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 定格電圧(V)AC100~240(単相) 定格周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)85以下(結露なきこと)
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日新電機電子除湿器
エコ商品
幅(mm)100 質量(kg)3.6 高さ(mm)400 タイプ自動強制対流式 奥行(mm)100 消費電力(VA)36 機種中型 使用温度-10 ~ +55 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC1500V 1分間 lmp. (1.2/50)μs ± 3000V 3回 グリーン購入法適合 除湿能力(mL/h)6 適合容積(m3)6
1個
95,980 税込105,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業調湿材
エコ商品
分・配電盤、制御盤など、盤内の結露対策にご利用ください。 ヒータや電源が不要で、吸湿/放湿機能を持つ細孔薄板形状の湿度調節材です。 相対湿度80%になると湿気吸着、50%以下になると湿気放湿を繰り返して、湿度を調整します。 薄板形状・軽量のため、ネジ止め、磁石、粘着テープなどでキャビネットの扉内側や内部に手軽に装着できます。 高湿度の環境では吸湿し、乾燥した環境では放湿する可逆性があり、周辺湿度を安定化させることで結露を抑制します。 ピアプレートは盤内に設置するだけで、調湿作用があり、ヒータや除湿器のような電気を一切必要としない、環境にやさしい製品です。 多湿条件と乾燥条件を何度繰り返しても吸放湿性能は劣化しません。
材質本体:二酸化ケイ素、ヒドロキシプロピルメチルセルロース 吸水率(%)89 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業可変式湿度センサ
エコ商品
設定湿度が変更可能です。 ON・OFF湿度幅が変更可能です。 IECレールに取付可能です。 オプションによりセンサーケーブルを延長可能です。
仕様屋内用 付属品湿度センサー、取付ねじ、取扱説明書 定格電圧(V)AC100~250 設定湿度(%)30~90(10%毎) 接点仕様c接点 RoHS指令(10物質対応)対応 組合わせ機器盤用ヒータ、盤用除湿器(スタンダード) ON・OFF湿度幅10~30(10%毎) 湿度定格精度(%RH)±10
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷