押入れ用 電子吸湿器センタック当日出荷
『ペルチェ効果を利用した除湿機』狭いスペースの除湿に最適。タンクの出し入れは左右どちらからでもOK。
タンク満水になると自動停止。除湿・吸湿量は1日230cc(最大)。小さなボディに余裕の840ccタンク。排水はゴムキャップ外すだけ。
静音設計の強力ファンで押入・クローゼット等の隅々まで除湿。
コンパクトサイズだから押入れ・洗面所・下駄箱といろんな場所で大活躍。
乾いた風を押入れの隅々に送り出して布団のジメジメ、洋服のカビの悩みを解消。
用途コンパクト除湿機、除湿器、除湿乾燥機、押入れ除湿機、押し入れ除湿機、クローゼット除湿機、下駄箱除湿機として。タンク容量(mL)840消費電力(W)35質量(kg)1.4タイプペルチェ式電源(V)AC100(50Hz/60Hz)電源コード(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.8×14.4×31.8使用環境条件10~40度、40~95%RH