28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商業施設や店舗入り口に標識を表示して、AED設置をお客様にご案内します。オフィスビルや事務所入り口に標識を表示して、AED設置を外来者にお知らせします。
用途建物の入口壁面への設置に。 トラスコ品番243-0286 材質ペットフィルム(透明)ステッカー 厚さ(mm)0.1 取付ステッカー 質量(g)25 縦(mm)300 横(mm)200 表示内容AED自動体外式除細動器 Automated external defibrillator
1枚
429 税込472
当日出荷

商業施設や店舗入り口に標識を表示して、AED設置をお客様にご案内します。オフィスビルや事務所入り口に標識を表示して、AED設置を外来者にお知らせします。通常のステッカーより厚口のため、コシがあり貼りやすいタイプです。
用途建物の入口、ガラス製のドアや窓への設置に。 トラスコ品番243-1785 材質PP合成紙ステッカー 厚さ(mm)0.35 取付ステッカー 質量(g)25 縦(mm)300 横(mm)200 表示内容AED自動体外式除細動器 Automated external defibrillator
1枚
999 税込1,099
当日出荷

全AED機種に対応国内で使用されている全機種のAEDが収納できます。 壁掛け可能自由な位置に配置できます。警報ブザー扉を開ける際ブザーが鳴り緊急時に大音量(100dB)で周囲に知らせます。 緊急用品も収納可能収納部下段にハサミやアルミ簡易毛布など、AED使用の際必要な道具を保管できます。
材質(本体)スチール、(窓)アクリル 電源アルカリ乾電池単4電池×2 幅(cm)(アクリル部)21×20
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面収納タイプ。 店舗から住宅まで広範囲にご使用いただけます。
用途AED(自動体外式除細動器)格納箱 ポリッシュホワイト 適合ブラケット6-B(別売)
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京都葛飾福祉工場レスキューキット リュック型
RoHS
災害時に必要な救助用工具をコンパクトにセットしました。 リュック型なので一人でも持ち運びすることができます。
セット内容平バール(900mm)、ボルトカッター(600mm)、折込みのこぎり(刃渡り240mm)、大ハンマー(両口3.5kg)、誘導用ロープ(10m) 材質収納ケース/ナイロン100%(PVC加工) 寸法(mm)約940×340 質量(kg)約12 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
51,980 税込57,178
6日以内出荷

疲労軽減、落下防止に役立ちます。
全長(mm)300 アズワン品番0-6969-11
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

扉を開けると大音量ブザーが鳴りますので、緊急時を知らせたり、いたずら・防犯対策にもなります。 下段には、はさみや簡易毛布等、AED使用の際に必要な道具を保管できます。棚板取り外し可。
付属品台座取り付けネジ 材質本体/スチール、窓/PMMA(アクリル) 形状スタンド型 寸法(mm)470×400×1390 質量(kg)30 電源単4乾電池×2個(テスト用付属) 有効内寸(mm)上段/350×150×260(上部スペース)、350×150×140(下部スペース)、下段/320×170×1020 アズワン品番8-3417-22 音量(dB)100
1個
83,980 税込92,378
当日出荷

無臭、無色透明の潤滑ゼリー。 水溶性ですので水またはぬるま湯で簡単に洗い落とせます。 皮膚アレルギーテスト済。 殺菌処理済。
アズワン品番0-6681-01 松吉医科器械コード23-7390-00
1本(55g)
869 税込956
当日出荷

小林クリエイト心電計用紙
★心電計用折畳タイプ
仕様感熱紙
1冊ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AED設備の設置場所を明示するためのJIS規格に基づく標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途AED設備の設置場所に。 トラスコ品番255-6888 材質PET 厚さ(mm)1 取付穴4ヵ所 質量(g)103 タイプ標準 取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 縦(mm)225 横(mm)300 表示内容AED←(左矢印)
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

AED設備の設置場所を明示するためのJIS規格に基づく標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途AED設備の設置場所に。 仕様曲げしろ30(mm) トラスコ品番255-6891 材質基材:PET、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1 取付穴3ヵ所 質量(g)125 タイプ突き出し 取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ付) 縦(mm)300 横(mm)225 表示内容AED↓(下矢印・両面表示)
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

AED設備の設置場所を明示するためのJIS規格に基づく標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途AED設備の設置場所に。 トラスコ品番255-6894 材質PET 厚さ(mm)1 取付穴4ヵ所 質量(g)103 タイプ標準 取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 縦(mm)225 横(mm)300 表示内容AED→(右矢印)
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

自動車のボディ、フレーム等板金作業に最適。 押す・広げる・曲げる・伸ばす等の、修正作業に最適。
材質スチール
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
1,380 税込1,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面印刷 日、英、中、ベトナム4ヶ国語入 非粘着
仕様●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:AED設置場所●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-66
1枚
660 税込726
当日出荷

ベルなしとベル付きがあります。
ポリッシュホワイト タイプベル付き 種類AEDボックス単体型 ブラケット専用ブラケット:6-B 開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W358×H355×D175(+2-0) 本体寸法(mm)奥行165 本体寸法(mm)高さ370 材質(ボディ)スチール 本体寸法(mm)幅370 材質(扉)スチール・アクリルクリア
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

1台
8,098 税込8,908
当日出荷

グリーンクロスAED看板
AEDの設置をアピールする看板です。自立用鉄枠付です。ラミネート加工で擦れに強いです。無反射タイプです。
用途AED設置のアピールに
1台
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途自動体外式除細動器(AED) 材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
1枚
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリームのいらないソフトタイプです。クリームを塗ったり拭き取る手間がはぶけ、電極の汚れも解消します。
1箱(4枚×25パック)ほか
5,820 税込6,402
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルなしとベル付きがあります。標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
ポリッシュホワイト タイプベルなし 種類AED・消火器一体型ボックス 開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W358×H898×D175(+2-0) 本体寸法(mm)奥行165 本体寸法(mm)高さ910 材質(ボディ)スチール 本体寸法(mm)幅370 材質(扉)スチール・アクリルクリア
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

心地よく静かなノック感で使う人や環境に調和する、新しいなめらか油性ボールペン。カメラの持ち手にも使われる革調のロンググリップを採用しており、筆記時の鑑定官も抜群です。シンプルながら個性のあるシルエットは流行に左右されず、男女関係なく使う人になじみます。
用途・不快な音を軽減する、静かで心地よいノック感。⇒ノック時の操作音を66%低減。※メーカー比、音圧パスカル(音の強さ)での比較 手に感じる衝撃も和らげています。・筆記具では他にない、安定感抜群の革調グリップ。⇒ロンググリップなので、持つ場所を選ばず、手にフィットします。・シンプルながら、個性のあるデザイン。⇒少ない要素で構成された線は、印象に残るオリジナリティを生み出します。・汚れいくく、筆跡がきれいに見えるなめらか油性インキ 方式ノック式 インク色黒・赤・シャープペン0.5 色数2色ボールペン+シャープ
1本
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。中央部のスポットにゲルをつめたソリッドゲルタイプのため、使用後のゲル残りが少ないです。
材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000022 特性電気的特性:ANSI/AAMI EC12:2000 に適合する 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
1,881 税込2,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式ステッカー 材質塩ビ(耐水&高耐久) 寸法(mm)85×107
1組(1枚)ほか
特価
119 税込131
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

三和製作所AED収納ケース
扉を開けると大音量ブザーが鳴りますので、緊急時を知らせたり、いたずら・防犯対策にもなります。
アズワン品番8-3417-23
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施設内にあるAED設置場所に取り付けます。突出しタイプなので遠くからでも視認しやすいです。
用途AED設置場所への設置に。 トラスコ品番243-1772 材質ペット樹脂板 厚さ(mm)2 取付ビス止め 質量(g)210 縦(mm)300 横(mm)225 表示内容AED自動体外式除細動器 Automated external defibrillator 取付穴径(mm)4
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

設置場所に合わせて折り曲げ、角度調節ができます。溝に沿って折り曲げるだけで簡単に立体型の標識になります。取付状況に合わせて自由に角度や折り曲げ方向が変えられます。未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。
仕様●サイズ(mm):300×200×1●内容:AED自動体外式除細動器●取付穴:Φ3mm穴×6箇所●曲げしろ:30mm●材質:PET●粘着●両面テープ付●当該情報の明示に●折り曲げ用スジ入れ加工3本 アズワン品番65-5660-72
1枚
2,600 税込2,860
翌日出荷

路面に設置する事で、施設内にあるAED設置場所まで、わかりやすい標識で誘導します。
用途AED設置場所までの通路への設置に。 トラスコ品番243-1778 材質アルミステッカー 厚さ(mm)0.8 取付ステッカー 質量(g)48 縦(mm)300 横(mm)240 表示内容AED 上矢印 自動体外式除細動器
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷