10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。
通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。
手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。
用途運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに
土壌作業に最適。防水性の高いニトリル合成ゴムを手のひらに施したガーデニング用手袋。
ニトリルゴムはエラストマー(合成樹脂)の分類で、医療用手袋に使用されている。
天然ゴムによって起こるラテックスアレルギーの要因を含まない安全性が高い素材。
手首と手の甲にストレッチ性と通気性のある素材を使用、放湿性に優れ着用時のムレを軽減。
手の平側にはニトリルコーティング加工を施し、防水性や滑り難くグリップ力を高め、土壌作業にパフォーマンスを発揮する。
装着したままスマホを操作可能。人差し指と親指の先端はスマホを操作できる電導素材を使用。
使用している繊維に有害物質が含まれておらず、世界最高水準の繊維製品の安全性[エコテックスR)スタンダード100]を取得。
用途ガーデングローブ、園芸用グローブ、園芸用手袋として。土壌作業、除草作業、園芸、ガーデニング、庭のお手入れに。
材質手の甲/手首:ポリエステル/ポリウレタン
色ブルー
入数(双)1
機能防水性、ストレッチ性、通気性、放湿性、タッチパネル対応
材質(すべり止め)ニトリル合成ゴム
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。
薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。
また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
コーティング天然ゴム
ナイロン素材手袋の手の平側にポリウレタンをコーティングした手袋です。
ポリウレタンの特性である耐酸性、耐アルカリ性にも優れております。
薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
細かい部分の草抜きに。
草をつかんで引き抜きます。
座り作業に最適サイズ。
用途除草作業用
全長(mm)170
刃長(mm)25
刃幅(mm)5
材質刃部:ステンレス柄部:樹脂(PP・TPR)
質量(g)80
材質(刃)ステンレス
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 天然ゴムコート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
特殊配合の天然ゴムで、独自のパターンを施し、強力なグリップ力と耐久性を実現。
背抜き加工で通気性バツグン。疲れにくい、内側わん曲手型。
柔らかく良く伸びるシームレス10ゲージ原手。特殊ディッピング製法により、指の曲げ伸ばしもスムーズ。
ゴム糸を袖口に向かって、すり鉢状に編みこんでいるので、手首部分がほどよく締まる。
抗菌防臭加工で汗臭くなりにくい。
用途運送、物流業
土木建設業
清掃、サービス業
園芸、造園業
倉庫作業
引越、宅配業
ピッキング作業
荷物運搬作業
RoHS指令(10物質対応)対応
指先までぴったりフィットするので細かな作業に最適です!
背抜きタイプなので通気性がよくムレを軽減します。
ホコリが出にくく伸縮性のある繊維を使っているので曲げ伸ばしもラクラクです!
用途ガーデニング・果物・野菜などの摘果・選別作業
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435
トラスコ品番770-0261
質量(g)400
刃幅(mm)80
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-811K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
フィット感と耐久性のバランスが抜群な天然ゴムコーティング手袋。背抜きコーティングなので通気性に優れています。天然ゴムのすべり止めなので磨耗に強く、すべり止め効果が抜群です。
厚さ(mm)1.3
充電式ドリルドライバーに取り付け、回転させるだけで雑草を根から抜き取り、楽に草取りができます。
取った草はワンタッチで落とす事ができるので手が汚れません。
材質ワンタッチ草落とし/ナイロン樹脂
全長(mm)150
材質(軸)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])300以下
材質(刃)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上)
材質(バネ)ステンレス鋼
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
雑草スクレーパー・手袋・刃先革ケースの3点セットになります。床を削りながら押して簡単に草取りできます。 終わる1.3mで腰を屈めず楽に作業できます。ギザ刃を使い抜根や際刈りが可能です。ブレードは厚みがあって丈夫です。機械が使えない場所での除草に最適です。ピースに分解でき、持ち運びが簡単です。
用途庭・花壇、前栽に。砂利の多い駐車場、U字溝。縁石、アスファルトの際に。
セット内容雑草スクレーパー・刃先革ケース・ガーデニング手袋
材質刃:合金工具鋼。パイプ:アルミニウム
全長(mm)1340
質量(g)645
板厚(mm)2.45
刃厚(mm)138
曲げ角度(°)50
1セット
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)
材質(裏地)ポリエステル
通気性抜群のガーデニング用背抜きグローブ。手のひらゴムは細かい泡のマイクロフィニッシュ加工で柔らかな付け心地。※アソート商品のため、柄と色は選択できませんので、予めご了承ください。
用途ガーデニングの他にも、荷物の運搬、DIYなどでも活躍。
材質ポリエステル・天然ゴム
色アソート
指先までぴったりフィットするので細かな作業に最適です!
背抜きタイプなので通気性がよくムレを軽減します。
ホコリが出にくく伸縮性のある繊維を使っているので曲げ伸ばしもラクラクです!
用途ガーデニング・果物・野菜などの摘果・選別作業
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490
刃幅(mm)70
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
マーバス生地(汗取り)を使用した爽快感。
手のひらPU補強で強度とすべり止め。
カラビナフック取り付け可能。
材質ポリウレタン、ポリエステルメッシュ、その他
入数(双)1
機能強靭性
薄く、ソフトなニトリル合成ゴム手袋で指先までフィットし、細かな作業に適しています。ニトリル合成ゴムを使用しており、薬品・オイル・グリスに強い耐性があります。左右両用のため片手でも使えて経済的です。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途【食品工場】。洗浄・調理・加工・盛り付け・検品。【園芸・農業・機械】。除草・種まき・収穫・メンテナンス・油作業
材質ニトリル(NBR)
厚さ(mm)0.1
サイズLL
入数(枚)100
機能耐薬品・耐オイル・耐グリス
全長(cm)24.5
中指長(cm)9.2
手のひらまわり(cm)23
左右区別左右兼用
粉有無なし
食品衛生法適合
ナイロン素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。
ニトリルゴムの特性である耐油性、耐摩耗性にも優れております。
薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
コーティングニトリルゴム
こんなお得な商品も!

除草剤 粒剤
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
2種類の有効成分で、スギナ・ヨモギ・ヤブガラシなど各種雑草の葉や茎だけでなく根までスッキリ枯らします。
除草効果は最速3日であらわれはじめ、長期間(7~8カ月雑草の発生を抑えます。
低温期でも良く効くので、春先や秋口の雑草が生え始める時期はもちろん、年間を通じた雑草防除ができます。
散布容器・手袋付きなので、そのまま手を汚さずに手軽に使用できます。
剤形微粒剤
成分ターバシル(2.0%)、フルミオキサジン(0.20%)
使用方法そのまま散布
性状類白色細粒
適合作物樹木等
農林水産省登録第(号)23825
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地非農耕地用
1箱(5kg)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
スマートフォンの操作が可能!低木の作業に適した手入れグローブ。エコテックススタンダード100取得素材(安全な繊維の証)。手のひらはシリコンコーティングでグリップ力を向上。手首と下腕を保護する為の長い袖口設計。
用途低木の作業に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 手袋 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農耕 家庭 便利 保護 農作業 手入れ 手のひら エコテックス スマホ対応 スマートフォン モバイルタッチ
材質混紡:ポリエステル40%、ナイロン35%、ポリウレタン18%、コットン5%、エラスタン2%
機能人差し指と親指の先端にスマホをタッチできる素材
ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。特殊すべり止め(マイクロフィニッシュ[[R上]])加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。屋外作業も紫外線からしっかりガードします。薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途土木、建築、園芸、農業、運搬、組立。
材質繊維部:ナイロン、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)約1.0
ゲージ数13
2種類の有効成分で、スギナ・ヨモギ・ヤブガラシなど各種雑草の葉や茎だけでなく根までスッキリ枯らします。
除草効果は最速3日であらわれ始め、長期間(9月)雑草の発生を抑えます。
低温期でも良く効くので、春先や秋口の雑草が生え始める時期はもちろん、年間を通じた雑草防除ができます。
散粒容器入り(400g入、800g入)、袋からそのまま振り出せるシカーバッグ(3kg入)、散布容器・手袋付き(5kg入)で、手を汚さずに手軽に使用できます。
成分ターバシル(2.0%)・フルミオキサジン(0.20%)
質量(g)3050
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×315×130
散布面積(m2)200~600用(60.7~181.8坪)
性状類白色細粒
適合作物樹木等
農林水産省登録第(号)23825
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地非農耕地用
1袋(3kg)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
刃部はステンレスで錆びにくい。GB色のアルミ柄で、楕円全面リブ付。手袋してどこを握っても、滑りにくく軽く使い良い
用途除草作業や畝間の整備作業に。
全長(mm)1270
柄長さ(mm)1200
1本
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
刃部はステンレスで錆びにくい。GB色のアルミ柄で、楕円全面リブ付。手袋してどこを握っても、滑りにくく軽く使い良い
用途除草作業や畝間の整備作業に。
全長(mm)1310
柄長さ(mm)1200
1本
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
刃部はステンレスで錆びにくい。GB色のアルミ柄で、楕円全面リブ付。手袋してどこを握っても、滑りにくく軽く使い良い
用途除草作業や畝間の整備作業に。
全長(mm)1170
柄長さ(mm)1050
刃のサイズ(mm)180
1本
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
握りやすいボトルタイプの柄で平面から隅まで楽に除草できます。
鋼付で切れ味抜群です。作業中の紛失防止のために柄尾を赤色にしています。
軍手や作業手袋でも持ちやすく抜けにくいです。
用途除草作業
材質(柄部)椎
材質(刃)刃物鋼(SK5)
刃部加工鋼付
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
切れ味良く長時間使っても疲れにくい鎌です。特殊グリップ付きですので、素手でも手袋をしていても滑りにくい柄です。軽く握ってもしっかりフィットするので無駄な力を使わず楽に作業が行えます。
用途除草作業に。
全長(mm)280
質量(g)105
柄長さ(mm)240
材質(刃)日立安来鋼
刃渡り(mm)120
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
園芸機械作業や薪割りに!ハードな園芸作業に適したグローブ。エコテックススタンダード100取得素材(安全な繊維の証)。手のひらは作業による衝撃を軽減するパッド入り素材。甲側はメッシュ素材。親指と人差し指の間は汗を吸収するマイクロフリースで通気性に優れる。
用途園芸機械作業や薪割りなどハードな園芸作業に。 ARDENA ガルデナ ガルディナ 手袋 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農耕 家庭 便利 保護 農作業 手入れ 手のひら エコテックス スマホ対応 スマートフォン モバイルタッチ
材質混紡:ポリエステル44%、ナイロン32%、ゴム12%、ポリウレタン6%、コットン4%、エラスタン2%
機能人差し指と親指の先端にスマホをタッチできる素材
関連キーワード