8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

扇状噴霧ノズルで効率良く散布できます。 エンプラ製のショートノズルは、軽くて丈夫。
用途除草剤用。 種類蓄圧式 タンク容量(L)6 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.5 ノズル長(mm)450 ノズル扇状噴霧ノズル、霧が適度の荒さで扇状に広がります。ご使用に応じて扇状の霧がタテ噴霧・ヨコ噴霧になります。 全高(cm)56 質量(kg)1.79 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

フルプラ除草剤噴霧器(4L)
エコ商品
種類蓄圧式 タンク容量(L)4 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.5 ノズル長(cm)45 ノズル扇状噴霧ノズル霧が適度の荒さで扇状に広がります。ご使用に応じて扇状の霧がタテ噴霧・ヨコ噴霧になります。 全高(cm)46 質量(kg)1.64 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

ドリフトが少なく、除草に最適です。
用途除草 噴出量(L/min)0.1MPa:1.0 ノズルN-KAL-15RS 散布幅(m)約0.60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

本商品は飛散の少ないSVC噴板にカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。 ノズルがカバーの外側より確認できます。 散布時に草や噴霧状態が確認できます。 軽量なため、作業の負担を軽減します。 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。) ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
用途接触型除草剤 噴出量(L/min)1.0MPa:1.4 ノズルN-KA-10R 散布幅(m)約0.25 質量(g)110 取付ねじG1/4 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

扇形の空気を混入した噴霧角度約110°の霧は、ドリフトが少なく、除草に最適です。 ネジの緩みを防止するロックキャップを採用しています。
噴出量(L/min)1.0MPa:1.4 ノズルN-KA-10RR 散布幅(m)約0.70 質量(g)18 取付ねじG1/4 全長(cm)5.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
5日以内出荷

ヤマホ工業サマーラックみえーる 5型(G1/4)
エコ商品
本商品は飛散の少ないキリナシノズルにカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。 ノズルがカバーの外側より確認できます。散布時に草や噴霧状態が確認できます。 軽量なため、作業の負担を軽減します。(メーカー従来品比:約10%減) 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。) ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
用途接触型除草剤 噴出量(L/min)0.2MPa:1.2 ノズルN-KAL-14R 散布幅(m)約0.22 質量(g)110 取付ねじG1/4 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

コンパクト&パワフル!強火力25.6kW(22000kcal/h) 最初から最後まで驚異的なパワーを持続! 家庭菜園のお手入れに最適。軽量・コンパクトながらパワフルな火炎 雑草焼却だけでなく、殺虫・殺菌もでき効果的です。 除草剤・殺虫剤の比べ環境にやさしく安全な野菜つくりができます。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事 火炎の長さ(mm)約300 火炎温度(℃)約1300 付属品ボンベ(GT-760)×1本 トラスコ品番854-9827 本体寸法(mm)145×75×680 本体質量(g)800※ボンベ除く 発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000] RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,498 税込9,348
当日出荷