3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高密度な強力織物なので耐候性に優れています。 高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎます。 すべりにくい特殊な織り方で快適な作業環境を提供します。 即透水加工を施してあるため、上に水がたまりません。
用途農業用のビニールハウス内全面下敷防草。 作物の露路栽培用通路の防草、ぬかるみ防止。 材質ポリプロピレン(耐候安定剤入) 厚さ(mm)0.5 種別平織 使用目的ぬかるみ防止、全面下敷、防草、露路栽培 使用の目安(耐候年数目安)約4~5年
1巻
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【透水性能】約5cm間隔に特殊繊維を使用して、水抜けを促進させています。 【雑草の抑制】遮光率を高くしている事で、雑草の育成を押さえます。 【通気性】一般的な平織りよりも通気性が良好です。 【高い耐候性】織物の繊維に紫外線劣化防止剤を添加している為、長期間の使用が可能です。 【景観への配慮】特殊な織方をしているので表と裏の色が異なっています。(裏面は遮光率を高める「黒色」、表面は景観に合わせて「濃緑」に設定しました。 【ライン入り】約20cm間隔でラインが入っており杭打ち・重ね合わせの目安になります。
用途耕作放棄地、遊休地等の除草、雑草対策 軟弱地盤の補強、法面養生等の 住宅周りの雑草抑制 未整備地などの防塵・防砂・防埃対策 長さ(m)50 材質クロス本体/ポリプロピレン 厚さ(mm)0.5 表面/ODグリーン、裏面/ブラック 使用目的補強、防埃、防塵、防砂、除草、雑草対策、雑草抑制、養生 質量(g/m2)114 引裂強度(N)(タテ)350、(ヨコ)300 引張強度(N/50mm)(タテ)1000、(ヨコ)850 遮光率(%)99 耐候性(対初期強度)88.9(%) 引張伸度(%)(タテ)17、(ヨコ)13 通気性28.7(cc/cm/s) 特性防草、通気性、耐候 抵抗力(N)貫入/220 透水係数(cm/s)2.03×10-2 破裂強度(KPa/cm2)316
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高密度強力織物のため、耐久性・防草効果ともに優れております。通路等のぬかるみを防止し地面からの湿気を抑えます。滑りにくく、20cm間隔にラインが入っていますので鉢物等の配列に便利で作業効率がアップします。ハウス、畑の通路などにはもちろん畦畔の雑草も防ぎます。耐久性、耐薬品性に優れ、特に除菌剤入りタイプはカビ・苔等の発生を抑制します。
用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。 長さ(m)100 材質オレフィン系樹脂 使用の目安(ご利用の目安)約4~6年
1巻
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)