5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼニゴケをすばやく死滅させる事ができる非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤です。 速効性でしかも土壌中に入ると炭酸ガスと水に分解され自然物になります。 成分は炭酸化水素化合物で食品添加物としても使用されていますので、人畜には安全です。
用途ゼニゴケだけでなく、コケ類全般に効果があります。 10倍の水(250cc)に溶かしてゼニゴケが十分に濡れるまで散布してください。 または、不要な筆・布・スポンジ等に希釈液を十分しみこませ、ゼニゴケにこすりつけるように塗ってください。 剤形水和剤 適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り、コケが生えた場所 適合雑草ゼニゴケ 成分酢酸 散布面積(m2)約3.3用(1坪用) RoHS指令(10物質対応)対応 適合作物非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤※農薬として使用することはできません 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)74×26×116 農耕地/非農耕地非農耕地用
1箱(25g×2包)
519 税込571
当日出荷

高い除草効果があります。 一年生、多年生の広葉雑草・カヤツリグサ科雑草まで幅広いスペクトラムをもっています。 チドメグサ・ヒメクグ・ハマスゲ等の難防除雑草に対して高い効果があります。 雑草発生前から発生初期まで幅広い処理適期をもっています。芝に対して高い安全性があります。 西洋芝、日本芝を問わず使用可能です。 フェアウェイ、ラフ、グリーン、ティー等の全ての場面に対応できます。 張り付け直後の芝にも高い安全性があります。 散布液調製時の粉立ちや、散布後の芝生の汚れが少ない使いやすい製剤です。
剤形水和剤 適合雑草一年生広葉雑草、多年生広葉雑草、ヒメクグ、ハマス、一年生及び多年生広葉雑草 種類エトキシスルフロン水和剤 性状褐色水和性細粒 有効期限(年)4 適合作物日本芝、西洋芝(ベントグラス)、西洋芝(ブルーグラス) 適合使用時期:【日本芝】一年生広葉雑草:雑草発生前(芝生育期)、一年生広葉雑草、多年生広葉雑草、ヒメクグ、ハマスゲ:雑草生育初期(3葉期まで)(芝生育期)、【西洋芝(ベントグラス・ブルーグラス)】雑草生育初期(3葉期まで)(芝生育期) 使用量【薬量】日本芝/一年生広葉雑草:15~30g/10a、一年生広葉雑草多年生広葉雑草:30~60g/10a、ヒメクグ、ハマスゲ:45~75g/10a、西洋芝(ベントグラス):30~60g/10a、西洋芝(ブルーグラス):45~75g/10a【希釈水量】200~300L/10 使用可能回数3回以内 使用方法散布 成分エトキシスルフロン:60.0% 農林水産省登録第(号)20393 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地非農耕地用
1個(100g)
13,880 税込15,268
5日以内出荷

シンジェンタジャパンアダッシュ顆粒水和剤
発生前~発生初期のスズメノカタビラに対して高い除草効果を示します。 SU除草剤への低感受性化が疑われるスズメノカタビラへの対策にご活用頂けます。 アルテミストフロアブルやアシュラスター液剤等と組み合わせることで様々な散布タイミングに対応できるとともに、幅広い雑草に対して高い除草効果が期待できます。
剤形顆粒水和剤 適合雑草一年生雑草 性状白色顆粒 適合作物日本芝 適合使用時期:芝生育期(雑草発生前~発生初期) 使用量薬量:300~500g/10a、希釈水量:200~300L/10sa 使用可能回数2回以内 使用方法全面土壌散布 成分50.0%プロピザミド 農林水産省登録第(号)24218 農耕地/非農耕地非農耕地用
1個(1kg)
9,288 税込10,217
5日以内出荷

シンジェンタジャパンアグリーン顆粒水和剤
除草作業をする作業者にやさしい薬剤です 各種広葉雑草・カヤツリグサ科雑草に安定した雑草効果を示します
剤形顆粒水和剤 適合雑草一年生広葉雑草、多年生広葉雑草、ヒメクグ、ハマス、一年生及び多年生広葉雑草 性状淡褐色水和性細粒 適合作物日本芝、西洋芝(ベントグラス) 使用可能回数3回以内 使用方法散布 使用量薬量:0.02~0.03g/m2、希釈水量:150~300mL/m2 成分70.0%ピラゾスルフロンエチル 農林水産省登録第(号)22358 農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(50g)
6,388 税込7,027
5日以内出荷

シンジェンタジャパンアルテミストフロアブル
幅広い雑草に高い茎葉処理効果を示す晩秋期専用除草剤ですので、遅い時期にずれ込みがちな秋の雑草防除計画に余裕がもてます 異なる2種類の成分により、ウラジロチチコグサ等の難防除雑草の効率的な防除にもお役立ていただけます
剤形フロアブル 適合雑草一年生雑草、ウラジロチチコグサ 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 適合作物日本芝 適合使用時期:芝生育期(生育休止期)、雑草発生初期 使用量薬量:0.06~0.2mL/m2、希釈水量:150~250mL/m2 使用可能回数1回 使用方法雑草茎葉散布又は全面土壌散布 成分43.9%アトラジン4.4% 農林水産省登録第(号)23059 農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(500mL)
9,498 税込10,448
5日以内出荷