MCPP液剤は接触的に作用し1年生広葉雑草及びスギナやクローバーなど幅広く効果を発揮します。また使用後、効果は進展しながら、土中における薬剤の分解は速やかに進みます。
適合場所緑地管理・ゴルフ場等
成分MCPP(PRTR・1種・108)50.0%
性状褐色澄明水溶性液体
農林水産省登録第(号)15020
毒劇区分普通物
剤形液剤(原液)
既存の茎葉処理剤とは異なる作用性を持つ有効成分「フルフェナセット」により、多様なスズメノカタビラに高い除草効果が期待できます。
既存の茎葉処理剤とは異なる作用機構なのでローテーションの選択肢が広がります
SU抵抗性を含む多様なスズメノカタビラに安定した高い除草効果を示します
日本芝に対して高い安全性を示し、初秋の高温時散布も安心です
適合場所ゴルフ場、芝草
剤形液剤(原液)
適合雑草一年生雑草(スズメノカタビラ)
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
有効期限(年)3
使用量推奨薬量:0.2mL/m2、推奨散布水量:200mL/m2、1mm2当り:薬:0.15~0.2mL、希釈水量:100~300mL
適合使用時期:秋冬期芝生育期(雑草発生初期)
使用方法雑草茎葉散布又は全面土壌散布
使用可能回数1回
成分フルフェナセット42.4%
適合作物日本芝
農林水産省登録第(号)23750
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(1L)
¥9,988
税込¥10,987
5日以内出荷
関連キーワード