動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。
4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です
柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm)8.5
ねじPF1/4
仕様金具付
材質ホース:塩化ビニル樹脂補強層:高弾性ポリエステル繊維
最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm)8.5
ねじの呼びG1/4
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。
4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です
柔軟性を有したソフトタイプのホースです
奥行(mm)330
フック付きですので軽トラックのアオリに取付けできます。
アオリ用フックを取付けたままでも地面に設置できるので便利です。また四つの足は外側へ踏ん張っているのでとても安定します。
仕様Φ8.5より戻し金具付
カバーなし
キャスターなし
有効幅(mm)(フック)35
巻取形式手動
ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様Φ8.5ヨリ戻し付
タイプ軽量
種類エンジン式
型式背負式
対応溶液薬剤
運転時間(分)(満タン)50
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガーデンスプレー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式
タンク容量(L)4.0
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.25
ノズル長(mm)390
対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール
ノズル1段1頭口
材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー
質量(g)960
色ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
柔軟性があり操作性に優れております。
耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。
耐久性に優れています。
用途農業噴霧用
色ヤマブキ
仕様ISO金具付
材質軟質ポリ塩化ビニル
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)14.6
破壊圧力(MPa)16
金具両端オスメス金具付(PF1/4)
材料塩化ビニール
使用流体農薬、薬品
許容圧力(MPa)3.5
ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。
種類蓄圧式
タンク容量(L)10
型式背負式
ホース長さ(m)1.3
ノズル長(mm)530
対応溶液薬剤
ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル
材質(タンク)樹脂
付属品計量カップ付ストレーナ
本体質量(kg)3.9
全長×全幅W×全高(mm)210×415×560
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
背負い落下式除草剤散布機 JS-10-AAA-1 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.52MB)
高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径G1/4
パイプ径(Φmm)8.5
動力噴霧機用吐出ホース G1/4ネジ
用途交換・延長用として
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)3.5
関連資料(10.1MB)
藻が発生しにくい耐圧ホース。紫外線カットの二重管。
食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。
一般・家庭用タイプ適応。
ストップノズルなどの一時止水が可能です。
用途農業、園芸、一般散水用
色ブラック
使用流体水
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 4サイクルホンダエンジン ツインピストン式
用途薬剤散布に
種類エンジン式
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
エンジン形式4サイクル ホンダGX25
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]
燃料タンク容量(L)0.58
燃料自動車用無鉛ガソリン
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
連続使用時間約40分
ポンプ二連ピストン式
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(38.5MB)
薬剤の飛散を防ぐ除草剤専用ノズル付ロングノズルパイプで安全散布ができます。
種類蓄圧式
タンク容量(L)4.0
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.25
ノズル長(mm)720
対応溶液除草剤
材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー、(除草剤ノズル)真鍮
質量(g)1020
色ホワイト
付属品除草剤ノズル、延長ジョイントパイプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
柔軟性タイプ
用途花木、園芸、果樹、水田などの農薬散布をはじめハウス内での
防除作業、それにかんがい用、コンプレッサー用や畜舎、道路、
機械、車両などの高圧洗浄用としても御使用いただけます。
材質(金具)真鍮(ソケットはアルミ)
材質(ホース)主材質/PVC、補強糸/ビニロン
金具両端オスメス金具付(PF1/4)
仕様両側ISO金具付
内径(Φmm)8.6
最高使用圧力(MPa)4.0
外径(Φmm)13.3
呼称(mm)8.5
最小破裂圧力(MPa)10.0
概略質量(g/m)130
耐圧試験圧力(MPa)7.0
標準的な区画にお勧め!。噴頭・ホースでの肥料・除草剤散布、防除に最適なモデル
長さ(mm)395
最大吐出量粉剤:8kg/min、粒剤(肥料):16kg/min、液剤:3.5L/min(オプション装着時)
燃料タンク容量(L)1
始動方式マジかるスタート
エンジン型式FE362
排気量(cm3)35.5
New すっとび噴頭で広い区画にお勧め!。噴頭・ホースでの肥料・除草剤散布、防除で活躍の大型モデル
長さ(mm)405
幅(mm)560
高さ(mm)820
タンク容量(L)粒剤粉剤:30
最大吐出量粉剤:9kg/min、粒剤(肥料):20kg/min、液剤:4L/min(オプション装着時)
本体質量(kg)12.9
燃料タンク容量(L)2
始動方式マジかるスタート
到達距離(m)【有効】化成肥料:23~25、1kg剤:13~16、使用噴頭:Newすっとび噴頭(標準付属)
エンジン型式CER800
排気量(cm3)79.2
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
除草剤散布にサイドカバーで農薬飛散をしっかりガードします。
ソリ式ですので安定した走行が可能で、作物を傷める心配がなく、株元近くまで散布できます。
お手持ちの背負動噴や人力噴霧機でも使用できます。
ガードマンはサイドカバーの幅調節に合わせ、噴口の高さを上下に調整できるので、安定した除草剤散布幅が設定できます。
ワンタッチジョイント付ホース1m付
容量(L)3
材質本体:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー、除草剤専用ノズル:真鍮
質量(g)820
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×360
ノズル長(cm)30
ホース長さ(cm)135
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
蓄圧(加圧)式スプレー
泡タイプ
振り子式ホースなので最後まで液を残さず使いやすい。
電気も電池も使わず、薬剤も少量ですむので経済的です。
泡状にすることで、葉面に長くとどまり、薬液効果アップ。
泡が張り付き流れ落ちないので吹き付けた場所も一目でわかります。
希釈した除草剤で(界面活性剤入り)を泡状に吹きかけることができる蓄圧式スプレーです。
塗布面積は約22坪です。(草丈により変わります)
最後まで残さず使いやすい便利な振り子ホースを採用
仕様●容量:1.5L●サイズ:200×135×310(H)mm●ノズル長:約60mm(根本から先端まで)●重量:420g●材質:本体:ポリプロピレン容器:ポリエチレンホース:シリコン●付属品:計量カップ(30ml)、ジェットノズル●ノズル形状:扇状ノズル
アズワン品番65-2108-29
危険物の類別非危険物
1個(1.5L)
¥3,010
税込¥3,311
翌日出荷
二頭口
除草剤専用ノズル付
超軽量でフル装備をもった高機能の背負式噴霧器です。
加圧レバーを左右に切り替えることができ、左利きの方にも扱いやすいように設計されています。
加圧式スプレー
仕様●容量(L):12●サイズ(mm):350×130×530(H)●重量(kg):3.28●ホース長:約1300mm●ノズル長:930mm●材質:本体・ノズル:ポリプロピレン容器:ポリエチレン耐圧ホース:軟質ビニール樹脂ノズルパイプ:グラスファイバー除草剤ノズル:真鍮製クロームメッキ
アズワン品番65-2108-37
危険物の類別非危険物
関連資料(5.48MB)
1個(12L)
¥8,500
税込¥9,350
翌日出荷
関連資料展開図1(0.64MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.7MB) 展開図5(0.87MB)
図解Noジヨソウザイセンヨウスプレー20ガタ-1 本体部品_No.13、MHJ-23-1 本体部品_No.20、GH20J 人力噴霧機部品 ホースクリツプ_No.44409、MHJ-20 本体,付属品部品_No.9、MHJ-23 本体,付属品部品_No.10、除草剤専用スプレー20型 部品_No.44409
1個
¥149
税込¥164
7日以内出荷
関連キーワード