ラウンドノズルULV5セットは除草剤ラウンドアップマックスロード専用設計で新しく開発されました。
ULV5テクノロジーにより、ラウンドアップマックスロードの確かな除草効果はそのままに、わずか水5L/10aの少水量散布を実現。
今までと同じ面積を散布する場合には、背負う水量が圧倒的に軽く非常に”楽に”散布ができます。
また、今までと同じ水量を給水する場合には、一度の給水でより広い面積に散布でき、除草作業の大幅な省力化が可能です。
適合水田作物(水田畦畔)、畑作物(休耕田)、直播水稲、麦類、だいず、えだまめ、樹木等
アズワン品番64-3672-64
希釈の目安基本:薬量:500mL/水5L~(10aあたり)
関連資料使用方法 登録抜粋 注意
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
薬剤の飛散を防ぐ除草剤専用ノズル付ロングノズルパイプで安全散布ができます。
種類蓄圧式
タンク容量(L)4.0
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.25
ノズル長(mm)720
対応溶液除草剤
材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー、(除草剤ノズル)真鍮
質量(g)1020
色ホワイト
付属品除草剤ノズル、延長ジョイントパイプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径G1/4
パイプ径(Φmm)8.5
動力用。
除草剤ラウンドアップ用泡タイプノズル。
材質PPPOMSUS304
質量(g)20
奥行(mm)20
ねじ径PF1/4
ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/14a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能
用途除草剤の散布を効率的に
仕様ラウンドLB-3
適合機種動力用
穴径(Φmm)噴板:0.55
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
噴霧調整扇形
噴霧量(L/min)噴霧時:1.14~1.38
関連資料(10.1MB)
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
除草剤の噴霧に最適です。
軽量小型タイプの為、家庭用噴霧器に最適です。
飛散防止カバー付きの為、風等による飛散を防止します。
適合本体SSD-3、SSD-5
ねじ径G1/4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×84×138
噴出量(mL/min)0.2Mpaで約0.54
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
【一般的な散水じょうろとの違い】散水口(ハスの実)の穴を中央にのみに配列することで、広角に散水するのではなく、ピンポイントにねらいながら散水が可能。ねらったところに散水できるので除草剤散布に適しています。こし網付きでノズルが目詰りしない。残量がわかりやすい半透明。目盛り付き
容量(L)5
材質本体他:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン、ハスの実:ステンレス
寸法(mm)450×185×230
1個
¥1,034
税込¥1,137
当日出荷
スズランより広範囲。
用途野菜、花卉
長さ(mm)1900
吐出量15.3L/1.5MPa(15kgf)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。
用途除草剤の散布に
種類電池式
タンク容量(L)10
ホース長さ(m)1.1
ノズル長(mm)460
噴霧能力(mL/min)(通常散布用)2000/(少量散布用)700
主な用途除草剤用
対応溶液薬剤
接続ねじ噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20
モーター直流6Vモーター
ポンプインペラーポンプ
標準作業時間約6時間(アルカリ乾電池使用時)
散布量(L/min)噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能)
使用電池アルカリ単一形 4本(別売)
質量(kg)3.0
電流(A)2
付属品スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×155×505
トラスコ品番775-7964
電池寿命(時間)約6
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.015[0.15]
電池寿命約190~540L(アルカリ乾電池)
噴霧調整ジョウロ状
アズワン品番64-6358-14
噴口除草専用シャワー噴口
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(1.8MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
背負い落下式除草剤散布機 JS-10-AAA-1 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.52MB)
背負い落下式除草剤散布機 JR-20-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.78MB)
散布竿不要。
薬剤飛散を防ぎ、散布跡がわかります。
吐出量少25L/10a:0.7L/0.2MPa(2kgf)、多100L/10a:1.7L/0.2MPa(2kgf)
目的に合わせた3種類の噴口を標準装備。 調節噴口・・・畝間などの帯状散布、全面散布
泡噴口・・・ラウンドアップ専用
霧噴口・・・全面散布
低圧(0.05MPa)・高圧(0.2MPa)の2段切替え。
伸縮ノズルは、48~85cmの調節が可能。
ラックギヤーの採用により軽いハンドル操作で適切な吐出量。
特殊強化耐薬プラスチック製で錆びずに丈夫。
隣接作物やハウス周辺など、状況に合わせた散布幅で飛散を軽減。
種類蓄圧式
タンク容量(L)18
質量(kg)4
圧力高圧:0.2MPa、低圧:0.05MPa
吐出量(L/min)0.4~3.6
圧力方式切替式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×455×530
噴口3種類(調節噴口・泡噴口・霧噴口)
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
目的に合わせた3種類の噴口を標準装備。 調節噴口・・・畝間などの帯状散布、全面散布
泡噴口・・・ラウンドアップ専用
霧噴口・・・全面散布
低圧(0.05MPa)・高圧(0.2MPa)の2段切替え。
伸縮ノズルは、48~85cmの調節が可能。
ラックギヤーの採用により軽いハンドル操作で適切な吐出量。
特殊強化耐薬プラスチック製で錆びずに丈夫。
隣接作物やハウス周辺など、状況に合わせた散布幅で飛散を軽減。
種類蓄圧式
タンク容量(L)12
質量(kg)3.5
圧力高圧:0.2MPa、低圧:0.05MPa
吐出量(L/min)0.4~3.6
圧力方式切替式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×425×510
噴口3種類(調節噴口・泡噴口・霧噴口)
1台
¥21,980
税込¥24,178
28日以内出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
用途野菜
長さ(mm)1200
吐出量4.4L/1.0MPa(10kgf)
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ラウンドノズルULV5セットは除草剤ラウンドアップマックスロード専用設計で新しく開発されました。
ULV5テクノロジーにより、ラウンドアップマックスロードの確かな除草効果はそのままに、わずか水5L/10aの少水量散布を実現。
今までと同じ面積を散布する場合には、背負う水量が圧倒的に軽く非常に”楽に”散布ができます。
また、今までと同じ水量を給水する場合には、一度の給水でより広い面積に散布でき、除草作業の大幅な省力化が可能です。
圧倒的に軽い!
散布面積が広い!
作業の手間が省ける!
散布時間が速い!
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
水田の初期除草剤散布用におすすめです。
吐出量(L/min)1.5
圧力(MPa)噴口:0.2
到達距離(m)12
タイプヘッダー付
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
発芽前除草剤散布に向いています。0.15MPsが最適で、低いドリフトリスクです。広範囲に渡って散布することができます。
トラスコ品番149-4244
適合本体MATABi製噴霧器全機種
材質/仕上ポリアセタール樹脂
質量(g)1
角度(°)110-120
噴霧量(L/min)0.56(0.15MPa)
1個
¥189
税込¥208
翌々日出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
乗用管理機用、畝間の幅に合わせて角度調節できます。
全長(mm)80
質量(g)130
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【1.0Mpa】3.2(2.0×2)/、【2.0Mpa】4.5(2.2×2)
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)90
質量(g)28
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.5、【1.0Mpa】2.1
噴射角度【0.5Mpa】90°、【1.0Mpa】100°
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
用途噴霧器用パーツ
除草用(ラウンドアップ用)
幅(mm)320
高さ(mm)165
質量(g)140
奥行(mm)125
ねじ径G1/4
ノズルN-KAL-9SB
噴出量(mL/min)540(0.2MPa)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)90
質量(g)28
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.6、【0.3Mpa】2.8
噴射角度【0.1Mpa】90°、【0.3Mpa】100°
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)60
質量(g)12
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.1Mpa】0.8、【0.3Mpa】1.4
噴射角度【0.1Mpa】90°、【0.3Mpa】100°
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)60
質量(g)12
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.7、【1.0Mpa】1.0
噴射角度【0.5Mpa】90°、【1.0Mpa】100°
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
スズランより広範囲。
用途野菜、花卉
長さ(mm)1240
吐出量10.9L/1.5MPa(15kgf)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
除草剤散布に最適な4つの霧替が選べるノズルです。ノズルカバーを回すことにより、少量散布(泡)と多量散布(霧)に切替が可能です。ノズルカバーを90度向きを変えることにより縦・横散布が選べます。縦噴霧は畔や畝に、横噴霧は広範囲の噴霧に最適です。
用途除草剤散布用噴霧ノズル。
材質本体:PP・POM、墳板:SUS304
最高使用圧力(MPa)0.5
吐出量(L/min)少量(アワ)モード(0.2MPa時):0.7、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.7
取付ねじG1/4
噴射角度少量(アワ)モード(0.2MPa時):95度、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.5度
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。
用途薬剤散布に
種類電池式
ホース長さ(m)1.2
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
使用距離範囲(m)二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35
使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16
電池寿命(時間)約4
ポンプギヤポンプ
電池寿命約100~160L(アルカリ乾電池)
噴霧調整霧・直射・泡状
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(3.1MB)
多量散布用除草剤ノズルです。
円錐の霧で広範囲に撒けます。
全長(mm)38
質量(g)28
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【1.0Mpa】1.6、【1.5Mpa】1.9、【2.0Mpa】2.3
噴射角度【1.5Mpa】80°
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
除草剤散布に最適な4つの霧替が選べるノズルです。ノズルカバーを回すことにより、少量散布(泡)と多量散布(霧)に切替が可能です。ノズルカバーを90度向きを変えることにより縦・横散布が選べるます。縦噴霧は畔や畝に、横噴霧は広範囲の噴霧に最適です。ドリフト(飛散)防止のカバー付きです。
用途除草剤散布用噴霧ノズル。
仕様カバー付
材質本体:PP・POM、墳板:SUS304、カバー部:PP
最高使用圧力(MPa)0.5
吐出量(L/min)少量(アワ)モード(0.2MPa時):0.7、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.7
取付ねじG1/4
噴射角度少量(アワ)モード(0.2MPa時):95度、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.5度
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
ホース長さ(m)1.3
関連資料(42.5MB)
多量散布用除草剤ノズルです。
円錐の霧で広範囲に撒けます。
全長(mm)35
質量(g)30
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【1.0Mpa】1.6、【1.5Mpa】1.9、【2.0Mpa】2.3
噴射角度【1.5Mpa】80°
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
フラットな霧で広範囲に効率的に撒けます。
全長(mm)48
質量(g)27
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【1.0Mpa】1.6、【1.5Mpa】1.9、【2.0Mpa】2.3
噴射角度【1.5Mpa】90°
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
フラットな霧で広範囲に効率的に撒けます。
全長(mm)35
質量(g)15
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【1.0Mpa】1.6、【1.5Mpa】1.9、【2.0Mpa】2.3
噴射角度【1.5Mpa】90°
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ