お店の入り口やテーブル付近など、お客様の目の止まるところに貼って換気済みアピールを。車内使用を想定した材質で、跡残りせず、綺麗に剥がせるシールです。
材質ユポ80
タイプ除菌ステッカー
寸法(幅W×高さH)(mm)90×90
危険物の類別非危険物
1セット(100枚)
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
ラミネート加工済み。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種HD-3002HD-3003HD-3008HD-3009HD-3010HD-5004HD-5005HD-5008HD-5009HD-5010HD-7010HD-9001HD-9008HD-9009HD-9010HD-RX308HD-RX309HD-RX508HD-RX509HD-RX709
アズワン品番64-8202-30
1セット
¥549
税込¥604
当日出荷
1パック(100枚)
¥489
税込¥538
当日出荷
シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。
厚さ(μm)20
耐熱温度(℃)120
材質OPP
好きな大きさ・カタチにカットして使える ウイルス対策抗菌シールです。 エレベーターのボタンや取っ手、パソコン、マウスなど気になる場所に貼るだけでOK。抗ウイルス・抗菌処理されたフィルムがウイルス・菌の繁殖を抑制します。安心の日本製。
用途ウイルス対策、抗菌、接触感染対策、
サイズ(mm)約80×140
材質PET(抗ウイルスラミネートPET♯25)
色透明
文字内容コロナウイルス対策
材質塩化ビニール
寸法(幅W×高さH)(mm)85×107
性質耐水性
1枚
¥249
税込¥274
9日以内出荷
簡易包装の帯止めタイプです。ゴミとコストを削減できます。
使用場所トイレ
材質再生紙
質量(g)147(1束)
シートサイズ(mm)370×480
TKG品番9-1424-0401
TKG品番(2017)6-1280-0401
1袋(300枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋ホテル客室に欠かせないアイテムです日本語・英語・中国語・韓国語の4か国語の表記でインバウンド需要に対応します
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200枚)
¥659
税込¥725
当日出荷
見本品である事がひと目でわかる、”見本”シールです。店頭でテスターを展示する場合など、はっきり表示出来て、便利です。
材質コートタック紙
質量(g)34
文字見本SAMPLE
寸法(縦×横)(mm)20×28
1冊(300片)
¥319
税込¥351
当日出荷
■自然素材「漆喰」の機能による抗菌・抗ウイルス機能で安心! 抗菌・抗ウイルス力が高い漆喰の機能を活かした製品です。 ■常に洗浄を行うのは非常に困難なな場所に対しての接触感染対策に。 ■普段良く手が触れるドアノブや手すりに貼る事で ”接触感染”の対策ができます! ■交換目安は約半年で頻繁に貼りかえる必要なし■手間も負担も少なく経済的
用途■不特定多数の方が利用する場所の手すり等 介護施設・病院・サービスエリア・公共施設・学校 など ■貼り付け可能な素材 ステンレス / 木 / アクリル / ガラス など 【使用方法】 ■手すりなどに製品を必要な大きさに切って貼るだけ ■専門的な施工知識は不要 【交換時期】■ 約半年(1シーズン有効) ※ただし、汚れてきたら早めに交換して下さい。
寸法(cm×m)10×5
表面起毛タイプ
裏面テープタイプ(再剥離可能粘着剤)
交換目安約半年(1シーズン有効)
フィルム表面に付着する菌の増殖を抑えるとともに、死滅させてゆきます。
フィルム両面に「防曇性を付与」
食品包装に最適。厚生省告示20号に適合しています。
厚さ(μm)20
高い抗ウイルス性・抗菌性を持ち、速い時間で効果を発揮します。
本製品に付着したウイルスを15分で99%以上低減します。
本製品に付着したウイルスや細菌を60分で99.99%以上低減します。
10MMマス目の印刷があり、自由にカット可能。
用途手すりやドアノブ、エレベーターのボタンなど、不特定多数の人が触れる箇所の接触感染対策用。
仕様粘着あり(セパレーター付)、抗菌活性値6.0以上(25℃×1時間)
トラスコ品番227-4519
材質ポリオレフィン系(基材)
色乳白色(半透明)
主な用途屋内用
1袋(5枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
オートクレーブ滅菌処理を行うと、「STERILIZED」の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。
テープに書き込みもできます。
<SIL-34-B、SIL-10-B>
テープの縁にレッド・イエロー・グリーン・ブルー・ブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます。
<SIL-34、SIL-10>
オートクレーブ滅菌を行うと、「CONTAMINATED」の文字の上に「STERILIZED」の文字が現れます。
<SIL-34-1、SIL-10-1>
テープにバッチナンバーや日付けを書き込む欄が印刷されています。
テープ長さ(m)12.7
送迎バスなどの車両内専用クロッツ!。フレッシュな二酸化塩素が車両内の細菌・ウイルス・悪臭を除去します。中の袋を押し割るツーバッグ方式により手を汚さず簡単に使用できます。利用者の安心感を高める「除菌中」ステッカー付き。
UV-C紫外線によって3分間で歯ブラシを徹底除菌します。除菌性能:大腸菌群、ミュータンス菌の除菌効果は99.9%、充電式でコンパクト設計、外出時にも便利です。メーカー独自の3年製品保証付き。マグネット式で便利に収納。
仕様●セット内容:商品本体、USBケーブル、壁面取付金属板、カバー窓ステッカー、取扱説明書、製品保証書●本体サイズ:47×47×21mm●本体重量:32g●除菌時間:3分間●充電時間:2時間(満充電で約60回使用可能)●バッテリー:リチウムポリマー3.7V 200mA●充電方式:Micro 5pin・USB充電●素材:ABS樹脂、PS、PC(窓部)
関連キーワード