20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライフリ-おしり洗浄液のスキンケアサポート製品です。300ml容量のシャワーボトルです。適量のお湯(40℃前後)にライフリーおしり洗浄液Neoポンプを溶かしてご使用ください。
容量(mL)300
1本
159 税込175
当日出荷

ノズル部がジャバラ構造なので角度を変えられます。 洗髪やオムツ交換の際の洗浄に適しています。 先端のキャップをひねるだけで出水と止水の切り替えができます。
仕様(消毒方法)薬液洗浄、ベッドパンウォッシャー(90℃)可 材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン) サイズ本体/300×78×51mm 容量(mL)450 質量(g)60
1個
931 税込1,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップ部に6つの穴を開けることで水やお湯がシャワー状に広がるタイプです。 大口径(33.5mm)で洗浄液が入りやすく、目盛が有るので希釈が楽になります。 本体材質を軟らかくしており、握る強さで水圧を変える事が可能です。 透明なので汚れの付着がすぐにわかります。
仕様●材質:ポリプロピレン●サイズ:横75×奥行45×高さ256mm●容量:500mL●耐熱温度:100℃(10分以内)●沸騰消毒可※形状は維持しますが、寸法・容量は若干収縮します。●※食洗器・電子レンジは使用しないでください。●※冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。●※中身が入った状態で横にしないでください。●※医療機器ではありません。 アズワン品番67-8054-51
1箱(40本)
4,598 税込5,058
8日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Richell(リッチェル)おしりシャワー 300mL
握りやすく使いやすい形状です。安定感のある底部形状ですので、立てて置くことができます。ノズルタイプが首ふりタイプは状況に応じてノズル角度を変えられます。
容量(mL)300
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジャバラ付きノズルで角度が自由自在です。 強い水圧で洗浄できる「ストレート」とソフトにやさしく洗浄できる「シャワー」の使い分けができます。 止水機能付きで携帯にも便利。
容量(mL)450 材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)90
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三つ穴でワイドな洗浄が可能。 圧力コントロールが容易なボトル形状。
用途介護に、赤ちゃんに 容量(mL)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×55×195 質量(g)約25
1本(230mL)
179 税込197
当日出荷

ジャージャー洗瓶 サンプラテック 動画あり
本体を押せばシャワー状に噴射する特殊な洗浄瓶です。ビーカーやトレーなど面積の大きな器具の純水置換洗浄が一気に手軽に実現します。保管時はオーバーキャップを装着することにより、埃付着やコンタミを防止します。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)(キャップ)LDPE、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
1本ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ほどよい角度のノズルで、ねらった所をラクラク洗浄! おむつ交換、ポータブルトイレ使用時に便利です。 ノズルが上向きなので、水を入れたまま置いても、噴射口から水がこぼれません。 安定性があるので、立てて置くこともできます。横置きでも転がりにくい形状です。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)70×83×271 グリーン 容量(mL)450 質量(g)64 耐熱温度(℃)100 アズワン品番0-6685-24 TKG品番9-2479-0501 TKG品番(2017)6-2259-0601
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ジャージャー洗瓶とKUBIRE洗瓶のイイとこ取り! ハンドリングの良さで、1Lの重さを気にせずジャージャーできます。
容量(mL)1000 材質(本体)低密度ポリエチレン 材質(キャップ)(キャップ)低密度ポリエチレン、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
1本
759 税込835
当日出荷

吐出量、圧力コントロールが容易なノズル形状を採用。
容量(mL)300(目盛り付き) ケース入数12
1本
159 税込175
当日出荷

1セット
449 税込494
当日出荷

日本国にて、市販されているペットボトル(28mm口径)に取付けられます。輸入物のペットボトル(インチの口径)には、適合しません。 500mLの炭酸系飲料のペットボトルが比較的、柔らかくおすすめです(ファルウォッシュ本体とは口径が違うため、兼用はできません) 使い方は、ファルウォッシュ同様、先端のノズルをボトルに取付逆さまにして、ボトルを握ることにより、水が出ます。
材質(ノズル部)ポリプロピレン 口径(mm)28(市販ペットボトルに適合) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン) ピンク サイズ70×83×271mm 質量(g)64 アズワン品番0-6685-23 消毒方法薬液洗浄
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

氷みつの紙パック容器の口に直接取り付け、 そのままシャワータイプとして利用できます。
材質注ぎ口/PE、ストリー部分/PP、接続部/シリコンゴム 全長(mm)255
1袋(3本)
469 税込516
当日出荷

1個
390 税込429
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いつもすべすべ すこやか肌へ 洗浄 保湿 肌保護 300mLに簡単1プッシュ
仕様3倍濃縮タイプ アズワン品番8-2844-11
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)HDPE 口内径(Φmm)39.5
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エムアイケミカルさわやかちっち
携帯しやすいコンパクトタイプの洗浄シャワー容器です。
材質(本体・外キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリエチレン 耐熱温度(℃)(本体)120、(ノズル)80 アズワン品番0-3923-01 松吉医科器械コード23-6286-00
1個
799 税込879
翌々日出荷

PETボトルの再生でかわいい「簡単シャワー」のできあがり。
種類手動式(半自動式) 型式手持式 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)15 寸法(cm)H5.3×W6.3×6.3
1個
199 税込219
当日出荷