PET樹脂製の仕切り板です。
商品棚・平台などの商品仕切に最適です。
目立たず、商品を綺麗に陳列できます。
用途商品の陳列に。
収納の整理に。
材質PET
幅(mm)50
厚さ(mm)1
色透明
高さ(mm)100
加工R加工(4角)
表面仕様保護シール(両面)
用途仕切り板。2つ組み合わせれば底上げダミーに。金属製で高耐久
材質スチール
コーティングポリエチレンコーテイング
透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。
医薬品などの小サイズの陳列にピッタリの仕切板です。
幅(mm)40
高さ(mm)60
材質PET 0.5t
ノートを陳列する際のセンター仕切です。
用途ノートを陳列する際のセンター仕切です。マグネット付で便利。
色透明
間口(cm)4
奥行き(cm)15
高さ(cm)8
1枚
¥329
税込¥362
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
仕切り板
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
商品棚・平台などの商品仕切に最適!安さで人気です!
●高衝撃性強化ポリスチレン使用。(非エンビ)
●分別回収によりリサイクル可能。
●アクリル並の透明感。
●なんといっても安い!
材質PS
厚さ(mm)t1.2
商品陳列を、きれいに、効果的に演出するディバイダーです。
耐食性に優れサビに強く、アイデアしだいで、さまざまな使い方ができます。
材質(本体)スチール
透明で目立たず、美しい陳列が可能です。店頭での整理された陳列、工場での部品管理にも最適。
色透明
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
クロスボード天板にヒナ壇、波形をつくるアンコです。
縦スリットに仕切板をセットできるので陳列商品の乱れを防げます。
什器やケースのストッパー・ディバイダー・ダミーとしてお使いください。
材質スチール・PEコーティング(抗菌仕様)
材質(本体)ABS、マグネット付、(レバー)PS、(プッシュプレート)PP、(バネ)ステンレス
透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。
サイズも豊富で一般的な商品ごとの仕切に最適です。
材質PS樹脂 1.2t
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
塩化ビニルの透明仕切版です。店舗ディスプレイのアイテムとして使用頂けます。
材質塩ビ
厚さ(mm)1
色透明
発泡素材でつくったバナナにやさしい専用ボードです。
プロデュースワゴンなど(最大角度30°まで)に載せて使用できます。
5mm厚の各種仕切板が使用できます。
材質(本体)PP
関連部品BN510
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
見出しを入れてスッキリ陳列!ジャンルが分かりやすい売り場作りに大活躍!!本やDVDなどの陳列棚用の仕切り板になります。
材質ポリプロピレン
高さ(mm)205
質量(g)50(1個あたり)
奥行(mm)61
間口(mm)172.5
1セット(10枚)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ビジネスバックなど鞄の陳列にピッタリの8Φの丸鋼を使ったフックです。
耐荷重(kg)3
材質/仕上スチール/クロムメッキ
ノートを陳列する際のサイド仕切です。
用途ノートを陳列する際のサイド仕切です。マグネット付で便利。
色透明
間口(cm)4
奥行き(cm)15
高さ(cm)8
1セット(1組)
¥539
税込¥593
4日以内出荷
可変式青果台D・N用アンコ用の仕切板。商品を分類してきれいに陳列ができます。中仕切の爪を溝に入れてスライドするためスムーズにスライドします。
用途青果売場のイメージアップに
材質PS透明
1セット
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
ワゴン内に商品を複数品陳列する際に便利です。
仕様●素材:スチール●サイズ:D35×H30cm●※底板を3段目以上に設置する場合はご使用いただけません。●※底板を2段目に設置の際は、上置きカゴを取付前に中仕切りを取り付けてください。
商品の陳列・整理をアシスト。狭い棚を有効活用。マグネット付で傾斜面にも使用可能。
材質ポリスチロール樹脂
店舗レジやイベントでの誘導、整理の際の商品陳列やアルコールポンプスタンドの設置にお役立ていただけます。
セット内容カゴ×1、下敷き×1、B6ケース×2
材質カゴ:スチール+塗装、受け部:樹脂、下敷き・B6ケース:PET板(透明)
質量(kg)0.8
寸法(幅W×高さH)(mm)ケース中紙:182×66
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:300×200×100
1セット
¥5,798
税込¥6,378
8日以内出荷
商品の横倒れ防止のフックです。角バー1セットと合わせて使う仕切フックです。
用途陳列物の横倒れ防止用。
材質スチール製クロームメッキ
高さ(mm)200
間口(mm)30
色(本体)クロームメッキ
柔軟性と耐衝撃性に優れ、軽量で高剛性の発泡シートです。均一、微小セル径で、表面は滑らかな感触です。水やゴミ・埃の侵入を防ぎ、洗浄も行えるため衛生的です。表面平滑性が良く、コロナ処理を施していることから印刷性に優れています。リサイクル・リユース性に優れています。
用途緩衝材、仕切板、陳列用棚、ボード板。
材質ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
大型商品や長尺もの陳列の仕切にご利用下さい。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
仕様仕切板×9枚付き、仕切板を使って7mm単位で幅を自由に調節できます。
サイズW30×D25×H30cm 内寸
アズワン品番61-7223-87
素材透明アクリル3mm厚
1個
¥8,310
税込¥9,141
13日以内出荷
女性向けにおすすめ、あえて小さいスペースにご飯ものを入れても良し。タテ陳列向きのスリム形状。他メーカーは1:1仕切りだが、ハコベンは55:45でいろいろアレンジしやすい。<蓋は別売り>
材質PPF
寸法(mm)214×92×41
電子レンジ○
室数2
ベース棚が前に引き出せる!最下段の陳列・補充作業がスムーズになります。
色銀
高さ(mm)200-350
DVD陳列用什器です。
シンプルなデザインで、分類陳列可能な機能性に優れたラック。
棚板は、背陳列で大量収納。
面陳列でディスプレイ陳列も可能です。
[収納数]※DVDは背幅14mmとして算出。
DVD W900:992枚/W1200:1328枚/W1500:1664枚/W1800:2016枚
取扱説明書(2.7MB)
セット内容両面支柱×2 支柱キャップ×2 連結材×2 抜け止めクリップ×2 DVD棚板・ブラケット・エンドカバー・仕切板:各サイズによる
奥行(mm)646
高さ(mm)2150
色ダークグレー
タイプスタート
耐荷重(kg)240
段数8段
ペット材質のL型仕切板です。割れに強くエンビ・アクリルに比べ耐久性があります。店頭のディスプレイや売場の棚陳列としてご利用下さい。
材質PET
色透明
アクリル材質のL型仕切板です。エンビ・PETに比べ透明性が高く、ガラスのような外観を持つプラスチック仕切板です。また、耐衝撃性に優れており割れにくい性質です。スーパー等小売店の店頭のディスプレイや売場の棚陳列としてご利用下さい。
材質アクリル
色透明
板を垂直につなげる際に使用します。
箱や棚の仕切り部分にT字プレートを使用することで補強はもちろん、
カフェ風インテリア、ブルックリン風インテリア、ジャンクスタイル、ラスティックスタイル、レトロ調など、
お好みの空間を自在に演出するためのアクセントにもなります。
色ブラック
使用ビス径(mm)2.7
かんたんにズレてほしくない!ブックエンドの底面ウラ側にマグネットが付いたタイプ。キャビネット天面の端に設置してもマグネットで吸着するのでズレ落ちる心配が少ない。マグネットで位置を固定できるので、商品陳列時の仕切り板としてスーパーや小売店の店頭でも使える!
材質本体:スチール(カラー焼付け塗装)・マグネット
寸法(mm)商品:約138×202×139、パッケージ:202×138×139
1台で多くの種類のパンフレットを陳列できます。付属のサイズチェンジパーツで仕切り分けが可能なため、A4サイズのパンフレットからA4三つ折り、B5、はがきサイズまで、見やすくきれいに陳列することができます。
用途組立式 プラスドライバー必要
材質本体:スチール製粉体塗装 パンフレットケース・サイズチェンジパーツ:ポリスチレン
寸法(幅W×奥行D)(cm)ケース内:22.2×2.5
関連キーワード
1
2
3
4
次へ