丈夫なPET樹脂製の、透明仕切板です。
4つの角を丸く、R加工しております。
用途店頭ディスプレイ、棚陳列の仕切り板として。
材質PET
色透明
寸法a(mm)50
寸法b(mm)100
厚さ(mm)1
仕様R加工(4角)。表面保護シール(両面)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質木、低圧メラミン化粧板
厚さ(mm)棚22
耐荷重(kg)40
寸法(幅W×奥行D)(cm)96.8×38.4
透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。
医薬品などの小サイズの陳列にピッタリの仕切板です。
幅(mm)40
高さ(mm)60
材質PET 0.5t
棚板設置の樹脂レール。プライスなどの標示に。
寸法H(mm)69
材質PET・エラストマー
色クリア
透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。
サイズも豊富で一般的な商品ごとの仕切に最適です。
材質PS樹脂 1.2t
棚板設置の樹脂レール。プライスなどの標示に。
材質PET・軟質塩ビ
色クリア
棚板設置の樹脂レール。プライスなどの表示に。
寸法H(mm)69
材質PET・軟質塩ビ
色クリア
商品の陳列・整理をアシスト。狭い棚を有効活用。マグネット付で傾斜面にも使用可能。
材質ポリスチロール樹脂
こんなお得な商品も!

仕切り板
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
商品棚・平台などの商品仕切に最適!安さで人気です!
●高衝撃性強化ポリスチレン使用。(非エンビ)
●分別回収によりリサイクル可能。
●アクリル並の透明感。
●なんといっても安い!
材質PS
厚さ(mm)t1.2
自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
色透明
仕様●サイズ:495×40(H)mm●厚さ:2mm●入数:6枚●材質:ポリスチレン
アズワン品番65-2132-60
1パック(6本)
¥800
税込¥880
当日出荷
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
軽量棚 ERE型 棚板用仕切板。 棚板を小口に分けることができます。仕切板は左右に自由に動かすことができますので、収納物に合わせて仕切り幅を調節できます。仕切板の高低は2種類から選べます。
用途物品棚RE型 棚板用 オプションパーツ 仕切板
幅(mm)70
PET樹脂製の仕切り板です。
商品棚・平台などの商品仕切に最適です。
目立たず、商品を綺麗に陳列できます。
用途商品の陳列に。
収納の整理に。
材質PET
幅(mm)50
厚さ(mm)1
色透明
高さ(mm)100
加工R加工(4角)
表面仕様保護シール(両面)
内装品の中仕切です。
手で折り曲げるだけで簡単に切り離しできますから、コンテナーサイズに合わせて長さを調整して下さい。
内容物の大きさに合わせて仕切の間隔も自由に調整できます。
深い箱に使用する際は、特殊な連結方式により、2段、3段と組み合わせることもできます。
色グレー
種別35
材質フィラー入PP
ピッチ(mm)15
外寸(mm)628×35×4
スタッキング高さ(mm)29
前板が10cmと標準タイプより6cm高い仕様のため、商品の前倒れが防止でき、縦長のパッケージ商品などの陳列を綺麗に行うことができます。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚 棚板:5mm厚●サイズ:W59.8×D30×H(前10・後20)cm●仕切板×12枚付き●仕切板を使って7mm単位で幅を自由に調整可能です。
アズワン品番65-8768-44
1個
¥16,700
税込¥18,370
8日以内出荷
見出しを入れてスッキリ陳列!ジャンルが分かりやすい売り場作りに大活躍!!本やDVDなどの陳列棚用の仕切り板になります。
材質ポリプロピレン
高さ(mm)205
質量(g)50(1個あたり)
奥行(mm)61
間口(mm)172.5
1セット(10枚)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
柔軟性と耐衝撃性に優れ、軽量で高剛性の発泡シートです。
均一、微小セル径で、表面は滑らかな感触です。
水やゴミ・埃の侵入を防ぎ、洗浄も行えるため衛生的です。
表面平滑性が良く、コロナ処理を施していることから印刷性に優れています。
リサイクル・リユース性に優れています。
材質ポリプロピレン(PP)
柔軟性と耐衝撃性に優れ、軽量で高剛性の発泡シートです。均一、微小セル径で、表面は滑らかな感触です。水やゴミ・埃の侵入を防ぎ、洗浄も行えるため衛生的です。表面平滑性が良く、コロナ処理を施していることから印刷性に優れています。リサイクル・リユース性に優れています。
用途緩衝材、仕切板、陳列用棚、ボード板。
材質ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
グローブやシューズ(スニーカー)など、大切なコレクションを飾りながら収納できるディスプレイラックです。段数を減らすことで、絵画等も陳列可能です。付属する仕切板を棚板に設置することで、様々なものをきれいに陳列することが可能です。奥行がスリムなため、スペースの有効活用が可能です。
セット内容片面支柱×2・支柱キャップ×2・連結材×2・抜け止めクリップ×2・棚板・ブラケット・エンドカバー・仕切板:各サイズによる 壁面固定金具×1
色ダークグレー
高さ(mm)2150
タイプスタート
奥行(mm)368
段数8段
関連資料(2.72MB)
グローブやシューズ(スニーカー)など、大切なコレクションを飾りながら収納できるディスプレイラックです。段数を減らすことで、絵画等も陳列可能です。付属する仕切板を棚板に設置することで、様々なものをきれいに陳列することが可能です。奥行がスリムなため、スペースの有効活用が可能です。
セット内容片面支柱×2・支柱キャップ×2・連結材×2・抜け止めクリップ×2・棚板・ブラケット・エンドカバー・仕切板:各サイズによる 壁面固定金具×1
色ダークグレー
高さ(mm)1550
タイプスタート
奥行(mm)368
段数6段
関連資料(2.72MB)
グローブやシューズ(スニーカー)など、大切なコレクションを飾りながら収納できるディスプレイラックです。段数を減らすことで、絵画等も陳列可能です。付属する仕切板を棚板に設置することで、様々なものをきれいに陳列することが可能です。奥行がスリムなため、スペースの有効活用が可能です。
セット内容片面支柱×2・支柱キャップ×2・連結材×2・抜け止めクリップ×2・棚板・ブラケット・エンドカバー・仕切板:各サイズによる 壁面固定金具×1
色ダークグレー
高さ(mm)2000
タイプスタート
奥行(mm)368
段数7段
関連資料(2.72MB)
※連結タイプのみでの使用はできません。単体タイプと組み合わせてご利用ください。グローブやシューズ(スニーカー)など、大切なコレクションを飾りながら収納できるディスプレイラックです。段数を減らすことで、絵画等も陳列可能です。付属する仕切板を棚板に設置することで、様々なものをきれいに陳列することが可能です。奥行がスリムなため、スペースの有効活用が可能です。
セット内容片面支柱×1・支柱キャップ×1・連結材×2・抜け止めクリップ×2・棚板・ブラケット・エンドカバー・仕切板:各サイズによる 壁面固定金具×1
色ダークグレー
高さ(mm)2150
タイプアドオン
奥行(mm)368
段数8段
関連資料(2.72MB)
※連結タイプのみでの使用はできません。単体タイプと組み合わせてご利用ください。グローブやシューズ(スニーカー)など、大切なコレクションを飾りながら収納できるディスプレイラックです。段数を減らすことで、絵画等も陳列可能です。付属する仕切板を棚板に設置することで、様々なものをきれいに陳列することが可能です。奥行がスリムなため、スペースの有効活用が可能です。
セット内容片面支柱×1・支柱キャップ×1・連結材×2・抜け止めクリップ×2・棚板・ブラケット・エンドカバー・仕切板:各サイズによる 壁面固定金具×1
色ダークグレー
高さ(mm)1550
タイプアドオン
奥行(mm)368
段数6段
関連資料(2.72MB)
※連結タイプのみでの使用はできません。単体タイプと組み合わせてご利用ください。グローブやシューズ(スニーカー)など、大切なコレクションを飾りながら収納できるディスプレイラックです。段数を減らすことで、絵画等も陳列可能です。付属する仕切板を棚板に設置することで、様々なものをきれいに陳列することが可能です。奥行がスリムなため、スペースの有効活用が可能です。
セット内容片面支柱×1・支柱キャップ×1・連結材×2・抜け止めクリップ×2・棚板・ブラケット・エンドカバー・仕切板:各サイズによる 壁面固定金具×1
色ダークグレー
高さ(mm)2000
タイプアドオン
奥行(mm)368
段数7段
関連資料(2.72MB)
関連キーワード