陶管と塩ビ管の接続に使用します。
呼び径200
関連資料(0.06MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
形状ソケット
種類塩ビ管用継手
下水道用直継手です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状下水継手
材質(本体)PVC
寸法L(mm)210
寸法L1(mm)112
寸法d1(mm)166.7
材質(パッキン)SBR
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
材質アルミ純度97%
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状ソケット
タイプDV
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格メーカー規格
使用流体排水用
形状ソケット
種類塩ビ管用継手
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状ソケット
色グレー
タイプDV
使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下
使用流体排水
最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
形状両側スライド
種類塩ビ管用継手
マス・継手の受口で使用、ヤリトリ配管ができます。 既設管路の補修や改修にご使用ください。
用途屋外排水用
形状ソケット
下水道用直管です。
用途下水道塩ビ管
形状下水継手
材質(本体)PVC
寸法L(mm)800
材質(パッキン)SBR
マスの下流側に使用し、配管角度・勾配を変えます。 自在角度(100:13°、125~200:15°)
用途屋外排水用
形状片側スライド
種類塩ビ管用継手
形状ソケット
タイプVP管用
種類塩ビ管用継手
耐熱性・耐食性に優れています。
外径(Φmm)8
こんなお得な商品も!

VUソケット
モノタロウ
¥30~
税込¥33~
材質PVC
形状ソケット
タイプVU
種類塩ビ管用継手
規格AS38
使用流体排水
公差(mm)±2(寸法Z)
切断されたVUパイプの配管に使用できます。
切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~45
使用流体排水
寸法l'(mm)20
下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状下水継手
材質(本体)PVC
材質(パッキン)SBR
下水道用自在直管です。
用途下水道塩ビ管
形状下水継手
材質(本体)PVC
材質(パッキン)SBR
こんなお得な商品も!

ユニオン継手 一時補修用 PVC
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
材質塩化ビニル
形状伸縮継手
関連キーワード