12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大塚刷毛製造隅切用 銅巻ナイロン 筋 白
エコ商品
銅巻タイプで見切り部分の塗装に最適な獣毛刷毛。 毛のまとまりが良く、毛が広がりにくいので滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
用途隅切り用 形状筋違 毛丈(mm)34 毛色白色 玉厚(mm)7 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途隅切り用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大塚刷毛製造みずき 隅切り
エコ商品
超速乾水性塗料でも固まりにくく、塗装感・塗料含み・吐出しなどに優れています。 筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。
用途隅切り用 形状筋違 種類刷毛 サイズ(号)8 毛丈(mm)28 材質(毛)PBT 主な用途隅切り用 毛色黒色 玉厚(mm)11 板幅(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷

化繊刷毛の定番。作業性・洗浄性に優れ、速乾タイプのエマルジョン塗料に最適。 筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。
用途隅切り用 サイズ(号)8 毛丈(mm)28 玉厚(mm)10 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途水性用/隅切り用 毛色白色 板幅(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷

ナイロン(化学繊維)刷毛の中で塗料含みに優れた、耐久性抜群の隅切刷毛。 筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。
用途性塗料用刷毛 形状筋違 毛丈(mm)27 毛色白色 玉厚(mm)11 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途水性用 刷毛幅(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷

大塚刷毛製造のぞみ 隅切用 筋違
エコ商品
しなやかなコシ感で滑らかに塗装することができます。毛のまとまりに優れ、ダメ込み、隅切り作業に最適な高級化繊刷毛です。 筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。 速乾水性塗料と溶剤系塗料にも対応
用途隅切り用 形状筋違 サイズ(号)8 毛丈(mm)28 毛色赤色 玉厚(mm)10 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途水性用 板幅(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷

大塚刷毛製造ほたる隅切用 筋違 白
エコ商品
速乾水性塗料用の化繊刷毛です。
用途隅切り用 形状筋違 型式筋違 種類刷毛 毛丈(mm)28 材質(毛)化繊(PBT) 主な用途隅切り用 毛色 玉厚(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大塚刷毛製造「塗来」 隅切 筋違
エコ商品
化学繊維に特殊なウエーブをかける世界初の刷毛「塗来」。 ウエーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。 素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し、今までの化繊刷毛のイメージを一新。 しなやかで且つ滑らかな塗り感で水性反応硬化型(超速乾型)の塗材に使用可能。
用途隅切り用 形状筋違 サイズ(号)8 毛丈(mm)28 毛色黒色 玉厚(mm)11 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途隅切り用 板幅(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

大塚刷毛製造のぞみ目地 平 赤
エコ商品
しなやかなコシ感で滑らかに塗装することができます。毛のまとまりに優れ、ダメ込み、隅切り作業に最適な高級化繊刷毛です。 溶剤系塗料にも対応しています。
用途目地・サッシュ用 毛丈(mm)32 毛色赤色 玉厚(mm)5 形状 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大塚刷毛製造のぞみ 筋違 赤
エコ商品
先割れ加工により滑らかな使い心地が得られます。 速乾水性塗料また、溶剤系塗料にも対応する高級化繊を使用した水性塗料用刷毛。 しなやかなコシ感で滑らかに塗装することができます。毛のまとまりに優れ、ダメ込み、隅切り作業に最適です。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
形状筋違 毛色赤色 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大塚刷毛製造塗来 ダメ込み用
エコ商品
化学繊維に特殊なウエーブをかけるマルテー大塚の新技術が生んだ世界初の刷毛「塗来」。 ウエーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し、今までの化繊刷毛のイメージを一新。 しなやかで且つ滑らかな塗り感で、水性反応硬化型(超速乾型)・溶剤型のいずれの塗材にも使用できます。 ウエーブ刷毛ながら従来品に比べ、見切り・ダメ込みに優れた性能を発揮。含みも抜群です。
形状筋違 毛色胡麻色 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途ダメ込み用/隅切り用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,588 税込1,747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大塚刷毛製造黄金GP 隅切用 筋違 赤
エコ商品
黄金色に輝くストレート化繊を使用した、水性速乾塗料用刷毛。 使いやすさと経済性を追求、かぶりの良さなど性能も抜群です。
毛丈(mm)27 玉厚(mm)11 形状筋違 型式筋違 種類刷毛 材質(毛)化繊(PBT) 主な用途隅切り用 毛色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大塚刷毛製造美天空 隅切用 筋違
エコ商品
今までになかった全く新しいタイプの獣毛調化繊刷毛。 ナチュラルなウエーブと繊維表面に凹凸を施すことにより、獣毛のような塗料の吐出しが均一で伸びが良く美しい仕上がりを実現。耐久性に優れ、毛切れもなく、洗浄性も抜群です。
形状筋違 サイズ(号)8 毛丈(mm)28 毛色白色 玉厚(mm)10 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途隅切り用 板幅(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷