カテゴリ

  • 物流用品(27)
    • 二輪運搬車(5)
    • 電動台車(10)
    • 運搬台車用部品・オプション(5)
  • 塗料(12)
  • テープ(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 安全用品(5)
  • 清掃用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
すべてのカテゴリ

「階段 台車」の検索結果

年末限定!!サカエ商品SALE
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折り畳み電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ サンコー(三甲)折り畳み電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプサンコー(三甲)
329,800税込362,780
1台
翌日出荷
ハンドル部が曲がることで階段移動がさらに楽になる、台車ごと階段昇降が可能な荷台が折りたためる電動階段昇降機です。
用途大型家電や家具、ビール瓶ケースやペットボトルなど、重い荷物を載せても階段を昇り降りできます。トラスコ品番699-7158セット内容台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書長さ(mm)480均等荷重(kg)150伸縮範囲(mm)ハンドルポール:4段階調節(最大540延長)最大積載量(kg)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)通常時:524×655×1280~1820ハンドル高さ(mm)1280~1820最大角度範囲(°)ハンドルポール:180折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×310×1280傾斜角度(°)[適合最大]35荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)483×515×154.5昇降速度約20~36段/分(3段階調整)※80kgの荷物を載せた場合※踏面約270mm、蹴上約190mmにて測定
コードレスバッテリーバック(乾式切替選択吸引型)SP-1512-BT型 三立機器コードレスバッテリーバック(乾式切替選択吸引型)SP-1512-BT型三立機器
399,800税込439,780
1台
21日以内出荷
背負式コードレスクリーナーとして業務用でトップクラスの吸引力です。大面積エレメントフィルターはウォッシャブルで、細かな粉塵もキャッチします。専用台車(別売)で背負い式から移動式のクリーナーとしても使えます。ホースやアタッチメントは専用台車(別売)に収納可能です。
用途階段や人通りの多い場所など、電源コンセントがない・使えない場所の清掃に。店舗や製造工場の機械室・機械周辺などの狭い場所の清掃に。工事の高所や天井クレーンなどの高い場所の清掃に。付属品本体電池、充電器、TDタイプホース(Φ32×1.2m)、曲管(Φ32)、延長管(Φ32)×2、丸ブラシ(Φ32)、マスターノズル(Φ32)、スキマノズル(Φ32)、充電器、TDタイプホース(Φ32X1.2m)、曲管(Φ32)トラスコ品番271-4517材質フィルター:PE幅(mm)370高さ(mm)630奥行(mm)190電源(V)リチウムイオン電池DC24電圧(V)DV24騒音値(dB)75連続使用時間(分)約60最大風量(m3/min)1.8最大真空圧(kPa)12.5集じん量(L)約2
歩行者・台車・車椅子用 アルミスロープ MISUGI歩行者・台車・車椅子用 アルミスロープMISUGI
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
車椅子、台車、歩行者に安全でらくらく!マンションや、公園、施設の出入り口、階段・段差は、いたるところで、台車や車椅子、自転車などの通行を邪魔してきます。そんなときは、ミスギのアルミスロープ。設置簡単、置くだけで、困った段差が人にやさしいスロープに早変わり。アルミスロープご注文の際は使用目的をお知らせ下さい。車両の出入りではご使用できません。
ユニパックネオ 超速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 超速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕ニッぺ(日本ペイント)
19,980税込21,978
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
工場の機械・設備でよく使われる色をセレクトしました。設備色彩計画にお役立てください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 超速乾」【特長】 指触乾燥が3~5分 1日2回塗り分け塗装が可能です。 ラッカー並みの速乾形塗料です。 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆。 縮みが起きず、インターバルを問わず塗り重ねができます。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。 工場内の設備・機械に幅広く使えます。〔設備・機械の分類と該当する色〕1.機械・装置、階段・手摺り、ブース壁面、工場壁面、床上コンベア、支柱 等 色) ホワイト(N-85)、ミルキーホワイト(22-85B)、クリーム(22-90B)、コーションエロー(22-90D)2.設備架台、コンベアレール、コンベア架台、扉、窓枠 等 色) ブルーホワイト(65-85A)、ダルグリーン(42-70D)、ダークブルー(72-30H)3.水施設、装置壁面、ブース壁面、工場壁面 等 色) シアンブルー(72-50P)、ベビーブルー(57-70D)4.高熱設備、乾燥炉壁面 等 色) シルバーグレー(75-85B)、グレー(N-70)5.台車、棚、装置・機械 等 色) アイスグリーン(45-90D)、アップルグリーン(39-80H)6.安全柵、注意(アクセント) 等 色) ワーニングエロー(27-80V)、ゴールデンエロー(22-80V)、キャロットオレンジ(15-65X)7.安全網 等 色) ブラック(N-15)、墨黒(N-30)8.消火栓、消火器、消火容器 等 色) レッド(07-40X)、ユニバーサルレッド(08-50V)9.制御盤、配電盤、分電盤 等 色) ライトベージュ(25-70B)、クリーム(22-90B)※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】・鉄、鋳物【用途】・土木建設機械、変圧器、配電盤、工場営繕【適用下塗り塗料】・ニッペ パワーバインド・ニッペ パワーバインド TK・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用仕上つや有り膜厚(μm)ドライ:25~30指触乾燥時間(分)(23℃)3~5希釈剤ユニパック 各種専用シンナー塗装エアスプレー、エアレススプレー危険等級乾燥時間(時間)硬化(23℃):1以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)【質量%】エアースプレー:30~35、エアレススプレー:25~30RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)フリー関連資料※製品カタログ(1.36MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ常乾形 アクリル変性フタル酸樹脂系上塗り塗料塗付量(g/m2)75~90
ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕ニッぺ(日本ペイント)
12,980税込14,278
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
工場の機械・設備でよく使われる色をセレクトしました。設備色彩計画にお役立てください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 速乾」【特長】 指触乾燥が5~10分 低温乾燥性に優れています。 鉄素地への付着性に優れています。 はけ・ローラー塗装が可能です。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。 工場内の設備・機械に幅広く使えます。〔設備・機械の分類と該当する色〕1.機械・装置、階段・手摺り、ブース壁面、工場壁面、床上コンベア、支柱 等 色) ホワイト(N-85)、ミルキーホワイト(22-85B)、クリーム(22-90B)、コーションエロー(22-90D)2.設備架台、コンベアレール、コンベア架台、扉、窓枠 等 色) ブルーホワイト(65-85A)、ダルグリーン(42-70D)、ダークブルー(72-30H)3.水施設、装置壁面、ブース壁面、工場壁面 等 色) シアンブルー(72-50P)、ベビーブルー(57-70D)4.高熱設備、乾燥炉壁面 等 色) シルバーグレー(75-85B)、グレー(N-70)5.台車、棚、装置・機械 等 色) アイスグリーン(45-90D)、アップルグリーン(39-80H)6.安全柵、注意(アクセント) 等 色) ワーニングエロー(27-80V)、ゴールデンエロー(22-80V)、キャロットオレンジ(15-65X)7.安全網 等 色) ブラック(N-15)、墨黒(N-30)8.消火栓、消火器、消火容器 等 色) レッド(07-40X)、ユニバーサルレッド(08-50V)9.制御盤、配電盤、分電盤 等 色) ライトベージュ(25-70B)、クリーム(22-90B)※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】・鉄、鋳物【用途】・建設用仮設機械、工場営繕【適用下塗り塗料】・ニッペ パワーバインド・ニッペ パワーバインド TK・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用主成分常乾形 短油性フタル酸樹脂系上塗り塗料主な用途建設用架設機械、プレハブ鉄骨、ドラム缶、ボンベ、工場営繕膜厚(μm)ドライ:25~30指触乾燥時間(分)(23℃)5~20希釈剤ユニパック 各種専用シンナー塗装エアスプレー、エアレススプレー、はけ・ローラー(短毛・中毛)危険等級乾燥時間(時間)硬化(23℃):3以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)【質量%】エアースプレー:28~35、エアレススプレー:22~35、はけ・ローラー:3~10油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性低温乾燥性塗り重ね可能時間(時間)(23℃)16以上関連資料※製品カタログ(1.36MB)危険物の性状非水溶性つやつや有り~3分つや塗付量(g/m2)65~80
ユニバーサルデザイングレーチング 作業台・踏み台 2段用 カワグレユニバーサルデザイングレーチング 作業台・踏み台 2段用カワグレ
419,800税込461,780
1台
35日以内出荷
厨房・給食施設・食品工場でご好評を得ている側溝のユニバーサルデザイングレーチングを天板に採用した作業台・踏み台です。ユニバーサルデザイングレーチングは、厨房・給食施設・食品工場内における水・油でのスリップに対しても高いスベリ抑止機能を発揮します。安全と安心をコンセプトにおいた、いままでにない作業台・踏み台です。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。部材に凹凸加工を施すことで、スベリ防止機能を強化し、高い安全性を実現しました。天板にユニバーサルデザイングレーチングを採用することで、軋みの少ない安定したステップが誕生しました。小さな車輪がハマらない。台車・ワゴンなどのはまり込みを防止。あらゆる方向からの車輪・キャスターのはまり込みや落ち込みを防ぎます、
材質ステンレス製SUS304寸法(mm)【階段】600×221質量(kg)21構造組立式天板寸法(mm)600×406天板高さH(mm)(アジャスター付)600×221仕上電解研磨最大使用荷重(kg)100設置寸法(mm)635×441
ユニバーサルデザイングレーチング 作業台・踏み台 3段用 カワグレユニバーサルデザイングレーチング 作業台・踏み台 3段用カワグレ
539,800税込593,780
1台
35日以内出荷
厨房・給食施設・食品工場でご好評を得ている側溝のユニバーサルデザイングレーチングを天板に採用した作業台・踏み台です。ユニバーサルデザイングレーチングは、厨房・給食施設・食品工場内における水・油でのスリップに対しても高いスベリ抑止機能を発揮します。安全と安心をコンセプトにおいた、いままでにない作業台・踏み台です。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。部材に凹凸加工を施すことで、スベリ防止機能を強化し、高い安全性を実現しました。天板にユニバーサルデザイングレーチングを採用することで、軋みの少ない安定したステップが誕生しました。小さな車輪がハマらない。台車・ワゴンなどのはまり込みを防止。あらゆる方向からの車輪・キャスターのはまり込みや落ち込みを防ぎます、
材質ステンレス製SUS304寸法(mm)【階段】600×221質量(kg)32.2構造組立式天板寸法(mm)600×406天板高さH(mm)(アジャスター付)900~930仕上電解研磨最大使用荷重(kg)100設置寸法(mm)635×662
ユータック E-30N 夏用セット 日本特殊塗料ユータック E-30N 夏用セット日本特殊塗料
9,998税込10,998
1セット(6kg)
5日以内出荷から12日以内出荷
エポキシ樹脂無溶剤形の塗り床材で、とくにレベリング性に優れ、シームレスで鮮やかな光沢のある床面が得られます。また、塗膜の収縮がほとんどなく、強靭な塗膜とともに抜群の耐久性を発揮します。さらに、工法も多くのバリエーションがあり、用途に適した各種の仕上げが可能です。コンクリートなどの下地に強力な付着性を示します。耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れ、高度な耐久性を発揮します。レベリング性が良好なため施工が容易で、シームレスに仕上がります。豊富な工法とカラーが揃っており、使用目的にあわせてお選びいただけます。
用途用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、車両・フォークリフトなどの通行床、台車・手押し車などの通行床、冷蔵倉庫、研究施設・実験室、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、厨房・給食センター・洗浄室、ギャラリースタンド、プラットホーム・コンコース、駐車場・駐輪場、展示場仕様防塵性、防滑性(工法により)タイプ厚膜硬度83主成分エポキシ樹脂主な用途コンクリート危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐薬品、耐摩耗、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
ユータック E-30N 冬用セット 日本特殊塗料ユータック E-30N 冬用セット日本特殊塗料
9,998税込10,998
1セット(6kg)
5日以内出荷
エポキシ樹脂無溶剤形の塗り床材で、とくにレベリング性に優れ、シームレスで鮮やかな光沢のある床面が得られます。また、塗膜の収縮がほとんどなく、強靭な塗膜とともに抜群の耐久性を発揮します。さらに、工法も多くのバリエーションがあり、用途に適した各種の仕上げが可能です。コンクリートなどの下地に強力な付着性を示します。耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れ、高度な耐久性を発揮します。レベリング性が良好なため施工が容易で、シームレスに仕上がります。豊富な工法とカラーが揃っており、使用目的にあわせてお選びいただけます。
用途用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、車両・フォークリフトなどの通行床、台車・手押し車などの通行床、冷蔵倉庫、研究施設・実験室、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、厨房・給食センター・洗浄室、ギャラリースタンド、プラットホーム・コンコース、駐車場・駐輪場、展示場仕様防塵性、防滑性(工法により)タイプ厚膜硬度83主成分エポキシ樹脂主な用途コンクリート危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐薬品、耐摩耗、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
電動階段のぼれる台車用プレート サンコー(電子機器)電動階段のぼれる台車用プレートサンコー(電子機器)
32,980税込36,278
1個
翌日出荷
電動階段のぼれる台車、電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ専用の幅広プレートです。
用途電動階段のぼれる台車専用の幅広プレート。トラスコ品番688-8337セット内容本体、ネジ8本、プレート4枚、蝶ナット8個、日本語説明書材質アルミ長さ(mm)600幅(mm)600高さ(mm)5均等荷重(kg)約160荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600
平地アシスト付き3輪階段のぼれるカート サンコー(電子機器)平地アシスト付き3輪階段のぼれるカートサンコー(電子機器)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
平地も階段も荷物を載せたまま運搬できるコンパクト階段台車
用途平地も階段も荷物を載せたまま運搬できるコンパクト階段台車付属品個:本体、3輪2、ベース2、金具A、金具B(左右)、ゴムロープ、ネジ2、六角ネジ小2、六角ネジ大6、割りピン2、カラー2、ワッシャー2、ナイロンナット大6、ナイロンナット中2、ナイロンナット小2、日本語取扱説明書トラスコ品番651-0411材質スチール幅(mm)460高さ(mm)1100奥行(mm)650耐荷重(kg)階段使用時/補助輪使用時60均等荷重(kg)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全長:460×650×1100すくい板長さ(mm)330すくい板幅(mm)335寸法(幅×奥行×高さ)(mm)折りたたみ時:460×390×740
ユータック E-30N 夏用セット 日本特殊塗料ユータック E-30N 夏用セット日本特殊塗料
12,980税込14,278
1セット(6kg)ほか
3日以内出荷
エポキシ樹脂無溶剤形の塗り床材で、とくにレベリング性に優れ、シームレスで鮮やかな光沢のある床面が得られます。また、塗膜の収縮がほとんどなく、強靭な塗膜とともに抜群の耐久性を発揮します。さらに、工法も多くのバリエーションがあり、用途に適した各種の仕上げが可能です。コンクリートなどの下地に強力な付着性を示します。耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れ、高度な耐久性を発揮します。レベリング性が良好なため施工が容易で、シームレスに仕上がります。豊富な工法とカラーが揃っており、使用目的にあわせてお選びいただけます。
用途用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、車両・フォークリフトなどの通行床、台車・手押し車などの通行床、冷蔵倉庫、研究施設・実験室、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、厨房・給食センター・洗浄室、ギャラリースタンド、プラットホーム・コンコース、駐車場・駐輪場、展示場仕様防塵性、防滑性(工法により)タイプ厚膜硬度83主成分エポキシ樹脂主な用途コンクリート危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐薬品、耐摩耗、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
ユータック E-30N 冬用セット 日本特殊塗料ユータック E-30N 冬用セット日本特殊塗料
12,980税込14,278
1セット(6kg)ほか
3日以内出荷
エポキシ樹脂無溶剤形の塗り床材で、とくにレベリング性に優れ、シームレスで鮮やかな光沢のある床面が得られます。また、塗膜の収縮がほとんどなく、強靭な塗膜とともに抜群の耐久性を発揮します。さらに、工法も多くのバリエーションがあり、用途に適した各種の仕上げが可能です。コンクリートなどの下地に強力な付着性を示します。耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れ、高度な耐久性を発揮します。レベリング性が良好なため施工が容易で、シームレスに仕上がります。豊富な工法とカラーが揃っており、使用目的にあわせてお選びいただけます。
用途用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、車両・フォークリフトなどの通行床、台車・手押し車などの通行床、冷蔵倉庫、研究施設・実験室、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、厨房・給食センター・洗浄室、ギャラリースタンド、プラットホーム・コンコース、駐車場・駐輪場、展示場仕様防塵性、防滑性(工法により)タイプ厚膜硬度83主成分エポキシ樹脂主な用途コンクリート危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐薬品、耐摩耗、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
3輪 パワーキャリーカート YAMAZEN(山善)3輪 パワーキャリーカートYAMAZEN(山善)
4,598税込5,058
1台
5日以内出荷
段差に便利な3輪キャリー3輪タイヤでしっかりした土台コンパクトに折りたたみ可能握りやすいグリップ段差15cmまで対応
用途荷物の運搬などに。キャリーカート 台車 三輪 段差 階段 折りたたみ 軽量 コンパクト 釣り キャンプ材質タイヤ:PP/PVC質量(kg)3.15材質(本体)フレーム:金属(スチール)/メッキ(クロム)直径(Φcm)タイヤ:約9耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×55×100(折りたたみ41×23×62.5)高さ(cm)約26(荷台までの)紐長(cm)約130寸法(幅W×奥行D)(cm)荷台:31×35.5
アンチスリップテープ(高耐久) テサ (tesa)アンチスリップテープ(高耐久)テサ (tesa)
8,398税込9,238
1巻
当日出荷
耐候性、耐薬品性に優れ屋外用途に最適です。あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。
用途階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、砥粒:鉱物粒子幅(mm)50厚さ(mm)1.185長さ(m)18粘着剤アクリル系主な用途滑り止め用粘着力(N/10mm)7引張強度(N/10mm)40使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要使用場所屋内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、耐薬品、強力、耐久
アルミスロープ48 SISアルミスロープ48SIS
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
折り畳み可能で持ち運びができるアルミスロープです。車イス、自転車、台車など、ちょっとした段差や階段などで使えます。運ぶ際も便利な持ち手がついてます。
材質アルミニウム質量(kg)8.8耐荷重(kg)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)122×70×5折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)122×37×7
アルミスロープ36 SISアルミスロープ36SIS
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
折り畳み可能で持ち運びができるアルミスロープです。車イス、自転車、台車など、ちょっとした段差や階段などで使えます。運ぶ際も便利な持ち手がついてます。
材質アルミニウム質量(kg)6.9耐荷重(kg)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)91×70×5折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)91×37×7
建具、畳、建材用アタッチメント付き電動階段上れる台車 サンコー(電子機器)建具、畳、建材用アタッチメント付き電動階段上れる台車サンコー(電子機器)
349,800税込384,780
1台
11日以内出荷
畳や建具をのせて階段を昇り降りするための電動階段のぼれる台車用アタッチメント
仕様●サイズ:幅515×奥行き780×高さ1170(mm)●重量:29kg(バッテリー、アタッチメント含まず台車本体のみ)●最大積載量:160kg●荷台サイズ:幅460×奥行き600×高さ900(mm)●ハンドルポール:2段階調節(最大548mm延長)●最大階段角度:30~35度●昇降速度:上昇時:約28段 8.6m/分 下降時:約28段 8.6m/分●モーター/出力:24V 120W●バッテリー:定格電圧:24V 定格電流:10A 定格消費電力:240W 電池容量:15.6Ah 充電時間:約3~4時間●連続使用時間:約80分(80kgの荷物を載せた場合)●充電器:入力:100-240V,50/60HZ 2.5A 出力:29.4V 2A●使用耐久目安:6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度アズワン品番67-3001-10
Dino-Lite精密スタンドRK10用X-Yポジショニングアーム2 ディノライトDino-Lite精密スタンドRK10用X-Yポジショニングアーム2ディノライト
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
X軸・Y軸方向に精密に動かす事ができる、 RK10/RK06/RK06F/RK05F/RK04F用のポジショニングアーム。
仕様●サイズ:通常時/幅524×高さ1056~1586×奥行655(mm)、折りたたみ時/幅524×高さ1056×奥行310(mm)●重量:約30kg●最大積載量:150kg●荷台サイズ:幅483×奥行515(mm)●ハンドルポール:伸縮:4段階調節(最大524mm延長)●最大階段角度:35度●昇降速度:約20~36段/分(3段階調整)※80kgの荷物を載せた場合 ※踏面約270mm、蹴上約190mmにて測定●モーター/出力:24V 200W●バッテリー:24V 13Ah●連続使用時間:約80分(80kgの荷物を載せた場合)●充電時間:約3~4時間●充電器:入力:AC100-240V,50/60Hz 2.5A 出力:DC29.4V 2A●付属品:台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書アズワン品番67-3000-95
電動階段のぼれる台車用建具、畳、建材用アタッチメント サンコー(電子機器)電動階段のぼれる台車用建具、畳、建材用アタッチメントサンコー(電子機器)
58,980税込64,878
1個
予約販売
畳や建具をのせて階段を昇り降りするための電動階段のぼれる台車専用アタッチメント階段をラクに昇り降りできる電動階段のぼれる台車/電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプの専用のアタッチメントです。 電動階段のぼれる台車に取り付ければ、運搬が大変な建具や建材、畳みなどを安定して運べるようになります。 建材や建具などをラクに運搬畳や建具などの背の高い荷物を電動階段のぼれる台車で、ラクに階段の運搬ができるようになるアタッチメントです。 簡単に組み立て可能プレートを台車に取り付けて、アタッチメントをネジで固定するだけ。 高さ2m、重量100kg程度までの荷物を運搬可能に。 電動階段台車への取付は簡単です。 ※台車への取付作業は2人以上で行う事を推奨します。 本製品には台車用のプレートが付属していますので、プレートのみの使用も可能です。
仕様●サイズ(mm):アタッチメント/幅580×高さ750×奥行85、プレート/幅440×高さ25×奥行600●重量:6.92kg●付属品:アタッチメント、台座プレート、ネジ×8本、蝶ナット×8本、アイボルト×4本、プレート小×4本、プレート大×1本、日本語取扱説明書●積載量について:高さ2m、重量100kg程度までを推奨●▼※重量バランスを保つため●保証期間:購入日より12ヶ月●注意事項●▼※台車への取付作業は2人以上で行う事を推奨します。●▼※取付作業時は怪我に注意して行って下さい。●▼※製品の特性上、細かな傷がございますがご了承下さい。●▼※記載されている物以外は付属いたしません。●▼※落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。●パッケージ込み重量:7.76kgアズワン品番67-9274-08
コードレスバッテリーバック 乾式切替選択吸引型 三立機器コードレスバッテリーバック 乾式切替選択吸引型三立機器
299,800税込329,780
1台
7日以内出荷
フルパワー60分間の運転時間を実現しています。 満充電は約3時間です。 カーボンブラシがなく廃棄には摩耗粉塵がありませんので、作業環境の空気を汚しません。 ゴミ容器は中身が見える透明タンクを採用しています。 エレメントを外せば液体吸引可能です。 大面積エレメントフィルターで、細かな粉塵をしっかりキャッチします。 大面積エレメントフィルターは、汚れを洗えるウォッシャブルタイプです。 階段や車両など、人通りの多い場所の清掃に。
仕様●集じん容量(L):6●吸水量(L):7●最大真空圧(kPa):12.5●最大風量(m3/min):1.8●騒音値(dB):75●幅(mm):415●奥行(mm):305●高さ(mm):595●タンク容量(L):14●騒音値(dB)50/60Hz:75●最大風量(m3/min)(50/60Hz):1.8●モーター出力:400W●電圧:DC24V●集塵効率:99.5%、at5μm●電源:リチウム電池(DC24V)●連続使用時間:約60分●充電時間:約3時間(約100%)●セット内容/付属品:Φ32×2mホース(TD)金具付、曲がり管、延長管2本組、フロアノズル(カーペット、床用)、スキマノズル、ウェットノズル、アタッチメント収納台車、本体用電池、充電器●原産国:日本●コード番号:271-4529アズワン品番67-5651-03
建具、畳、建材用アタッチメント付き電動階段のぼれる台車 ハンドル可変タイプ サンコー(電子機器)建具、畳、建材用アタッチメント付き電動階段のぼれる台車 ハンドル可変タイプサンコー(電子機器)
379,800税込417,780
1個
10日以内出荷
畳や建具をのせて階段を昇り降りするための電動階段のぼれる台車用アタッチメント
仕様●台車本体仕様●サイズ:幅515×奥行き780×高さ1340(mm)●重量:29.8kg(バッテリー含まず)●最大積載量:160kg●荷台サイズ:幅460×奥行き600×高さ900(mm)●ハンドルポール●▼伸縮:4段階調節(最大805mm延長)●▼角度:最大180度調整●最大階段角度:30~35度●昇降速度●▼上昇時:約28段 8.6m/分●▼下降時:約28段 8.6m/分●モーター/出力:24V 120W●バッテリー●▼定格電圧:24V●▼定格電流:10A●▼定格消費電力:240W●▼電池容量:15.6Ah●▼充電時間:約3~4時間●連続使用時間:約80分(80kgの荷物を載せた場合)●充電器:入力:100-240V,50/60HZ 2.5A出力:29.4V 2A●使用耐久目安:6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度●アタッチメント仕様●サイズ●▼アタッチメント:幅580×高さ750×奥行85(mm)●▼プレート:幅440×高さ25×奥行600(mm)●重量:6.92kg●付属品:アタッチメント、台座プレート、ネジ8本、蝶ナット8本、アイボルト4本、プレート小4本、プレート大1本、日本語取扱説明書●積載量について:高さ2m 重量100kg程度までを推奨※重量バランスを保つためアズワン品番67-5757-12
キャリー_折りたたみ サンワサプライキャリー_折りたたみサンワサプライ
6,598税込7,258
1台
当日出荷
3輪キャスターで段差を乗り越えて、荷物を運べる折りたたみキャリー。荷台部分を広げると、3輪キャスターが出てくる仕組みのキャリー。荷台部分を閉じると同時に、キャスター部分が閉じられるので、簡単に折りたたみます。本体重量が4kg以下で、3輪キャスターを採用しておりますので、軽量で安定感があります。握りやすい持ち手と固定できるロックボタンが付いており、荷物に合わせて長さを調整できます。キャスター材質はPVCを採用しており、段差のある場所でも安定して使えるものを使用しています。
仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール(本体はビニール袋入り)■個口数:1個口■材質:本体/スチール製(焼付塗装)グリップ/EVA、キャスター/PP+PVC素材■収納部有効内寸_W:385mm荷台サイズ■収納部有効内寸_D:280mm荷台サイズグレー耐荷重(kg)総:約70※平面使用時:約70/階段昇降時:約45
ゴム製すべり止めテープ ロールタイプ TRUSCOゴム製すべり止めテープ ロールタイプTRUSCO
919税込1,011
1巻
当日出荷
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。屋内用。材質エチレンプロピレンゴム(EPR)幅(mm)25厚さ(mm)1ブラック
2輪運搬台車 SISIKU(シシク)2輪運搬台車SISIKU(シシク)
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
平地と階段の両方で使用できます。板バネは振動衝撃を吸収緩和します。荷物固定用のベルト付きです。最大許容荷重は階段昇降時に1人で操作可能な荷重を意味するものではありません。
用途階段や段差、斜面などの昇降を伴う運搬に。仕様●すくい板(mm)幅:520●すくい板(mm)長さ:180●クローラーサイズ:縦410×横150トラスコ品番175-0799材質板バネ:スチール、クローラー:ゴム全長(mm)1200材質(本体)スチール均等荷重(kg)150
アクアクローズ グリーンクロスアクアクローズグリーンクロス
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
荷揚げ開口部や階段周辺などに最適な雨水侵入防止剤です。抜群の施工性を持ち、ブチルテープで貼付けるだけで簡単に設置することができます。形状記憶型の軟質弾性素材を使用しているので、カットも自由自在で台車もスムーズに通過可能です。付属品も充実しており、延長部はジョイントとジョイント用テープを使用することで止水力が大幅アップします。
用途建築現場内で開口部周辺用の雨水侵入防止に。セット内容本体×10本、ジョイント×5個、ジョイント用テープ×10枚長さ(mm)【ジョイント】100幅(mm)【ジョイント】34【ジョイント用テープ】200高さ(mm)【ジョイント】18【ジョイント用テープ】75本体高さ(mm)33本体長さ(mm)1000本体幅(mm)50
ハンドトラック(階段用)用車輪 エスコハンドトラック(階段用)用車輪エスコ
4,320税込4,752
1個
翌日出荷
車輪径(Φmm)160適合品番EA520FD-5A入数(個)1
ハンドトラック(階段用)用キャスター エスコハンドトラック(階段用)用キャスターエスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
車輪径(Φmm)160適合品番EA520FD-5A入数(個)1
折り畳み電動階段のぼれる台車 サンコー(電子機器)折り畳み電動階段のぼれる台車サンコー(電子機器)
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷
荷台部分がコンパクトに折りたたみ可能。階段での荷物移動が楽になる電動階段昇降台車
仕様【ハンドルポール】伸縮:4段階調節(最大524mm延長)付属品台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書質量(kg)約30ブラック角度(°)最大階段:35最大積載量(kg)150荷台寸法(幅)(mm)483寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)524×1056~1586×655連続使用時間約80分(80kgの荷物を載せた場合)キャスター径(Φmm)125バッテリー24V 13Ahモニター出力24V 200W充電時間(時間)約3~4折りたたみ寸法(mm)524×1056×310使用充電器入力:AC100-240V(50/60Hz)2.5A、出力:DC29.4V 2A荷台寸法(奥行)(mm)515昇降速度約20~36段/分(3段階調整)※80kgの荷物を載せた場合※踏面約270mm、蹴上約190mmにて測定
軽量電動階段台車60用AC充電ケーブル サンコー(電子機器)軽量電動階段台車60用AC充電ケーブルサンコー(電子機器)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
軽量電動階段台車60専用バッテリー充電ケーブル
付属品充電アダプタA/Bのみブラック質量(g)275ケーブル長(cm)145/95
【オーダー】二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーⅢ レーザー切断品/長方形 高砂鐵工【オーダー】二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーⅢ レーザー切断品/長方形高砂鐵工
3,429税込3,772
1枚
翌々日出荷
二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。 従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。 表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。 SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。 耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。 食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル材質SUS821L1長さ(mm)100~1000幅(mm)100~500高さ(mm)凸:0.8硬さ240(HB)伸び(%)32密度(g/cm3)7.8弾性係数縦:200(kN/mm2)切断公差外径(-0、 +1.0)mmRoHS指令(10物質対応)対応熱伝導率(W/m/℃)16サービス分類オーダー・加工
二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーⅢ 定尺品 高砂鐵工二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーⅢ 定尺品高砂鐵工
94,980税込104,478
1枚
翌々日出荷
二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。 従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。 表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。 SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。 耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。 食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル材質SUS821L1長さ(mm)2000幅(mm)1000高さ(mm)凸:0.8硬さ(HB)240伸び(%)32密度(g/cm3)7.8弾性係数縦:200kN/mm2切断公差長さ・幅とも(-0、+3.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品パンフレット(0.98MB)熱伝導率(W/m/℃)16
【オーダー】二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなー(R)Ⅲ レーザー切断品/円盤型 凸高さ0.8mm 高砂鐵工【オーダー】二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなー(R)Ⅲ レーザー切断品/円盤型 凸高さ0.8mm高砂鐵工
2,870税込3,157
1枚
翌々日出荷
二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。 従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。 表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。 SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。 耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。 食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル材質SUS821L1高さ(mm)凸:0.8径(Φmm)50~500硬さ240伸び(%)32密度(g/cm3)7.8弾性係数縦:200kN/mm2耐力(N/mm2)0.2%:563引張強度(N/mm2)792切断公差外径(-0, +1.0)mmRoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品パンフレット(0.98MB)熱伝導率(W/m/℃)16サービス分類オーダー・加工
アンチスリップテープ(高耐久) テサ (tesa)アンチスリップテープ(高耐久)テサ (tesa)
8,398税込9,238
1巻
当日出荷から9日以内出荷
耐候性に優れ屋外用途に最適です。あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。
用途屋外用階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子幅(mm)50厚さ(mm)1.185タイプ屋外長さ(m)18粘着力(N/10mm)7.0引張強度(N/10mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
アンチスリップテープ(アルミ入り) テサ (tesa)アンチスリップテープ(アルミ入り)テサ (tesa)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷から翌々日出荷
アルミ入りの基材で粗面・凹凸面へ良くフィットし、耐久性に優れます。
用途屋外用縞鋼板階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子幅(mm)50厚さ(mm)0.7タイプ屋外長さ(m)18粘着力(N/10mm)8.0引張強度(N/10mm)60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性
軽量電動階段台車60 サンコー(電子機器)軽量電動階段台車60サンコー(電子機器)(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
『階段』をボタン1つで昇り降りできる【電動階段のぼれる台車】のライト版が登場です。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 台車自体は軽量なので、移動が簡単。最大60kgまでの荷物を運ぶことができます。 最大積載量60kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約40分と長時間の利用が可能です。 台車の背面にある走行ベルトは、キャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、 階段の段差でもを昇り降りすることを可能にします。 使用するときは、走行ベルトを倒して角度をつけて、階段に走行ベルト全体が 接するように倒しながら進みます。 使用できる階段の最大角度は最大35度で、走行スピードは、上昇時:30段/分 下降時:30段/分です。
用途重い荷物もラクに階段を昇り降りできる!電動階段のぼれる台車のライト版。セット内容台車(バッテリーセット済)、荷締めベルト(バックル含む)、充電アダプター(A/B)、日本語取扱説明書寸法(mm)480×930~1520×295質量(kg)15奥行(mm)340角度(°)最大階段:35伸縮範囲(mm)ハンドルポール:最大540(延長)、伸縮:4段階調節最大積載量(kg)60荷台寸法(幅)(mm)480連続使用時間(分)約40(60kgの荷物を載せた場合)使用の目安耐久:約330時間モーター出力(W)80バッテリー電圧(V)24保証期間12ヶ月モーター電圧(V)24充電器出力29.4V/2A/58.8W充電器入力100~240V(50/60Hz)/2.0A充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)6400荷台寸法(奥行)(mm)340昇降速度上昇時:30段/分 下降時:30段/分
電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ サンコー(電子機器)電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプサンコー(電子機器)(2件のレビュー)
309,800税込340,780
1個
翌々日出荷
重い荷物を階段でも楽に、昇り降り運搬ができる電動台車です。
セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書車輪径(Φmm)75/125定格電圧(V)24角度(°)最大階段角度:30~35定格電流(A)10定格消費電力(W)240床面高さ(mm)137.5モーター24V 120W荷台寸法(幅)(mm)460ハンドル伸縮:2段階調節(最大805mm延長)、角度:最大180度調整ハンドル高さ(mm)1310~1850連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー容量(Ah)15.6昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6保証期間12ヶ月充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 2.5A充電時間(時間)約3~4耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)600
電動階段のぼれる台車用プレート サンコー(電子機器)電動階段のぼれる台車用プレートサンコー(電子機器)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
電動階段のぼれる台車用プレート
用途昇り降り運搬ができる【電動階段のぼれる台車】に固定して使う台車用プレートセット内容本体、ネジ8本、プレート4枚、蝶ナット8個、日本語説明書幅(mm)475厚さ(mm)5質量(g)3400奥行(mm)620保証期間12ヶ月
折りたたみハンドキャリーカート 軽量 6輪仕様 YAMAZEN(山善)折りたたみハンドキャリーカート 軽量 6輪仕様YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
バスケットの取り付けが可能な階段・道路の段差もラクラク登れる6輪仕様のハンドキャリー。丈夫で軽量なアルミフレーム採用。
用途折りたたみ式ハンドキャリー、キャリーカート、キャリンググッズ、ホームキャリー、台車、キャンプ用品、アウトドアグッズとして。材質(本体)本体:金属(アルミニウム)、ハンドル:ポリプロピレン質量(g)3380耐荷重(kg)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)414×414×1004段差対応高さ(cm)~10収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×67×632
カート 折りたたみ式 3輪 バッグ付 モノタロウカート 折りたたみ式 3輪 バッグ付モノタロウ(11件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
3輪なので階段などの段差も超えること出来ます。 フレームは折りたたみ可能なのでコンパクトに収納出来ます。 バッグは脱着式です。
用途荷物の運搬に質量(kg)2.2ブラック材質(本体)フレーム:アルミ・PP、車輪:EVA、バッグ:オックスフォード布耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×365×970(台車含む)、310×240×540(バッグのみ)収納時寸法(mm)450×540関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.7MB)ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(前ポケット)280×280、(後ろポケット)190×200
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら