すべりにくく、全面ソフトな3本のクッション。消灯・停電時に一時的に光る2本の蓄光性微光ライン。当りをやわらげるコーナークッション。30万回の加圧テストに合格。
用途木製室内階段用
材質(すべり止め材)塩化ビニール、(粘着材)アクリル系粘着材
3本のソフトクッションで滑りにくくなっています。畜光性の2本のラインが入っていて、停電時に光るので安全です。
用途住宅室内木製階段の滑り止めに使用します。
厚さ(mm)4.1
高さ(mm)19.1
材質塩化ビニール樹脂、アクリル系粘着剤
色ホワイト
奥行(mm)約39.5
角部および路面は、中空クッション構造ですのでソフトな足触りです。
2本の蓄光ラインで停電時でも安心してご利用いただけます。
裏面には強力な両面テープがついていますので、施工は階段に貼るだけと簡単です。
材質は耐摩耗性に優れた軟質樹脂ですべり止めとしての効果も抜群です。
全長(mm)670
材質(笠木)両面テープ付軟質樹脂
両面テープで貼るだけで簡単・安心!
奥行(mm)38
材質本体/軟質塩化ビニール
全長(mm)680
うす暗い階段でも段差がくっきりわかるホワイトスベラーズ。
視力の低下や色の識別に苦慮されているお客様のご要望により新発売。
明るいときはもちろん!うす暗くてもホワイト色で段差くっきり!
材質すべり止め材/塩化ビニール、粘着/アクリル系粘着剤
色白
長さ(cm)67
1セット(14本)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
階段のスベリ止め、転落防止に使用できます。
仕様粘着剤付
材質硬質PVC+軟質PVC
幅(mm)36
厚さ(mm)3
色ブラウン
高さ(mm)10.5
強力すべり止め加工
用途階段のすべり止めに
主な用途滑り止め用
テープ長さ(mm)550
強力すべり止め加工
用途手すり、階段のすべり止めに
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)12.1
1巻
¥699
税込¥769
当日出荷
屋内でのスリップ事故防止に役立ちます
屋内階段のすべり止めにも最適です
簡単に貼り付けできる粘着タイプです
用途滑り止め用
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。
素足でも使えるやや厚手のソフトタイプ。
水や油がかかっても確実な効果を発揮します。
クッション性があり、屋内の階段に適します。
用途廊下、踏み台・脚立のステップ、キッチンの床に。
屋内用
タイプロールタイプ(屋内用)
使用温度範囲(℃)-20~60
裏地ポリエステル
材質(裏)裏紙:ライナー紙
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10以上
特性耐水、耐油
PEVA(ポリエチレン酢酸ビニール)素材で、毒性がなく、リサイクルや分解が可能な環境に優しい素材です。PEVA(ポリエチレン酢酸ビニール)素材で、毒性がなく、リサイクルや分解が可能な環境に優しい素材です。PEVA(ポリエチレン酢酸ビニール)素材で、毒性がなく、リサイクルや分解が可能な環境に優しい素材です。透明タイプで目立ちにくくインテリアの雰囲気を害しません。
用途階段など、屋内のすべり止めに。
材質PEVA(ポリエチレン酢酸ビニール)
厚さ(mm)0.75
シートサイズ(cm)10×60
1セット(15枚)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
階段すべり止め金具
用途屋内用
材質塩ビ
全長(mm)2000
強力すべり止め加工
用途階段のすべり止めに
主な用途滑り止め用
テープ長さ(mm)275
1パック(14枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)-5~50
砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)25
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)58.8
耐久性(年)約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
アルミ製無垢ノンスリップです
用途室内用ノンスリップ
材質【金代】アルミ(A6063S)
仕上【金代】ABアーバンブラウン
3本のソフトクッションで滑りにくく、階段のすべり止めにご使用ください。
蓄光性の2本のラインが入っていて、停電時に光り安全です。
仕様裏面粘着テープ付
全長(mm)1820
色白
1箱(20本)
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
素足にやさしい薄手のソフトタイプ。
湯、水、洗剤に強い耐水性です。
石けん水がついても効果を発揮します。
目立たない透明タイプです。
浴室やシャワールームに適しています。
用途階段、キッチンやフローリングの床、廊下に。
タイプロールタイプ
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(裏)裏紙:ライナー紙
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10以上
アルミ製無垢ノンスリップです
用途室内用ノンスリップ
材質【金代】アルミ(A6063S)
仕上【金代】イエロー焼付塗装
肌に優しいソフトエンボス加工
従来の紙やすりのような表面ではなく、ソフトな質感になっておりますので、肌や靴下にダメージを与える事なく、また磨耗時に粉が拡散する事はありません。
カットして使うので長さは自由自在!
軟質ビニールを使用しているので用途に合った長さで切って使用する事ができます。
住まいの安全対策用にフロアー・階段のすべり止めテープとしてご利用いただけます。
工場・倉庫などで使われる台車や脚立のすべり止めや足場の悪い作業場の転倒防止に効果を発揮します。
用途家庭のフロアー・階段の転倒事故防止
工場内の台車・脚立のすべり止め
3本のソフトクッションで滑りにくく、階段のすべり止めにご使用ください。
蓄光性の2本のラインが入っていて、停電時に光り安全です。
仕様裏面粘着テープ付
全長(mm)670
色白
1箱(14本)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
屋外の作業時・雨天時のスリップ防止。柔軟素材で凸凹面にもなじみやすい
用途玄関、ホール、ポーチ、階段、脚立、車荷台、工場等の屋内、屋外すべり止め。
厚さ(mm)約1
基材PVC
粘着剤アクリル系
主な用途すべり止め
特性柔軟
屋内外で使用可能なすべり止め付きトラテープです。
テープ基材の表面に鉱物粒子を塗布しています。
階段や通路などのすべりやすい場所に最適。
切断の際にはカッターが必要です。
用途工場内や階段、通路など
粘着剤アクリル系
こんなお得な商品も!
すべり止めテープ 屋外用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。
水やオイルがかかってもその効果は変わりません。
パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。
クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
コンクリート部分や階段・鋼板や木板の足場や道路、倉庫・作業場・ベランダ・踊り場のすべり止めに最適。水性で簡単な塗布施工で、広い範囲の下地に対して、抜群のスベリ止め
用途玄関先のスロープや踏み台・鉄階段・木製階段などのすべり止め
成分スチレン・アクリル酸エステル共重合体、水性エマルジョン、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、二酸化炭素、水
主な用途鉄部、コンクリート、木部、階段、鉄階段、縞鋼板、スロープ、土間
乾燥時間(時間)夏場約30~60分、冬場60~120分 通常使用は12時間以上養生後としてください。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。)
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
特性スベリ止め
貼るだけで滑り転倒事故を防止できます。
セパレーターを剥がして貼るだけで、簡単に施工できます。
耐摩耗性に優れ、滑り止め効果が長時間持続します。
乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮。
用途駅のホーム・ビル・工場屋内外の階段、乗物・建設機械(フォークリフト等)のステップ
主な用途滑り止め用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料すべり止めテープ施工手順(0.31MB)
屋内の階段、浴室等の使用に最適。
素足にやさしい薄手ソフトタイプ。
ぬれていてもすべり止め効果を発揮。
用途浴室洗い場、シャワールームなど水、湯、石けん等ですべりやすい所に。
屋内の階段、廊下等のすべりやすいところのすべり止めに。
ボート、ヨットのデッキ表面に。
種別ノンスリップマット
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。
水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。
誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。
切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
すべりにくく全面ソフトな3本クッションに、万一の転倒時も衝撃を吸収するコーナークッションを備えています。
長さ(mm)670
幅(mm)39
厚さ(mm)4.1
色茶
入数(本)14
1本(14本)
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。
用途屋内・屋外兼用(素足での歩行が想定される場所を除く)、階段やスロープなどの滑りやすい箇所に
仕様平面用、はく離紙付きタイプ
厚さ(mm)0.6
長さ(m)5
主な用途滑り止め用
取付け方法貼付タイプ
ステンレス製薄口ノンスリップです
用途屋外用・室内用ノンスリップ
材質【金代】SUS304
仕上【金代】HL
ステンレス製薄口ノンスリップです
用途屋外用・室内用ノンスリップ
材質【金代】SUS304
仕上【金代】HL
転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。
屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途スロープ、階段
車両・飛行機・建設機械などのステップに
ステンレス製薄口ノンスリップです・段差を目立つようにする為の黄色塗装付き
用途屋外用・室内用ノンスリップ
材質【金代】SUS304
仕上【金代】黄色焼付塗装
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。優れた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
用途素足以外で歩行する場所全般のスリップ事故対策に。
仕様平面用、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工
引張強度(N/25mm)40
粘着力(N/25mm)11.5
使用場所屋内外兼用
耐水性の滑り止めテープで、万能タイプはお風呂場・階段・床等にもご使用いただけます。
仕様●材質:改質ABS系弾性樹脂・ポリエステル不織布・アクリル系粘着剤●サイズ:2.5×200cm●入数:1箱(1巻入)●※再貼りは出来ません。
使用場所屋内
アズワン品番7-4356-01
1巻
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
スロープ、階段、車両、輸送機械などのステップに便利な粘着力の強い滑り止めテープです。
一般的な平面でご使用ください。
油や水がかかっても滑りにくく、屋内外兼用でご使用いただけます。
裏紙をはがして貼るテープです。
用途屋内・屋外兼用、滑り止めテープとして。
厚さ(mm)0.8
引張強度(N/mm)280/25(黒)、100/25(黄)
主な用途滑り止め
水性滑り止め塗料です。
密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。
水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。
別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに
色イエロー
仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)
エスコ品番EA944DH-11
材質プラスチック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105
容量(kg)1
主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室
指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40
危険物の類別非危険物
半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1
塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
¥4,360
税込¥4,796
当日出荷
アルミ製無垢ノンスリップです
用途室内用ノンスリップ
材質【金代】アルミ(A6063S)
仕上【金代】B2シルバー
水性滑り止め塗料です。
密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。
水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。
別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに
色グレー
仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)
エスコ品番EA944DH-13
材質プラスチック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105
容量(kg)1
主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室
指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40
危険物の類別非危険物
半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1
塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
¥4,360
税込¥4,796
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ