41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)一体型階段灯
意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。天井直付にも壁直付にも適したデザイン。対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 付属品信号装置連動端子台付 カバー常用光ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 取付壁直付型(天井直付兼用) 電圧(V)100~242 本体鋼板(白色塗装) レンズガラス センサーひと(電波)センサ付 機能点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付 色温度(K)5000 電池内蔵型 点灯方式(非常時/常時)本体組込LED/常用光ユニット ランプの種類LED 光源寿命40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 光色昼白色 出しろ(mm)78 演色指数(Ra)(常用光源/非常用光源)83/70
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形高光束30NTコーナー
エコ商品
天井直付型・壁直付型 LED(昼白色) ベースライト(非常用)・階段通路誘導灯・一体型階段灯 30分間タイプ 階段通路誘導灯ひとセンサ段調光 NTタイプ・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付。【蓄電池】ニッケル水素蓄電池。点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光源寿命40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98554。【交換電池】FK763。【リモコン】FSK90910K(別売)。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【レンズ】ガラス 幅(mm)1420 質量(kg)5.5 高さ(mm)120 電圧(V)100~242 消費電力(W)46 全光束(Lm)6000 光源非常時:本体組込LED点灯/常時:常用光ユニット点灯 色温度5000K 安定器<ひと(電波)センサ付> エネルギー消費効率(Lm/W)130.4 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)120 グリーン購入法適合
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形低光束30NTコーナー
エコ商品
天井直付型・壁直付型 LED(昼白色) ベースライト(非常用)・階段通路誘導灯・一体型階段灯 30分間タイプ 階段通路誘導灯ひとセンサ段調光 NTタイプ・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付。【蓄電池】ニッケル水素蓄電池。点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光源寿命40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98534。【交換電池】FK763。【リモコン】FSK90910K(別売)。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【レンズ】ガラス 幅(mm)1420 質量(kg)5.5 高さ(mm)120 電圧(V)100~242 消費電力(W)29.6 全光束(Lm)3800 光源非常時:本体組込LED点灯/常時:常用光ユニット点灯 色温度5000K 安定器<ひと(電波)センサ付> エネルギー消費効率(Lm/W)128.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)120 グリーン購入法適合
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

Myシリーズ。天井や壁面に直付可能なMyシリーズ階段灯。人を検知して100%点灯。人がいない時は必要最低限の明るさに抑えて節電。リモコン自己点検機能の搭載により点検作業の手間を軽減。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。耐震設計・施工ガイドラインS2に対応。器具サイズのコンパクト化と軽量化を実現。正面から開閉可能なサイドカバー構造で、蓄電池交換の手間を軽減。電波形人感センサにより、すばやく点灯
用途テナントビル、オフィス、病院など 仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可 取付天井直付・壁面横付兼用 種類階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付器具段調光タイプ 60分間定格形 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 大きさ40形 使用電池7H30DB(Ni-MH) 電池内蔵形 寿命常用光源ライトユニット:40000時間(光束維持率85%) ランプの種類LED LED内蔵 認定番号3AE-1075 演色指数(Ra)85 非常灯評定番号LALE-031 耐震性S2 電源ユニット内蔵 人感センサー
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯) 幅(mm)1420 取付天井直付・壁直付型 40形 高さ(mm)202 材質(本体)鋼板(白色塗装) 種類一体型階段灯 ワイドタイプ 電圧(V)100~242 レンズガラス 色温度(K)5000 ランプの種類LED内蔵 光源色昼白色 安定器ひと(電波)センサ付 光源寿命40000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコン(別売)FSK90910K 入数1台 出しろ(mm)78 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1台
85,980 税込94,578
31日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯) 幅(mm)1420 取付天井直付・壁直付型 40形 高さ(mm)160 材質(本体)鋼板(白色塗装) 種類一体型階段灯 ミドルタイプ 電圧(V)100~242 レンズガラス 色温度(K)5000 ランプの種類LED内蔵 光源色昼白色 安定器ひと(電波)センサ付 光源寿命40000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコン(別売)FSK90910K 入数1台 出しろ(mm)78 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1台
83,980 税込92,378
31日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯) 幅(mm)1420 取付天井直付・壁直付型 40形 高さ(mm)83 材質(本体)鋼板(白色塗装) 種類一体型階段灯 スリムタイプ 電圧(V)100~242 レンズガラス 色温度(K)5000 ランプの種類LED内蔵 光源色昼白色 安定器ひと(電波)センサ付 光源寿命40000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコン(別売)FSK90910K 入数1台 出しろ(mm)78 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Myシリーズ。電池内蔵形。口出し線付。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。LED内蔵・電源ユニット内蔵。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ
用途非常用照明器具。軒下用。雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)。湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)。階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など) 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力・段調光機能付 ライトユニット防雨・防湿形 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100~242 光源寿命(常用ライトユニット)40000時間 耐震性S 使用電池(Ni-MH)7H15DB 保護等級IP23 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Myシリーズ。電池内蔵形。口出し線付。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。LED内蔵・電源ユニット内蔵。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ
用途非常用照明器具。軒下用。雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)。湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)。階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など) 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力・段調光機能付 ライトユニット防雨・防湿形 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100~242 光源寿命(常用ライトユニット)40000時間 耐震性S 使用電池(Ni-MH)7H15DB 保護等級IP23 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Myシリーズ。電池内蔵形。口出し線付。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。LED内蔵・電源ユニット内蔵。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ
用途非常用照明器具。軒下用。雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)。湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)。階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など) 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力・段調光機能付 ライトユニット防雨・防湿形 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100~242 光源寿命(常用ライトユニット)40000時間 耐震性S 使用電池(Ni-MH)7H15DB 保護等級IP23 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Myシリーズ。電池内蔵形。口出し線付。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。LED内蔵・電源ユニット内蔵。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ
用途非常用照明器具。軒下用。雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)。湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)。階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など) 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力・段調光機能付 大きさ40形 出力仕様(非常時/LED)高出力 ライトユニット防雨・防湿形 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100~242 光源寿命(常用ライトユニット)40000時間 耐震性S 使用電池(Ni-MH)7H15DB 保護等級IP23 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) グリーン購入法適合
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプ反射笠型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.8 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所水平天井専用 電池BB-04150A 非常灯評定番号LALE-034 認定番号【誘導灯】3AE-1079 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)197×1225×67 再生紙使用マーク適合
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.9 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所水平天井専用 電池BB-04150A 非常灯評定番号LALE-034 認定番号【誘導灯】3AE-1079 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)231×1250×54 再生紙使用マーク適合
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型20形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.7 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所水平天井専用 電池BB-04150A 非常灯評定番号LALE-034 認定番号【誘導灯】3AE-1079 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)231×632×54 再生紙使用マーク適合
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型20形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.6 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所水平天井専用 電池BB-04150A 非常灯評定番号LALE-034 認定番号【誘導灯】3AE-1079 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)191×632×54 再生紙使用マーク適合
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプトラフ型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.1 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 取付場所水平天井専用 電池BB-04150A 非常灯評定番号LALE-034 認定番号【誘導灯】3AE-1079 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)156×1225×54 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型20形 タイプトラフ型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.5 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所水平天井専用 電池BB-04150A 非常灯評定番号LALE-034 認定番号【誘導灯】3AE-1079 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)156×607×54 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.6 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所水平天井専用 電池BB-04150A 非常灯評定番号LALE-034 認定番号【誘導灯】3AE-1079 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)191×1250×54 再生紙使用マーク適合
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。連結可能型(別売連結金具:XA353 001)。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付埋込型40形 タイプ下面開放型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)5.2 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 取付場所水平天井専用 電池BB-04150A 非常灯評定番号LALE-034 認定番号【誘導灯】3AE-1079 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×1274×73 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Myシリーズ。電池交換をさらにスムーズにモデルチェンジ。Myシリーズライトユニットを常用光源にすることで、豊富な一般灯バリエーションと三菱ならではの機能を搭載。蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能。リモコン自己点検機能に対応。
用途非常用照明 仕様LED・電源ユニット:内蔵、階段通路誘導灯:兼用形 消費電力(W)26.9 定格固定出力/段調光機能(100%⇔70%) 定格電圧(V)100~242 本体鋼板 白色仕上(白色塗装) 大きさ40形 色温度(K)5000 電池内蔵形、交換(Ni-MH):7H15DB 寿命常用光源ライトユニット:40000時間(光束維持率85%) 点灯方式(平常時)LEDライトユニット点灯、(非常時)本体組込LED点灯 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)143.8 光束(Lm)(器具)3870 リモコン自己点検機能タイプ 明るさ4000 グリーン購入法適合 点灯時間非常時:定格30分 演色指数(Ra)85 耐震性クラスS2 ライトユニット一般タイプ 出力タイプ非常時LED:高出力
1台
33,980 税込37,378
29日以内出荷

【オーダー】地球樹 Mクロス 厚さ9.5ミリ 伊藤忠建材 カスタマイズ可
植林、育林された北海道産針葉樹(100%)を使用しています。 室内の空気環境に配慮したF★★★★・4VOC基準適合品です。 ネジ・くぎ保持力を必要とする箇所への使用に適しています。 ライナー紙を貼って合板から染み出るアクやシミを予防。 台板合板の原材料となる針葉樹はヒラタキクイムシの被害に遭いにくい樹種です。
用途階段等、要介護に必要な手すりの設置に備えられます。 耐力壁として耐震リフォームに使用出来るようになりました。 省エネリフォーム時の充填断熱の施工もしやすくなります。 厚さ(mm)9.5 材質北海道産針葉樹100%針葉樹合板ライナー紙(再生パルプ) 幅(mm)1~2200 長さ(mm)1~900 各種認証(社)日本建材・住宅設備産業協会化粧板等のホルムアルデヒド発散等級自主表示制度 F★★★★(K-002435、K-002449)化粧板等からの4VOC放散に関する自主表示制度 4VOC基準適合(KV-000434、KV-000536)日本プリント・カラー合板工業組合合法性等の証明に関わる事業者認定 NPC(認)第0019号、NPC(認)第0009号 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10115002 サービス分類オーダー・加工
1枚
119 税込131
5日以内出荷

【オーダー】地球樹 Mクロス 厚さ12.5ミリ 伊藤忠建材 カスタマイズ可
植林、育林された北海道産針葉樹(100%)を使用しています。 室内の空気環境に配慮したF★★★★・4VOC基準適合品です。 ネジ・くぎ保持力を必要とする箇所への使用に適しています。 ライナー紙を貼って合板から染み出るアクやシミを予防。 台板合板の原材料となる針葉樹はヒラタキクイムシの被害に遭いにくい樹種です。
用途階段等、要介護に必要な手すりの設置に備えられます。 耐力壁として耐震リフォームに使用出来るようになりました。 省エネリフォーム時の充填断熱の施工もしやすくなります。 厚さ(mm)12.5 材質北海道産針葉樹100%針葉樹合板ライナー紙(再生パルプ) 幅(mm)1~2200 長さ(mm)1~900 各種認証(社)日本建材・住宅設備産業協会化粧板等のホルムアルデヒド発散等級自主表示制度 F★★★★(K-002435、K-002449)化粧板等からの4VOC放散に関する自主表示制度 4VOC基準適合(KV-000434、KV-000536)日本プリント・カラー合板工業組合合法性等の証明に関わる事業者認定 NPC(認)第0019号、NPC(認)第0009号 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10115002 サービス分類オーダー・加工
1枚
139 税込153
5日以内出荷

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85% 適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品) 種別非常用照明器具 質量(kg)1.8(器具本体のみ) 取付直付形 40形 タイプ逆富士タイプ 230幅 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 白色仕上(白色塗装) 平均演色評価数(Ra)Ra85 電池(別売)4H15DB(Ni-MH) 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性(クラス)S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
27,980 税込30,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85% 適合(自己点検リモコン)RZB03(別売) 種別非常用照明器具 取付埋込形 40形 タイプ220幅 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 白色仕上(白色塗装) 平均演色評価数(Ra)Ra85 光源寿命40000時間 非常灯評定番号LALE-022 埋込穴(Φmm)220×1235 耐震性(クラス)S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85% 適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品) 種別非常用照明器具 取付直付形 40形 タイプ逆富士タイプ 150幅 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 白色仕上(白色塗装) 平均演色評価数(Ra)Ra85 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性(クラス)S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)非常用照明器具
エコ商品
仕様電池内蔵形、非常時・常時LED点灯(非常時左右のLEDのみ点灯) 長さ(mm)1393 形状公共施設形:SK1-LBF11 幅(mm)163 質量(kg)5.7 取付直付型 高さ(mm)97 材質(本体)鋼(白色) タイプ階段通路誘導灯:使用可能 種類器具:LED一体型 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)21.2 色温度(K)5000 電池交換:7HR-AH-SL ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)148.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V/200V/242V)22/23/24 認定番号誘導灯:3AE-1054 明るさHf32W高出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 非常灯評定番号LALE-041 定格光束(Lm)3150 取付面位置壁面・水平天井面取付兼用
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85% タイプ逆富士タイプ 150幅 光源寿命40000時間 特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85% 適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03 種別非常用照明器具 取付直付形 20形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) タイプトラフタイプ 出力非常時LED:一般出力 定格固定出力・段調光機能付 本体質量(kg)1.2 電池【別売】4H15DB8Ni-MH) 光源寿命40000時間 入数1セット 特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能 非常灯評定番号LALE-022 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85% 種別非常用照明器具 取付直付形 40形 タイプ笠付タイプ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 白色仕上(白色塗装) 光源寿命40000時間 非常灯評定番号LALE-022 耐震性(クラス)S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85% 適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品) 種別非常用照明器具 質量(kg)1.6(器具本体のみ) 取付直付形 40形 タイプ逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 白色仕上(白色塗装) 平均演色評価数(Ra)Ra85 光源寿命40000時間 非常灯評定番号LALE-022 耐震性(クラス)S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
27,980 税込30,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。全長1250mmリニューアルサイズ。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85% 適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03 種別非常用照明器具 取付直付形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) タイプ逆富士タイプ 150幅 全長1250mmリニューアルサイズ 出力非常時LED:一般出力 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 本体質量(kg)1.6 電池【別売】4H15DB8Ni-MH) 光源寿命40000時間 認定番号3AE-1077 入数1セット 特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能 非常灯評定番号LALE-022 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85% 適合【部品/別売】(連結金具)REB69、(自己点検リモコン)RZB03 種別非常用照明器具 幅(mm)220 取付埋込形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 出力非常時LED:一般出力 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)2.9 電池【別売】4H15DB8Ni-MH) 光源寿命40000時間 認定番号型式:3AE-1077 埋め込み寸法(mm)220×1235 入数1セット 特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能 非常灯評定番号LALE-022 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。全長1250mmリニューアルサイズ。非常時LED高出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85% 適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03 種別非常用照明器具 取付直付形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) タイプ逆富士タイプ 150幅 全長1250mmリニューアルサイズ 出力非常時LED:高出力 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 本体質量(kg)1.6 平均演色評価数(Ra)Ra85 電池【別売】7H15DB8Ni-MH) 光源寿命40000時間 認定番号3AE-1078 入数1セット 特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
34,980 税込38,478
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85% 適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03 種別非常用照明器具 取付直付形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) タイプ逆富士タイプ 230幅 出力非常時LED:一般出力 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 本体質量(kg)1.8 電池【別売】4H15DB8Ni-MH) 光源寿命40000時間 認定番号3AE-1077 入数1セット 特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能 非常灯評定番号LALE-022 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED高出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85% 適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03 種別非常用照明器具 幅(mm)190 取付埋込形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 出力非常時LED:高出力 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)2.8 電池【別売】7H15DB8Ni-MH) 光源寿命40000時間 認定番号型式:3AE-1078 埋め込み寸法(mm)190×1257 入数1セット 特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能 非常灯評定番号LALE-022 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
36,980 税込40,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED高出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85% 適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03 種別非常用照明器具 取付直付形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) タイプ笠付タイプ 出力非常時LED:高出力 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.8 電池【別売】7H15DB8Ni-MH) 光源寿命40000時間 認定番号型式:3AE-1078 入数1セット 特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能 非常灯評定番号LALE-022 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
34,980 税込38,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85% 適合(自己点検リモコン)RZB03(別売) 種別非常用照明器具 取付埋込形 40形 タイプ190幅 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 白色仕上(白色塗装) 平均演色評価数(Ra)Ra85 光源寿命40000時間 非常灯評定番号LALE-022 埋込穴(Φmm)190×1257 耐震性(クラス)S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85% 適合(自己点検リモコン)RZB03(別売) 種別非常用照明器具 取付埋込形 40形 タイプ300幅 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 白色仕上(白色塗装) 平均演色評価数(Ra)Ra85 光源寿命40000時間 非常灯評定番号LALE-022 埋込穴(Φmm)300×1257 耐震性(クラス)S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
30,980 税込34,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85% 適合【部品/別売】(連結金具)REB69、(自己点検リモコン)RZB03 種別非常用照明器具 幅(mm)300 取付埋込形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 出力非常時LED:一般出力 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)3.4 電池【別売】4H15DB8Ni-MH) 光源寿命40000時間 認定番号型式:3AE-1077 埋め込み寸法(mm)300×1257 入数1セット 特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能 非常灯評定番号LALE-022 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
33,980 税込37,378
取扱い終了
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85% 適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03 種別非常用照明器具 幅(mm)190 取付埋込形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)2.7 電池【別売】4H15DB8Ni-MH) 光源寿命40000時間 認定番号型式:3AE-1077 埋め込み寸法(mm)190×1257 入数1セット 特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能 非常灯評定番号LALE-022 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)