「階段 養生」の検索結果

110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラックターフ フラットタイプ 日東化工ブラックターフ フラットタイプ日東化工
6,298税込6,928
1枚
3日以内出荷
タイヤをリサイクルしたゴム粉を材料ベースとした環境にやさしい商品です。歩行用・養生用・緩衝材用等多目的な用途に最適な耐久性抜群のゴムマットです。弾力性に優れ、滑らず疲れず安全。鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。地面へのフィット性も抜群。弾力体なので、下地の損傷がありません。
用途工事現場歩行用、馬房イベント会場、仮設ホーム、階段、ゴルフ場、コース歩経路用、工場・倉庫歩行用、各種養生材長さ(m)2エコマーク認定認定幅(m)1エコマーク認定番号08 131 017
養生シート エムエフ養生シートエムエフ
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌日出荷
滑り止めにエンボス加工が施してあります。両面にコーティングが施されており、耐水性に優れています。床・階段・廊下・各種建築部材の表面保護にご利用いただけます。
用途屋内の床・階段・廊下の養生に。選挙投票所の床養生に。長さ(m)50幅(m)1
PP発泡・階段養生カバースリム階段 ワニ印PP発泡・階段養生カバースリム階段ワニ印
5,998税込6,598
1箱(14枚)
当日出荷
軽くて持ち運びが便利です。ハサミやカッターで簡単にカットできるので、どのような幅にも対応できます。
用途建築現場、リフォーム、引越現場などの階段の養生に。トラスコ品番792-4283材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)3ブルー長さ(m)0.95幅(m)0.22
パイオランテープ 内装リフォーム養生用 Y-05-SK さくら色 ダイヤテックスパイオランテープ 内装リフォーム養生用 Y-05-SK さくら色ダイヤテックス
319税込351
1巻ほか
当日出荷
剥離の際に基材が破れにくく、剥がしやすい養生用テープ。基材が伸びない為、まっすぐ綺麗に養生可能!手で切った際にカ ー ルしにくい。硬質塩ビ素材に対して、粘残りがしにくい。一般的なフロア養生から各部材・ユニットのリフォーム時の養生にも使用できる内装・リフォ ー ム用のさくら色養生テープです。
用途階段、フロア、窓・サッシ枠、水回り(風呂場・台所)、ドア枠・玄関さくら(ピンク)テープ幅(mm)50基材ポリエチレンクロステープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系主な用途内装・リフォーム養生用保持力(mm)【SIJS 板】0.1粘着力(N/25mm)【SUS 板】7引張強度(N/50mm)230引張伸度(%)12RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着
ブルーステップNEXT 20枚入り 結一産業ブルーステップNEXT 20枚入り結一産業
11,980税込13,178
1ケース(20枚)
3日以内出荷
建築現場等の階段養生用 階段のキズ防止+本体のずれ防止+タフな踏み場で作業を効率よく進めることができます。 滑り止め効果の段差がついているので、段差の上り下りが楽になり、事故を未然に防ぐこともできます。
仕様●縦(mm):220●横(mm):900●厚さ(mm):5●高さ(mm):45●材質:PP/発砲PE●色:青●蹴込みあり●滑り止め付アズワン品番67-8192-34
階段養生材 dialon(ダイアロン)階段養生材dialon(ダイアロン)
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
長さ(mm)430幅(mm)730ブルー、イエロー入数(枚)14
ポイント ゴムマット アラオポイント ゴムマットアラオ
25,980税込28,578
1巻
当日出荷
表面のイボ加工が、全方向への滑り止めを実現しました。水はけが良く、掃除も簡単です。
用途安全通路確保に。トラスコ品番489-8010材質天然ゴム幅(mm)1000厚さ(mm)3表:緑、裏:黒長さ(m)10幅(m)1
H鋼フランジガード アラオH鋼フランジガードアラオ
999税込1,099
1本
当日出荷
景観を考えた緑色でカットも自由にでき軽量で取付けも簡単です。
用途H鋼のフランジの保護に。トラスコ品番489-7111材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)55グリーン奥行(mm)69
鉄筋先端保護材”ミニデーガード” アラオ鉄筋先端保護材”ミニデーガード”アラオ
599税込659
1本
当日出荷
小さな鉄筋に最適です。
用途鉄筋の先端養生に。トラスコ品番489-7650材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)33厚さ(mm)5.5イエロー摘要D10~D16(高さ45H)長さ(m)1適合パイプD10~D16縦(mm)45横(mm)1000外径(mm)23
マルチカバーワイドワイドタイプ アラオマルチカバーワイドワイドタイプアラオ
629税込692
1本
当日出荷
スポンジ製品の為クッション性抜群、人にも物にも優しくガードします。200mmの対応幅が、サッシやコンクリートの柱を包みます。
用途サッシやコンクリートの柱の養生に。トラスコ品番489-8109材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1700幅(mm)135厚さ(mm)10奥行(mm)80対応幅(mm)200
H鋼先端ソフトガード アラオH鋼先端ソフトガードアラオ
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
軟質樹脂と中空部分によりクッション性抜群で、先端をガッチリガードします。
用途H鋼先端の養生に。トラスコ品番489-7102材質塩化ビニールイエロー摘要300H鋼縦(mm)300横(mm)300
マルチカバー アラオマルチカバーアラオ
499税込549
1本
当日出荷
スポンジ製品の為クッション性抜群、人にも物にも優しくガードします。
用途柱・鴨居・手すり等あらゆる箇所の養生に。トラスコ品番489-8095材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1700幅(mm)68厚さ(mm)9奥行(mm)86対応幅(mm)120
アンカーラッパ アラオアンカーラッパアラオ
79税込87
1個
当日出荷
発泡スチロールのため、軽くて取り付けが簡単です。
用途アンカーボルト台直し用に。トラスコ品番489-7099材質発泡スチロール高さ(mm)100外形寸法(mm)70(50)適合アンカー16~25mm
ダイヤボードα ワニ印ダイヤボードαワニ印
27,980税込30,778
1箱(10枚)
6日以内出荷
ダイヤ柄のシボが付いており滑りにくい養生ボードです。裏面の発泡クッション材で床に傷をつけにくいです。
用途建築現場・工場・引越し現場の床・廊下・階段などの養生に。
強力滑り止め剤 ナルグリップ 成瀬化学強力滑り止め剤 ナルグリップ成瀬化学
2,698税込2,968
1本
当日出荷
塗るだけでザラザラした強力な防滑面になります。下地処理剤(プライマー)不要、養生テープと塗りヘラで手軽に塗布できます。チューブを絞って塗る防滑材、1本で(ロス分を除き)約0.6平方メートル塗布可能です。通行量や重量物に因った汚れや摩耗して減った面には重ね塗りができます。環境に優しい水性ポリエチレン素材で、毒性も引火性もありません。
用途玄関スロープ道、脚立階段面、グレーヂング、縞鋼板階段、工場内の防滑に材質水性ポリエチレン樹脂塗布面積(m2)1指触乾燥時間(分)5内容量(kg)1危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)5乾燥時間24
ブラックターフ 20mm 凸凹ありタイプ 日東化工ブラックターフ 20mm 凸凹ありタイプ日東化工
19,980税込21,978
1枚
翌々日出荷
タイヤをリサイクルしたゴム粉を材料ベースとした環境にやさしい商品です。歩行用・養生用・緩衝材用等多目的な用途に最適な耐久性抜群のゴムマットです。
用途工事現場歩行用、馬房、イベント会場、仮設ホーム、階段、ゴルフ場、工場・倉庫歩行用質量(kg)48ブラック長さ(m)2エコマーク認定認定幅(m)1関連資料(0.66MB)エコマーク認定番号8131017
ブラックターフ 5mm 凸凹ありタイプ 日東化工ブラックターフ 5mm 凸凹ありタイプ日東化工
6,298税込6,928
1枚
翌々日出荷
タイヤをリサイクルしたゴム粉を材料ベースとした環境にやさしい商品です。歩行用・養生用・緩衝材用等多目的な用途に最適な耐久性抜群のゴムマットです。
用途工事現場歩行用、馬房、イベント会場、仮設ホーム、階段、ゴルフ場、工場・倉庫歩行用質量(kg)12ブラック長さ(m)2エコマーク認定認定幅(m)1関連資料(0.66MB)エコマーク認定番号8131017
ブラックターフ 15mm 凸凹ありタイプ 日東化工ブラックターフ 15mm 凸凹ありタイプ日東化工
16,980税込18,678
1枚
翌々日出荷
タイヤをリサイクルしたゴム粉を材料ベースとした環境にやさしい商品です。歩行用・養生用・緩衝材用等多目的な用途に最適な耐久性抜群のゴムマットです。
用途工事現場歩行用、馬房、イベント会場、仮設ホーム、階段、ゴルフ場、工場・倉庫歩行用質量(kg)36ブラック長さ(m)2エコマーク認定認定幅(m)1関連資料(0.66MB)エコマーク認定番号8131017
ブラックターフ 10mm 凸凹ありタイプ 日東化工ブラックターフ 10mm 凸凹ありタイプ日東化工
10,980税込12,078
1枚
翌々日出荷
タイヤをリサイクルしたゴム粉を材料ベースとした環境にやさしい商品です。歩行用・養生用・緩衝材用等多目的な用途に最適な耐久性抜群のゴムマットです。
用途工事現場歩行用、馬房、イベント会場、仮設ホーム、階段、ゴルフ場、工場・倉庫歩行用質量(kg)24ブラック長さ(m)2エコマーク認定認定幅(m)1関連資料(0.66MB)エコマーク認定番号8131017
防炎シートロール 大塚刷毛製造防炎シートロール大塚刷毛製造(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
超軽量型防炎クロスにコンパクトサイズが登場! 現場でのカットの手間を削減、養生時間も大幅短縮でき作業性が抜群! コンパクトだから現場への持ち運びも容易。焼却時においてもダイオキシンが発生せずに安心して使用可能。 橋梁の床壁面、手摺りや階段養生等、建築・建設工事での養生カバーなどに最適です。 切り口がキレイだからホツレが少ない。
用途橋梁の床壁面・手摺り養生や建築、建設工事での養生カバーなどに最適です。材質防炎クロス(ポリエチレン)形状ロール厚さ(mm)0.15ホワイト特性超軽量、防炎
マスキングシート 厚手/床用 EA944MCシリーズ エスコマスキングシート 厚手/床用 EA944MCシリーズエスコ
1,340税込1,474
1巻
翌日出荷
スベリにくさを追求した緑色ポリシートを採用。シート上に立ったまま安定して作業できます。屋根やベランダ、足場の下、階段等の養生に適しています。19mm幅の布テープ付きで粗面にもよくつきます。破れにくく、しっかりした厚みの30μm、厚手タイプ50μm はさらに丈夫!
材質ポリエチレンシート、布ガムテープ厚さ(mm)0.03長さ(m)20
もも養生テープ(両端糊なし仕様) TRUSCOもも養生テープ(両端糊なし仕様)TRUSCO
679税込747
1巻
当日出荷
テープの両端に5mmの非粘着部分(糊なし部分)がありますので、手袋をしていても指が入りやすく、剥がしやすいです。長時間貼りつけた後も、糊残りがほとんどありません。ポリエチレンラミネートした養生紙にもしっかりと貼りつきます。
用途床、階段、塗膜取り合い部施工時の養生に。軽梱包用テープとして。トラスコ品番257-7486ピンクテープ幅(mm)50基材ポリオレフィンテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.131粘着剤アクリル系粘着力9.2(N/25mm)主な用途養生
エンボス養生シート 昭和商会エンボス養生シート昭和商会
3,298税込3,628
1本ほか
翌々日出荷
厚みと弾力性に優れたエンボス加工をしています。
用途自由にカットできるので、柱・床面・階段などの養生に最適です。材質中芯原紙・片面フィルム・両面コーティング長さ(m)50幅(m)1
養生プラベニヤ dialon(ダイアロン)養生プラベニヤdialon(ダイアロン)
10,980税込12,078
1セット(20枚)ほか
3日以内出荷
建築用保護・養生材をリードする。中空プラスチック構造板。 プラベニヤは軽く、加工しやすく安全なプラスチック板です。建築物の内外装、壁・柱・階段・床など、施工部分の保護に。引っ越し、移転入居時の壁面・家具などの保護にも最適です。 非常に軽く、持ち運び・保管が容易。 カッターナイフで裁断、折り曲げ加工も自由自在。 耐衝撃性・耐圧縮性が抜群。 耐薬品性・耐油性・耐水性に優れています。 壁面を汚さず養生できます。 作業が簡単で、経済的です。
乳白
ラミダン(養生シート)10枚組 ポリプロピレン ユニットラミダン(養生シート)10枚組 ポリプロピレンユニット
15,980税込17,578
1組(10枚)
翌々日出荷
壁・床階段などの保護に。カッターなどで簡単に切断できます。
トラスコ品番737-3856材質ポリプロピレンPP(中空構造)にPE高発泡シート貼合長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)3.5質量(kg)4.9
階段養生ブルーステップ グリーンクロス階段養生ブルーステップグリーンクロス
14,980税込16,478
1セット(20枚)
3日以内出荷
クッション付の階段養生材になります。 滑り止め効果のある段差を付けています。 プラボードの下に発泡ポリエチレンのクッション材を使用して、階段本体の傷をつけるのを防ぎます。
用途木製、モルタル製階段の養生にトラスコ品番251-4025厚さ(mm)4材質/仕上PP/発泡ポリエチレン質量(kg)3.2ブルー縦(mm)220横(mm)900
Aqurex(アクレックス)水性オイルステイン 和信化学工業Aqurex(アクレックス)水性オイルステイン和信化学工業
7,998税込8,798
1缶(3.5kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
木目を活かした着色で、オイルフィニッシュ風の仕上がり 耐久力のある塗膜が木部を保護。塗りムラになりにくく使いやすい、作業性に優れた着色兼下地兼仕上げ剤。
用途階段、手摺り、内壁、内装ドア、ドア枠、廻り縁、巾木、カウンター、収納扉などのあらゆる内装木部や天板などの家具の着色に最適です。主な用途階段、手摺り、内壁、ドアなどのあらゆる内装木部や天板などの家具の着色特性着色、オイルフィニッシュ風、着色兼下地兼仕上げ剤、防カビ仕様【うすめ液】水タイプ水性塗料塗布量40-60g/m2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間一晩養生使用場所屋内用危険物の類別非危険物
養生テープ TRUSCO養生テープTRUSCO
369税込406
1巻
当日出荷
長時間貼りつけた後も、糊残りがほとんどありません。 ポリエチレンラミネートした養生紙にもしっかりと貼りつきます。
用途床、階段、塗膜取り合い部施工時の養生に。トラスコ品番206-4714質量(g)170規格JIS規格A5538相当引張強度(N/mm)2021/12/10主な用途養生粘着力(N/25mm)9.2アズワン品番64-8652-33粘着力(N/mm)3.68/10
斜面を作れるモルタル シャーメン 家庭化学斜面を作れるモルタル シャーメン家庭化学
749税込824
1袋(3kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
斜面が型枠なしで簡単に作れる!特殊繊維により型枠がなくても斜面を形成しやすい。アクリル系粉末樹脂配合で下地と強く接着する。仮硬化機能を持つため、養生が約1時間で済む。
用途ガレージ、ベランダ、家周り、階段など多目的に使用可能。仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、炭酸カルシウム、アクリル系粉末樹脂、ポリオレフィン、硬化促進剤、調整剤材質ポルトランドセメント、炭酸カルシウム、アクリル系粉末樹脂、ポリオレフィン、硬化促進剤・調整剤グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×300×50硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積1600cm2適応下地モルタル、コンクリート面
ネオステップ アラオネオステップアラオ
33,980税込37,378
1箱(40枚)
当日出荷
・屋内・屋外でも養生テープで簡単に施工できます。 ・すべり止め加工がされているため、より安全になりました。
用途階段養生材寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×910×260
階段・廊下養生用粘着シート カモ井加工紙階段・廊下養生用粘着シートカモ井加工紙
29,980税込32,978
1箱(6巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
階段・廊下に簡単粘着! ロールシートだけで養生ができる! 裏面はすべて糊面、養生の手間を簡素化! 床面に多用される塩ビ素材専用シート! 強粘着なのに糊残りしにくい 丈夫な基材、裏面は全面糊面のため、風に煽られにくい 階段などの段差や曲線にも簡単に施工できる 全面粘着でずれない、すべらない
用途階段・廊下養生用テープ厚さ(mm)0.14粘着力(N/cm)2.6伸び(%)14.6引張強度(N/15mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
養生用粘着テープ カモ井加工紙養生用粘着テープカモ井加工紙
25,980税込28,578
1箱(30巻)
3日以内出荷
現場で扱いやすい最適サイズ・持ち運びもラクラク! シート養生の隙間を埋めたり、細部の養生が可能! 階段などの段差や曲線にも簡単に施工できる! 裏面はすべて糊面、抜群の扱いやすさ! 床・壁面に多用される塩ビ素材専用シート! 優れた強粘着と剥がしやすさを両立。
用途養生現場用(オールラウンダー)テープ厚さ(mm)0.14テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50粘着力(N/cm)2.6伸び(%)14.6引張強度(N/15mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
ノンスリップシート バージン材 グリーン モノタロウノンスリップシート バージン材 グリーンモノタロウ(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
歩いても滑りにくく、破れにくい厚手で強度のあるノンスリップ加工シートです。 作業性が良く、再生材より透明度が高い養生シートです。
用途床、壁面、階段、など養生用材質PE(バージン材)厚さ(mm)0.05
ノンスリップシート 再生材 グリーン モノタロウノンスリップシート 再生材 グリーンモノタロウ(32件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
歩いても滑りにくく、破れにくい厚手で強度のあるノンスリップ加工シートです。 作業性が良く、効率よくお使いいただける養生シートです。
用途床、壁面、階段、など養生用長さ(m)100材質PE(再生材)
セメコンスーパー、水だけで使える、コンクリート補修材 ユニテックセメコンスーパー、水だけで使える、コンクリート補修材ユニテック
19,980税込21,978
1個(20kg)
当日出荷
コンクリートの4倍の強度を発揮。 プレミックスタイプで、簡単施工、養生不要。 無収縮なので、薄塗りでもひび割れしにくく、水中でも 硬化時間や硬度は変わりません。
用途高速道路・駅階段や公衆トイレ、集水枡などのコンクリート製品の補修など、交通量の多い場所や水回りの緊急を要する工事に最適。アンカーボルトの埋め込みなどにも。材質シリカサンド、特殊セメント硬化時間(分)15圧縮強度(N/mm2)70~78曲げ強度(N/mm2)5~6品質保持期間密閉状態で長期保存可能危険物の類別非危険物特性耐候
階段マット(吸着タイプ) 日大工業階段マット(吸着タイプ)日大工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(15枚)
3日以内出荷
気になる足音を吸収します。自由にカットできます。 何度も剥がして繰り返し洗えるから気持ちいい。 足元からの冷えを防止します。 裏面に吸着加工。階段面にピッタリつくのでズレにくく動きません。
ベージュタイプ吸着タイプ材質(表面/裏面)ポリエステル/アクリル樹脂寸法(横×縦)(cm)46×22
ダイヤステップα木造階段用ケコミあり 日大工業ダイヤステップα木造階段用ケコミあり日大工業
18,980税込20,878
1ケース(14枚)
翌々日出荷
表面はブルーのダイヤ柄エンボス加工なので滑りにくい。 裏面が発泡クッション材付きなので床に傷がつきにくい。
用途建築現場、工場、引っ越し現場、廊下などの養生ブルー材質ポリエチレン板1.5mm、発泡ポリエチレン2.0mm幅(mm)720厚さ(mm)3.5寸法(mm)(框)30奥行(mm)330
ダイヤステップαコンクリート階段用ケコミなし 日大工業ダイヤステップαコンクリート階段用ケコミなし日大工業
10,980税込12,078
1ケース(16枚)
翌々日出荷
表面はブルーのダイヤ柄エンボス加工なので滑りにくい。 裏面が発泡クッション材付きなので床に傷がつきにくい。
用途建築現場、工場、引っ越し現場、廊下などの養生ブルー材質ポリエチレン板1.5mm、発泡ポリエチレン2.0mm幅(mm)920厚さ(mm)3.5寸法(mm)(框)30奥行(mm)195
養生フリーカットテープ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)養生フリーカットテープFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻ほか
当日出荷
手で縦、横に自由なサイズに手で切れる、クッションスポンジ養生テープ(緩衝材付きの養生テープ)。現場に合わせて好きなサイズにカット可能。粘着テープ付で作業しやすく外れにくい。簡易の保護テープとしても使用可能です。糊残りの少ないテープです。
用途柱・開口枠・ドアノブ・階段の笠木・手すりなど住宅建設時の養生に その他、引越しの荷造りにも最適。破断伸度(%)タテ・ヨコ:15粘着力(N/10mm)1.6(対SUS)引裂強度(N)タテ・ヨコ:170引張強度(N/10mm)タテ:48、ヨコ:52
ワンタッチグリップ びっくりゴム カーボーイワンタッチグリップ びっくりゴムカーボーイ(18件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。 はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。 エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。 ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。材質エラストマー(TPE)長さ(mm)900
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら