カテゴリ

  • 安全標識(3)
    • 案内標識(2)
  • 安全用品(1)
    • 反射/蓄光テープ・反射板(1)
  • テープ(6)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 空調・電設資材(1)
  • ヘルスケア(1)
すべてのカテゴリ

「階段注意」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バランスマットDX BODYMAKERバランスマットDXBODYMAKER
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
バランス感覚を楽しく鍛えながらフィットネス!バランスマットに乗ると、素材の適度な沈み込みが不安定な地面を再現し、体幹のバランス感覚を鍛えることができます。インナーマッスルの強化、筋力アップ、足首の安定性向上に効果的です。さらに、バランスを取る動作が筋持久力の向上にもつながり、より効率的なトレーニングが可能になります。快適で安心のTPE素材TPE素材を採用しているため、柔らかくて丈夫。ほどよい弾力があり、衝撃をしっかり吸収するので安心して使用できます。表面には菱形模様の加工が施されており、滑りにくく安全。さらに通常サイズより大きめで6cmの厚みで、より快適にトレーニングを行うことができます。幅広い用途でフィットネスをサポート!一体成型なので動作音が少なく、静かにトレーニングできるのもポイント。自宅でのフィットネスやストレッチの際にも快適に活用できます。バランス感覚を鍛えるだけでなく、腹筋や腕立て伏せのサポート、ヨガやピラティスの補助としても利用可能。トレーニングの幅を広げるアイテムとして便利に使えます。お手入れ/保管方法本体に汗や水分が付着した場合は柔らかい布などでふき取ってから保管してください。汚れた場合は、台所用中性洗剤を薄めた水(またはお湯)に、布やスポンジなどを湿らせてふき取ってください。水をかけたり、ベンジンなどの使用はお止めください。直射日光は極端に高温、低温になる場所および湿気の多い場所には置かないでください。変色、劣化の原因になります。火のそばに近づけないでください。劣化、破損の原因になります。サイズ:50*40*6cm(厚み)※製品の特性上、重量および寸法には個体差が生じる場合がございます本体重量:約370g素材:TPE※使用中に体調の異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。※必ず平面の床で使用してください。床面にキズや鋭利なものがあるところでは使用しないでください。※本体の上に乗る際には転倒しないように注意してください。※玄関、階段付近、テーブルや椅子の上などの段差のある場所では使用しないでください。※ご使用の前に本体に異常が無いか確認してください。万一、キズ・破損など異常があった場合、使用しないでください。※硬いものにぶつけないでください。破損の原因になります。※屋外では使用しないでください。※本来の目的以外では使用しないでください。※本製品は密封状態でこん包されているため開封時に製品特有の臭いがあります。開封後は臭いが徐々に軽減されます。※商品の色につきまして生産時期やサイズにより多少の色の違いが生じる場合がございます。また商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう調整しておりますが、お使いの環境により実際の商品と色味が異なる場合がございます。予めご了承ください。
安全標識ステッカー(階段用) エスコ安全標識ステッカー(階段用)エスコ
175税込193
1枚
当日出荷から翌日出荷
軟質塩化ビニール。アクリル系。粘着。階段での事故防止に。
用途階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。表示内容↑(矢印)
安全標識ステッカー(階段用) エスコ安全標識ステッカー(階段用)エスコ
190税込209
1枚
当日出荷から翌日出荷
軟質塩化ビニール。アクリル系。粘着。英文字入。
用途階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。寸法(mm)100×200
耐摩耗標識テープ 75mm×22m 保護帽着用 HARD HAT AREA セーフラン安全用品耐摩耗標識テープ 75mm×22m 保護帽着用 HARD HAT AREAセーフラン安全用品
7,998税込8,798
1巻
翌々日出荷
表面にPETフィルム圧着加工をしています。 耐摩耗性に優れています。
用途階段、床、壁などに貼って注意喚起に。トラスコ品番206-9005材質基材:ポリプロピレン(PP)、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)75厚さ(mm)0.2白青長さ(m)22表示内容保護帽着用
耐摩耗標識テープ 75mm×22m 火気厳禁 FIRE PROHIBITED セーフラン安全用品耐摩耗標識テープ 75mm×22m 火気厳禁 FIRE PROHIBITEDセーフラン安全用品
7,998税込8,798
1巻
翌々日出荷
表面にPETフィルム圧着加工をしています。 耐摩耗性に優れています。
用途階段、床、壁などに貼って注意喚起に。トラスコ品番206-9003材質基材:ポリプロピレン(PP)、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)75厚さ(mm)0.2赤白長さ(m)22表示内容火気厳禁
耐摩耗標識テープ 75mm×22m 立入禁止 DO NOT ENTER セーフラン安全用品耐摩耗標識テープ 75mm×22m 立入禁止 DO NOT ENTERセーフラン安全用品
7,998税込8,798
1巻
取扱停止中
表面にPETフィルム圧着加工をしています。 耐摩耗性に優れています。
用途階段、床、壁などに貼って注意喚起に。トラスコ品番206-9001材質基材:ポリプロピレン(PP)、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)75厚さ(mm)0.2赤白長さ(m)22表示内容立入禁止
フットライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック)フットライト FreePa/センサPanasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1台
6日以内出荷
通るときだけ足元を明るく。 パネルタイプ 明るさ感がほしいときや、階段などの注意のサインとして。 パネルタイプはコンセント付。
幅(mm)116取付はさみ金具・2個用スイッチボックス高さ(mm)120電圧(V)100消費電力(W)0.9寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス(カバー含む):138×119センサー熱線・明るさセンサ付色温度(K)2800埋め込み深さ(mm)取付用ボックス(カバー含む):57ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)4.2光源寿命40000時間端子台送り用端子台付入力電流(A)(100V)0.1色(本体)ホワイト埋設深さ(mm)57明るさ5形小丸電球1灯器具相当出しろ(mm)15演色指数(Ra)74埋込穴(Φmm)105×100定格光束(Lm)3.8調光の可否不可LED交換不可
蛍光ラインテープ TRUSCO蛍光ラインテープTRUSCO
4,198税込4,618
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
鮮やかな蛍光色のトラ柄のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力で、剥がれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン表示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。引張強度(N/mm)36/10
段吉 直用 エムエフ段吉 直用エムエフ
7,998税込8,798
1セット(16枚)
当日出荷
紙単一素材でリサイクルが簡単です。 階段の框と踏み板に沿うようになっているのでカットする必要がありません。 三段廻り・Uターンなど、廻り階段に応じて作れます。 直用は上から見た時の注意喚起として踏み板部分に3本のラインを引いています。
用途階段の養生に材質再生パルプトラスコ品番785-1146質量(kg)4.5
段吉 Uターン4 エムエフ段吉 Uターン4エムエフ
7,998税込8,798
1セット(14枚)
当日出荷
紙単一素材でリサイクルが簡単です。 階段の框と踏み板に沿うようになっているのでカットする必要がありません。 三段廻り・Uターンなど、廻り階段に応じて作れます。 直用は上から見た時の注意喚起として踏み板部分に3本のラインを引いています。
用途階段の養生に材質再生パルプトラスコ品番785-1154質量(kg)4.5
段吉 3段用 エムエフ段吉 3段用エムエフ
7,998税込8,798
1セット(13枚)
当日出荷
紙単一素材でリサイクルが簡単です。 階段の框と踏み板に沿うようになっているのでカットする必要がありません。 三段廻り・Uターンなど、廻り階段に応じて作れます。 直用は上から見た時の注意喚起として踏み板部分に3本のラインを引いています。
用途階段の養生に材質再生パルプトラスコ品番785-1162質量(kg)4.5
蛍光ラインテープ TRUSCO蛍光ラインテープTRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用室内の通路や区画ラインの表示に階段などの段差部分の注意喚起に鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。引張強度(N/10mm)36粘着タイプ強力
蛍光トラ柄ノンスリップテープ 日東エルマテリアル蛍光トラ柄ノンスリップテープ日東エルマテリアル
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
蛍光トラ柄のため離れた場所や薄暗い箇所でも目立ちます。 屋外平滑面の様々な下地に施工できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 すべり止めと注意喚起が必要な所など。 その他、水や油ですべりやすい所など。蛍光トラ(蛍光黄×黒)テープ長さ(m)3基材特殊加工布+すべり止め層(人工砥粒)テープ厚さ(mm)約0.6粘着剤アクリル系粘着剤粘着力(N/25mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
安全標識(開口部注意) つくし工房安全標識(開口部注意)つくし工房
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
蛍光ラインテープ TRUSCO蛍光ラインテープTRUSCO(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。引張強度(N/10mm)36粘着タイプ強力
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら