カテゴリ

  • 建材・エクステリア(161)
    • 床・階段関連部材(160)
  • テープ(48)
    • すべり止めテープ(48)
  • 安全用品(5)
    • トラテープ(4)
  • 塗料(14)
    • 滑り止め(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 防災用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 清掃用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ハイロジック(5)
  • アシスト(65)
  • ナカ工業(1)
  • GIKEN(川口技研)(1)
  • ケージーパルテック(71)
  • 光モール(1)
  • MYST(9)
  • アルインコ(2)
  • ヤヨイ化学(4)
  • 広島(3)
  • RS PRO(11)
  • エスコ(9)
  • TRUSCO(7)
  • 高砂鐵工(6)
  • 四国化成(5)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • カーボーイ(3)
  • テサ (tesa)(3)
  • サンデーペイント(3)
長さ(m)
  • 0.67(5)
  • 0.7(1)
  • 1(44)
  • 1.82(5)
  • 2(131)
  • イエロー(49)
  • オレンジ(1)
  • クリア(2)
  • グリーン(39)
  • グレー(66)
  • シルバー(6)
  • ブラウン(71)
  • ブラック(51)
  • ブルー(37)
  • ブロンズ(2)
  • ベージュ(25)
  • ホワイト(4)
  • レッド(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(72)
サービス分類
  • オーダー・加工(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「階段滑り止め」の検索結果

274件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべり止めテープ 古藤工業(Monf)すべり止めテープ古藤工業(Monf)
39,980税込43,978
1箱(18巻)
4日以内出荷
手で切れる為、施工性UP!日本建築学会推奨値 履物着用の場合の滑り数値=0.4以上様々な環境においてクリア!
用途屋外のシマ鋼板や階段のフチのすべり止め工場敷地内等のすべり止めラインテープ等幅(mm)50長さ(m)5粘着力(N/10mm)8.2引張強度(N/10mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
1.09m/5段 セーフティーステップ ノーブランド1.09m/5段 セーフティーステップノーブランド
55,398税込60,938
1個
5日以内出荷
快適さを追求して設計されています階段を上り下りしているかのように感じられるデザインになっています。ステップに滑り止めが付いているのでバランスを崩すのを防ぎます建設現場や溶接作業など一時的に踏み台が必要な場合に適しています。幅広ステップで脚にゴムも付いているので滑りやすい場所での作業に役立ちます。手をそえてバランスがとりやすい安全バー付きで安心して作業できます。安全バー上部には作業時に便利な工具トレー付き。持ち運びや収納に便利な折りたたみ式。移動に便利なキャスター付。
材質アルミ合金製(耐食材質)寸法(mm)踏みざん:230質量(kg)14.01段数5最大使用荷重136kg天板寸法(mm)360×230脚立の高さ(m)1.09設置寸法(幅W×奥行D)(mm)510×890収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×100×1570アズワン品番60-2848-07高さ(m)設置時:1.71
養生シート エムエフ養生シートエムエフ
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌日出荷
滑り止めにエンボス加工が施してあります。両面にコーティングが施されており、耐水性に優れています。床・階段・廊下・各種建築部材の表面保護にご利用いただけます。
用途屋内の床・階段・廊下の養生に。選挙投票所の床養生に。長さ(m)50幅(m)1
折り曲げ付階段マット すべり止め付/ベージュ/- サンコー(生活用品)折り曲げ付階段マット すべり止め付/ベージュ/-サンコー(生活用品)
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
ベージュ
すべらない塗料 サンデーペイントすべらない塗料サンデーペイント
18,980税込20,878
1缶(5kg)
4日以内出荷
暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります)危険物の類別非危険物
階段用滑り止めシート(透明) MROCAT階段用滑り止めシート(透明)MROCAT
3,500税込3,850
1セット(15枚)
5日以内出荷
PEVA(ポリエチレン酢酸ビニール)素材で、毒性がなく、リサイクルや分解が可能な環境に優しい素材です。PEVA(ポリエチレン酢酸ビニール)素材で、毒性がなく、リサイクルや分解が可能な環境に優しい素材です。PEVA(ポリエチレン酢酸ビニール)素材で、毒性がなく、リサイクルや分解が可能な環境に優しい素材です。透明タイプで目立ちにくくインテリアの雰囲気を害しません。
用途階段など、屋内のすべり止めに。材質PEVA(ポリエチレン酢酸ビニール)厚さ(mm)0.75シートサイズ(cm)10×60
RS PRO危険表示テープ 黒 ポリエチレン, 152mm x 18.3m RS PRORS PRO危険表示テープ 黒 ポリエチレン, 152mm x 18.3mRS PRO
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
色 = 黒バックの材質 = ポリエチレン幅 = 152mm長さ = 18.3m厚さ = 0.05mmEN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
RS PRO危険表示テープ 黒 ポリプロピレン, 50mm x 18.3m RS PRORS PRO危険表示テープ 黒 ポリプロピレン, 50mm x 18.3mRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
色 = 黒バックの材質 = ポリプロピレン幅 = 50mm長さ = 18.3m厚さ = 0.05mmEN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
RS PRO危険表示テープ 黒 ポリプロピレン, 25mm x 18.3m RS PRORS PRO危険表示テープ 黒 ポリプロピレン, 25mm x 18.3mRS PRO
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
色 = 黒バックの材質 = ポリプロピレン幅 = 25mm長さ = 18.3m厚さ = 1.05mmEN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
RS PRO危険表示テープ 黒 ポリエチレン, 102mm x 18.3m RS PRORS PRO危険表示テープ 黒 ポリエチレン, 102mm x 18.3mRS PRO
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
色 = 黒バックの材質 = ポリエチレン幅 = 102mm長さ = 18.3m厚さ = 0.05mmEN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
床板隙間バー(5本入) SB18 ネオカットウッド(高儀)床板隙間バー(5本入) SB18ネオカットウッド(高儀)
6,598税込7,258
1セット(5本)
翌々日出荷
用途デッキの隙間に小物が落ちるのを防ぎます。また、デッキ下からの虫や雑草、湿気の侵入を防ぎます。 スロープや階段の隙間に取り付けると滑り止めにもなります。寸法(mm)1805B/D兼用
コーナー付階段マット スベリ止め付 サンコーコーナー付階段マット スベリ止め付サンコー(1件のレビュー)
7,988税込8,787
1個(15枚)
7日以内出荷
おくだけで取り付け、取り外し簡単の階段マット。折り曲げ付きで階段の角がカバーできるため、やさしいソフトな踏みごこちです。足の負担を軽減するので楽に階段が昇り降りでき、ペットも楽に動けます。ハサミで手軽にカットできます。プリント部分の一部を適度なすべり止め加工し、安全性を高めました。
種別ノンスリップマット材質表面/ポリエステル100%・裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)幅(cm)55長さ(cm)21
階段すべり止めテープ7枚(ブラック) MYST階段すべり止めテープ7枚(ブラック)MYST
1,098税込1,208
1個(7枚)
当日出荷
簡単!貼るだけ丸形カットではがれにくい強力すべり止め加工ハサミで簡単に切れる環境問題に配慮し塩化ビニール樹脂は使用していません
用途階段のすべり止めにカラーボックスの底面にも材質基材:綿、表面:ポリオレフィン系樹脂幅(mm)30ブラック粘着剤アクリル系主な用途滑り止め用テープ長さ(mm)550特性強力
階段すべり止めテープ7枚(ホワイト) MYST階段すべり止めテープ7枚(ホワイト)MYST
1,098税込1,208
1個(7枚)
3日以内出荷
簡単!貼るだけ丸形カットではがれにくい強力すべり止め加工ハサミで簡単に切れる環境問題に配慮し塩化ビニール樹脂は使用していません
用途階段のすべり止めにカラーボックスの底面にも材質基材:綿、表面:ポリオレフィン系樹脂幅(mm)30ホワイト粘着剤アクリル系主な用途滑り止め用テープ長さ(mm)550特性強力
階段すべり止めテープ7枚(ブラウン) MYST階段すべり止めテープ7枚(ブラウン)MYST
1,098税込1,208
1個(7枚)
5日以内出荷
簡単!貼るだけ丸形カットではがれにくい強力すべり止め加工ハサミで簡単に切れる環境問題に配慮し塩化ビニール樹脂は使用していません
用途階段のすべり止めにカラーボックスの底面にも材質基材:綿、表面:ポリオレフィン系樹脂幅(mm)30ブラウン粘着剤アクリル系主な用途滑り止め用テープ長さ(mm)550特性強力
アンチスリップテープ(高耐久) テサ (tesa)アンチスリップテープ(高耐久)テサ (tesa)
8,398税込9,238
1巻
当日出荷
耐候性、耐薬品性に優れ屋外用途に最適です。あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。
用途階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、砥粒:鉱物粒子幅(mm)50厚さ(mm)1.185長さ(m)18粘着剤アクリル系主な用途滑り止め用粘着力(N/10mm)7引張強度(N/10mm)40使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要使用場所屋内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、耐薬品、強力、耐久
手摺部材 システム手摺35型 手摺用グリップ(35型用) 〈ホワイト〉 DAIKEN(旧:大建工業)手摺部材 システム手摺35型 手摺用グリップ(35型用) 〈ホワイト〉DAIKEN(旧:大建工業)
2,298税込2,528
1箱(2個)
7日以内出荷
階段の昇り降りや動作を補助する手摺部材滑り止め効果があり、階段の昇り降りを補助するグリップ。簡単施工で、後付けも可能なため、リフォームにもおすすめです。
用途手摺部材~35型手摺~手摺用グリップ(35型用)長さ(mm)60厚さ(mm)60ホワイト製品幅(mm)47.7色番2取扱説明書(0.55MB)
手摺部材 システム手摺35型 手摺用グリップ(35型用) 〈ブラウン〉 DAIKEN(旧:大建工業)手摺部材 システム手摺35型 手摺用グリップ(35型用) 〈ブラウン〉DAIKEN(旧:大建工業)
2,298税込2,528
1箱(2個)
7日以内出荷
階段の昇り降りや動作を補助する手摺部材滑り止め効果があり、階段の昇り降りを補助するグリップ。簡単施工で、後付けも可能なため、リフォームにもおすすめです。
用途手摺部材~35型手摺~手摺用グリップ(35型用)長さ(mm)60厚さ(mm)60ブラウン製品幅(mm)47.7色番1取扱説明書(0.55MB)
スチールブリッジ 2本セット Ruedamannスチールブリッジ 2本セットRuedamann
13,980税込15,378
1セット(2本)
3日以内出荷
載スロープは折畳み式で、スペースを取らなくて、収納に便利です。上にゴムカバー付きの爪が二つあり、車両や階段に搭載するのはもっと安定になり、使用中にスロープの動くことを防ぎます。スロープの表面はポンチ穴の設計で、滑り止めの役割を果たします。メーカーのバイクスロープはスチール製で、相当な重量(2本で約12.8kg)があり、ご注意ください。スチール製なので、固くて変形しにくいです。二本のスロープは耐荷重が440kgに達します。最大耐荷重を超えないように注意してください。
用途軽トラなどへの積み込み作業に材質スチール全長(mm)2110質量(kg)12.7/2本セット全幅(mm)230耐荷重(kg)440/2本セット使用高さ(mm)【推薦】600以下
伸縮車椅子用スロープ 2本セット 段差解消 Ruedamann伸縮車椅子用スロープ 2本セット 段差解消Ruedamann
23,980税込26,378
1セット(2本)
3日以内出荷から4日以内出荷
両サイドチューブの高さは5cm、車輪が滑り落ちることを防ぎます。適用の車椅子のシャーシが地面からの高さ:5cm以上。ステンレス製ロックにより、階段の高さに合わせて、任意の長さに調整できるスロープです。スロープの裏面に滑り止めゴムシートが付いて、使用中のズレを防止できます。付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。ポンチ穴表面により、雨水が溜まらなくて、滑り止め効果が抜群です。本段差解消スロープの2本の距離は、様々な使用場合や車種に合わせて自由に調整できます。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
ブルーステップNEXT 20枚入り 結一産業ブルーステップNEXT 20枚入り結一産業
11,980税込13,178
1ケース(20枚)
3日以内出荷
建築現場等の階段養生用 階段のキズ防止+本体のずれ防止+タフな踏み場で作業を効率よく進めることができます。 滑り止め効果の段差がついているので、段差の上り下りが楽になり、事故を未然に防ぐこともできます。
仕様●縦(mm):220●横(mm):900●厚さ(mm):5●高さ(mm):45●材質:PP/発砲PE●色:青●蹴込みあり●滑り止め付アズワン品番67-8192-34
アルミノンスリップ 浜国アルミノンスリップ浜国
1,698税込1,868
1本
翌日出荷
用途階段すべり止め幅(mm)38
樹脂製ノンスリップ HOJO樹脂製ノンスリップHOJO
1,798税込1,978
1本
翌日出荷
用途階段すべり止め長さ(mm)3640幅(mm)38
ゴム製すべり止めテープ ロールタイプ TRUSCOゴム製すべり止めテープ ロールタイプTRUSCO
919税込1,011
1巻
当日出荷
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。屋内用。材質エチレンプロピレンゴム(EPR)幅(mm)25厚さ(mm)1ブラック
すべらない塗料 サンデーペイントすべらない塗料サンデーペイント
4,498税込4,948
1個
当日出荷
滑りにくい安全な床を作ります。水性の無機溶剤ハイブリット塗料などで耐候性に優れています。パターンシート(別売)を使えば簡単に美しい模様が塗装できます。使いやすい水性タイプです。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイルに。石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)、トイレなどの滑りやすい場所の滑り止めに。※種類によっては付着しにくい物もあります。トラスコ品番354-0364材質シリカ系無機質塗料(水性)ブラック容量(mL)1117容量(L)1塗布面積(m2)2~3(1回塗り)指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約40(5~15℃)標準重ね塗り回数(回)1危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約2時間(5~15℃)塗り重ね可能時間(時間)20℃約1以上、5℃約2以上乾燥時間表面乾燥20℃約45分、5℃約1.5時間
屋内用すべり止めテープ 1302シリーズ ウィズ屋内用すべり止めテープ 1302シリーズウィズ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
耐水性の滑り止めテープで、万能タイプはお風呂場・階段・床等にもご使用いただけます。
仕様●材質:改質ABS系弾性樹脂・ポリエステル不織布・アクリル系粘着剤●サイズ:2.5×200cm●入数:1箱(1巻入)●※再貼りは出来ません。使用場所屋内アズワン品番7-4356-01
滑り止めテープ(土足用)300mmx5.0m EA944DDシリーズ エスコ滑り止めテープ(土足用)300mmx5.0m EA944DDシリーズエスコ
17,600税込19,360
1巻
翌日出荷
一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。階段、スロープなどのすべりやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。
仕様●幅:300mm●長さ:5m●厚み:1.0mm●色:黄●材質:砥粒、アルミ、アクリル粘着剤、剥離紙●建設現場など高所作業の足場に●ビル出入口、工作機械周りの床面に●屋内外兼用●凸凹面用アズワン品番65-9315-96特性耐久性
滑り止めテープ(土足用)300mmx5.0m EA944DDシリーズ エスコ滑り止めテープ(土足用)300mmx5.0m EA944DDシリーズエスコ
17,600税込19,360
1巻
翌日出荷
一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。階段、スロープなどのすべりやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。
仕様●幅:300mm●長さ:5m●厚み:1.0mm●色:黒●材質:砥粒、アルミ、アクリル粘着剤、剥離紙●建設現場など高所作業の足場に●ビル出入口、工作機械周りの床面に●屋内外兼用●凸凹面用アズワン品番65-9315-95特性耐久性
エポキシシールド アンチスキッド コンクリート用滑り止め ラストオリウムエポキシシールド アンチスキッド コンクリート用滑り止めラストオリウム
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
コンクリートフロア、ガレージ用塗料「エポキシシールド コンクリートフロアコーティング」(別売)の滑り止め添加剤です。エポキシシールドを使うとき、スロープや階段など、滑り止めが必要な場所のコーティングをしたいときに、エポキシ樹脂塗料、油性塗料等に混ぜて塗布することでコンクリート、木材、金属等の表面に「滑り止め塗膜」を形成し滑り止めになります。特別に滑り止めの性能を上げたい場合は、さらに1~2袋を追加して使用してください。この製品は塗膜の色、性能や物性を変えることはありません。
用途コンクリートの滑り止めに/エポキシシールド専用品仕様ブランド:ラストオリウム内容量(g)96主成分酸化アルミニウム危険物の類別非危険物
100mmx5m 滑止テープ 屋内外・平面/蛍光黄/黒 エスコ100mmx5m 滑止テープ 屋内外・平面/蛍光黄/黒エスコ
5,000税込5,500
1巻
翌日出荷
視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。
仕様●幅(mm):100●長さ(m):5●厚み(mm):0.8●カラー:蛍光黄/黒●材質:基材/PVC、表面/鉱物粒子、粘着剤/アクリル系●シマの幅:80mm●表面に滑り止め加工●屋内外兼用●平面用●通路、階段、スロープ、作業場等の滑りやすい箇所に●粘着式アズワン品番65-5659-67
路面道路標識 200x600mm エスコ路面道路標識 200x600mmエスコ
4,500税込4,950
1枚
翌日出荷
表面は滑り止め加工しています。サインと滑り止めを一体化させたステッカータイプの路面用標識です。屋内・屋外兼用。階段や床面などに。
滑止テープ 50mmx5m エスコ滑止テープ 50mmx5mエスコ
2,500税込2,750
1巻
翌日出荷
視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。
階段滑り止め ノンスリップ用35巾外部用ゴムタイヤ ケージーパルテック階段滑り止め ノンスリップ用35巾外部用ゴムタイヤケージーパルテック
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
ステンレス・アルミ製ノンスリップ用ゴムタイヤのみ 屋外用両面テープ付き
用途外部使用可能・樹脂の縮み防止糸入り用ゴムタイヤ材質(本体)PVC樹脂適合品番KGF516ASD・A35PASD関連資料本体図面(0.02MB)
階段滑り止め ノンスリップ用35巾ゴムタイヤ ケージーパルテック階段滑り止め ノンスリップ用35巾ゴムタイヤケージーパルテック
439税込483
1本
翌々日出荷
ステンレス・アルミ製ノンスリップ用ゴムタイヤのみ
用途タイルカーペットやカーペットなどの床材用ノンスリップ用タイヤ材質(本体)PVC樹脂適合品番KGF516G・AF35G関連資料本体図面(0.02MB)
階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢アンチスリップタイプ ケージーパルテック階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢アンチスリップタイプケージーパルテック
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
ステンレス製厚口ノンスリップです
用途屋外用ノンスリップ材質金代:SUS304タイプ穴無仕上金代:HL
階段滑り止め ノンスリップ用35巾ゴムタイヤ ケージーパルテック階段滑り止め ノンスリップ用35巾ゴムタイヤケージーパルテック(1件のレビュー)
319税込351
1本
翌々日出荷
ステンレス・アルミ製ノンスリップ用ゴムタイヤのみ
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ用ゴムタイヤ材質(本体)PVC樹脂適合品番KGF516・AF35・KGF5275・A1270関連資料本体図面(0.02MB)
階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢アンチスリップタイプ ケージーパルテック階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢アンチスリップタイプケージーパルテック(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
ステンレス製厚口ノンスリップです
用途屋外用ノンスリップ材質金代:SUS304穴径(Φmm)下穴5/皿7.5仕上金代:HL穴ピッチ(mm)300程度
階段滑り止め ノンスリップ用40巾ゴムタイヤ ケージーパルテック階段滑り止め ノンスリップ用40巾ゴムタイヤケージーパルテック
679税込747
1本
翌々日出荷
ステンレス・アルミ製ノンスリップ用ゴムタイヤのみ
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップゴムタイヤ材質(本体)PVC樹脂適合品番KGF514・AF40関連資料本体図面(0.02MB)
ペット階段 アイメディアペット階段アイメディア
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
足腰の弱ったペットや胴長短足のワンちゃんも昇降しやすく足腰への負担を軽減します! 階段の底面にはすべり止め加工が施されており、ペットが上り下りする際も階段がずれにくく安心です。 フタを開けると、各段の中が収納スペースになっていて、ペット用品を収納しておけます。
材質構造部材:繊維板、張り材:ポリエステル(座面)/ポリプロピレン(本体)、クッション材:ウレタンフォーム適合サイズペット:約4~5kg折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×420×80静止耐荷重(kg)(約)30使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×620×215(座面の高さ:215)
アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤなし無垢タイプ 塩ビタイル・長尺シート用 12-50DX アシストアシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤなし無垢タイプ 塩ビタイル・長尺シート用 12-50DXアシスト
11,980税込13,178
1本(2m)
3日以内出荷
無垢のステンレス製ノンスリップです。耐久性が求められる箇所におすすめです。
用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップです。材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上ヘアライン
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら