意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。天井直付にも壁直付にも適したデザイン。対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品信号装置連動端子台付
カバー常用光ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
取付壁直付型(天井直付兼用)
電圧(V)100~242
本体鋼板(白色塗装)
レンズガラス
センサーひと(電波)センサ付
機能点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付
色温度(K)5000
電池内蔵型
点灯方式(非常時/常時)本体組込LED/常用光ユニット
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
光色昼白色
出しろ(mm)78
演色指数(Ra)(常用光源/非常用光源)83/70
ノイズレスなデザイン
非常用光源やセンサの存在感をなくし、これまでよりさらに、スリムに、シンプルに。直線的でシャープなデザインを実現。
よりやわらかな光と明るい空間を実現
正面への光を抑えた、均一でやわらかな発光面。床・壁・天井面に光を広げる配光形状で、従来と同等以上の明るさに。
仕様ひと(電波)センサ付、点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付
適合交換電池:FK763
取付壁直付型
タイプ30分間タイプ
種類シンプルセルコン階段非常灯(ひとセンサON/OFF Nタイプ)
電圧(V)100~242
本体鋼板(白色塗装)
色温度(K)5000
電池内蔵型
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
光色昼白色
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED
演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70
非常灯評定番号LALE-018
電球の種類LED
電源ユニットLED内蔵
コンパクトな階段室におすすめ。
スクエアタイプのコンパクトな階段灯。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付
適合交換電池:FK762
材質非常灯レンズ:ガラス
取付壁直付型
型定格出力型
タイプ30分間タイプ
種類センサなし
電圧(V)100
本体鋼板(白色塗装)
電池内蔵型
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
認定番号3AE-1080
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED
演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70
非常灯評定番号LALE-027
取付面位置壁面取付専用
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニットLED内蔵
LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具
LED非常用照明器具 電池内蔵形
天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯
人の動きを検知し、自動でON/OFF。人がいない時は消灯して節電します
質量(kg)2.9
形20形 階段通路誘導灯兼用形
材質(本体)鋼板 白色仕上
タイプ人感センサON/OFFタイプ、30分間定格形
人感センサー付
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具
LED非常用照明器具 電池内蔵形
天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯
人の動きを検知し、自動でON/OFF。人がいない時は消灯して節電します
形40形 階段灯 非常用照明器具
材質(本体)鋼板 白色仕上
人感センサー付
幅(mm)1306
高さ(mm)73
材質(本体)鋼板(白色塗装)
取付方式壁直付型
電圧(V)100~242
消費電力(W)25
スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
適合ユニット型式FK98331
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
機能信号装置連動端子台付
光源非常時・本体組込LED点灯、常時・LED点灯
色温度(K)5000
電池FK751
光源色昼白色
安定器<ひと(電波)センサ付>
エネルギー消費効率(Lm/W)120
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
光束(Lm)3000
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
認定番号3AE-1083
リモコンFSK90910K (別売)
モニタ充電モニタ(緑)付
出しろ(mm)130
演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-043
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に取付可能な一体型階段灯シリーズに、天井が低い場合や通路におすすめのコーナータイプをラインアップ。壁面施工しかできないような側壁への設置でも足元を明るく照らします。汚れが目立ちにくいシルバーメタリック色。
用途駅階段、機械室、電気室など。天井がスケルトンなど、施工が困難な機械室、電気室や駅階段などにおすすめ。
質量(kg)5.5
取付壁・天井直付型
電圧(V)100~242
スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
本体鋼板(シルバーメタリック)
レンズガラス
色温度(K)5000
LED色昼白色
光源寿命40000時間
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコン(別売)FSK90910K
グリーン購入法適合
調光の可否不可
LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具
LED非常用照明器具 電池内蔵形
天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯
人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します
質量(kg)2.9
形20形 階段通路誘導灯兼用形
材質(本体)鋼板 白色仕上
収納スペースなど、さまざまな場所に。
設置場所を選ばないシンプルなデザイン。
縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。
材質プラスチックカバー(乳白)
電圧(V)100
LED交換不可
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
仕様点検スイッチ・充電モニタ(緑)付
取付壁直付型
電圧(V)100~242
構造防湿型・防雨型(IP23)
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
光色昼白色
演色指数(Ra)84
材質(反射板)鋼板(ホワイト)
電源ユニット内蔵
材質(パネル)強化ガラス(片面シルク印刷)
仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用
適合【ガード】FK22533
質量(kg)2.8
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)
消費電力(W)16
定格電圧(V)AC100~242
光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯
型式認可番号3AE-1051
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)59.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)84
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
定格光束(Lm)950
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用
仕様表示文字:別売
取付壁面横付専用形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
色温度(K)5000
使用電池(Ni-MH)8H10DA
材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装)
光源色昼白色
光源寿命40000時間(常時)
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)
耐震性S2
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
幅(mm)器具:103
質量(kg)8
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)83
光色昼白色
適合周波数50/60Hz
LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具
LED非常用照明器具 電池内蔵形
天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯
人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します
形40形 階段通路誘導灯兼用形
材質(本体)鋼板 白色仕上
タイプ人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形
幅(mm)1306
高さ(mm)73
材質(本体)鋼板(白色塗装)
取付方式壁直付型
電圧(V)100~242
消費電力(W)25
スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
適合ユニット型式FK98332
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
全光束(Lm)3000
機能信号装置連動端子台付
光源非常時・本体組込LED点灯、常時・LED点灯
色温度(K)5000
電池FK751
光源色昼白色
安定器<ひと(電波)センサ付>
エネルギー消費効率(Lm/W)120
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
リモコンFSK90910K (別売)
モニタ充電モニタ(緑)付
出しろ(mm)130
演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-043
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
非常用光源のLED化により、小型化・軽量化を実現。コンパクトでスタイリッシュなデザイン、建築空間への圧迫感を抑えさりげなく調和します。
適合交換LEDユニット:FK98101C
質量(kg)2.5
取付壁直付型(天井直付兼用型)
タイプ30分間タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)9.1
スイッチ点検・自己点検付
構造防雨型(IP23)
色温度(K)2700
材質(カバー)ガラス(乳白)
点灯方式(非常時/常時)本体組込LED/ライトバー
ランプの種類LED
材質(枠)アルミダイカスト
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
認定番号型式:3AE-1066
光色電球色
明るさFCL20形1灯相当
演色指数(Ra)83
非常灯評定番号LALE-017
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アクリル(スモーク)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
幅(mm)200
質量(kg)2.9
高さ(mm)200
電圧(V)100
消費電力(W)7.1
全光束(Lm)135
保護等級IP23
光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯
色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)19
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.12(100V時)
認定番号3AE-1081
光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源)
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)110
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-032
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。天井直付にも壁直付にも適したデザイン。対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品信号装置連動端子台付
カバー常用光ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
取付壁直付型(天井直付兼用)
タイプ長時間定格型(60分間タイプ)
電圧(V)100~242
本体鋼板(白色塗装)
レンズガラス
センサーひと(電波)センサ付
機能点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付
色温度(K)5000
使用電池FK850
電池内蔵型
点灯方式(非常時/常時)本体組込LED/常用光ユニット
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
光色昼白色
出しろ(mm)78
演色指数(Ra)(常用光源/非常用光源)83/70
非常灯評定番号LALE-016
幅(mm)器具:103
質量(kg)7.8
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)83
付加機能階段灯人感センサON/OFFタイプ
光色昼白色
調光方式調光不可
適合周波数50/60Hz
1個
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)、【カバー】アルミ(シルバーメタリック)、【発光部】アクリル(乳白)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
幅(mm)200
質量(kg)3
高さ(mm)200
電圧(V)100
消費電力(W)7.1
全光束(Lm)190
保護等級IP23
光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯
色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)26.7
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.12(100V時)
認定番号3AE-1081
光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源)
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)110
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-032
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
ノイズレスなデザイン
非常用光源やセンサの存在感をなくし、これまでよりさらに、スリムに、シンプルに。直線的でシャープなデザインを実現。
よりやわらかな光と明るい空間を実現
正面への光を抑えた、均一でやわらかな発光面。床・壁・天井面に光を広げる配光形状で、従来と同等以上の明るさに。
仕様ひと(電波)センサ付、点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付
適合交換電池:FK763
取付壁直付型
タイプ30分間タイプ
種類シンプルセルコン階段通路誘導灯(ひとセンサ段調光NTタイプ)
電圧(V)100~242
本体鋼板(白色塗装)
色温度(K)5000
電池内蔵型
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
認定番号3AE-1082
光色昼白色
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED
演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70
非常灯評定番号LALE-018
電球の種類LED
電源ユニットLED内蔵
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
幅(mm)200
質量(kg)2.8
高さ(mm)200
電圧(V)100
消費電力(W)7.1
全光束(Lm)400
保護等級IP23
光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯
色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)56.3
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.12(100V時)
認定番号3AE-1081
光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源)
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)105
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-032
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
幅(mm)200
質量(kg)2.8
高さ(mm)200
電圧(V)100
消費電力(W)7.1
全光束(Lm)430
保護等級IP23
光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯
色温度(K)3500(常用光源)、5000(非常用光源)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)60.5
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.12(100V時)
認定番号3AE-1081
光色温白色(常用光源)、昼白色(非常用光源)
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)105
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-032
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
幅(mm)200
質量(kg)2.8
高さ(mm)200
電圧(V)100
消費電力(W)7.1
全光束(Lm)440
保護等級IP23
光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯
色温度(K)5000
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)61.9
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.12(100V時)
認定番号3AE-1081
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)105
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-032
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
コンパクトな階段室におすすめ。
スクエアタイプのコンパクトな階段灯。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付
適合交換電池:FK762
材質非常灯レンズ:ガラス
質量(kg)2.9
取付壁直付型
型定格出力型
タイプ30分間タイプ
種類シンプルセルコン階段非常灯(ひとセンサON/OFF Nタイプ)
電圧(V)100
消費電力(W)14.2
本体鋼板(白色塗装)
電池内蔵型
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
明るさFHT32形1灯相当
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED
演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70
非常灯評定番号LALE-027
パネルアクリル(乳白)
取付面位置壁面取付専用
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニットLED内蔵
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミ(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(乳白)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
幅(mm)200
質量(kg)3
高さ(mm)200
電圧(V)100
消費電力(W)7.1
全光束(Lm)160
保護等級IP23
光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯
色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)22.5
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.12(100V時)
認定番号3AE-1081
光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源)
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)110
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-032
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
非常用光源のLED化により、小型化・軽量化を実現。コンパクトでスタイリッシュなデザイン、建築空間への圧迫感を抑えさりげなく調和します。
質量(kg)2.1
取付天井直付型(壁直付兼用型)
種類一般照明器具
電圧(V)100
消費電力(W)8.5
構造防雨型(IP23)
材質(カバー)ガラス(乳白)
ランプの種類LED
材質(枠)アルミダイカスト
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさFCL20形1灯相当
演色指数(Ra)83
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
幅(mm)器具:103
質量(kg)5.5
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)83
付加機能階段灯人感センサ段調光タイプ
光色昼白色
調光方式PWM制御
適合周波数50/60Hz
調光範囲約25%~100%
1個
¥68,980
税込¥75,878
6日以内出荷
幅(mm)890
質量(kg)4.5
高さ(mm)73
材質(本体)鋼板(白色塗装)
取付方式壁直付型
電圧(V)100~242
消費電力(W)17.2
スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
適合ユニット型式FK98311
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
機能信号装置連動端子台付
光源非常時・本体組込LED点灯、常時・LED点灯
色温度(K)5000
電池FK751
光源色昼白色
安定器<ひと(電波)センサ付>
エネルギー消費効率(Lm/W)104.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
光束(Lm)1800
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
認定番号3AE-1083
リモコンFSK90910K (別売)
モニタ充電モニタ(緑)付
出しろ(mm)130
演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-043
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、30分間タイプ、ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(オフブラックつや消し仕上)、【カバー】ガラス(乳白)、【枠】アルミダイカスト、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)2.5
直径(Φmm)260
高さ(mm)260
タイプ壁直付型(天井直付兼用型)
奥行(mm)126
電圧(V)AC100
消費電力(W)9.1
全光束(Lm)625
保護等級IP23
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
型式認可番号3AE-1066
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型(出力固定型)
エネルギー消費効率(Lm/W)68.6
入力電流(A)0.094(100V時)
色(本体)オフブラック
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
非常灯評定番号LALE-017
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、30分間タイプ、ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【カバー】ガラス(乳白)、【枠】アルミダイカスト、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)2.3
直径(Φmm)260
高さ(mm)90
タイプ天井直付型(壁直付兼用型)
電圧(V)AC100
消費電力(W)9.1
全光束(Lm)630
保護等級IP23
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
型式認可番号3AE-1066
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型(出力固定型)
エネルギー消費効率(Lm/W)69.2
入力電流(A)0.094(100V時)
色(本体)ホワイト
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
非常灯評定番号LALE-017
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
付属品充電モニタ(緑)付
幅(mm)270
質量(kg)2.8
高さ(mm)270
材質(本体)アルミダイカスト(ホワイトレザーサテン仕上)
タイプ天井直付型・壁直付型、30分間タイプ
スイッチ点検スイッチ付/自己点検スイッチ付
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
型式認可番号3AE-1066
電池【交換電池】FK758
材質(カバー)ガラス(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.094(100V時)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコンFSK90910K (別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)94
演色指数(Ra)83
非常灯評定番号LALE-017
内蔵ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵
仕様【交換LEDユニット】FK98700
付属品充電モニタ(緑)付
幅(mm)270
質量(kg)2.8
高さ(mm)270
材質(本体)アルミダイカスト(ホワイトレザーサテン仕上)
タイプ天井直付型・壁直付型、30分間タイプ
等級IP23
スイッチ点検スイッチ付/自己点検スイッチ付
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
型式認可番号3AE-1066
色温度5000 K
電池【交換電池】FK758
材質(カバー)ガラス(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.094(100V時)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコンFSK90910K (別売)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)94
演色指数(Ra)83
非常灯評定番号LALE-017
内蔵ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
付属品充電モニタ(緑)付
幅(mm)270
質量(kg)2.8
高さ(mm)270
材質(本体)アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)
タイプ天井直付型・壁直付型、30分間タイプ
スイッチ点検スイッチ付/自己点検スイッチ付
保護等級IP23
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
型式認可番号3AE-1066
電池【交換電池】FK758
材質(カバー)ガラス(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.094(100V時)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコンFSK90910K (別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)94
演色指数(Ra)83
非常灯評定番号LALE-017
内蔵ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ