「隔測温度計」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池タイプ 液晶デジタル温度計 隔測型 ネジ込み式 TDL75-BKシリーズ 荏原計器製作所電池タイプ 液晶デジタル温度計 隔測型 ネジ込み式 TDL75-BKシリーズ荏原計器製作所
62,980税込69,278
1個
22日以内出荷
食品・医薬・化粧品等 産業各界の幅広いニーズに適応し高性能・高精度で汎用性に優れた液晶温度計です。大型リチウム電池の搭載により約5年間の温度表示が可能です。
電池タイプ 液晶デジタル温度計 隔測型 サニタリー型ヘルール式 TDL75-TBCシリーズ 荏原計器製作所電池タイプ 液晶デジタル温度計 隔測型 サニタリー型ヘルール式 TDL75-TBCシリーズ荏原計器製作所
65,980税込72,578
1個
22日以内出荷
食品・医薬・化粧品等 産業各界の幅広いニーズに適応し高性能・高精度で汎用性に優れた液晶温度計です。大型リチウム電池の搭載により約5年間の温度表示が可能です。
壁掛型隔測式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所壁掛型隔測式温度計(ポリカーボネート)佐藤計量器製作所
44,980税込49,478
1個
11日以内出荷から20日以内出荷
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。離れた場所の温度を測定する工業用温度計。板面はポリカーボネート仕様
材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)接続ねじR1/2(PT1/2)リード線(m)3設置方式壁掛け温度表示方式指針式温度計の種類隔測式
隔測指示温度計(背面取出式) イチネンTASCO隔測指示温度計(背面取出式)イチネンTASCO
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
用途…業務用小型冷凍・冷蔵庫ショーケース、冷凍・冷蔵ケース等測定範囲…-40~40℃リード管長…1500mm感温部の径×長さ…8Φ×100mm
デジタル温度計「TTI-10」(PRT専用) ISOTECHデジタル温度計「TTI-10」(PRT専用)ISOTECH
1,098,000税込1,207,800
1セット
12日以内出荷
TTI-10 は温度センサと合わせ容易に校正でき、バッテリーは20 時間(代表値)使用でき、USB ケーブルを介しPC と通信接続可能です。(USB ケーブルを通して電源供給可能) また、最高(max)、最低(min)、平均(ave)の温度データを確認することが可能です。 PC 用ソフトウェアCalNotePad を標準付属品としてご提供します。(ソフトウェアを用いての計測は、温度データを同時にPC 表示、ロギングさせることもできます。 TTI-10 の接続コネクタは校正・計測業界に定評のあるLemo 社製コネクタを採用しています。 接触抵抗の抵抗成分を極力小さくするため、接続部を金メッキとし安定した接続特性を確保しています。
用途温度計測仕様(二次標準白金測温抵抗温度計)-100~450℃セット内容TTI-10、二次標準白金抵抗温度計、UKAS 4点校正証明書、専用ケース本体寸法(mm)200×85×40精度TTI-10単体:(-80℃~199.99℃)±0.012℃/(200℃~650℃)±0.02±0.0015%RDG分解能(-80℃~199.99℃)0.001℃/(200℃~650℃)0.01℃レンジ(TTI-10温度)-200~850℃
隔測式温度計 壁掛式 中国語版校正証明書付 LB-100Sシリーズ 佐藤計量器製作所隔測式温度計 壁掛式 中国語版校正証明書付 LB-100Sシリーズ佐藤計量器製作所
57,980税込63,778
1台
9日以内出荷から12日以内出荷
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。
校正証明書一般校正(中国語)
隔測式温度計 壁掛式 LBシリーズ 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所隔測式温度計 壁掛式 LBシリーズ 英語版校正証明書付佐藤計量器製作所
57,980税込63,778
1台
9日以内出荷から12日以内出荷
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。
校正証明書一般校正(英語)
隔測式温度計 壁掛式 LBシリーズ 校正証明書付 佐藤計量器製作所隔測式温度計 壁掛式 LBシリーズ 校正証明書付佐藤計量器製作所
55,980税込61,578
1台
9日以内出荷から12日以内出荷
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。
校正証明書一般校正
壁掛け式隔測温度計 中国語版校正証明書付 VB-100Pシリーズ 佐藤計量器製作所壁掛け式隔測温度計 中国語版校正証明書付 VB-100Pシリーズ佐藤計量器製作所
38,980税込42,878
1台
9日以内出荷
電源不要の壁掛け式の蒸気圧式温度計です。感温部は取り付けネジ無しの投げ込み型です。
校正証明書一般校正(中国語)
壁掛け式隔測温度計 VB-100シリーズ 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所壁掛け式隔測温度計 VB-100シリーズ 英語版校正証明書付佐藤計量器製作所
38,980税込42,878
1台
9日以内出荷
電源不要の壁掛け式の蒸気圧式温度計です。感温部は取り付けネジ無しの投げ込み型です。
校正証明書一般校正(英語)
壁掛け式隔測温度計 VB-100シリーズ 校正証明書付 佐藤計量器製作所壁掛け式隔測温度計 VB-100シリーズ 校正証明書付佐藤計量器製作所
35,980税込39,578
1台
9日以内出荷
電源不要の壁掛け式の蒸気圧式温度計です。感温部は取り付けネジ無しの投げ込み型です。
校正証明書一般校正
バイメタル温度計(BM-T-75S)用保護管 佐藤計量器製作所バイメタル温度計(BM-T-75S)用保護管佐藤計量器製作所
9,098税込10,008
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
材質SUS304寸法(Φmm)10取付ねじR1/2
バイメタル温度計用BS(真鍮)保護管 佐藤計量器製作所バイメタル温度計用BS(真鍮)保護管佐藤計量器製作所
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質真鍮寸法(Φmm)10取付ねじR1/2
壁掛型隔測温度計(投込式)テフロンチューブ被覆 佐藤計量器製作所壁掛型隔測温度計(投込式)テフロンチューブ被覆佐藤計量器製作所
38,980税込42,878特価
1台
当日出荷
投込式でSUS材質でも腐食する場合に、耐薬品性に優れたテフロンチューブを被覆した仕様となります。「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
材質感温部:SUS304 テフロンチューブ被覆精度±1目盛チューブ外径(Φmm)10感温部(mm)Φ8×100リード線(m)3目盛範囲(℃)0~100
壁掛型隔測温度計(投込式) 佐藤計量器製作所壁掛型隔測温度計(投込式)佐藤計量器製作所
35,980税込39,578
1台
15日以内出荷
投げ込んで使用できる特注仕様となります。
材質感温部:SUS304精度±1目盛感温部(mm)Φ12×100リード線(m)3目盛範囲(℃)0~100
I データログ機能付 隔測式ツインプローブ 防塵防水 シンワ測定I データログ機能付 隔測式ツインプローブ 防塵防水シンワ測定
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
データログ機能付の二点隔測式温度計。2箇所同時に測定し約63,000件のデータ※を製品本体に記録し、パソコン上でログデータ※を確認できます。現在温度と最高・最低温度の表示を切り替え出来ます。温度センサーは地面に差し込んで使えるプローブ型のため、地温や水温などのログを取ることができます(本体には温度センサー非搭載)。防塵・防水性能IP54です。フック穴付です。
用途様々な温度の測定や、温度データの記録に。寸法(mm)127×110×31、【プローブ】温度センサー部:Φ5×50質量(g)280(電池含)精度0~40℃:±0.5℃ -20~0℃、40~50℃:±1.5℃ それ以外:±2.0℃最小表示(℃)0.1使用温度(℃)本体:-5~50、温度センサー:-50~90測定間隔約20秒材質本体:ABS樹脂、シリコンゴム、液晶:ガラス、液晶カバー:アクリル樹脂、温度センサー:塩化ビニル樹脂、ステンレス電源単3アルカリ乾電池2本、USB給電5V/1A (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)コード長さ(m)【プローブ】3付属品USB(Type-A・micro Type-B)ケーブル測定範囲(℃)-50~90
壁掛型隔測温度計(アクリル板仕様) 佐藤計量器製作所壁掛型隔測温度計(アクリル板仕様)佐藤計量器製作所
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。外面の金属部は全て SUS304製です。前面の透明板アはアクリルを使用しています。
特性防水ケース外径(Φmm)110(ダイヤル径:100)感温部(mm)Φ12×100リード線(m)3取付ねじR1/2材質ケース SUS304 /透明版 アクリル/感温部・取付ネジ・リード線 SUS304防水性JIS C 0920 IPX1に準拠質量(kg)約1.3仕様【使用可能な保護管(別売)】No.3308-00 隔測式温度計用保護管 R1/2 Φ15×100mm SUS304/No.3310-00 隔測式温度計用保護管 R3/4 Φ15×100mm SUS304精度(℃)±1目盛
デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型 H-3 最高・最低 シンワ測定デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型 H-3 最高・最低シンワ測定(3件のレビュー)
9,498税込10,448
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。材質本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂質量(g)360タイプ最高・最低電源単四乾電池 2本測定範囲(℃)-30~250本体寸法(mm)172×77×46分解能0.1精度(℃)±1測定対象調理、設備管理、農業、実験リード線(m)1.4測定間隔1秒プローブ長(mm)110特性防塵・防水防水保護等級IPX7プローブ径(Φmm)3.5
硝子管式隔測指示温度計 イチネンTASCO硝子管式隔測指示温度計イチネンTASCO
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
センサーコード長70cm、ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。
材質ABS樹脂・ガラス管・着色白灯油質量(g)本体…約70 / ホルダー…約65測定範囲(℃)-40~+50目盛2℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…41×144×26 / ホルダー(磁石付)…36×120×35センサーコード長(cm)約70cm・1針
ハンディ温度指示計(一般静止表面温度測定用センサ付) 神港テクノスハンディ温度指示計(一般静止表面温度測定用センサ付)神港テクノス
31,980税込35,178
1個
予約販売
一般静止表面の温度測定用の標準センサを組合わせた携帯形の温度指示計です。
測定範囲(℃)0~400特性防じん電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)※充電式乾電池使用可センサー専用:熱電対K(一般静止表面温度測定用)×1本メモリー10点防塵・防滴IP65バッテリー寿命連続使用約200時間
ハンディ温度指示計(液体・内部温度測定用センサ付) 神港テクノスハンディ温度指示計(液体・内部温度測定用センサ付)神港テクノス
28,980税込31,878
1個
当日出荷
液体・内部の温度測定用の標準センサを組合わせた携帯形の温度指示計です。
測定範囲(℃)0~400特性防じん電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)※充電式乾電池使用可センサー専用:熱電対K(液体・内部温度測定用)×1本メモリー10点防塵・防滴IP65バッテリー寿命連続使用約200時間
0-120℃/直径110mm隔測温度計 エスコ0-120℃/直径110mm隔測温度計エスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
仕様取付ねじ無し(投げ込み型材質ケース:6ナイロン+ガラス、感温部:Cut・Niメッキ径(Φ)ダイヤル100測定範囲(℃)0/1201目盛(℃)5リード線長さ(m)2
0-100℃/直径110mm隔測温度計 エスコ0-100℃/直径110mm隔測温度計エスコ
25,000税込27,500
1個
翌日出荷
仕様取付ねじ無し(投げ込み型)材質ケース:6ナイロン+ガラス、 感温部:Cut・Niメッキ測定範囲(℃)0/1001目盛5℃
0-80℃/直径110mm隔測温度計 エスコ0-80℃/直径110mm隔測温度計エスコ
25,000税込27,500
1個
翌日出荷
仕様取付ねじ無し(投げ込み型)材質ケース:6ナイロン+ガラス、 感温部:Cut・Niメッキ測定範囲(℃)0/801目盛5℃
放射温度計(4点レーザー/気体温湿度センサー付) エスコ放射温度計(4点レーザー/気体温湿度センサー付)エスコ
73,000税込80,300
1個
翌日出荷
仕様4ポイントレーザー付サイズ63(W)×166(D)×193(H)mm電源単3電池×3本(付属)測定範囲(℃)‐30/600分解能気体温度:0.1℃ 気体湿度:0.1%RH精度(℃)±1℃(0/99.9℃)機能温湿度表示、露点演算、 アラーム、200データメモリ、 オートオフ放射率0.10/1.00(設定可)距離係数50:1
-25/+250℃放射温度計 エスコ-25/+250℃放射温度計エスコ
9,000税込9,900
1個
翌日出荷
仕様ホールド機能サイズ31(W)×19(D)×80(H)mm電源CR2032×1個(付属)測定範囲(℃)‐25/250分解能0.1℃精度(℃)±1℃(‐2/40℃)放射率0.95(固定)距離係数1
-50/+250℃放射温度計(折りたたみ式) エスコ-50/+250℃放射温度計(折りたたみ式)エスコ
35,000税込38,500
1個
翌日出荷
仕様レーザーマーカー付(2ポイント)サイズ展開時:281×48×21mm、 折りたたみ時:178×48×21mm電源単4電池×2本(付属)測定範囲(℃)接触時:‐50/250 非接触時:‐30/250分解能0.1℃精度(℃)接触式:±0.5℃(-30/99.9℃)、 非接触式:±1℃又は測定値の1.5% (0/+250℃)機能最小値/最大値/ ホールド表示/アラーム放射率0.10/1.00(設定可)距離係数接触時:無し 非接触時:10
室内・室外温度計 ドリテック室内・室外温度計ドリテック(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
2カ所の温度を表示! 最高/最低温度の自動メモリー。 遠くからでも確認できる大画面表示
用途冷蔵庫やガーデニングに材質ABS樹脂電源単4形乾電池×1個(確認用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×16×84分解能0.1温度測定範囲(℃)室内:‐10~50、室外:‐20~70リード線(m)3感温部太さ×長さ4×12mm温湿度表示【室内温度】-10~50、【室外湿度】-20~70
防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計佐藤計量器製作所(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から25日以内出荷
HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。 シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計付属品標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本電源単4アルカリ電池2本測定範囲(℃)-40.0~250.0分解能0.1センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外使用場所食品工場・厨房施設特性防水
TESTO176T3温度データロガ ディスプレイ無 メタルハウジング testo(テストー)TESTO176T3温度データロガ ディスプレイ無 メタルハウジングtesto(テストー)
71,980税込79,178
1台
16日以内出荷
複数ポイントの温度を同時に測定できるロガーです。 冷温水の出入り温度の管理はもちろん、大型機械やディープフリーザーの温度管理などに最適です。 複数同時地点の温度管理に最適。 ミニチュアプラグ。SDカードでのデータ回収が可能。安心の2年保証。 ソフトウェアはテストーホームページよりダウンロード可能(無料)
トラスコ品番820-7535セット内容本体、電池、ウォールホルダー、ロック、出荷検査書質量(g)430外形寸法(mm)103×63×33測定範囲(℃)(K/T/J) -200~+1000チャンネル数4ch(外付×4)分解能0.1℃精度(℃)(±1digit(代表値))±0.3℃(-100~+70℃)保護等級IP65インターフェースUSB(PCと接続)、SDカード(データ収集)バッテリーTL-5903リチウム電池(8年)メモリー2000000データインターバル1秒~24時間動作温度(℃)-20~+70
TESTO176T1温度データロガ ディスプレイ無 メタルハウジング testo(テストー)TESTO176T1温度データロガ ディスプレイ無 メタルハウジングtesto(テストー)
69,980税込76,978
1台ほか
16日以内出荷から40日以内出荷
防水防塵のメタルハウジングでどこの温度でも測定可能です。
TESTO176T2温度データロガ ディスプレイ付 Pt100(外付)2点 testo(テストー)TESTO176T2温度データロガ ディスプレイ付 Pt100(外付)2点testo(テストー)
72,980税込80,278
1台
4日以内出荷
4線式の高精度Pt100センサで高精度な測定器記録ができます。
トラスコ品番819-3709セット内容本体、電池、ウォールホルダー、鍵、出荷検査書外形寸法(mm)103×63×33測定範囲(℃)-100~400(外付)センサーPt100 classA(温度)精度(℃)0.01分解能(℃)0.01保護等級IP65材質(ハウジング)ABS/TPE/Metalバッテリー5903リチウムバッテリ×1測定単位ディスプレイ液晶ディスプレイ、2ライン保証期間2年電池寿命8年(15分間隔の場合)保管温度(℃)-40~85計測頻度1秒~24時間チャネル数温度2チャネル(外付け)メモリー数2000000データ動作温度範囲(℃)-35~70
TESTO184T3温度データロガ testo(テストー)TESTO184T3温度データロガtesto(テストー)
22,980税込25,278
1台ほか
翌々日出荷から40日以内出荷
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度
TESTO184T2温度データロガ testo(テストー)TESTO184T2温度データロガtesto(テストー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度仕様バッテリー交換:不可トラスコ品番494-1608質量(g)45タイプ150日使い切り測定範囲(℃)-35~70測定項目温度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×12×97mm最小目盛(℃)0.1メモリー数40000
TESTO184H1温度・湿度データロガ testo(テストー)TESTO184H1温度・湿度データロガtesto(テストー)
31,980税込35,178
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度
TESTO184G1温度・湿度・衝撃用データロガ testo(テストー)TESTO184G1温度・湿度・衝撃用データロガtesto(テストー)
59,980税込65,978
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度、衝撃イベント記録測定範囲(℃)-20~+70分解能0.1湿度測定範囲0~100%rH
メタルケーブル鉄板用表面温度センサ testo(テストー)メタルケーブル鉄板用表面温度センサtesto(テストー)
35,980税込39,578
1本
16日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。 鉄板用表面温度プローブ。
測定対象鉄板付属品プローブトラスコ品番819-3685寸法(mm)120×60Φ温度(℃)-40~230精度(℃)±2.5応答時間(秒)45リード線(m)1(メタル)
TESTO735-2プロフェッショナルクラス温度計 USBケーブル&ソフトウェア付 testo(テストー)TESTO735-2プロフェッショナルクラス温度計 USBケーブル&ソフトウェア付testo(テストー)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能(熱電対用ソケット×2Pt100用ソケット×1)。 卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。 見やすいバックライト付ディスプレイ。
トラスコ品番838-2574セット内容ACアダプタ、各国プラグ測定範囲(pH)Pt100センサ:-200~+800℃、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-40~+300℃/-200~1370℃(K熱電対)、-200~400℃(T熱電対)表示温度差・最大値・最小値・平均値精度(℃)Pt100センサ:0.05、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ:0.001(-40~+199.999℃)/0.01(その他の範囲)、K/T熱電対センサ:0.1分解能(℃)Pt100センサ:0.05、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ:0.001(-40~+199.999℃)/0.01(その他の範囲)、K/T熱電対センサ:0.1保護等級IP65データ容量約10000データアラーム音響アラーム動作温度範囲(℃)-20~50
ショートプローブ(サーミスタ温度計用) testo(テストー)ショートプローブ(サーミスタ温度計用)testo(テストー)
7,398税込8,138
1本
16日以内出荷
NTCタイプの温度プローブ。
用途気温測定付属品プローブトラスコ品番819-3683寸法(mm)35×3Φ測定範囲(℃)-20~70精度(℃)±0.2
サーミスタパイプ巻付け型表面温度プローブ testo(テストー)サーミスタパイプ巻付け型表面温度プローブtesto(テストー)
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
トラスコ品番110-8459寸法(mm)300×30質量(g)130測定範囲(℃)-50~70対応機種温度計110、720、マルチ環境測定器435、ロガー175T2、176H1、P1、Saveris2 T2精度(℃)±0.2(代表値)応答時間(秒)60リード線(m)1.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら