隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー)
色黒
タイプ角紐
ゴム硬度(アスカーC)20±5
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
いつまでも柔軟性を保つ非硬化性パテ。耐水性に優れる。防水性に優れる。難燃性(自己消火性)。水性・油性の各種ペンキの塗装可。
エアコン・洗濯機・流し台などの配管部のすきまシール。屋内外の穴うめ、その他取替え作業が必要な部分のシール。
用途屋内・屋外の穴・配管部のすき間シールに。
色アイボリー
成分無機充填剤(80%)、有機バインダー・顔料(20%)
トラスコ品番855-2878
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量500g
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500g)
¥749
税込¥824
当日出荷
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質SR(シリコンラバー)
色橙
タイプ角紐
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー)
色黒
タイプ丸紐
発泡ウレタンフォームを粘着加工したテープです。
用途クーラー取付部
ドア、窓回りのすきまに。
壁と洗面化粧台とのすき間を埋めるスペーサーです。
材質ABS樹脂
寸法(mm)12×430×778
1個
¥2,198
税込¥2,418
27日以内出荷
ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプです。テープ付(屋外で使用する場合は、ビス取付が必要となります。)ドアの長さに合わせノコギリなどでカットしてください。軟質PVCはハサミなどでカットしてください。
用途すきま風・ホコリの侵入の防止。冷暖房効率改善。
トラスコ品番751-7670
材質(上部)硬質PVC、(下部)軟質PVC
色茶
質量(g)104
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)40×7×915
1本
¥789
税込¥868
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイシーラー
モノタロウ
¥539
税込¥593
粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。
きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。
気密性に優れています。
肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。
無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用
色ダークグレー
使用温度範囲(℃)-20~+80
1個(1kg)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。)
ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。
戸を閉める音も静かになります。
用途屋外用防水すきまテープ。
あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。
圧縮ひずみが少なく高復元性があります。
耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体
主な用途隙間用
特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質SR(シリコンラバー)
色橙
タイプ丸紐
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
引張強度(kPa)163.5
見掛密度(kg/m3)110±20
難燃性で、いつまでも柔軟性を保持する無毒の充填剤です。
しっくい・木・金属・モルタル・コンクリートなど、どんな材質にも良く付きます。
手にべとつかず、簡単に作業ができます。
油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。
耐久性・防水性に優れています。
用途エアコン配管取り付け部のすきまを埋める。
流し台、水道、洗濯機等の配管、排水管の壁面や床面とのすきまを埋める。
モルタル、コンクリート等の壁面の穴を埋める。
仕様油性パテ
成分ポリオレフィン、フィラー、顔料
寸法(縦×横×厚さ)(mm)84×182×41
適応下地モルタル、コンクリート面
特性難燃、防水
内面取付け型蝶番仕様の場合の隙間埋め
用途パッキン
材質エラストマー[TPE]
長さ(mm)2000
色グレー
質量(g)200/本
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。
パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。
各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。
水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。
硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質クロロプレン ゴム (CRスポンジ)
形状押し出しスポンジ
使用温度範囲(℃)-25~100
硬度20度
RoHS指令(10物質対応)対応
合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。
耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。
水中に長時間浸しても変化は認められません。
耐寒性、耐熱性に優れています。
振動及び加熱に対してもスランプが生じません。
手作業により能率的にシール作業ができます。
耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。
用途電気配線の間隙のシール
冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分
ショーケースの間隙シール
建築構造のスレート及び金属板の間隙シール
冷暖房配管のシール
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
材質フッ素
色黒
タイプ丸紐
焼却してもダイオキシンが発生しません。切り離して使用できます。
緩衝材の量の削減に最適です。
用途エアークイックα専用フィルム
ピッチ(mm)100
厚さ(μm)40
体積(cm3)2
ミシン目(mm)110
1巻
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
8m/分の生産スピードにより、短時間でたっぷりの緩衝材が作れます。
調節ボタンにより、お客様に最適な空気量に設定できます。
エアーコンプレッサー不要、100V電源でどこでも設置可能。
使用後は空気を抜いてラクラク減容。
各種環境要求基準に対応(RoHS指令・MSDS)
消費電力3.5A
めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めます。
トラスコ品番255-9313
材質TPEE / TPR
テンプル色アンスラサイト
アズワン品番65-1964-31
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めるガードフレーム付きです。
トラスコ品番255-7747
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:TPU/ TPE、ガードフレーム:TPR/EVA
レンズ色クリア
角度調整範囲○
コーティングexcellence
テンプル色アンスラサイト/ブルー
レンズ厚さ(mm)2.2
アズワン品番65-1964-37
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工
鼻あて○
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めるガードフレーム付きです。
トラスコ品番255-7745
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:TPU/ TPE、 TPR/EVA
レンズ色クリア
角度調整範囲○
コーティングexcellence
テンプル色アンスラサイト/ブルー
レンズ厚さ(mm)2.2
アズワン品番65-1964-35
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工
鼻あて○
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めます。ソフトフォームタイプです。取り替え可能です。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○
トラスコ品番819-0796
材質/仕上フレーム:TPR(熱可塑性ゴム)、 EVA(エチレンビニールアセテート)
質量(g)8
テンプル色ブラック
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めるガードフレーム付きです
トラスコ品番255-7748
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ABS
レンズ色クリア
コーティングexcellence
テンプル色ブルー/アンスラサイト
レンズ厚さ(mm)1.9
アズワン品番65-1964-44
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工
鼻あて○
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めるガードフレーム付きです。
仕様ツル調整
トラスコ品番255-7744
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:TPU/ TPE
レンズ色クリア
角度調整範囲○
コーティングexcellence
テンプル色アンスラサイト/ブルー
レンズ厚さ(mm)1.9
アズワン品番65-1964-32
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工
鼻あて○
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
長さ(m)1
タイプ角
めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めます。保護メガネ”エックスフィット””エックスフィット プロ”用オプションです。
トラスコ品番255-7749
適合機種エックスフィット、エックスフィット プロ
材質PC/PBT / EVA
テンプル色ブラック
アズワン品番65-1964-41
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
内面取付け型蝶番仕様の場合の隙間埋め
用途パッキン
材質エラストマー[TPE]
長さ(mm)2000
色グレー
質量(g)260/本
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
奥行きサイズ400mmに統一した、RW4のシステム収納庫の専用上部カバーです。
ユニット本体セットと天井の隙間にはめ込み、ジャッキで押し上げ、転倒防止と隙間をうめます。
色ホワイト
性能ジャッキ調整機能
材質(本体)スチール/粉体塗装
奥行きサイズ500mmに統一した、RW5のシステム収納庫の専用上部カバーです。
ユニット本体セットと天井の隙間にはめ込み、ジャッキで押し上げ、転倒防止と隙間をうめます。
色ホワイト
性能ジャッキ調整機能
材質(本体)スチール/粉体塗装
奥行きサイズ450mmに統一した、RW45(ホワイト)のシステム収納庫の専用上部カバーです。
ユニット本体セットと天井の隙間にはめ込み、ジャッキで押し上げ、転倒防止と隙間をうめます。
色ホワイト
性能ジャッキ調整機能
材質(本体)スチール/粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×155~290
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
奥行きサイズ450mmに統一した、RW45(ホワイト)のシステム収納庫の専用上部カバーです。
ユニット本体セットと天井の隙間にはめ込み、ジャッキで押し上げ、転倒防止と隙間をうめます。
色ホワイト
性能ジャッキ調整機能
材質(本体)スチール/粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×90~160
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
奥行きサイズ450mmに統一した、RW45(ホワイト)のシステム収納庫の専用上部カバーです。
ユニット本体セットと天井の隙間にはめ込み、ジャッキで押し上げ、転倒防止と隙間をうめます。
色ホワイト
性能ジャッキ調整機能
材質(本体)スチール/粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×60~100
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めるガードフレーム付きです。印象的なXデザインのソフトノーズパットにより、着用者の快適性を引き出します。ソフトな素材を使用しており圧迫感を軽減しています。目元全体をカバーできます。
トラスコ品番255-7750
材質レンズ:ポリカーボネート、フレームABS / TPE
レンズ色クリア
コーティングexcellence
テンプル色透明グレー
レンズ厚さ(mm)1.9
アズワン品番65-1964-43
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
カベ紙を貼る時の室内壁の穴うめ・ヒビ割れ・スキマなどの補修や、化粧合板の継ぎ目うめに適しています。
カビドメ剤配合の取り扱いやすい水性タイプです。
パテベラ付き。
成分合成樹脂、炭酸カルシウム、硅砂、カビドメ剤
使用面積比較的浅い凹凸面の場合/タタミ約0.2枚分(約0.32 )
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(200g)
¥769
税込¥846
欠品中
せんい壁・砂壁にカベ紙を貼る時の、穴うめやヒビ割れ・スキマなどの補修に適しています。
速乾性で、取り扱いやすい水性タイプです。
パテベラ付き。
成分合成樹脂、中空粒子、カビドメ剤
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
使用面積(m2)0.1
1個(80g)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ピン穴にはクロスの穴うめ材スーパー、すきまにはクロスのすきまシール、はがれにはクロス専用のり、汚れにはクロス消しゴム、落書きにはクロスの落書きと気になるクロスのトラブルを解決する便利なセット。
成分クロスの穴うめ材スーパー(アクリル樹脂、ケイ酸化合物、顔料、熱膨張材、水)、クロスのすきまシール(アクリル樹脂、酸化チタン、顔料、熱膨張材、水)、クロス専用のり(酢酸ビニルエマルジョン、無機充填材)、クロス消しゴム(メラミン、塩化ビニール、フェニルグリコール)、落書きかくし(酸化チタン、アクリル樹脂、顔料、水)
セット内容クロスの穴うめ材 スーパー(ホワイト)、クロスのすきまシール(ホワイト)、クロス専用のり、クロス消しゴム、クロスの落書きかくし、ハケ、スポンジヘラ
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
関連キーワード