カテゴリ

  • テープ(12)
    • すきま/水とりテープ(11)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • カー用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
すべてのカテゴリ

「隙間埋めテープ」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すき間汚れ防止テープ 約幅2.2cm×長さ3m アストロすき間汚れ防止テープ 約幅2.2cm×長さ3mアストロ
698税込768
1個
6日以内出荷
防水テープ 防カビテープ 折り目付き 補修テープ マスキングテープ すき間をふさいで埃や水が入るのを防ぐ コーナーテープ 汚れ防止 すき間を埋める シーリングテープ
用途【隙間を埋めて掃除をラクにするテープ】お手入れしづらい隙間にホコリや水が入るのを防ぐテープ。【水回りの隙間を塞ぎカビやサビを防止】水回りの隙間を塞いでおくことで、カビやサビの発生を防止。物をぶつけやすい角や幅木の保護、キズ隠しなどにも使える。【折り目付きで直角面にも貼り付け簡単】折り目付きで壁際などの直角面にもピタッと貼り付けできる。【ハサミでカットOK・さまざまな場所で】お好きな長さにハサミで簡単にカット可能。たっぷり長さ3m。シンクやコンロ回り、洗面台、浴室ドア、トイレの隙間などに。材質[基材]PVC・[粘着剤]アクリル系・[剥離紙]紙ホワイト質量(g)95寸法(幅W×長さL)(mm)約22×3000
ドアミラースイッチカバー シルバー ND0-301307E アイエルモータースポーツドアミラースイッチカバー シルバー ND0-301307Eアイエルモータースポーツ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:ND0-301307Eアイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。さりげないアクセントを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:純正の上に被せて装着。スイッチとカバーの間に隙間が発生する場合は養生テープ等で隙間を埋めてください。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDEREタイプ:ドアミラースイッチカバー色[カラー]:シルバー重量[キログラム]:0.01材質[素材]:真鍮加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:ND0-301307備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:ND0-0067E,ND0-0068E,ND0-0014E
材質真鍮質量(kg)0.01シルバー備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプドアミラースイッチカバー型番ND0-301307加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】ND0-0067E,ND0-0068E,ND0-0014E
ドアミラースイッチカバー クローム ND0-301307C アイエルモータースポーツドアミラースイッチカバー クローム ND0-301307Cアイエルモータースポーツ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:ND0-301307Cアイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:純正の上に被せて装着。スイッチとカバーの間に隙間が発生する場合は養生テープ等で隙間を埋めてください。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDEREタイプ:ドアミラースイッチカバー色[カラー]:クローム重量[キログラム]:0.01材質[素材]:真鍮加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:ND0-301307備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:ND0-0067C,ND0-0068C,ND0-0014C
材質真鍮質量(kg)0.01クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプドアミラースイッチカバー型番ND0-301307加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】ND0-0067C,ND0-0068C,ND0-0014C
ネオロン角紐(両面テープ付) ケニスネオロン角紐(両面テープ付)ケニス
749税込824
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
連続生産による長巻、皮膜付きスポンジです。目地・止水・振動吸収・パッキン等隙間埋め材や緩衝材にお使い頂けます。 1面に両面テープが付いていますので、簡単に取り付け可能です。
材質CR20°硬度25°±5
50x10mmx2m 隙間埋めテープ(グレー) エスコ50x10mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)エスコ
2,900税込3,190
1巻
翌日出荷
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100
20x 5mmx2m 隙間埋めテープ(グレー) エスコ20x 5mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)エスコ
750税込825
1巻
当日出荷
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100アズワン品番64-2284-81
20x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ20x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)エスコ
1,190税込1,309
1個
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
15x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ15x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)エスコ
925税込1,018
1個
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
10x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ10x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)エスコ(1件のレビュー)
770税込847
1個
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
50x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ50x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)エスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
10x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ10x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)エスコ
420税込462
1個
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
20x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー) エスコ20x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー)エスコ
1,160税込1,276
1個
予約販売
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
15x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー) エスコ15x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー)エスコ
900税込990
1個
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
隙間埋めテープ エスコ隙間埋めテープエスコ
595税込655
1巻
当日出荷
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。滑らない.凹凸面にもフィットし、水・空気・熱等を遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません。
用途食品衛生法適合。酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能。土木建築分野:シール材・止水材、スリップ止め、ダクト。 内装用床下断熱・半導体生産装置関連・鉄道車両、自動車シール材。材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用アズワン品番64-2284-80
紙両面テープ KLASS(クラス/旧:極東産機)紙両面テープKLASS(クラス/旧:極東産機)
5,298税込5,828
1巻(20m)
4日以内出荷
適度な粘着力があり、貼付作業がしやすい両面粘着テープです。 襖と椽の隙間埋めにも役立ちます。
用途固定用幅(mm)151巻長さ(m)20長さ(m)20
和紙両面テープ KLASS(クラス/旧:極東産機)和紙両面テープKLASS(クラス/旧:極東産機)
4,698税込5,168
1箱(20巻)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
襖の椽付用に薄くて接着力の強いテープです。 襖と椽の隙間埋めにも役立ちます。
用途固定用1巻長さ(m)20長さ(m)20
隙間埋めテープ エスコ隙間埋めテープエスコ(24件のレビュー)
2,350税込2,585
1巻
当日出荷
あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体主な用途隙間用特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら