カテゴリ

  • 清掃用品(35)
  • 洗車・清掃(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • テープ(7)
  • 厨房用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「隙間用スポンジ」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
隙間テープEPDMゴムスポンジ 超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F粘着テープ付き シナジーワークス隙間テープEPDMゴムスポンジ 超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F粘着テープ付きシナジーワークス
3,500税込3,850
1巻
7日以内出荷
【やわらかいのにへたらない】他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所×岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 【ポイント】・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 ・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 ・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット ・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします ・長期的にコスト削減に貢献 【こんな方におすすめ】 ・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 ・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 ・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-F(軽量タイプ)軽量なため、軽量化目的や作業性が良く作業性優先にやわからいため、プラスチックなどの樹脂に。軽いスポンジゴムで高い止水性を求める場合に。
用途【用途】・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として材質本体:EPDMゴムスポンジ / 粘着テープ:アクリル系(低VOC)長さ(m)10硬度【(C)-JIS K7312】0RoHS指令(10物質対応)対応
隙間テープEPDMゴムスポンジ 低反発:長期高復元 超高気密タフロングSSF-W粘着テープ付き シナジーワークス隙間テープEPDMゴムスポンジ 低反発:長期高復元 超高気密タフロングSSF-W粘着テープ付きシナジーワークス
4,298税込4,728
1巻
7日以内出荷
【やわらかいのにへたらない】他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所×岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 【ポイント】・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 ・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 ・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット ・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします ・長期的にコスト削減に貢献 【こんな方におすすめ】 ・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 ・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 ・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-W(高性能タイプ)SSF-Fに比べ高比重でしっかり気密、止水したい場合に金属などの部材に。スポンジゴムでより長期性能を求める場合に。
用途【用途】・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として材質本体:EPDMゴムスポンジ / 粘着テープ:アクリル系(低VOC)硬度【(C)-JIS K7312】5RoHS指令(10物質対応)対応
ウォンドノズル ZAOHウォンドノズルZAOH
879税込967
1個
翌々日出荷
水などの吸引におすすめです。ZV‐04-WDに取り付けて水などの吸引が可能です。
用途水などの吸引。付属品ワイドノズル,汎用ノズル,隙間ノズル,丸毛ブラシ,延長パイプ×2,集塵ホース,集塵袋×2,カートリッジフィルター(本体装着済み),スポンジフィルター,キャスター×4,キャスター取付ネジ×4材質樹脂対応機種ZV-04-WD用
乾湿両用掃除機ステン 静音 SK11乾湿両用掃除機ステン 静音SK11
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
騒音が小さいく吸引力が強い、液体も吸引できる乾湿両用掃除機です。手袋を装着したままでも操作しやすい大型スイッチです。太径ホースは経路途中のゴミ詰まりを軽減します。きめが細かく集塵効率が高いカートリッジフィルターは、ろ過面積が大きく、不織布性で水洗いも可能です。付属の集塵袋を取り付ければ、タンクの汚れも少なく、フィルターが長持ちで、廃棄も簡単で手が汚れにくいです。丈夫で、サビにくいステンレス製タンクです。
用途乾いたゴミ、濡れたゴミ、湿ったゴミの吸塵、液体の吸引作業。付属品ワイドノズル,汎用ノズル,隙間ノズル,丸毛ブラシ,延長パイプ×2,集塵ホース,集塵袋×2,カートリッジフィルター(本体装着済み),スポンジフィルター,キャスター×4材質ステンレス,鉄,樹脂電圧100周波数(Hz)50/60容量(L)【吸塵】17電流(A)10消費電力(W)960タンク容量(L)20本体質量(kg)約7.0(コード,付属品含む)吸込仕事率(W)210電源コード(m)約3ホース長さ(m)約2騒音値(dB)約65最大風量(m3/min)2.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×360×530真空度(kPa)最大18吸水容量(L)11
乾湿両用掃除機 (HEPAフィルタ付き) エスコ乾湿両用掃除機 (HEPAフィルタ付き)エスコ
32,000税込35,200
1台(1台)
翌日出荷
HEPAフィルターと紙パック5枚入り付きのオリジナルセット品です。パワフルな吸引力!吸込仕事率280W。業務用【乾湿両用】集じん機。細かなホコリも確実にキャッチする。カートリッジフィルタ仕様。電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ。HEPAフィルターを乾式で使用する際はプレフィルター、粉じん用フィルター、紙パックなどと併用して下さい。二重絶縁。コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ。
付属品ホース、カートリッジフィルタ(乾式用)、フィルタロック、ホース接続ハンドル、床ブラシ(乾湿両用)、スポンジフィルタ(湿式用)、延長管、スキマノズル、キャスタ×4個、カートリッジフィルター(HEPAタイプ)、紙パック[大]×5枚入寸法(mm)345×350×505(H)質量(kg)7電流(A)12電源(V)100消費電力(W)1150コード長さ(m)5吸込仕事率(W)280集塵容量(L)【乾燥】21【液体】18騒音値(dB)75最大風量(m3/min)3材質(タンク)樹脂ホース寸法(mm)Φ38×1.8m真空度(kPa)25
VC-1200 紙パック付 京セラVC-1200 紙パック付京セラ
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
木くず・ホコリなどの乾いたものから床にこぼれた水も吸引出来る乾湿両用タイプの集じん機にゴミが溜まったらそのまま捨てられるのでゴミ捨てと交換が一度に出来て便利な紙パック(大サイズ・5枚入)をプラスした特別セット品です。大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。市販のポリ袋も使えるのでゴミ捨てが簡単です。コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しておりスペースを取らず収納にも便利です。ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。
用途屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引付属品ホース(32mm×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・ホース接続ハンドル×1・フィルターロック×1・キャスター×4セット内容紙パック(大・5枚入)×1質量(g)6000電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×505×345吸込仕事率(W)160集塵容量(L)【乾燥】21【液体】18電源(単相/V)100最大風量(m3/min)2.5真空度(kPa)最大16
2in1サイクロンクリーナー ソウイジャパン2in1サイクロンクリーナーソウイジャパン
5,998税込6,598
1台
予約販売
2in1サイクロンクリーナーは、階段やディスクの周りなどが掃除しやすい「ハンディタイプ」と、通常時の掃除に便利な「スティックタイプ」、そして延長パイプが伸縮する設計になっているので掃除する場所や、掃除をする人の身長に合わせて自由自在に変化させながら効率良く掃除をすることができます。コード付きのサイクロン構造でありながらスリムなデザインなので吸引力が高いだけでなく収納にも場所を取らない掃除機です。
仕様吸引仕事率:約70W付属品ダストカップ、モーター(本体)、ダストカップカバー、サイクロンユニット、排気フィルター、スポンジフィルター、フロアーブラシヘッド、伸縮パイプ、2in1ブラシ、隙間ブラシ、取扱説明書材質ABS樹脂質量(kg)約1.2定格電圧AC100V 50/60Hz外形寸法約294(W)×114(D)×210(H)mm定格消費電力(W)400保証期間1年電源コード約1.2m運転音約73dB集じん量(L)0.5
ボトルの中栓洗いセット まめいたボトルの中栓洗いセットまめいた
259税込285
1セット
当日出荷
【みぞ洗いクリーナー】水だけで洗える超極細繊維で、茶シブ・水垢・コーヒー汚れを拭き取ります。細くて薄型形状なので、ブラシやスポンジが入らないすきまやくぼみに入ります。ゴムパッキンを外せるヘラ付き。フックなどに掛けて収納ができます。【ミニスリムブラシ】キズつけにくいナイロン毛で、すみの汚れを洗えます。角度の違う2カ所に植毛したブラシなので、洗う場所に応じて使い分けができます。ゴムパッキンを外せるヘラ付き。フックなどに掛けて収納ができます。
用途ボトル・水筒の中栓洗い用。スポンジ クリーナー ブラシ ヘラ材質みぞ洗いクリーナー:ハンドル/ABS樹脂、生地/ポリエステル ミニスリムブラシ:ハンドル/ポリプロピレン、毛/ナイロン寸法(mm)【みぞ洗いクリーナー】18×6×180【ミニスリムブラシ】17×30×156耐熱温度(℃)みぞ洗いクリーナー/80度 ミニスリムブラシ/100度繰り返し・詰め替え対応
業務用掃除機 乾湿両用クリーナー 800W TRUSCO業務用掃除機 乾湿両用クリーナー 800WTRUSCO
13,980税込15,378
1台
当日出荷
一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースなど水回りの清掃に対応できます。ブロワー機能付なのでホコリの吹き飛ばし清掃が可能です。
用途事務所や店舗の清掃に。付属品紙パック5枚、布フィルター、スポンジフィルター、水切りノズル、隙間ノズル、ジャバラホース1.5m、直管パイプ3本、フロアノズル適合吸水仕事率:135Wトラスコ品番653-1927材質樹脂、鉄幅(mm)295高さ(mm)412奥行(mm)285容量(L)集じん:7電源(V)単相100コード長さ(m)電源:8騒音値(dB)73最大風量(m3/min)15.3吸水量(L)4最大真空圧(kPa)13吸水容量(L)4
そうじの神様 極ラクブラシ 網戸用 KBセーレンそうじの神様 極ラクブラシ 網戸用KBセーレン
519税込571
1個
5日以内出荷
洗剤不要!水だけで網戸の目詰まりスッキリ!細かいV型カットブラシが網戸の目に入り込み、汚れを落とします。スポンジ部分で汚れや水気を取ります。持ちやすい波型コンパクト形状。サッシのレールの隙間も簡単にお掃除できます。網戸を傷つけないように絶妙な固さのブラシで仕上げており、エアコン等のフィルターのおそうじにもご使用いただけます。
用途網戸掃除用 ブラシ スポンジ サッシ すき間ブラシ フィルター材質ポリエステル、ポリウレタン寸法(cm)約13×6.5×厚さ3.5繰り返し・詰め替え対応
すきまスッキリスポンジ 平和メディクすきまスッキリスポンジ平和メディク
359税込395
1個(10本)
翌日出荷
水回りの細かな溝の汚れをギアカットスポンジがからめとります。洗濯機の隙間や排水溝、三角コーナーなどの細かい汚れをスッキリきれいにします。
適合用途洗濯機の隙間や排水溝、三角コーナー繰り返し・詰め替え対応
波付きスポンジ ネグロス電工波付きスポンジネグロス電工
929税込1,022
1個
翌々日出荷
補助充てん用の波付スポンジです。挿入する隙間サイズにあわせて、切断し充填します。
適合CBP3010、CBP6010、CBP8010表面処理無電解ニッケルめっきULL
CCウォーターゴールド タイヤBB-WAX PROSTAFF(プロスタッフ)CCウォーターゴールド タイヤBB-WAXPROSTAFF(プロスタッフ)
1,398税込1,538
1個(200mL)
4日以内出荷
タイヤに黒く上質な潤いを与える本格タイヤワックス
用途タイヤをより黒く上質な艶に仕上げるCCウォーターブランドのタイヤワックスです。 2種類のツヤ出し成分を配合しタイヤに深く浸透し潤いとツヤを与え、しっとりとした質感で、まるで新品のような深い黒ツヤに仕上げます。汚れ・劣化を防ぐ撥水効果(約2ヶ月持続※)により、泥水などの汚れを弾き、さらに紫外線によるタイヤの色あせを防ぎます。ベタつかずに塗りやすい水性タイプかつ、タイヤを傷める石油系溶剤不使用の安心処方。また、専用設計スポンジにより持ちやすく、リムの隙間など細部までしっかり塗り込めます。 ※ メーカーテスト。使用状況により異なります。危険物の類別非危険物
黒プラ柄スパチュラ フレキシブル 双和刃物製作所黒プラ柄スパチュラ フレキシブル双和刃物製作所
2,398税込2,638
1本
6日以内出荷
フレキシブルなしなりで、柔らかい所や細かい隙間を埋めたりするの に最適。しっかりとブレードが塗り面に当たります。スポンジケーキに生クリームを塗る作業時、手のひらでスパチュラが回転しやすいように工夫が凝らしてあります。柄元が細く、おしりの方に向かってコニカルに広がる柄が非常に握りやすく疲れにくいので、作業効率を高めます。柄の材質にはグリップ感がある150℃もの熱に耐える樹脂を使用しており、食洗機等での丸洗いや熱湯消毒も可能で非常に衛生的なスパチュラとなっています。少しやわらかめ
耐熱温度(℃)150
ジョイントストッパー FINIXAジョイントストッパーFINIXA
6,998税込7,698
1箱
5日以内出荷
パネルや給油口等の隙間を手早くマスキングできるスポンジテープです。大小2つの楕円形スポンジをくっつけた8の字型の断面をしています。フィットするサイズのスポンジを隙間に差し込むだけでマスキング完了です。糊を不使用なので、取り外しも素早く簡単です。(塗装がウェットな状態で取り外してください。)8の字型のスポンジは真ん中でちぎって使用することも可能
危険物の類別非危険物
RS PRO フォーム テープ, 幅:20mm, 長さ:10m 片面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:20mm, 長さ:10m 片面RS PRO
4,298税込4,728
1リール(10m)
翌々日出荷
幅 = 20mm厚さ = 5mm長さ = 10mバックの材質 = EPDM色 = 黒フォーム密度 = 115 → 155kg/m3接着材料 = 改良型アクリル引張強度 = 480 → 530kPa動作温度 Max = +75℃RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープ. この優れた RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープは、独立気泡フォームを使用し、ホットメルト接着剤の代替として高性能アクリル接着剤を使用しています。強力な初期接着力とさまざまな材質での優れた接着力があります。このスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。振動を効率的に減衰させる必要がある、屋内外の用途で使用するように設計されています。用途. RS PRO スポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。水平ではない表面でも使用できるように設計されており、 紫外線の影響を受けません。特長. 高強度の粘着性裏地により長寿命シールを実現 汎用的、便利、すばやく簡単に使用可能なテープシステム 接着、取り付け、固定に最適 不規則な表面用に設計 防振、隙間風防止に使用可能. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS PROスポンジテープ: スポンジテープの片側に汎用 EPDM 接着剤を使用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されています。新しいスポンジテープ: RS PROは、このポリエチレンテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性: RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーム テープ, 幅:15mm, 長さ:10m 片面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:15mm, 長さ:10m 片面RS PRO
4,798税込5,278
1リール(10m)
翌々日出荷
幅 = 15mm厚さ = 5mm長さ = 10mバックの材質 = EPDM色 = 黒フォーム密度 = 115 → 155kg/m3接着材料 = 改良型アクリル引張強度 = 480 → 530kPa動作温度 Max = +75℃RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープ. この優れた RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープは、独立気泡フォームを使用し、ホットメルト接着剤の代替として高性能アクリル接着剤を使用しています。強力な初期接着力とさまざまな材質での優れた接着力があります。このスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。振動を効率的に減衰させる必要がある、屋内外の用途で使用するように設計されています。用途. RS PRO スポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。水平ではない表面でも使用できるように設計されており、 紫外線の影響を受けません。特長. 高強度の粘着性裏地により長寿命シールを実現 汎用的、便利、すばやく簡単に使用可能なテープシステム 接着、取り付け、固定に最適 不規則な表面用に設計 防振、隙間風防止に使用可能. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS PROスポンジテープ: スポンジテープの片側に汎用 EPDM 接着剤を使用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されています。新しいスポンジテープ: RS PROは、このポリエチレンテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性: RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーム テープ, 幅:15mm, 長さ:10m 片面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:15mm, 長さ:10m 片面RS PRO
3,500税込3,850
1リール(10m)
翌々日出荷
幅 = 15mm厚さ = 3mm長さ = 10mバックの材質 = EPDM色 = 黒片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = 改良型アクリル引張強度 = 480 → 530kPa動作温度 Max = +75℃RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープ. この優れた RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープは、独立気泡フォームを使用し、ホットメルト接着剤の代替として高性能アクリル接着剤を使用しています。強力な初期接着力とさまざまな材質での優れた接着力があります。このスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。振動を効率的に減衰させる必要がある、屋内外の用途で使用するように設計されています。用途. RS PRO スポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。水平ではない表面でも使用できるように設計されており、 紫外線の影響を受けません。特長. 高強度の粘着性裏地により長寿命シールを実現 汎用的、便利、すばやく簡単に使用可能なテープシステム 接着、取り付け、固定に最適 不規則な表面用に設計 防振、隙間風防止に使用可能. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS PROスポンジテープ: スポンジテープの片側に汎用 EPDM 接着剤を使用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されています。新しいスポンジテープ: RS PROは、このポリエチレンテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性: RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:10m RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:10mRS PRO
1,198税込1,318
1リール(10m)
5日以内出荷
RS PRO黒色EPDMスポンジテープ. この優れたRS PRO黒色EPDMスポンジテープは、ホットメルト接着剤の代わりに、高性能ゴム接着剤を使用した独立気泡フォームを使用しています。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。このスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。振動減衰の効果的な方法が必要とされる、屋内と屋外両方の用途で使用されるように設計されています。用途. RS PROスポンジテープは、感圧性アクリル系粘着剤により、高い強度と長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則な面にも使用するように設計されており、紫外線の影響を受けません。特長と利点. 高強度のゴム接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現. テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能. 接着、取り付け、マウントに最適. 不規則な表面用の設計. 湿気や紫外線に対する耐性. 振動を減衰させ、隙間風防止に使用可能. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 スポンジテープの片面に汎用ゴム接着剤を使用しています。プラスチック、金属、木材、ガラスなど、さまざまな面に接着するように設計されています。斬新なフォームテープです。 RS PROは、このテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能で、耐久性に優れた接着を実現します。このゴム接着剤は耐久性が非常に高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
仕様幅 = 12mm厚さ = 3mm長さ = 10mバックの材質 = EPDM色 = 黒接着材料 = ゴム動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
ボトル用スポンジ 象印マホービンボトル用スポンジ象印マホービン
579税込637
1個
翌日出荷
奥もすきまもこれ1本でお手入れ出来るボトル用スポンジです。
仕様Sサイズ(360mL用)トラスコ品番383-3701材質スポンジ:ポリウレタン、柄:ポリプロピレン
楽フィット キッチンスポンジ 東和産業楽フィット キッチンスポンジ東和産業
179税込197
1個ほか
4日以内出荷
薄い不織布に格子状のスリットを入れているので折り曲げやすく、狭いすきまや曲面がしっかり洗えます。圧縮スポンジを使用しているので、しなやかで手になじみます。
用途ミゾ洗い用材質不織布:ポリエステル、スポンジ:ポリウレタングリーン幅(cm)7.5高さ(cm)12.5奥行き(cm)1.4適合用途ミゾ洗い用繰り返し・詰め替え対応
ALAUNEN ウルトラファインブラシ SOFT99ALAUNEN ウルトラファインブラシSOFT99(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
極細毛が奥まで届く!適度なコシで汚れをかき出す!異なる毛材の大小2本セット!大小で異なる毛材を採用し、エンブレムやボディの隙間などスポンジでは届かない細部まで徹底洗浄できるボディ専用の洗浄ブラシ。柔軟性に優れたワイドヘッドはグリルのような複雑な形状を一気に洗浄でき、腰のあるスリムヘッドは狙った隙間の汚れをピンポイントでかき出します。コーティング施工車やマット塗装車にも使用可能。クルマはもちろん、形状が複雑なバイクのパーツも細部までスッキリ洗浄できます。
用途自動車ボディ洗浄用セット内容ワイドヘッドブラシ×1本、スリムヘッドブラシ×1本材質ブラシ部:PBT、グリップ:PP、リング部:エラストマー、PP危険物の類別非危険物
集じん機 京セラ集じん機京セラ
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
持ち運びしやすい、小型携帯タイプ細かなホコリも確実にキャッチする大径カートリッジフィルターを採用ホースを排気口に接続すればブロワとしても使える乾湿両用
付属品ホース(Φ28×1.8m)、カートリッジフィルター(本体取付)、フィルターロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルター、延長管、床ブラシ、スキマノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプター、コードフック質量(kg)4電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370吸込仕事率(W)80集塵容量(L)乾燥:5、液体:5風量(m3/min)1.2電源コード(m)5真空度(kPa)16取扱説明書(1.49MB)
LP 加湿器お手入れセット まめいたLP 加湿器お手入れセットまめいた
358税込394
1セット
当日出荷
加湿器のピンクのヌメリ・カチカチ汚れ、ホコリをお掃除できる柄付きブラシセット。[極細繊維ブラシ]水だけで洗える極細繊維で汚れを拭き取ります。細くて薄型形状なので、ブラシやスポンジが入らない隙間や溝に入ります。[起毛ブラシ]極細起毛ブラシが細部の汚れをしっかり落とします。ブラシ部先端がカーブしており曲面も洗いやすい形状。こすれるヘラ付き。こまめにお手入れ・お掃除しやすく、カビの発生リスクを抑えられます。
用途加湿器のタンクや貯水部、加湿口、フィルターのお手入れ・掃除に。隙間ブラシ、溝洗いブラシとして。セット内容極細繊維ブラシ/1本、起毛ブラシ/2本材質[極細繊維ブラシ]ハンドル/ABS樹脂、生地/ポリエステル・ナイロン [起毛ブラシ]ハンドル/ナイロン・ポリウレタンフォーム質量(g)極細繊維ブラシ/約4、起毛ブラシ/約6.3寸法(cm)極細繊維ブラシ/約1×0.5×17、起毛ブラシ/約2×2.2×16耐熱温度(℃)80繰り返し・詰め替え対応
集じん機 ETG集じん機ETG
12,980税込14,278
1個
当日出荷
付属品スキマノズル、丸ノズル、床ノズル、伸縮可能ステンレスパイプ、ホース、カートリッジフィルター、クロスフィルター、スポンジフィルター、集じん袋、キャスター4個、ハンドル、角度付きハンドル、排気フィルター材質本体:ステンレスシルバー/ブラック/ブルータイプ乾湿両用集じん機電源単相交流100V 50/60Hz定格電流(A)11吸込仕事率(W)180集塵容量(L)約14ホース径(Φmm)35最大風量(m3/min)約2.0電源コード4.0m騒音レベル(dB(A))約78
吸水おそうじスポンジ 角 日本クリンテック吸水おそうじスポンジ 角日本クリンテック
369税込406
1個
4日以内出荷
吸水力の良いPVAスポンジ。結露や水滴の拭き取りに最適。凸凹で汚れを拭きとる。角で隙間の吸水に便利。
用途窓の結露、キッチン、浴室、洗面所などの吸水汚れ取り。材質PVA容量(mL)給水量:約200幅(cm)約5.5長さ(cm)約14耐熱温度(℃)約60高さ(cm)約4.5繰り返し・詰め替え対応
コーティング施工車専用 Wウェーブスポンジ PROSTAFF(プロスタッフ)コーティング施工車専用 WウェーブスポンジPROSTAFF(プロスタッフ)
369税込406
1個(1個)
5日以内出荷
これ1個で使い分けて洗車ができる、両面ウェーブ加工の2層スポンジです。 「ビッグウェーブ加工面(黒色)」は、キメ細かく柔らかいスポンジにより摩擦を抑え、豊富な泡を作りボディーを優しく洗浄します。 「スモールウェーブ加工面(灰色)」は適度な弾力のあるスポンジで、グリルやボディーの隙間など細部の汚れをスッキリ落とします。 また、硬さの異なる2種類のスポンジを合わせることで洗浄しやすい適度なグリップ感となり、持ちやすいサイドカットとゆったりサイズによりミニバン・大型車もスピーディーに洗うことができます。あらゆるコーティング被膜に対応
質量(g)35寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約215×110×75危険物の類別非危険物適合用途洗車用
ケアポンジH プラ軸 50本×6袋入 イワツキケアポンジH プラ軸 50本×6袋入イワツキ
5,598税込6,158
1箱(6袋×50本)
6日以内出荷
歯の表面、歯ぐき・すきま、舌の汚れを清掃します。星型カットのスポンジが汚れをキャッチしますきめ細かで弾力のある硬めのスポンジのため、耐久性がありしっかり拭き取れますプラスチック軸は適度な弾力性、耐水性、耐薬性があります個包装
仕様●材質:ポリプロピレン、ポリウレタン●サイズ:軸長/145mm、スポンジ(直径×長さ)/Φ17×20mm●入数:1箱(50本×6袋入)アズワン品番65-8889-98
集じん機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
プロ向け AVC1100乾湿両用 (吸込仕事率160W)床にこぼれた水も吸引できる乾湿両用タイプカートリッジフィルター仕様排水に便利なドレン付電動工具と接続してクリーンな作業に市販ポリ袋の取付可能
付属品ホース(Φ32×1.8m)、乾式用カートリッジフィルター(本体取付)、フィルターロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルター、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル質量(kg)5.5電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×350×435吸込仕事率(W)160風量(m3/min)2.5電源コード(m)2.5保証期間1年真空度(kPa)16関連資料(0.54MB)取扱説明書(1.23MB)集じん量(L)乾燥15、液体12
AC100V/1000W [家庭用] 乾湿両用掃除機 エスコAC100V/1000W [家庭用] 乾湿両用掃除機エスコ
31,100税込34,210
1個
翌日出荷
アクセサリーの収納が簡単付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。便利なブロワー機能ゴミを吹き飛ばすブロワー機能付き。落ち葉などの広範囲に広がったゴミを寄せ集める時や届きにくい場所のゴミを吹き飛ばすのに便利です。
仕様●型番:1.628-145.0●商品名:WD3 S●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1000W●吸込仕事率:180W●騒音値:73dB●容量:集じん/17L吸水/5L●サイズ:353×328×493(H)mm●重量(g):5300●コード長:6m●付属品:クリップ式フロアノズル+フロアノズル用アダプター、すきまノズル、フリースバッグ×1枚、カートリッジフィルター、スポンジフィルター+キャップ、パイプ2本、キャスター4個、サクションホース1本アズワン品番65-5670-33
AC100V/1000W [家庭用]乾湿両用掃除機 エスコAC100V/1000W [家庭用]乾湿両用掃除機エスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
アクセサリーの収納が簡単付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。軽量コンパクトながら汚水もゴミも強力吸引します。コンテナの開閉が簡単にゴミ捨てが出来ます。
仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:1.628-008.0●商品名:WD2 Plus●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1000W●吸込仕事率:180W●騒音値:75dB●容量:集じん/12L、吸水/2.5L●サイズ:349×328×378(H)mm●コード長:6m●重量:4.7kg●付属品:サクションホース1.9m、パイプ2本、フロアノズル、フロアノズルアダプター、すきまノズル、筒型フィルター、紙パック1枚、スポンジフィルター、アクセサリーホルダー(本体取付)、キャスター4個●パワフルなのに省電力、多目的に使える乾湿両用のバキュームクリーナー●軽量プラスチックボディ●便利なブロワー機能付●二重絶縁アズワン品番65-5658-55
25x 15x145mm スポンジスティック すき間・溝用 エスコ25x 15x145mm スポンジスティック すき間・溝用エスコ
295税込325
1本
翌日出荷
ヒモつき水に濡らして、こするだけ歯ブラシでは落とせない狭い場所も、水に濡らして、こするだけでピカピカ
仕様●サイズ(mm):25×15×145●重量(g):4●用途:水栓金具すき間・溝用●材質:本体/ポリエステル不織布(研磨材入)・ナイロン不織布(研掃材入)、芯材/ポリプロピレン、ヒモ/ナイロン、接着剤/合成樹脂アズワン品番65-5659-61
マグネットスポンジ&ディスペンサーラック タワー トレー付き ホワイト 山崎実業マグネットスポンジ&ディスペンサーラック タワー トレー付き ホワイト山崎実業
3,000税込3,300
1個
当日出荷から7日以内出荷
洗い物後の気になる水滴を防ぐトレー付きのスポンジ&ディスペンサーラック。スポンジを2つ立てて収納できます。トレーは引き出して 手軽に洗うことができます。小物を収納することができるフック付き。マグネット式で高さを自由に変えることができるので長物も収納す ることができます。スポンジ収納に仕切りがあり、隙間を開けて収納できるので衛生的。
付属品フック×4材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) トレー:ポリプロピレン マグネット 滑り止め:シリコーン質量(g)約900備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面耐荷重本体:約1.5kg フック1つあたり:約250g寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25.5×9.5×9内寸(cm)ディスペンサー収納部:約W16.3×D8.7×H6 スポンジ収納部:各約W3.8×D8.7×H6
洗濯機ヨコオク 金城商事洗濯機ヨコオク金城商事
1,000税込1,100
1個
6日以内出荷
隙間を埋める緩衝スポンジ材 ヨコもウラ側も隙間のあるところにご使用できます! 柔らかいスポンジなのでスキマに押し込むだけで設置完了! ハサミで簡単にカットできます。サイズ調整もラクラク!
用途洗濯機の横や奥の隙間にモノが落ちるのを防ぐスポンジブラック質量(g)34(1本)縦(cm)30厚さ(cm)5横(cm)10
ウォッシンググローブ Pellucid(旧MIRAREED)ウォッシンググローブPellucid(旧MIRAREED)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
ペルシードのウォッシングスポンジです。 使いやすいグローブタイプで手にフィットし、ボディの形状に沿ってなでるように素早く洗車できます。左右どちらの手でも使用できます。 シャンプー液を含んでも重くなりすぎない軽量設計で、やわらかいマイクロファイバーで、ボディにやさしく洗車ができます。 コーティング施工車の洗車にもお勧めです。スポンジでは入り込めないスキマの汚れも逃さず洗えます。 グリル、ドアノブ、ドアバイザー裏などの狭い部分も洗いやすい。 手首部分を細く絞っているので、抜け落ちる心配がありません。
ピンク危険物の類別非危険物
チュチュ  哺乳びん乳首ブラシ ジェクスチュチュ 哺乳びん乳首ブラシジェクス
219税込241
1個
4日以内出荷
デリケートな乳首をキズつけず乳首にピッタリフィットして、すみずみまでキレイに!デリケートな乳首にぴったりフィットして隙間なくすみずみまでキレイスリムタイプ乳首・広口タイプ乳首、いろいろな形に使える乳首をキズつけないやわらかスポンジ乳首にぴったりのカタチにカットしているウェーブ形状スポンジしっかり持ちやすいフィットハンドル掛けておけるフック穴タイプ
材質スポンジ/ポリウレタン、ハンドル/ポリプロピレン耐熱温度(℃)スポンジ/80℃、ハンドル/120℃
自由箒ラバー45 CONDOR(山崎産業)自由箒ラバー45CONDOR(山崎産業)
2,198税込2,418
1本ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
掃き掃除から水切りまでマルチにこなすラバータイプ。Pタイル・木床など、屋内を中心とした清掃・水切り。毛髪の掃除(理美容店)や、細かいゴミ、綿埃などに。スポンジのようなソフトな弾力の発泡ゴム材でPタイルなどの平滑な床面の毛髪取りに最適。簡単な水取りもできます。床との隙間がなく髪の毛などより確実に清掃、理美容サロンなどの床掃除に。
用途毛や綿埃、紙などの多い場所に。材質(ハンドル) グリップ:ポリエチレン、パイプ:スチール(ポリプロピレン被覆)、(ヘッド) 甲:ポリプロピレン、ゴム:合成ゴム質量(g)385幅W×全長(mm)455×1350繰り返し・詰め替え対応
自由箒ラバー45 CONDOR(山崎産業)自由箒ラバー45CONDOR(山崎産業)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
掃き掃除から水切りまでマルチにこなすラバータイプ。Pタイル・木床など、屋内を中心とした清掃・水切り。毛髪の掃除(理美容店)や、細かいゴミ、綿埃などに。スポンジのようなソフトな弾力の発泡ゴム材でPタイルなどの平滑な床面の毛髪取りに最適。簡単な水取りもできます。床との隙間がなく髪の毛などより確実に清掃、理美容サロンなどの床掃除に。
用途自由箒ラバー45・JP自由箒ラバー45のスペアに仕様スペア材質甲:ポリプロピレン、ゴム:合成ゴム質量(g)140寸法(幅×奥行×高さ)(mm)455×17×80繰り返し・詰め替え対応
AVC150 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)AVC150京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
乾湿両用タイプ コードの断線を防ぐコードプロテクター付 排水に便利なドレンキャップ付 ポリ袋10枚付、市販ポリ袋の取付も可能
付属品ホース(Φ38×1.8m)・布フィルター(乾湿両用/本体取付)・フロートセット(本体取付)・キャスター4個(本体取付)・ホース接続ハンドル ・床ブラシ(乾湿両用)・延長管 ・スキマノズル・ポリ袋(10枚) ・スポンジフィルター(湿式用)質量(kg)6.5電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×418吸込仕事率(W)330電源コード(m)12最大風量(m3/min)3.1真空度(kPa)最大26取扱説明書(1.52MB)
AVC150W 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)AVC150W京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
乾湿両用タイプ 細かなホコリも確実にキャッチするカートリッジフィルター仕様 スイッチON/OFFで吸込み力を持続させるチリ落とし 吸込み力は無段階調節 ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ 電動工具用連動コンセント付(3Pプラグ対応) 他社電動工具との接続アダプター付 市販ポリ袋の取付可能
付属品ホース(Φ38×2.5m)・カートリッジフィルター(乾式用/本体取付)・高性能フィルター(乾湿両用/本体取付)・ダンパースポンジ(乾式用/本体取付)・ホース接続ハンドル ・床ブラシ(乾湿両用)・延長管 ・スキマノズル・ポリ袋(10枚入) ・キャスター4個質量(kg)7.0電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×418吸込仕事率(W)220電源コード(m)5最大風量(m3/min)1.7真空度(kPa)最大24連動コンセント(W)接続できる電動工具の消費電力:100-1050取扱説明書(1.85MB)集じん量(L)乾燥:15、液体:12
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら