障子紙やふすま紙の破れた部分の補修などに。
セット内容小シート、大シート、白無地
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3種類×10シート)
¥739
税込¥813
当日出荷
障子紙・ふすま紙の補修に。
用途障子紙やふすま紙の破れた部分の補修などに。
裏紙を剥がすだけで、スピーディーに貼れます。
水・のりを使わないので手や床を汚しません。
ふすまの枠をはずさず貼ることができます。
寸法(幅W×長さL)(cm×m)94×1.8
材質紙・ポリプロピレン
粘着剤アクリル系樹脂
不適合糸入りふすま紙・ベニヤ板
適合材そのまま貼れる面:和紙ふすま紙、表面を剥がすと貼れる面:表面加工されたふすま紙・ビニルカベ紙
RoHS指令(10物質対応)対応
材質パルプ80%、レーヨン15%、ビニロンバインダー5%、蛍光剤配合
RoHS指令(10物質対応)対応
小さな穴や破れなどの部分的な貼りかえに適した障子紙です。
障子紙のJIS規格に規定された破裂強さの下限値に比べて、約2倍の強さです。
UVカット加工により、紫外線を約95%カットしますので、室内の色あせ・ 変色を防止する効果があります。
用途障子紙の破れや穴などの部分補修
幅(cm)28
長さ(cm)94
使用の目安【貼れる面積】障子2段分
RoHS指令(10物質対応)対応
ふすま下ばり用。下地の調整や大きな破れの補修に使用します。
用途のりをつけて貼るタイプ
長さ(cm)63
幅(cm)47
使用の目安ふすま2枚分
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(12枚)
¥629
税込¥692
当日出荷
丈長サイズ(建具サイズ215cmまで貼れます)。
水だけで手軽に貼れる再湿タイプ。
ドア・戸ぶすまにも最適。
便利な柄合わせラインがついています(水車、笹野、ききょうのみ)
用途ふすま。
長さ(m)2.2
幅(cm)95
RoHS指令(10物質対応)対応
スチームアイロンだけでなく、ドライアイロンでも貼れるようになりました。
コードレスアイロンを使って貼ることもできます。
従来品よりも接着力がアップ!さらに貼りやすくなりました。
ふすまの枠をはずさずにそのまま貼れます。
水やのりを使わないので、手や床を汚しません。
ふすま紙をはがす時もアイロンではがせます。
用途ふすま。
幅(m)0.95
長さ(m)1.8
材質紙、熱接着性樹脂(EVA)
RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドつきで簡単のりづけ。 きれいに手早くのりづけができ、枠や桟からしみ出るアクを止める効果があります。
ハケ不要。
成分でん粉、カビドメ剤、ヤニ・アク止め剤
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
冷暖房効果アップで省エネ!アイロンで貼る障子紙。
冷暖房効果がアップするので、省エネになります。(通気性のある障子紙との比較)
障子紙の間にプラスチックを貼り合わせているので、ペットの引っかきキズに強い障子紙です。
アイロンだけで貼るときも、はがすときもワンタッチでできます。
紫外線を約95%カット。室内の色あせ・変色を防止します。
障子紙の風合いは従来のままです。
用途障子貼り用。
材質パルプ75%、レーヨン20%、ビニロンバインダー5%、蛍光剤配合、特殊熱接着樹脂付
長さ(m)1.8
幅(cm)94
使用の目安障子1枚分
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックを障子紙の両面に貼り合わせしてあり、破れにくく、ペットの引っかき傷にも強い障子紙です。
汚れても水拭きすることができます。
冷暖房効果アップ!(通気性のある障子紙との比較)
UVカット加工により、紫外線を約95%カット(市松柄を除く)しますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。
従来の障子紙のような風合いがあります。
ご使用の目安は、長さ1.8mは障子1枚、3.6mは障子2枚です
用途障子貼り用
材質パルプ80%、レーヨン12%、ポリエステル5%、ビニロンバインダー3%、蛍光剤配合、紫外線カット加工
幅(cm)94
RoHS指令(10物質対応)対応
お買い得な障子紙です。
用途障子紙の貼り替えに。
RoHS指令(10物質対応)対応
模様無地
美しい和紙の風合い
付属品仮止めテープ
材質ポリエステル60%・パルプ30%・ビニロンバインダー10%・紫外線カット加工・蛍光剤配合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード