お買い得な障子紙です。
用途障子紙の貼り替えに。
RoHS指令(10物質対応)対応
模様無地
材質パルプ80%、レーヨン15%、ビニロンバインダー5%、蛍光剤配合
RoHS指令(10物質対応)対応
障子紙のJIS規格破裂強さの下限値に比べて、約2倍の強さです。
室内が明るく感じられます。
UVカット加工により、紫外線を約95%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。
用途障子貼り用
材質パルプ80%、ポリエスエル17%、ビニロンバインダー3%、紫外線カット加工、蛍光剤配合
RoHS指令(10物質対応)対応
昔ながらの高級感あふれる障子紙
長年愛されたロングセラー商品
用途シンプルでスタンダードな障子紙です。
使いやすく、和風の空間はもちろん、洋風の空間にも融け込みます。
仕様紙表(ツルツル面):内表
坪量(g/m2)43
RoHS指令(10物質対応)対応
小さな穴や破れなどの部分的な貼りかえに適した障子紙です。
障子紙のJIS規格に規定された破裂強さの下限値に比べて、約2倍の強さです。
UVカット加工により、紫外線を約95%カットしますので、室内の色あせ・ 変色を防止する効果があります。
用途障子紙の破れや穴などの部分補修
幅(cm)28
長さ(cm)94
使用の目安【貼れる面積】障子2段分
RoHS指令(10物質対応)対応
四国・高知県のきれいな水でつくられた土佐和紙です。※障子・ふすまの補修やデコレーションにピッタリ。※美濃版サイズの障子枠に合う28cm巾の和紙です。※薄くて強いのが特徴の土佐和紙なので…。※手芸品やペーパークラフトなど手作りアートに適しています。※テーブルコーディネート・封筒や包装等にも使用できます。
用途障子のデコレーション・ラッピングなど
材質レーヨン(60%)、木材パルプ(30%)、ビニロンバインダー(10%)
製法機械すき
幅(cm)28
長さ(cm)94
関連キーワード