破裂強度はJIS規格の7倍以上
遮熱効果が高く、冷暖房効果が上がり省エネ
ペットの引っかきにも安心
燃焼してもダイオキシン等の有毒ガスが発生しない
カッター切れが大変良い
通常のデンプン糊で貼れる(糊は濃いめでご使用ください)
用途機能性を重視した障子紙です。
風合いは標準障子紙と同等です。
幅(mm)950
長さ(m)15
坪量(g/m2)155
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.87MB)
障子紙のJIS規格破裂強さの下限値に比べて、約2倍の強さです。
室内が明るく感じられます。
UVカット加工により、紫外線を約95%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。
用途障子貼り用
材質パルプ80%、ポリエスエル17%、ビニロンバインダー3%、紫外線カット加工、蛍光剤配合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード