23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合機種KC-500Y5-B、KC-500Y5-W、KC-50E9-B、KC-50E9-W、KC-B50-B、KC-B50-W、KC-M450-W、KI-BX50-T、KI-BX50-W、KI-DX50-T、KI-DX50-W 交換目安約10年
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷

適合機種KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-500Y8-C、KC-500Y8-W、KC-500Y9-H、KC-500Y9-W、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50TH1-W、KC-50TH2-W、KC-50TH3-W、KC-50TH4-W、KC-D50-B、KC-D50-W、KC-E50-B、KC-E50-W、KC-E50A1-B、KC-E50A1-W、KC-F50-C、KC-F50-W、KC-F50E3-C、KC-F50E3-W、KC-G50-H、KC-G50-W、KC-H50-W、KC-H500Y-W、KC-J50-W、KC-J500Y-W、KC-L50-W、KC-L500Y-W、KC-N50-W、KC-N500Y-W、KI-GS50-H、KI-GS50-W、KI-HS50-H、KI-HS50-W、KI-JS50-H、KI-JS50-W、KI-LS50-H、KI-LS50-W、KI-NS50-H、KI-NS50-W、KI-S50E5-H、KI-S50E5-W、KI-S50E6-H、KI-S50E6-W、KI-S50E7-H、KI-S50E7-W、KI-S50E8-H、KI-S50E8-W 交換目安約10年
1個
4,398 税込4,838
当日出荷


1セット(2枚)
11,980 税込13,178
当日出荷


後ろパネルに貼って、汚れたら簡単にはがして交換。 ペットの毛やタバコのヤニなど、面倒な汚れ対策に便利です。
適合機種KI-LS40 アズワン品番65-0411-53
1セット(6枚)
849 税込934
当日出荷

薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。 タンク容量(L)約2.5 保証期間1年
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!
交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。) フィルター高性能フィルター タイプ交換用
1個
2,752 税込3,027
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」
適合機種IKI-AX80/BX85/DX85/EX75/FX75/GS70/GX75/HX75/JX75/J75YX/X75E6/HS70/JS70/WF75/F75E3/S70E4/S70Y9/H75YX/X75E4/X75E5/85Y40/750Y8/IKC-C150/D70/E70/F70/W80/Y80/Z80/70E1/70E2/70TH1/700Y7/700Y6 交換目安約1ヶ月 寸法(縦×横)(mm)455×255 アズワン品番65-0411-54
1セット(6枚)
849 税込934
当日出荷

適合機種KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50TH1-W、KC-D50-B、KC-D50-W、KC-E50-B、KC-E50-W、KC-E50A1-B、KC-E50A1-W 交換目安約10年
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

高濃度プラズマクラスターと強力な集じん性能で広いスペースをパワフル浄化。ビジネスのさまざまなシーンで活躍する大型モデル。高性能の集じん機能に加え、高濃度のプラズマクラスターをたっぷり放出することで、広い空間も快適に保ちます。大きなホコリを入り口でブロックし、静電HEPAフィルターで0.3μmの微小な粒子を99.97%以上集じん。(フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。)。プレフィルターで集めたホコリを定期的に自動でお掃除。ダストボックスにたまったホコリを捨てるだけの簡単お手入れ。プレフィルターにつくホコリを大幅に低減することで、集じん機能の低下も抑えます。集めたホコリはブラシでかき取り、抗菌ダストボックスへ。ダストボックスの汚れが気になる時は、取り外して水洗いもできます。ゴミ捨て目安 約6ヶ月に1回。耐候性樹脂を採用し、劣化を抑えて長期の使用を可能としています。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。 質量(kg)約21 ホワイト センサー高感度ホコリセンサー、ニオイセンサー、照度センサー 電源コード(m)3.0(キャブタイヤ電源コード) フィルター静電気HEPAフィルター&高性能脱臭フィルター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)549×327×818 消費電力(W)(50/60Hz)(強)123、(中)35、(静音)7.7 適合床面積目安:【高濃度プラズマクラスター】約39畳(約65m2)、【空気清浄】~65畳(107m2) アズワン品番64-2322-12 清浄時間(分)5(8畳) PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷



FU-M1400-W交換用の集じん・脱臭一体型フィルターです。
交換目安約2年 アズワン品番64-2322-14
1箱(2個)
17,980 税込19,778
欠品中

フレキシブルな設置が可能なパブリック空間向け加湿空気清浄機。前後の方向に吹き出せる両A面パネルデザインを採用。オフィスのレイアウトに合わせてフレキシブルに設置でき、大空間でも高い効果を発揮します。電源コードを底面引き出しにすることで、壁に寄せてピッタリ設置できます。また、コードは3方向に引き出せるので、コンセントの位置を気にしなくて済みます。静電HEPAフィルターを搭載し、ハウスダストはもちろんPM2.5にも対応。 0.3μm(マイクロメートル)の微小な粒子を99.97%以上集じん。また、ダブル脱臭フィルターにより、ニオイも除去します。室内にこもりがちな汗臭もしっかり吸着。0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ。汚れやすい加湿トレー部は、お手入れしやすい「シンプル加湿トレー」を実現。Ag+イオンカートリッジがタンクやトレーのぬめりやニオイの原因となる水中の菌を抑制。半年に1回の交換でキレイが続きます。SIAA(抗菌製品技術協議会)に準拠した操作パネルを採用。不特定多数の方が触れる場所だからこそ、キレイを保つ抗菌仕様にこだわりました。AIを使った新しい時代の「空気の管理」をお届けします。COCORO AIRは、空気清浄機やエアコンをインターネットでクラウドの人工知能とつないで提供するクラウドサービスです。運転や停止、加湿設定、運転モードの切替えなど、離れた場所から遠隔操作が可能。スマートフォンと連携し、外出先でも空気情報を管理できます。空気情報に加え、フィルターなどの交換目安、お手入れのタイミングなども簡単に確認できます。万一のエラーや給水ができていない場合、またメンテナンスが必要な際などは、すぐにお知らせ。使う人をしっかりとサポートします。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。 適合床面積【高濃度プラズマクラスター25000】~約22畳(約37m2)、【加湿空気清浄】プレハブ洋室/~22畳(37m2)、木造和室/~13.5畳(22m2)、【空気清浄】~38畳(63m2) 脱臭機能タバコ臭、ペット臭、料理臭、生ゴミ臭、トイレ臭、体臭・加齢臭 質量(kg)約15.2 風量(m3/min)【加湿空気清浄】強7.2/中4.6/静音1.8、【空気清浄】強8.5/中5.2/静音1.8 電源コード(m)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)427×326×684 消費電力(W)(50/60Hz)【加湿空気清浄】強56/中21/静音7、【空気清浄】強86/中25/静音5.3 運転音(dB)【加湿空気清浄】強50/中40/静音24、【空気清浄】強54/中43/静音24 清浄時間(分)【加湿空気清浄】8畳/約9(強 運転時)、【空気清浄】8畳/約8(強 運転時) タンク容量(L)約4.0 加湿量(mL/h)強800/中600/静音300 連続加湿時間(時間)強 約5.0/中 約6.7/静音 約13 電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用) 定格消費電力(W)87 待機時消費電力(W)約1.3(約1.5) 運転モード加湿空気清浄、空気清浄 風量調整【加湿空気清浄】強、中、静音、【空気清浄】強、中、静音 1時間あたりの電気代目安(円)【加湿空気清浄】強/約1.51、中/約0.57、静音/約0.19(約0.18)、【空気清浄】強/約2.32、中/約0.68、静音/約0.14(約0.14)
1台
73,980 税込81,378
当日出荷

置き場所を選ばない、スリム&コンパクトサイズ。プラズマクラアスター25000!シャープ独自の空気清浄化技術、プラズマクラスター25000を搭載しています。スピード循環気流!お部屋全体に風を素早く行き届けるスピード循環気流で、遠くのホコリほ引き寄せます。60分間で多くの微小な粒子を素早く吸じんします。
仕様独自気流:スピード循環気流 質量(kg)約6.7 ホワイト系 容量(L)給水トレー:約2.0 センサーニオイ、湿度、温度 風量(m3/min)空気清浄: 強…4.0、中…2.5、静音…1.0 電源コード(m)約1.8 フィルター集じん・脱臭一体型フィルター(交換目安…約2年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター/使い捨てプレフィルター(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×260×622 消費電力(W)(50/60Hz)空気清浄: 強…33、中…11、静音…3.2(3.1) 適合床面積プラズマクラスター(目安):約10畳(約17m2)、空気清浄(目安):~18畳(30m2) モード空気清浄:強、中、静音 浄化方式「プラズマクラスター25000」空中浄化&フィルター浄化 清浄時間(分)空気清浄:8畳/15 加湿方式気化方式 モニタ3段階湿度モニター、きれいモニター 加湿量(mL/h)最大420 待機時消費電力(W)約0.3 1時間あたりの電気代目安(円)空気清浄:強…約1.0、中…約0.34、静音…約0.10(0.10)
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

総運転時間 約17500時間(1日24時間連続して運転した場合、約2年)経過すると、本体のランプが点滅し交換時期をお知らせします。 約19000時間(約2年2ヶ月)経過するとプラズマクラスターイオン発生ユニットの運転が停止し、本体表示部のユニット交換ランプが速い点滅をします。 (送風機構は停止しません。空気清浄機としては継続してご使用いただけます)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


1セット(2枚)
8,998 税込9,898
当日出荷

空気清浄機PMMS-AC100-P、PMAC-100-S-Pに使用する集塵フィルターです。 設置場所や使い方によって交換時期が早くなることがあります。
用途空気清浄機(PMAC-100)に使用する集じんフィルター トラスコ品番471-4521 材質ポリプロピレン、ポリエステル 交換目安開封後約2年 対応機種PMAC-100・PMAC-100-S・MSAP-AC100・RMDK-40 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×18×390
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1セット(10個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷