34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸気用で硬鋼線のピッチがせまくなっています。 硬鋼線が入っているため、伸縮、屈曲が可能なので、せまい場所での使用が容易です。 圧縮性に優れています。
材質基布:ポリエステルターポリン、表面加工:塩ビシートをラミネート加工、吊り金具:SUS430 本体生地厚さ(mm)0.35 耐熱温度(℃)-10~60 仕様(財)日本防炎協会認定品オレンジ色(防炎認定品)
1本
22,900 税込25,190
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

フレキシブルダクト モノタロウ 動画あり
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~80 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。 集塵容量(L)95 出力(kW)3.7 風量(m3/min)50Hz/60Hz65/65 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)71 吸込口径(Φmm)250 トラスコ品番467-6696 質量(kg)250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×890×2185 電気代の目安40.7円/h ちり落とし方式手動式
1台
699,800 税込769,780
59日以内出荷

軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

TAC SD-ASのダクトタイプです。特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体の輸送。 材質塩ビ 透明緑 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体 特性耐静電/透明性/送風
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)


パワフルな吸引力!吸込仕事率280W。細かなホコリも確実にキャッチ。カートリッジフィルタ仕様。電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ採用。コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ。
吸込仕事率(W)280 コード長さ(m)5 付属品ホースΦ38×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル、キャスタ タイプ乾湿両用 電流(A)12 電源(V)AC100 消費電力(W)1150 風量(m3/min)3 真空度(kPa)25
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

局所的に発生する粉じん処理に最適な可搬式コンパクト集じん機です。 高性能ターボファンの採用により静かな運転音で強力な吸引力を発揮します。 プリーツ式フィルター採用により目づまりが少なくいつまでも風量が維持できます。 フィルターの脱着・ダストパン・扉の各所にワンタッチ機構付で操作性に優れています。 新たに開発された低騒音送風機と防音構造により、パッケージ型集じん機としては画期的な低騒音を実現しました。 従来機種に比べて設置床面積が25%小さくなったコンパクトタイプです。 吸込口は左右どちらへも取り付け可能です。設置場所や方法が自由に選べます。
用途切削、研削、研磨、孔あけ、サンダ、バフ、サンドブラスト、粉体処理など、工作機械、産業機械、専用機、粉体処理装置、窯業装置など 電源(V)三相200 材質ろ布:ポリエステル、主要部:低炭素鋼
1台
229,000 税込251,900
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです 生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。 面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など 容量(L)(バケット)6.5 出力(kW)0.4 最大風量(m3/min)6 騒音レベル(dB(A))65±2以下 吸込口径(Φmm)63.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×500×623 最大静圧(kPa)2.65 フィルター成形プリーツ 機能異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時) 塗装色日塗工J11-833 使用環境温度(℃)0~40 フィルター面積(m2)1.6(1個使用) 吸引温度(℃)(最高)40
1台
169,000 税込185,900
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸縮性にすぐれ接続も簡単。しかも丈夫。両端には吊り下げに便利なフック付き。
用途可搬式集塵機の特別付属品 寸法(mm×m)Φ130×5 関連資料(2.95MB)
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷

コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!梱包用ダンボール箱が簡易集じんフードに!。最大真空度(kPa):5
付属品ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグ タイプポッキンプラグ付 消費電力(W)1050 最大処理風量(m3/min)8.7 ホース長さ(m)2.5 真空度(kPa)5[510]
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)
本体生地厚さ(mm)0.33 長さ(m)5 材質(本体)ポリエステル繊維織物 タイプスタンダード型 構造レデューサー付き 表面塩ビシートをラミネート加工
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

集じん機 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
乾湿両用タイプ。 木くずやホコリをスッキリ吸引! 床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。 ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。 細かなホコリも確実にキャッチします。 スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。 材質(本体)ABS樹脂 付属品ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ 電流(A)11 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1050 吸込仕事率(W)160 風量(m3/min)2.5 電源コード(m)2.5 最大真空圧(kPa)16
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アマノ集塵機
旋回流と、大面積フィルターのハイブリッド分離機構を採用。 ダスト廃棄。市販のペール缶を使用できます。ダストの排出や保管に便利です。 配管取付方向。本体と下部本体の接続で、吸込口とバケット取出方向との取り合いが6通り選べます(フィルター交換時の位置を考慮してください)。 フィルタークリーニングは、手動振動式。ノブを左右にまわすだけの簡単操作です。 フィルター交換は本体上部を開けておこないます。交換時の安全性を考慮したロック機構つき、工具不要の簡単交換です。フィルターは消耗品です。定期的な点検と交換が必要です。 吸引された含塵空気は、高速流となり本体内面に沿って旋回・下降します。このとき、外側の気流ほど粉塵濃度が高くなり、粉塵濃度の低い内側の気流のみフィルターでろ過します。外側の気流中の粉塵は、フィルターに接触することなく下部のバケットに落下します。この1次分離で約50%の粉塵を分離し、フィルターの負担を低減します。気流は本体内の整流板により、フィルター表面に均一に分散。フィルター局部での偏った負担がありません。このため、部分的な著しい摩耗を防止し、効率のよい集塵を実現します。 旋回流分離機構とろ過フィルターをワンボディに凝縮、複合機能を斬新なコンパクトデザインで実現しました。 内外二重構造のろ過面積を持つ、新開発フィルターを採用。広いろ過面積は性能の安定と、フィルターの長寿命化を実現します。 金属の補強材を廃止。破砕・分別など環境対応を容易にしました。
用途プリント基板加工、ボール盤加工、切削作業、小物部品加工、食品製造、メガネフレーム加工、貴金属加工、義歯加工など 容量(L)(バケット)20 出力(kW)0.75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/11.0 電源(V)三相200(50/60Hz共用) 騒音レベル(dB(A))67±2以下 吸込口径(Φmm)125 寸法(mm)649×649×1462 質量(kg)70 電源コード(m)3(4心プラグなし) フィルター成形カートリッジ 塗装色日塗工(本体Y25-90A、下部・上部YN40) フィルター面積(m2)4.1(1個使用) 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.0/2.8 ちり落とし方式手動振動式
1台
199,000 税込218,900
当日出荷

塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。 材質EPDM 使用温度範囲(℃)-30~80 使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
1本
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。
用途一般空調配管など 材質亜鉛メッキシート 厚さ(mm)0.5
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水 特性柔軟性/送風
1本
999 税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。 プレートファンでフィルターに粉じんを吸い込むので、一般粉じん用や粗塵じんの集じんに適しています。 設置面積が小さくキャスター付なので、移動が容易です。 下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。 キャスター付で移動が容易です。
用途粗塵用、一般粉塵用 出力(kW)0.75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)7 電源(V)単相100 騒音値(dB(A))(50/60Hz)70 集塵容量(L)20 吸込口径(Φmm)73 仕様サイクロンフィルター式簡易型集塵機(IE3仕様) トラスコ品番149-0198 質量(kg)30 周波数(Hz)50/60 最大静圧(kPa)1.8 フィルター上下各1本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)593×380×1100 ファンプレートファン 標準消費電力料金(円/h)20.25
1台
229,000 税込251,900
15日以内出荷

シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。
用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。 集塵容量(L)12 出力(kW)0.46 風量(m3/min)50Hz/60Hz12/15 電源(V)単相100 騒音値(dB(A))(50/60Hz)71 吸込口径(Φmm)98 トラスコ品番465-9368 質量(kg)65 スイッチ直入れ押ボタン 最大静圧(kPa)6 電源コード(m)3 フィルター円筒形2本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×625×715 電気代の目安14.5円/h ファンプレートファン ちり落とし方式手動式
1台
349,000 税込383,900
13日以内出荷

シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。
用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。 集塵容量(L)40 出力(kW)2.2 風量(m3/min)50Hz/60Hz32 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)74 吸込口径(Φmm)148 トラスコ品番465-9384 質量(kg)160 スイッチ直入れ押ボタン 最大静圧(kPa)6 電源コード(m)3 フィルター円筒形2本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×918×1545 電気代の目安47.6円/h ファンプレートファン ちり落とし方式手動式
1台
739,000 税込812,900
13日以内出荷

シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。
用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。 集塵容量(L)12 出力(kW)0.75 風量(m3/min)50Hz/60Hz12/15 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)71 吸込口径(Φmm)98 トラスコ品番465-9376 質量(kg)65 スイッチ直入れ押ボタン 最大静圧(kPa)6 電源コード(m)3 フィルター円筒形2本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×625×715 電気代の目安10.4円/h ファンプレートファン ちり落とし方式手動式
1台
399,000 税込438,900
13日以内出荷

シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。
用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。 集塵容量(L)40 出力(kW)2.2 風量(m3/min)50Hz/60Hz38 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)74 吸込口径(Φmm)148 トラスコ品番465-9392 質量(kg)160 スイッチ直入れ押ボタン 最大静圧(kPa)6 電源コード(m)3 フィルター円筒形2本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×918×1545 電気代の目安47.6円/h ファンプレートファン ちり落とし方式手動式
1台
739,000 税込812,900
13日以内出荷

フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
用途粗じん用。一般粉じん。 集塵容量(L)68 出力(kW)0.75 風量(m3/min)50Hz/60Hz13 電源(V)単相100 騒音値(dB(A))(50/60Hz)68 吸込口径(Φmm)98 トラスコ品番465-9333 質量(kg)45 周波数(Hz)50/60 最大静圧(kPa)3.04 フィルター上下各1本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×430×2053 電気代の目安20.8円/h ファンプレートファン ちり落とし方式なし
1台
209,000 税込229,900
15日以内出荷

フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
用途粗じん用。一般粉じん。 集塵容量(L)200 出力(kW)2.2 風量(m3/min)50Hz/60Hz28 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)80 吸込口径(Φmm)148 トラスコ品番465-9295 質量(kg)70 周波数(Hz)50 最大静圧(kPa)3.04 フィルター上下各1本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×540×2720 電気代の目安28.6円/h ファンプレートファン ちり落とし方式なし
1台
249,000 税込273,900
15日以内出荷

フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
用途粗じん用。一般粉じん。 集塵容量(L)200 出力(kW)2.2 風量(m3/min)50Hz/60Hz33 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)80 吸込口径(Φmm)148 トラスコ品番465-9309 質量(kg)70 周波数(Hz)60 最大静圧(kPa)3.04 フィルター上下各1本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×540×2720 電気代の目安28.6円/h ファンプレートファン ちり落とし方式なし
1台
249,000 税込273,900
15日以内出荷

局所的に発生する粉じん処理に最適な可搬式コンパクト集じん機です。 高性能ターボファンの採用により静かな運転音で強力な吸引力を発揮します。 プリーツ式フィルター採用により目づまりが少なくいつまでも風量が維持できます。 フィルターの脱着・ダストパン・扉の各所にワンタッチ機構付で操作性に優れています。 新たに開発された低騒音送風機と防音構造により、パッケージ型集じん機としては画期的な低騒音を実現しました。 従来機種に比べて設置床面積が25%小さくなったコンパクトタイプです。 吸込口は左右どちらへも取り付け可能です。設置場所や方法が自由に選べます。
用途切削、研削、研磨、孔あけ、サンダ、バフ、サンドブラスト、粉体処理など、工作機械、産業機械、専用機、粉体処理装置、窯業装置など 電源(V)単相100 集塵容量(L)6.9 出力(kW)0.4 材質ろ布:ポリエステル、主要部:低炭素鋼 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)529×452×744
1台
229,000 税込251,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレス丸のこ 10.8V HiKOKI(日立工機) 動画あり
「プロも納得の軽さと切断スピード」。10.8Vリチウムイオン電池採用で軽量&コンパクト。18V同等の切断速度!※従来機C18DBLとの比較。ハンドル角度28°を採用し薄物切断時も力が入りやすい。低振動・低騒音。LEDライト搭載。キックバック軽減システム搭載。新平行度調整機能付きでベースの上げ下げもスムーズ。ブロワ機能搭載で墨線が見やすい。サブベースを取外し際切りが可能。ダクトアダプタ標準付属で集じん機接続可能
用途木材の切断 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(逆15°時)20 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 取付穴径(Φmm)20
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。 集塵容量(L)42 出力(kW)1.5 風量(m3/min)50Hz/60Hz27/27 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)64 吸込口径(Φmm)150 トラスコ品番467-6670 質量(kg)109 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×626×1618 電気代の目安16.5円/h ちり落とし方式手動式
1台
399,800 税込439,780
14日以内出荷

フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。 集塵容量(L)42 出力(kW)2.2 風量(m3/min)50Hz/60Hz36/36 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)66 吸込口径(Φmm)150 トラスコ品番467-6688 質量(kg)110 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×626×1618 電気代の目安24.2円/h ちり落とし方式手動式
1台
429,800 税込472,780
14日以内出荷

フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。 集塵容量(L)13 出力(kW)0.75 風量(m3/min)50Hz/60Hz10/13 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)65~69 吸込口径(Φmm)100 トラスコ品番467-6661 質量(kg)53 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×426×735 電気代の目安8.3円/h ちり落とし方式手動式
1台
279,800 税込307,780
10日以内出荷