商品豆知識
乾湿両用タイプ。
木くずやホコリをスッキリ吸引!
床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。
コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。
ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。
細かなホコリも確実にキャッチします。
スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。
材質(本体)ABS樹脂
付属品ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ
電流(A)11
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1050
吸込仕事率(W)160
風量(m3/min)2.5
電源コード(m)2.5
最大真空圧(kPa)16
パワフルな吸引力!吸込仕事率280W。細かなホコリも確実にキャッチ。カートリッジフィルタ仕様。電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ採用。コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ。
吸込仕事率(W)280
コード長さ(m)5
付属品ホースΦ38×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル、キャスタ
タイプ乾湿両用
電流(A)12
電源(V)AC100
消費電力(W)1150
風量(m3/min)3
真空度(kPa)25
仕様大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付
付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)
種別粉じん専用(電動工具接続専用)
長さ(mm)366
幅(mm)334
電流(A)11
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
吸込仕事率(W)220
最大風量(m3/min)1.9
電源(V)単相100
吸込仕事率(W)350
コード長さ(m)5
付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090)
種別乾湿両用
電流(A)11
消費電力(W)1050
最大風量(m3/min)3.6
運転音(dB)63
局所的に発生する粉じん処理に最適な可搬式コンパクト集じん機です。
高性能ターボファンの採用により静かな運転音で強力な吸引力を発揮します。
プリーツ式フィルター採用により目づまりが少なくいつまでも風量が維持できます。
フィルターの脱着・ダストパン・扉の各所にワンタッチ機構付で操作性に優れています。
新たに開発された低騒音送風機と防音構造により、パッケージ型集じん機としては画期的な低騒音を実現しました。
従来機種に比べて設置床面積が25%小さくなったコンパクトタイプです。
吸込口は左右どちらへも取り付け可能です。設置場所や方法が自由に選べます。
用途切削、研削、研磨、孔あけ、サンダ、バフ、サンドブラスト、粉体処理など、工作機械、産業機械、専用機、粉体処理装置、窯業装置など
電源(V)三相200
材質ろ布:ポリエステル、主要部:低炭素鋼
プロ向け AVC1100。乾湿両用 (吸込仕事率160W)。床にこぼれた水も吸引できる乾湿両用タイプ。カートリッジフィルター仕様。排水に便利なドレン付。電動工具と接続してクリーンな作業に。市販ポリ袋の取付可能
付属品ホース(Φ32×1.8m)、乾式用カートリッジフィルター(本体取付)、フィルターロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルター、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル
質量(kg)5.5
電流(A)11
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×350×435
吸込仕事率(W)160
風量(m3/min)2.5
電源コード(m)2.5
保証期間1年
真空度(kPa)16
関連資料(0.54MB)
集じん量(L)乾燥15、液体12
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします!
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属
AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)
100~1050W迄の電動工具と接続可能です。
本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃
仕様連動付き(有線のみ)
付属品ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ
セット内容1台
タイプ紛じん専用
消費電力(W)強:1140/中:270/弱:80
ホース内径(Φmm)28
ホース長さ(m)5
騒音値(dB)60(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.7/弱:0.9
真空度(kPa)20.1
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)でスムーズな集じん作業が可能です。
100~1050W迄の電動工具と接続可能です。
本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業
仕様連動付き(有線のみ)
付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ジョイント(C)、アダプタ(ゴム)、D38アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ
セット内容1台
タイプ乾湿両用
消費電力(W)強:1140/中:660/弱:370
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)60(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.8/弱:1.1
真空度(kPa)最大22
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
新型の水本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業
仕様連動機能なし
付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ
セット内容1台
タイプ乾湿両用
消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)60(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2
真空度(kPa)最大22
吸水容量(L)12
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
吸込仕事率アップ+低騒音
集じん容量15Lタイプもラインナップ
電源(V)直流 18+18→36
長さ(mm)366
幅(mm)334
「ちりひとつ残したくない。85Wの吸込力。」
クラス最高の吸込仕事率を実現!(ターボモード、従来機比約1.8倍UP)
3モード吸込力切替
ワンタッチで連動 ラクラクペアリング
Bluetooth®による無線連動にも対応
吸込口にキャップを装備
運搬時→粉じん漏れ防止
使用時→ホースの静電気を逃すアース
集じんファンとモーターを分離し、モーターへの粉じん侵入を防止
用途電動工具に接続しての集じん作業
質量(kg)2.4(コード、付属品除く)
電源(V)単相交流100
消費電力(W)560
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×184×217
吸込仕事率(W)ターボ:85/標準:46/eco:16
騒音値(dB)ターボ:81/標準:78/eco:72
機能無線連動機能あり
最大消費電力(W)ターボ:860/標準:950/eco:1100(AC連動コンセントに接続できる電動工具)
最大風量(m3/min)ターボ:3.8/標準:3.1/eco:2.1
真空度(kPa)ターボ:9.0/標準:6.4/eco:3.2
関連資料(0.69MB)
新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします!
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属
Bluetooth(R)連動機能で対応するコードレス工具と無線連動可能です。
AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)
100~1050W迄の電動工具と接続可能です。
本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃
仕様連動付き(無線・有線)
付属品ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ
セット内容1台
タイプ紛じん専用
消費電力(W)強:1140/中:270/弱:80
ホース内径(Φmm)28
ホース長さ(m)5
騒音値(dB)60(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.7/弱:0.9
真空度(kPa)20.1
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
Bluetooth(R)連動機能搭載で対応するコードレス工具と無線連動が可能です。
AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)でスムーズな集じん作業が可能です。
100~1050W迄の電動工具と接続可能です。
本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業
仕様連動付き(無線・有線)
付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ジョイント(C)、アダプタ(ゴム)、D38アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ
セット内容1台
タイプ乾湿両用
消費電力(W)強:1140/中:660/弱:370
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)60(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.8/弱:1.1
真空度(kPa)最大22
汎用型集じん機の定番商品です。手動シェーキング式で粉じん種による幅広いフィルター選定が可能です。50mmキャスター付です。
用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に。
質量(kg)125
出力(kW)0.75
電源(V)三相200
集塵容量(L)17
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×600×1136
吸込口径(Φmm)100
ちり落とし方式手動式
標準消費電力料金(円/h)10.13
「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」
ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DA)の約2倍のタンク容量を実現
タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て
柔軟性抜群のΦ28ホース付
トリプルフィルタで吸込力長持ち
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途作業場・事務所の清掃
仕様連動機能なし
質量(kg)9.6(BSL36B18X×2個装着時)
タイプ乾湿両用
電圧(V)36(マルチボルト蓄電池)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)331×465×369
吸込仕事率(W)ターボ:最大300/標準:最大80/eco:最大25
ホース内径(Φmm)38
風量(m3/min)3.5
ホース長さ(m)1.5
連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120(BSL36B18X)×2個使用時
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
集じん量(L)15(吸水は12)
「ちりひとつ残したくない。80Wの吸込力。」
クラス最高の吸込仕事率を実現!
ワンタッチで連動 ラクラクペアリング
※小形集じん機クラス初Bluetooth®連動対応
パネルスイッチで操作性アップ
3モード吸込力切替え可能
吸込み口にキャップ搭載で運搬時の粉じん漏れを防止
モータへの粉じん侵入を防止する新構造
システムケース4に一式収納できて運搬に便利
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具での集じん作業
質量(kg)3.0(BSL36A18BX装着時)
電圧(V)36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:197×227×231
吸込仕事率(W)ターボ:80/標準:33/エコ:11
集塵容量(L)18
騒音値(dB)ターボ:81/標準:76/エコ:72
機能無線連動機能:あり
最大風量(m3/min)ターボ:3.9/標準:3.1/エコ:2.1
使用電池マルチボルト蓄電池
真空度(kPa)(最大)ターボ:8.4/標準:4.7/エコ:2.0
関連資料(0.68MB)
1充電当たりの作業量(目安)ターボ:12分/標準:25分/エコ:52分
「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」
ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DA)の約2倍のタンク容量を実現
タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て
柔軟性抜群のΦ28ホース付
トリプルフィルタで吸込力長持ち
Bluetooth®でらくらくペアリング
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃
仕様連動機能あり
質量(kg)9.8(BSL36B18X×2個装着時)
タイプ粉じん専用
電圧(V)36(マルチボルト蓄電池)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)331×465×369
吸込仕事率(W)ターボ:最大220/標準:最大70/eco:最大25
ホース内径(Φmm)28
風量(m3/min)3.5
ホース長さ(m)5
連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120(BSL36B18X)×2個使用時
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
集じん量(L)15
溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に各種溶接作業現場に。
「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」。ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DB)の約2倍のタンク容量を実現。タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て。柔軟性抜群のΦ28ホース付。トリプルフィルタで吸込力長持ち。Bluetooth(R)でらくらくペアリング通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃
仕様連動機能あり●機体寸法(幅×高さ×奥行)(mm):331×465×369
付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ホース、ホースベルト×3個、延長管×2本、 床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、 アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26用)、D25アダプタ(M38用)、ポリ袋×5枚、収納バッグ
質量(kg)9.8(BSL36B18X×2個装着時)
タイプ粉じん専用
電圧(V)36V(マルチボルト蓄電池)
吸込仕事率(W)ターボ:最大220/標準:最大70/eco:最大25
集塵容量(L)15
ホース内径(Φmm)28
ホース長さ(m)5
連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120※(BSL36B18X)×2個使用時
バッテリー容量(Ah)4
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
関連資料(0.53MB)
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」。ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DA)の約2倍のタンク容量を実現。タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て。柔軟性抜群のΦ28ホース付。トリプルフィルタで吸込力長持ち通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途作業場・事務所の清掃
仕様連動機能なし●機体寸法(幅×高さ×奥行)(mm):331×465×369
付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ホース、ズームパイプ、床用吸口、すきま用吸口、水用フィルタ、収納バッグ、ポリ袋×5枚、ツールボックス、電池カバー
質量(kg)9.6(BSL36B18X×2個装着時)
タイプ乾湿両用
電圧(V)36V(マルチボルト蓄電池)
吸込仕事率(W)ターボ:最大300/標準:最大80/eco:最大25
集塵容量(L)15(吸水は12)
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)1.5
連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120※(BSL36B18X)×2個使用時
バッテリー容量(Ah)4
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
関連資料(0.53MB)
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
「ちりひとつ残したくない。80Wの吸込力。」。クラス最高の吸込仕事率を実現!。ワンタッチで連動 ラクラクペアリング。小形集じん機クラス初Bluetooth(R)連動対応。パネルスイッチで操作性アップ。3モード吸込力切替え可能。吸込み口にキャップ搭載で運搬時の粉じん漏れを防止。モータへの粉じん侵入を防止する新構造。システムケース4に一式収納できて運搬に便利通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃
付属品Bluetooth機能付きマルチボルト蓄電池、急速充電器、ダストバッグ、電池カバー、ホース(内径Φ28×5m(ホースカバー付))、ホースベルト(3本)、すき間用吸口、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(26mm用/38mm用)
質量(kg)3.0(BSL36A18BX装着時)
電圧(V)36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:197×227×231
吸込仕事率(W)ターボ:80/標準:33/エコ:11
集塵容量(L)18
騒音値(dB)ターボ:81/標準:76/エコ:72
真空度(kPa)(最大)ターボ:8.4/標準:4.7/エコ:2.0
関連資料(0.53MB)
1充電当たりの作業量(目安)ターボ:12分/標準:25分/エコ:52分
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。各種溶接作業現場でお使い頂けます。
制御方式タイマー方式
モータータイプ全閉外扇型
集塵方式溶接ヒューム用カートリッジフィルター方式
ちり落とし方式パルスジェット除塵式
大容量タイプです。大型ハンドル付です。しっかり吸い込み、たっぷり集じんできるブロワー機能付の掃除機です。8mのロングコードをワンタッチで収納できるコードリール機能付です。
用途アパレルショップ、コンビニエンスストア、ドラッグストア、オフィス、ホテル・旅館などに。
電源(V)100
集塵容量(L)18
電源コード(m)8
トラスコ品番114-5464
セット内容ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口
幅(mm)383
質量(kg)本体:74/ホース延長管装着:8.4
高さ(mm)557
タイプ布フィルター
奥行(mm)475
消費電力(W)1050
吸込仕事率(W)360
騒音値(dB)71
最大風量(m3/min)2.1
アズワン品番64-8474-28
最大真空圧(kPa)23.5
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
関連キーワード