カテゴリ

  • 電動工具(30)
    • 掃除/集塵(6)
    • 電動工具/充電工具部品(5)
  • 切削工具(6)
    • ホールソー関連商品(4)
    • エンドレスバンドソー(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 家電(2)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「集塵アダプター」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アスベストコアサンプラー一式 コバルテックアスベストコアサンプラー一式コバルテック
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
市販インパクトドライバーを使って、層状を壊さずに、アスベスト試料検体を採取します。アスベスト飛散防止と、作業軽減に繋がります。2006年前の躯体の工事時で、アスベスト試料採取時に、お困りの調査者の方に最適です。
用途検体の採取。セット内容集塵シャンク、飛散防止カバー、サンプラービット20mm(セメント系)、サンプラービット20mm(樹脂系)、集塵機接続アダプター、タガネドライバー、スパナー(22・24)、位置決めガイドプレート品番ACS
集塵アダプターセット ミルウォーキーツール集塵アダプターセットミルウォーキーツール
1,398税込1,538
1個
13日以内出荷
ミルウォーキーの集塵機ホースを違う直径のホース、アクセサリーに適用させるアダプター3品キット直径63.5mmのホースで47.6mm直径アクセサリーアダプター 1個直径63.5mmと47.6mmのホースを連携させるアダプター1個47.6mm直径のホース2本連携させるアダプター1個
セット内容アダプタ3個
47.6 mm(1-7/8”)集塵アダプターキット ミルウォーキーツール47.6 mm(1-7/8”)集塵アダプターキットミルウォーキーツール
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
乾湿両用集塵機アクセサリー
サイズ47.6 mm(1-7/8”)
ロボクリーナーmini ANABASロボクリーナーminiANABAS
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
お手軽自動お掃除ロボット。ボタン1つでスタート/ストップを指示。さらにリモコン付きで便利。付属のフロアーモップを底面に取り付けることで、フローリングの拭き掃除も同時にお掃除できる。段差検知センサー搭載。ダストケースは水洗い可能。
用途お部屋のお掃除に。コードレス掃除機/ゴミ/ホコリ/充電式/スリム/スマート/おしゃれ/プレゼント/ギフト/センサー付き/お掃除ロボット/ロボット掃除機/ロボットクリーナー/掃除機/クリーナー/拭き掃除/落下防止/薄型/小型/簡単/シンプル付属品ACアダプター、フロアーモップ、フロアーモップホルダー、集塵フィルター、サイドブラシ左右(L/R)、リモコン、取扱説明書質量(kg)1.8ホワイトバッテリーニッケル水素充電池 Ni-MH 14.4V 800mAh充電時間(時間)約4~5直径×高さ(cm)29×7.6(サイドブラシ含まず)稼働時間(分)最大約60
プランジベース BOSCH(ボッシュ)プランジベースBOSCH(ボッシュ)
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
コードレストリマーADTR118H用にプランジベースを使えばルーターに早変わりします。素早く深さを設定出来る7段階のストッパーブロックで溝彫加工の深さを簡単に設定できます。集塵アダプターとダストカバーで、クリーンな作業環境を実現し、作業面も見やすくなります。ガイドレールを併用することで、より正確なストレート溝彫加工が可能です(適合ガイドレール:FSN800、FSN1100、FSN1600、FSN2100)。
用途トリーマーをルーターとして使用できます。より正確で安全な溝彫加工が可能です。適合機種コードレストリマーADTR118Hセット内容プランジベース、ガイドプレート、ガイドレールアダプター、センタリングピン、吸塵アダプター質量(kg)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×209×120最大切込深さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
コアドリル用集塵アダプター ミルウォーキーツールコアドリル用集塵アダプターミルウォーキーツール
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
MX FUEL 152mm コアドリル専用集塵アダプター152mm径までのコアビット適用可能ホースクリップアダプターで容易に集塵機に取り付け可能交代可能のブラシリング付きゴム製シールで凹凸のある表面でも吸着を維持可能
付属品ホースクリップアダプター、交代ブラシリングビット寸法(mm)最大穴開けビット:152
SDS MAX用集塵アダプター ミルウォーキーツールSDS MAX用集塵アダプターミルウォーキーツール
5,098税込5,608
1個
8日以内出荷
SDS MAX専用集塵アダプター6mmから70mm径までのドリルビット適用可能ホースクリップアダプターで容易に集塵機に取り付け可能交代可能のブラシリング付きゴム製シールで凹凸のある表面でも吸着を維持可能
付属品ホースクリップアダプター、交代ブラシリングビット寸法(mm)最大穴開けビット:6-70
ロボット掃除機 太知ホールディングスロボット掃除機太知ホールディングス
36,980税込40,678
1台
当日出荷
自動充電、開始時間設定、音声ガイダンス、掃除範囲指定など欲しい充実の機能を搭載したロボット掃除機。自動運転:掃除の開始~充電までおまかせ開始時間を設定することでお好みのタイミングで自動スタートすることができます。オート走行モードでは、ジグザグ→スポット→壁沿い→ジグザグ→スポット→壁沿いを反復し、壁や家具などの障害物がある場合はその壁や家具に沿って動きながら2つのサイドブラシでごみや塵をかき出し、部屋全体を掃除します。掃除が終了した時と充電池残量が少なくなった場合、本体は自動的に充電ステーションに戻り充電を行い、次のお掃除に備えます。音声ガイダンス機能搭載:「お掃除を開始します」など状況に応じたガイダンスが流れます。付属のマグシールドで範囲制限:キッチン周りや赤ちゃんが寝ている場所など入ってきてほしくないエリアを、付属のマグネットシールドを使うことで制限できます。水洗いできるダストケース:汚れが気になりだしたら、サッと水洗い。いつでも清潔に使用できます。
用途自動掃除機、ロボット掃除機として。コードレス/ロボットクリーナー/ゴミ/ホコリ/充電式/スリム/スマート/おしゃれ/プレゼント/ギフト/子ども/赤ちゃん/ベビー/時短付属品サイドブラシ(左右)、集塵フィルター、ACアダプター、充電ステーション、マグネットシールド×2、ブラシ、リモコン、取扱説明書質量(kg)2.6使用環境温度(℃)0~40ACアダプタ(定格出力)直流24V 600mAACアダプタ(定格入力)交流100V 50/60Hz充電池タイプニッケル水素Ni-MH 14.4V 2000mAh直径×高さ(cm)Φ32×8.5運転時間(分)最大約90面積(m2)(稼働)約76.2(47畳相当)
スライドソウ PROXXON(プロクソン)スライドソウPROXXON(プロクソン)
89,980税込98,978
1台
10日以内出荷
長尺板材の直線切りに。材料全体を固定し切断するため、ブレが少なく安定した作業が可能です
用途長尺板材の直線切り付属品木工用チップソウ(No.28733 Φ85mm-12山/本体取り付け済み)・平行ガイド300mm×2・平行ガイドジョイント×2・材料スライドガイド×1・材料アタリ押さえ×2・材料アタリゲージ×2・平行ガイドポスト・本体固定用クランプ×1・集塵アダプター取付可能対象(メーカー指定丸鋸刃)Φ50~85mm(軸径Φ10mm)ブラック質量(g)15消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])(刃)6000電源100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350×400(最大1000)×230使用時間(分)30切断厚(mm)(可能)21(Φ85mm丸鋸刃装着時)RoHS指令(10物質対応)対応有効切断長さ(mm)1000
18Vマルチツールベーシック 丸ノコ+収納バッグ付き BLACK&DECKER18Vマルチツールベーシック 丸ノコ+収納バッグ付きBLACK&DECKER(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
電池共有可能な「18VマルチツールベーシックEVO185B1」&「18Vコードレス丸ノコBDCCS18B」のお得なセット さらに「オリジナル収納バッグ」も付属
用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/サンダー/のこぎり/ドリルドライバー付属品ビット×11(ドリル2.5/4/5/6/8mm、プラス#1/#2、マイナス#6、ポジドライブ#2、六角#4/#5)、ブレード×5(6 TPI木工切断×2本、 10 TPI木工切断×2本、曲線切断用×1本)、サンドペーパー×10(粗目#80×5枚、細目#120×5枚)、集塵アダプター、60分急速充電器、専用キットボックスセット内容マルチツールEVO185B1、コードレス丸ノコBDCCS18B、2.0Ahリチウムバッテリー×2個、マルチエボ専用収納バッグ(セット限定品)質量(kg)2.1定格電圧(V)18バッテリー容量(Ah)2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5
トルネード ナカヤトルネードナカヤ
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
クリーナー接続無しでコンクリート粉塵を90パーセント以上収集する世界初・グラインダ用自己集塵アダプタです。95パーセント超の完全に近い集塵作業を実現するクリーナー接続も可能としたハイブリッド集塵方式を採用しています。新開発のスライド式カッター交換システムを採用して、グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応します。らせんを描くように旋回したトルネードダクト採用により、前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。
用途ブロック等の切断の際に出る粉塵を90パーセント以上自己集塵するグラインダ用集塵アダプタ。材質PC SPCC等対応機種(日立工機)G10シリーズ・PDA-100H・PDH-100H/(マキタ)9533シリーズ・GA403シリーズ・(リョービ)G-104Pシリーズカッター(対応ダイヤモンドカッター寸法)125mm・t1.5~2.2
トルネード ナカヤトルネードナカヤ
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
クリーナー接続無しでコンクリート粉塵を90パーセント以上収集する世界初・グラインダ用自己集塵アダプタです。95パーセント超の完全に近い集塵作業を実現するクリーナー接続も可能としたハイブリッド集塵方式を採用しています。新開発のスライド式カッター交換システムを採用して、グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応します。らせんを描くように旋回したトルネードダクト採用により、前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。
用途コンクリート切断の際に出る粉塵を90パーセント以上自己集塵するグラインダ用集塵アダプタ。材質PC SPCC等対応機種(日立工機)G10シリーズ・PDA-100H・PDH-100H/(マキタ)9533シリーズ・GA403シリーズ・(リョービ)G-104Pシリーズカッター(対応ダイヤモンドカッター寸法)105mm・t1.5~2.2
M12 / 18 FMT用集塵アダプター ミルウォーキーツールM12 / 18 FMT用集塵アダプターミルウォーキーツール
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
M12/M18 FUEL マルチツール専用集じんアダプター ポジション調整可能
集塵フィルター(3個パック) ミルウォーキーツール集塵フィルター(3個パック)ミルウォーキーツール
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
M12 ユニバーサル集じんアダプター専用集塵フィルター HEPAフィルター搭載
ホース変換アダプター100mmΦ→57.15mmΦ スタックスツールスホース変換アダプター100mmΦ→57.15mmΦスタックスツールス
629税込692
1個
当日出荷
100mmΦのホースと63.5mmΦのホースや、工具集塵口に接続可能。 このアダプターの口は57.15mmΦで、63.5mmΦの集塵口にピッタリなので変換の面倒な63.5mmΦが簡単に接続可能です。
寸法(cm)10×16質量(g)8
集塵用ホースアダプター継手 4(101.6mm) スタックスツールス集塵用ホースアダプター継手 4(101.6mm)スタックスツールス
1,290税込1,419
1個
当日出荷
ルータ-テーブルやテーブルソーなどの多くに使用されている 2-1/2(63.5mm)×2-1/2(63.5mm)もしくは4(101.6mm)× 4(101.6mm)を継ぐ継手になります
寸法(cm)10.3×10質量(g)16
集塵用ホースアダプター継手 2-1/2(63.5mm) スタックスツールス集塵用ホースアダプター継手 2-1/2(63.5mm)スタックスツールス
579税込637
1個
当日出荷
ルータ-テーブルやテーブルソーなどの多くに使用されている 2-1/2(63.5mm)×2-1/2(63.5mm)もしくは4(101.6mm)× 4(101.6mm)を継ぐ継手になります。
寸法(cm)4×7質量(g)3
集塵用ホースアダプター(大 100mmΦ-63.5mmΦ) スタックスツールス集塵用ホースアダプター(大 100mmΦ-63.5mmΦ)スタックスツールス
489税込538
1個
当日出荷
ルーターテーブルやテーブルソーなどの多くに使用されている2-1/2"(63.5mmΦ)を4”(100mmΦ)に変換する アダプターです。
寸法(cm)9×10質量(g)8
Y字型 集塵用ホースアダプター スタックスツールスY字型 集塵用ホースアダプタースタックスツールス
1,990税込2,189
1個
当日出荷
Y字型になっているので、2か所からの集塵が可能です。
寸法(cm)17×25×10質量(g)40
ホース変換アダプター63.5mmΦ→38mmΦの集塵ホース用 スタックスツールスホース変換アダプター63.5mmΦ→38mmΦの集塵ホース用スタックスツールス
439税込483
1個
当日出荷
63.5mmΦのホースと38mmΦの掃除機ホースの接続にご使用ください。このアダプターの口は57.5mmΦで、63.5mmΦの集塵口にピッタリなので変換の面倒な63.5mmΦが簡単に接続可能です。
寸法(cm)6×9.5質量(g)4仕様63.5mm用:外径57.5mm/内径51.3mm、38mm用:外径37.4mm/内径31.8mm
M18 FUEL マルチツール(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL マルチツール(ケース付き)ミルウォーキーツール
38,980税込42,878
1台
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 部材に合わせて10,000~20,000min-1まで最適なスピードに調整できるスピード調整ダイアル付き REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 左右2.1°の振動角度で高速切断を実現 合板、ドライウォールから釘入り木材まで幅広い部材に対応した切断能力 10段階のスピード調整ダイアル ソフトスタート機能で、部材への負荷がかかってから設定速度に到達。作業はじめのミスを防ぎます。 180°照射LEDで作業スペースを明るく照らす MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 すべての MILWAUKEE製 M18 バッテリーで使用可能
質量(kg)1.2(本体のみ)、1.6(2.0Ahバッテリー装着時)振動角度(°)左右2.1 計4.2変速段数10段階+Aモード互換性【ブレード】STARLOCK/OISライト種類広角180°LED仕様振幅速度:10000~20000(回/分)、ブレード交換:工具無しでの交換付属品ケース、木工用ブレード、サンディングパッド、アタッチメント、サンディングシート、デプスゲージ、集塵アダプター
マイクロベルトサンダー エスコマイクロベルトサンダーエスコ
28,900税込31,790
1台
翌日出荷
木、金属の仕上げ、バリ取り作業など、狭い部分の加工等に最適です。 角度調整機能付(0~70°) 特殊ギア採用で高トルクでの作業が可能です。 家庭用掃除機に接続して、使用すると集じんができます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:50W●回転数:850~2000rpm●付属品:細目・中目・荒目ベルトペーパー×各2本、L型レンチ、集塵用アダプター●ベルトサイズ:10×330mm●サイズ:350(L)×50(W)×50(H)mm●重量:800g●コード長:2m●ベルト速度:300~700m/分●定格使用時間:15分アズワン品番65-2222-44
オートアジャスタブル サンディングブロック FACOMオートアジャスタブル サンディングブロックFACOM
27,980税込30,778
1個
73日以内出荷
曲面に合わせてサンディング面がカーブするサンディングブロックです。 スプリングテンションが、サンディング面をフィットさせます。 プレートはペーパーの着脱が容易なベルクロタイプになっています。
用途サンディングブロック寸法(mm)200×70×90質量(kg)0.3径(Φmm)20(集塵ホース取付アダプター)危険物の類別非危険物
M12 FUEL マルチツール(ケース付き) ミルウォーキーツールM12 FUEL マルチツール(ケース付き)ミルウォーキーツール
40,980税込45,078
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 部材に合わせて10,000~20,000min-1まで最適なスピードに調整できるスピード調整ダイアル付き 安全に作業ができる低振動、高性能設計 左右1.95°の振動角度で高速切断を実現 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 様々な非純正アクセサリーも取付可能なユニバーサルマウント 180°照射LEDで作業スペースを明るく照らす デプスゲージ、集塵アダプターはじめ多彩なアクセサリーで様々な作業に幅広く対応 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
仕様振動吸収システム、スピードスイッチ12付属品ケース、木工用ブレード、サンディングパッド、アタッチメント、サンディングシート、デプスゲージ、集塵アダプター質量(kg)1.05(本体のみ)、1.25(2.0Ahバッテリー装着時)電源(V)12モーターブラシレスブレード交換:工具不要バッテリー容量(Ah)2LEDLED付き振動数10000~20000振動角度(°)左右1.95寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)285×96×58
集塵口アダプター ホーザン集塵口アダプターホーザン
639税込703
1個
3日以内出荷
曲状
仕様適合機種K-210
集塵口アダプター ホーザン集塵口アダプターホーザン
799税込879
1個
3日以内出荷
適合機種K-111
集塵口アダプター ホーザン集塵口アダプターホーザン
759税込835
1個
3日以内出荷
直状
仕様適合機種K-100
コントラクターソー TRITONコントラクターソーTRITON(1件のレビュー)
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷
パワフル1350Wモーター搭載&高精度254mm超硬タングステンカーバイドチップ(TCT)ノコ刃 ノコ刃高さは最大83mm&傾斜角度は0°~45°に調整可能 マイターゲージ&リップフェンス付属 2つの集塵ポート付き ワークセンターTWX7に取り付けて使用
用途木材の切断に幅(mm)最大縦切り:775厚さ(mm)ライヴィングナイフ(割刃):2.2質量(kg)23.2、(TWX7&TWX7CS002)48.3内径(Φmm)【集塵ポート】ノコ刃ガード集塵ポート:34、集塵ポート:57.5、集塵アダプター:30消費電力(W)1350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ユニット:680×465×560最大切込深さ(mm)(45°時)57.5最大切込深さ(mm)0°(垂直):83テーブル長(mm)別売りパーツのアウトフィードエクステンション付きの場合:+670ノコ刃サイズ(mm)カーバイド金属:254×25.4×2.6、40枚刃寸法(長さL×幅W)(mm)【最大加工材】851×775(エクステンションを使用しない場合)テーブル幅(mm)別売りパーツのサイドエクステンション付きの場合:+600負荷回転速度(min-1[r.p.m])4200
ディスクサンダーDS250 PROXXON(プロクソン)ディスクサンダーDS250PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
用途木材・金属の研削作業付属品ディスクペーパー3種・角度ガイド・集塵ゴム・集塵アダプター消費電力(W)100定格使用時間(分)15
コッピングソウテーブルEX PROXXON(プロクソン)コッピングソウテーブルEXPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
予約販売
切断、切り抜き、直線切り、曲線切りなど、複数の切断が可能折れ曲げ式アーム装備で糸鋸刃の取り付けが簡単になり、切り抜き作業が快適にできる付属のエアーポンプで切りくずの吹き飛ばしができる
消費電力(W)90Wストローク幅(mm)刃:12セット内容:糸鋸刃6本L型レンチ1本本体固定クランプ2個集塵アダプター材質本体テーブル:アルミダイカスト、アーム:アルミダイカスト、ボディー:ABS樹脂定格使用時間(分)15アズワン品番64-9673-98RoHS指令(10物質対応)対応刃のスピード(回/分)500~1700回/分
部品 EZ4541 充電ジグソー Panasonic(パナソニック)部品 EZ4541 充電ジグソーPanasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
集じんコネクター DEWALT(デウォルト)集じんコネクターDEWALT(デウォルト)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ハンマードリルと乾湿両用掃除機の組み合わせるアダプターです 集塵コネクターです。
トラスコ品番828-0176種類集じんコネクター
350ml エアーバキュームクリーナー エスコ350ml エアーバキュームクリーナーエスコ
3,990税込4,389
1個
翌日出荷
ノンフロン ガス噴射式のクリーナーに吸引式のアダプターを付けて使用します。 精密機器やOA機器のホコリを付属の集塵袋に集めながら吸い取ります。 環境(地球温暖化)対策品 逆さ噴き可能
成分DME、CO2エスコ品番EA920AC-10B
ドラッグスターベルトサンダー BLACK&DECKERドラッグスターベルトサンダーBLACK&DECKER(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷
前輪が小さい設計で、シリーズ最大の720Wで研磨はもちろん、削り取る作業も簡単にこなすパワフルサンダー。 先端カバーを上げれば狭い場所や壁際の研磨やあらゆる作業に応用可能、また先端上部での研磨を使えば、さらに作業効率up、より使いやすくなりました。作業に合わせた「フロントハンドル」の調整や「サンディングベルト」のワンタッチ脱着が可能で、手間なく簡単にご使用いただけます。自動吸塵機能や簡単に手入れできる集塵ダストバッグが、清潔な作業環境を実現。長時間の作業に便利な「ロックオンボタン」付です。
付属品#80サンディングベルト、集塵ダストパック、集塵アダプターベルト幅(mm)76電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)720ベルト長さ(mm)533コード長さ(m)3ベルト速度(m/min)250ベルト寸法(mm)76×533
ロングアダプター用 集塵カバー アックスブレーンロングアダプター用 集塵カバーアックスブレーン
1,498税込1,648
1個
当日出荷
カバー寸法(mm)160(ジャバラ式)
ミニサーキュラーソーテーブル EX PROXXON(プロクソン)ミニサーキュラーソーテーブル EXPROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。
付属品L型レンチ(大・小)、直線切りガイド、角度切りガイド、本体固定用クランプ2個、本体取付けねじ3本、丸鋸刃、集塵アダプター(掃除機用)質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×190×125切断能力(mm)木工(固い木)5、(やわらかい木)10定格使用時間(分)15
集塵ホースアダプター ミヤナガ集塵ホースアダプターミヤナガ(6件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
用途集塵S・Lシャンク共通適合ホース穴径Φ30~38mm
集塵SシャンクSDSプラス ミヤナガ集塵SシャンクSDSプラスミヤナガ
11,980税込13,178
1本
当日出荷
付属品集塵ホースアダプター・ゴム栓適合Φ49以下
集塵Sシャンク ミヤナガ集塵Sシャンクミヤナガ
11,980税込13,178
1本
当日出荷
付属品集塵ホースアダプター・ゴム栓適合Φ49以下
ハイブリッド式集塵アダプター トルネード (125mm) ナカヤハイブリッド式集塵アダプター トルネード (125mm)ナカヤ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
クリーナー接続無しで粉じんを90%以上収集する「自己集塵機能」を世界で初めて搭載 125mmカッター使用時に発生する高温粉塵にも耐える耐熱性樹脂カバーを採用。更にシリコン充填で密閉度を高め、外部への粉塵漏れを シャットアウトすることで、高い集塵率を実現。 95%超の完全に近い集塵作業を実現するクリーナー接続も可能としたハイブリッド集塵方式。 新開発のスライド式カッター交換システムを採用。グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応。 らせんを描くように旋回した「トルネードダクト」を採用。前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。
被削材軟質系材料(ブロック・レンガ等)本体質量(g)約520対応機種日立:G10シリーズ(G10B2除く)・PDA100H・PDH100H、マキタ:9533シリーズ・GA403シリーズ、リョービ:G104Pシリーズ切込深さ(mm)5~33面取りカッター径(mm)125ダストバック約2m(粉塵廃棄目安)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら