カテゴリ

  • 電動工具(14)
    • 掃除/集塵用ノズル(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
    • 集塵機(3)
  • 清掃用品(8)
    • 乾湿両用掃除機(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 家電(3)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「集塵ノズル」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォンドノズル ZAOHウォンドノズルZAOH
879税込967
1個
翌々日出荷
水などの吸引におすすめです。ZV‐04-WDに取り付けて水などの吸引が可能です。
用途水などの吸引。付属品ワイドノズル,汎用ノズル,隙間ノズル,丸毛ブラシ,延長パイプ×2,集塵ホース,集塵袋×2,カートリッジフィルター(本体装着済み),スポンジフィルター,キャスター×4,キャスター取付ネジ×4材質樹脂対応機種ZV-04-WD用
乾湿両用掃除機ステン 静音 SK11乾湿両用掃除機ステン 静音SK11
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
騒音が小さいく吸引力が強い、液体も吸引できる乾湿両用掃除機です。手袋を装着したままでも操作しやすい大型スイッチです。太径ホースは経路途中のゴミ詰まりを軽減します。きめが細かく集塵効率が高いカートリッジフィルターは、ろ過面積が大きく、不織布性で水洗いも可能です。付属の集塵袋を取り付ければ、タンクの汚れも少なく、フィルターが長持ちで、廃棄も簡単で手が汚れにくいです。丈夫で、サビにくいステンレス製タンクです。
用途乾いたゴミ、濡れたゴミ、湿ったゴミの吸塵、液体の吸引作業。付属品ワイドノズル,汎用ノズル,隙間ノズル,丸毛ブラシ,延長パイプ×2,集塵ホース,集塵袋×2,カートリッジフィルター(本体装着済み),スポンジフィルター,キャスター×4材質ステンレス,鉄,樹脂電圧100周波数(Hz)50/60容量(L)【吸塵】17電流(A)10消費電力(W)960タンク容量(L)20本体質量(kg)約7.0(コード,付属品含む)吸込仕事率(W)210電源コード(m)約3ホース長さ(m)約2騒音値(dB)約65最大風量(m3/min)2.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×360×530真空度(kPa)最大18吸水容量(L)11
充電式ブロワー&バキュームツイスター 富士製砥(高速電機)充電式ブロワー&バキュームツイスター富士製砥(高速電機)
6,598税込7,258
1セット
3日以内出荷
風速52m/sの充電式ブロワーです。バキューム(吸込み)も可能です。LEDライト付です。
用途車内清掃、PC清掃、キャンプ火おこし、ペットドライヤー、空気の補充、洗車後の水滴、エアコンフィルター清掃セット内容ダスター本体×1、広口ノズル×1、細口ノズル×1、ブラシノズル×1、隙間ノズル×1、収納ボックス×1、集塵ダクト×1、集塵フィルター×1、取扱説明書×1、USB Type-C充電ケーブル×1電源リチウムイオン電池(4000mAh×2)定格電力(W)180本体質量(g)約300使用時間約2時間~15分(風量調整つまみ1%~100%)最大風速(m/s)約52充電時間(時間)約4~5光束(Lm)LEDライト:約400回転数(min-1[回/分])約140000点灯時間(時間)LEDライト:約140000本体寸法(cm)15×8.6×4
ブロワークリーナー カスタムブロワークリーナーカスタム
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ブロワー機能とクリーナー機能の2in1風速三段階調節可能!MAX風速 55 m/sダストカップを装着するとクリーナーとしても使える(HEPAフィルターで微細なゴミまでキャッチ。※フィルターは取り外して水洗いも可能。)片手で使えるハンディサイズ
用途工具や作業服についた粉塵の吹き飛ばし窓のサッシ、家具の隙間、ラジエーターなどの掃除アンカー下穴の粉塵除去車体洗浄後の水滴飛ばし、車内清掃BBQの火起こし、アウトドア用品の砂塵落とし付属品取扱説明書(保証書付き)、充電用USBケーブル、ブラシ×3種類、吸引掃除キット(集塵カップ、フィルター、フィルターカバー)、吸引ノズル、ブラシ付き吸引ヘッド寸法(mm)約 W 37 × H 150 × D 94質量(g)約 320 (吸引掃除キット含まず)電源リチウムイオン充電池 11.1V 2000mAh ※内蔵・交換不可充電時間3-4時間(5V/2Aの場合)使用温湿度範囲0℃~+40℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)LED吹き出し口、底面モード[弱]・風速:17m/s・連続使用時間:90分/[中]・風速:34m/s・連続使用時間:30分/[強]・風速:55m/s・連続使用時間:10分RoHS指令(10物質対応)対応
M18 FHAFOH16用集塵ノズル  (3個パック) ミルウォーキーツールM18 FHAFOH16用集塵ノズル (3個パック)ミルウォーキーツール
7,998税込8,798
1個(3パック)
5日以内出荷
適合機種:M18 FUEL(TM) 16mm SDS-PLUS 集塵一体型ハンマードリル (M18 FHAFOH16 )M18 FHAFOH16専用交替集塵ノズル
適合機種M18 FUEL(TM) 16mm SDS-PLUS 集塵一体型ハンマードリル (M18 FHAFOH16)
クリーナースタンド SK11クリーナースタンドSK11
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
アクセサリー類も収納できるスティッククリーナースタンドです。スティッククリーナー、ノズル、集塵袋、充電器を一か所にまとめて収納できます。組立て不要です。
用途スティッククリーナーの収納用スタンド。材質スチール質量(g)約620耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)155×262×340適合サイズパイプ径502mmまで・ヘッド幅135mm以上・ヘッド奥行120mm以内
充電式ブロワー パワフルダスター・バキュームクリーナー PROMOTE充電式ブロワー パワフルダスター・バキュームクリーナーPROMOTE
8,898税込9,788
1個
予約販売
ブラシレスモーター採用風速31m/sバッテリー容量4000mAh回転速度137500rpmハイパワーで業界最高スペッククリーナーユニット付セット内容:ダスター本体x1・集塵ダクトx1・集塵フィルターx1・隙間ノズルx1・ブラスノズルx1・USB-Type-Cx1・収納袋x1・グリップラベルx2・取扱説明書x1
用途ブロワ・エアーダスターとして。火起こし、洗車時の水の吹き飛ばし、パソコンなどのおそうじに大活躍材質(本体)ABS樹脂電圧(V)DC7.4回転数(min-1[r.p.m])弱62000/中86000/強114000/ターボ137500電源内蔵リチウムイオンバッテリー 4000mAh本体寸法(mm)130×82×35本体質量(g)300使用時間(分)弱70・中70・強19・ターボ11風速(m/s)弱10・中16・強20・ターボ31充電電流(A)2(2.5Aまで)充電時間(時間)2~3(2Aの場合)
M18 FUEL 16mm SDS-PLUS 集塵一体型ハンマードリル(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL 16mm SDS-PLUS 集塵一体型ハンマードリル(ケース付き)ミルウォーキーツール
59,980税込65,978
1個
予約販売
軽量かつ優れたバランスで 疲労と負担を軽減集塵一体型によりコン パクトで軽量なデザインは、狭い場所でも快適な頭上作業が可能一体型集塵機: 脱着装置の煩わしさが なく、簡単で便利な 粉塵を抑えた穴あけを 実現POWERSTATE ブラシレスモーターに より、小型天井アンカー 用に高速で穴あけを行え るほか、コンクリートに 最大16mm の穴を 開ける能力を実現AUTOSTOP キックバック制御機能: 電子安全クラッチで先端ビットの噛み込み を検知し、最大15°の回転でモーターが停止、 ユーザーの安全を確保折り畳み式集塵ノズル:簡単で安全に粉塵を抑えて穴あけが可能、デプスゲージで穴あけ深さを 調整し、繰り返し穴あけ可能スマートな取り外し可能ハンドル:頭上作業時の使いやすさを考慮し 特化された左右に取り付け可能な サイドハンドルHEPAフィルター: 細かな粉塵も捕集し、 作業中のユーザーの 安全性を向上推奨3.0Ah パワーブーストバッテリー(別売り)1回充電作業量:Φ6mm × 40mm:最大176 回、Φ10mm × 60mm:最大72 回、Φ12mm × 40mm:最大40 回
付属品本体、ケース、HEPAフィルター、専用集塵ノズル×3、グリース質量(kg)2.6(バッテリー非装着時)電圧(V)18打撃エネルギーJoule(ジュール)2.3機能防振システム、AUTOSTOPキックバック制御機能(調整可能)、LEDライト保証期間1年間無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~1310モードハンマードリル最大穴あけ能力(mm) コンクリート16打撃数(bpm)0~4740
コードレスバキュームクリーナー リンレイコードレスバキュームクリーナーリンレイ
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
新モーター搭載 吸引力がアップしたコードレスバキュームコードレス掃除機はプラグの抜差しで作業が途切れず清掃効率が上がります。コードが足に絡まず作業者にも安全で、電源トラブルもないので、高層オフィスではバッテリー式が標準になっています。静音性に優れ、ホテル、博物館などの公共施設、病院、高級マンションにも導入が進んでいます。RD-コードレス II フォルツァは、高効率のDCブラシレスモーターを採用、稼働時間を変えずに吸引力アップとモーター長寿命化を実現。低重心で追随性のよいコードレスバキュームです。FORZA(イタリア語:力、パワー)の名の通り、吸引力の強いコードレス掃除機です。
用途RD-コードレス II フォルツァは、高効率のDCブラシレスモーター搭載のドライバキュームです。オフィス、商業施設、病院、マンションエントランスなど広いスペースでコードレスの高い機動性を発揮、清掃効率を高めます。バッテリー装着をボディ後部から差し込む方式に改良し、より使いやすくなりました。1,000回の充放電でも80%の容量を保つ長寿命バッテリーを搭載しています。付属品フロアノズル、アルミ延長伸縮管、ホース(1.7m)スキマノズル、丸ブラシ、ペーパーバッグ(1枚)消費電力(W)公称電力消費(標準/強/最大モード):151/227/302本体質量(kg)バッテリー含む:7.3 / 本体のみ:5.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)415×340×525清掃幅(集塵幅)(mm)ノズル:250集塵容量(L)ぺーパーバッグ:5.5連続使用時間(分)標準/強/最大モード:約90/ 約60/ 約45※1バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー充電時間約4時間バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)公称電圧:DC25.2運転音(dB)(A)標準/強/最大モード:60/64/65
[充電式]ハンディークリーナーセット エスコ[充電式]ハンディークリーナーセットエスコ
56,900税込62,590
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー(18V・3.0Ah)、急速充電器、バックカバー、フロアノズル(ローラータイプ)、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート(435mm)すきまノズルホルダ、サイクロンユニット。目詰まりしやすい石こうボードの粉もサイクロンで連続集塵。ハンディでもサイクロン方式。ダストケースはゴミの量がひと目でわかる半透明でゴミ捨て、お手入れが簡単。動かしやすいフロアノズル(ローラータイプ)・狭いすき間を清掃できるように可動範囲を拡大。・4つのローラーで広い床面での動きがスムーズ。ごみフィルター:クリーンカプセル方式ごみフィルターを抜き出し、軽く振るだけ。チリ離れが良いのでゴミの振るい落としがラク。たまったゴミと一緒に始末できるので、手も周囲も汚れにくく、簡単キレイ。吸引力が落ちにくい!粉じんを遠心分離するサイクロン方式を採用しているため、粉じんが目詰まりしにくく、吸引力が持続します。水洗いできるサイクロンユニット簡単に取り外しでき、すべて水洗い可能なので、お手入れがラク。さまざまな場所で掃除がスムーズ!・盤内の切り粉の掃除に。・現場の床掃除に。・車内清掃に。・階段掃除に。14.4Vでも18Vでも使える「デュアル」。電池を替えるだけで、1台で14.4Vにも18Vにも対応。
寸法(mm)ハンディー時:555×124×160質量(kg)1.15(本体のみ)使用電池18V/14.4V仕様 リチウムイオン3.0Ah(付属)集じん量(L)0.25
[充電式]ハンディークリーナーセット エスコ[充電式]ハンディークリーナーセットエスコ
59,800税込65,780
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー(18V・5.0Ah)、急速充電器、バックカバー、フロアノズル(ローラータイプ)、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート(435mm)、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット。目詰まりしやすい石こうボードの粉もサイクロンで連続集塵。ハンディでもサイクロン方式。ダストケースはゴミの量がひと目でわかる半透明でゴミ捨て、お手入れが簡単。動かしやすいフロアノズル(ローラータイプ)・狭いすき間を清掃できるように可動範囲を拡大。・4つのローラーで広い床面での動きがスムーズ。ごみフィルター:クリーンカプセル方式ごみフィルターを抜き出し、軽く振るだけ。チリ離れが良いのでゴミの振るい落としがラク。たまったゴミと一緒に始末できるので、手も周囲も汚れにくく、簡単キレイ。吸引力が落ちにくい!粉じんを遠心分離するサイクロン方式を採用しているため、粉じんが目詰まりしにくく、吸引力が持続します。水洗いできるサイクロンユニット簡単に取り外しでき、すべて水洗い可能なので、お手入れがラク。さまざまな場所で掃除がスムーズ!・盤内の切り粉の掃除に。・現場の床掃除に。・車内清掃に。・階段掃除に。14.4Vでも18Vでも使える「デュアル」。電池を替えるだけで、1台で14.4Vにも18Vにも対応。
寸法(mm)ハンディー時:555×124×160質量(kg)1.15(本体のみ)使用電池18V/14.4V仕様 リチウムイオン5.0Ah(付属)集じん量(L)0.25
AIR-TIP ピボット式延長ノズル ミルウォーキーツールAIR-TIP ピボット式延長ノズルミルウォーキーツール
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能90° のピボット式ジョイントで利便性が向上ジョイントは安全に固定可能先端に他のノズルを配置可能
適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
AIR-TIP 傷防止ノズル ミルウォーキーツールAIR-TIP 傷防止ノズルミルウォーキーツール
5,288税込5,817
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能先端の傷防止加工が表面に引っ掻き傷や跡を残さない隙間ツール(1個)床用ノズル(1個)が付属
適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
AIR-TIP 2-IN-1 ブラシノズル ミルウォーキーツールAIR-TIP 2-IN-1 ブラシノズルミルウォーキーツール
2,988税込3,287
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能スライド式のブラシヘッドが傷付きやすい表面を保護スライド式で固定可能なブラシノズル掻き出しブラシにより、表面を保護しながらゴミを容易に除去ブラシがなく幅の広い隙間用の先端は、一般的な清掃に使用可能
適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
サンドブラスタ AIRREX(アネスト岩田)サンドブラスタAIRREX(アネスト岩田)
9,198税込10,118
1台
当日出荷
片手で作業出来るハンディタイプの重量式サンドブラスターです。ピンポイントでブラストが出来ます。ディスクグラインダーでは研磨しにくい細かい箇所や狭い場所でも容易に作業が出来ます。集塵機能付の為研磨剤の飛散を大幅に低減出来ます。色々なブラスト面に対応できる4種類のノズルカバー付です。
用途ガラスや金属への模様付け、サビ落としや塗装の剥離作業等。付属品集塵袋・ノズルカバー(4種類)・安全メガネ・ノズルナット交換用ソケット最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)335×115×280本体質量(g)470空気消費量(L/min)300コンプレッサー1馬力以上推奨ホッパー容量(L)0.9
溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』用配管用フックノズル 日下部機械溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』用配管用フックノズル日下部機械
58,980税込64,878
1個(1本)
翌々日出荷
配管に沿って吸うから捕集しやすい!
用途配管に沿った広い吸引口仕様マグネット付き付属品フレキシブルホース1m適合機種2-KEM、KEM関連資料(0.91MB)
溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』用幅広ホッパーノズル 日下部機械溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』用幅広ホッパーノズル日下部機械
69,980税込76,978
1個(1本)
翌々日出荷
交換用・追加ノズル
仕様マグネット付き適合機種2-KEM質量(kg)3関連資料(0.91MB)
M18 32mm 集じんアダプター ミルウォーキーツールM18 32mm 集じんアダプターミルウォーキーツール
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 M18 FUEL 32mm SDS Plusハンマードリル(M18 FHPX)専用設計で、装着時に本体より給電 高性能HEPAフィルター使用(99.97%)で25 μg/m3(マイクログラム/m3)までの粒子を集塵 長さ調整可能なデプスゲージと2種類のノズルで最大長203mm、最大径32mmまで対応可能 AUTOPULSEオートクリーニングフィルター で粉塵を飛ばさずにダストボックスを空っぽに ダスト容量が見やすい透明ダストボックス
質量(kg)2.0(ハンマードリル本体、バッテリー含まず)電源電圧(V)18(ハンマードリル本体から給電)最大穴あけ能力(mm) コンクリート32厚さ(mm)203(最大穴あけ)付属品ノズル、HEPAフィルター(本体に装着済)
M18 26mm 集じんアダプター ミルウォーキーツールM18 26mm 集じんアダプターミルウォーキーツール
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 専用設計で M18 FUEL 26mm SDS Plusハンマードリルに装着し、本体から給電(M18 FHX) 高性能HEPAフィルター使用(99.97%)で25 ug/m3(マイクログラム/m3)までの粒子を集塵 長さ調整可能なデプスゲージと2種類のノズルで最大長152mm、最大径26mmまで対応可能 AUTOPULSEオートクリーニングフィルター で粉塵を飛ばさずにダストボックスを空っぽに ダスト容量が見やすい透明ダストボックス
質量(kg)1.9(ハンマードリル本体、バッテリー含まず)電源電圧(V)18有効長(mm)最大152穿孔径(mm)最大16~26ビット取付長さ(mm)最大210穿孔長(mm)最大152付属品ノズル、HEPAフィルター(本体に装着済)
[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用]集塵ノズル エスコ[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用]集塵ノズルエスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
材質樹脂全長(mm)160アズワン品番64-7943-49ヘッド寸法(mm)140×115
ブロワー&バキュームクリーナー(エアー式) エスコブロワー&バキュームクリーナー(エアー式)エスコ
9,280税込10,208
1個
当日出荷
付属品ブラシ、ノズル2個、延長ノズル、ホースクランプ、集塵袋接続口径(ダストバック接続口)30質量(g)700(アクセサリー含む)使用圧力(MPa)0.63~0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147.3×41.8×162.5空気消費量(L/min)250吸入口サイズRc(PT)1/4"ホース長さ(mm)290~820(伸縮式フレキシブルホース)アズワン品番65-2108-96プラグの有無使用コンプレッサ2.2kW以上
ビーバーSAW360SP アサダビーバーSAW360SPアサダ
479,800税込527,780
1台
当日出荷
Φ75~360mmの鉄管・ステンレス管・プラスチック管を高速切断!単相200V、2500Wのパワフルモータ搭載。LEDインクジータで切断時の負荷状況がひと目でわかり故障リスクを低減。速度切替スイッチで切断材に合わせて速度を切替可能。
付属品ショルダーバック、パイプサポート(大1個、小2個)、取扱説明書、工具類(六角棒レンチ5mm1本、2mm1本、スパナ1本)、保護メガネ質量(kg)17.3電源(V)単相200消費電力(W)2500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(最小時)505×305×285、(最大時)505×305×496切断能力(mm)(外径)Φ75~Φ360、(肉厚)鉄管:20、ステンレス管:10、プラスチック管:39.2※別販売品の集塵ノズル付カバーが必要となります。使用率(%)25回転速度(min-1[r.p.m])(低速)1900、(高速)2850
乾湿両用掃除機 12L E-Value乾湿両用掃除機 12LE-Value(7件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
小型ステンレスタンクの乾湿両用掃除機です。乾いたゴミも、湿ったゴミも吸引できる掃除機です。丈夫で錆びにくいステンレスタンクです。小回りのきくコンパクトボディーです。ブロワー機能付きです。ヘッド部分でホースを固定でき、収納時に便利です。
用途乾いたゴミ、濡れたゴミの清掃。吸込仕事率(W)100吸水容量(L)6集塵容量(L)8セット内容ワイドノズル・丸毛ブラシ・隙間ノズル・キャリーハンドル・延長パイプ・フレキシブルホース・クロスフィルター・フォームフィルター・集塵袋・キャスター4個材質本体:樹脂電流(A)6電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)600本体寸法(mm)約280×280×370最大風量(m3/min)1.63真空度(kPa)最大:11
プラスチックタンクバキュームクリーナ 15L パオックプラスチックタンクバキュームクリーナ 15Lパオック
12,980税込14,278
1台
当日出荷
水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。付属品をヘッドと収納ポケットに入れられコンパクトに収納でき、付属品の紛失を防止します。市販のポリ袋も取り付け可能で、集じんしたゴミに触れることなく廃棄することが可能です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。軽くてサビないプラスチックタンクです。
用途ベランダ・ガレージの清掃に窓の結露取りに。定格電圧(V)AC100吸込仕事率(W)200集塵容量(L)乾7、湿5電源コード(m)2.3セット内容ホース延長パイプ微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップノズルフロア、ウェット&ドライ、ブラシ収納ポケット定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1200最大風量(m3/min)1.93定格時間(分)30運転音(dB)80真空度(kPa)最大:17取扱説明書(1.13MB)
集じん付エアークリーナー トスマック集じん付エアークリーナートスマック
449,000税込493,900
1台
当日出荷
電気不要でエアーのみで動作可能です。 工場設備の既存エアー源を使って接続するだけで、直ぐに使用可能です。 エアーガンを握ると同時にエアモーター駆動のファンが回転し吸引を行います。 幅広い種類の液体に対応可能です。 部品洗浄の時間短縮、切粉やクーラントの飛散を抑え工場内の環境を改善します。 電気式の集塵機では使用液体(クーラントや油等)の制限が多いですが、MIJETはエアモーター駆動の集塵なので幅広い種類に対応可能です。 エアノズル固定化・フットペダル制御など簡単に改造できます。 エアノズル固定化・電磁バルブ追加で外部制御のインライン仕様にもできます。
用途部品洗浄やバリ取りなどの集じんに、切削後の加工品などの切粉清掃と集塵騒音値(dB(A))(50/60Hz)86以下集塵容量(L)56吸込口径(Φmm)300仕様吸引力14m3/minセット内容フィルター、エアーガン、コイルエアーホース、エアー接続部オスカプラ質量(kg)27.9モータータイプエアーモーター空気消費量(m3/min)0.99適合フィルター13-041
36Vガーデンブロワーバキューム BLACK&DECKER36VガーデンブロワーバキュームBLACK&DECKER(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
1台2役で家周りのお掃除がもっとラクラク簡単に。
バッテリー容量(Ah)2.0集塵容量(L)30風量(m3/min)ブロワー:2.48、バキューム:3.47風速(km/h)ブロワー:219充電時間(分)100質量(kg)ブロワー:2.4(電池含む)、バキューム:3.4(電池含む)付属品36Vリチウムバッテリー、急速充電器、収納バッグ、ブロワーノズル、バキュームノズル、サポートハンドル、集塵バッグ連続使用時間(分)(ブロワー)TURBOモード:約28、ECOモード:約55、(バキューム)TURBOモード:約26、ECOモード:約50トラスコ品番769-7686長さ(mm)980幅(mm)180高さ(mm)290電圧(V)36適合バッテリーリチウムイオン
ワンダーガン オオサワ&カンパニーワンダーガンオオサワ&カンパニー(2件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1セット
当日出荷から6日以内出荷
集塵ノズル 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集塵ノズル京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
適合機種NS-350M・S-555M・S-5000・CJ-250・MJ-50・MS-30
乾湿両用掃除機 E-Value乾湿両用掃除機E-Value(37件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷
軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。 コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。 ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。 乾湿両用です。 細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。 広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。 フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。 排気が気にならない後方排気。
吸込仕事率(W)105吸水容量(L)5集塵容量(L)7タンク容量(L)10コード長さ(m)約2.5仕様最大風量:1.36mm3/min質量(kg)約3.0定格消費電力(W)610ホース長さ(m)約1.8寸法(cm)37×36×26騒音値(dB)80最大真空到達度 (kPa)12
ワンダーガン Bセット オオサワ&カンパニーワンダーガン Bセットオオサワ&カンパニー(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
コンプレッサーのエアー源を利用して吹き飛ばし、吸い込み、搬送にと幅広く利用できる異色のエアーガンです。W101、W301は動力源のエアーをスパイラルジェット方式で有効に利用し、ガンの内部は全くの筒体で障害物がなく吸い込みや搬送の場合でも吸い込んだ物が内部に詰まる心配はありません。
ワンダーガン Aセット オオサワ&カンパニーワンダーガン Aセットオオサワ&カンパニー
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
コンプレッサーのエアー源を利用して吹き飛ばし、吸い込み、搬送にと幅広く利用できる異色のエアーガンです。 W101は動力源のエアーをスパイラルジェット方式で有効に利用し、ガンの内部は全くの筒体で障害物がなく吸い込みや搬送の場合でも吸い込んだ物が内部に詰まる心配はありません。
最高使用圧力(MPa)0.9
RS PRO はんだ除去工具 RS PRORS PRO はんだ除去工具RS PRO
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
RS Pro 、はんだ除去ガンポンプ、はんだ吸盤防止 RS Pro はんだ吸盤脱はんだガンは、静電気防止モデルで、手動で操作する軽量工具です。はんだ吸盤は、はんだをきれいに除去するために使用されるプロフェッショナルで高品質なツールであり、ジョイントの分解を提供します。はんだ付けを容易にするために、はんだ吸盤は、デュアルスプリング式ピストンによって集塵し、押しボタンによって解放され、プランジャによって再充填されます。この RS Pro モデルには交換可能な静電気防止ノズルがあり、自動洗浄機能を備えています。また、はんだ除去ガンの本体はアルミニウム製で、摩耗の激しい構造を実現しています。 特長と利点: .はんだ吸盤、はんだ除去ポンプ。静電気防止モデル。手動 .効率的なはんだ除去とジョイント分解を実現します。2 つのスプリング式ピストン ( ダブルオイルシール ) を介してすばやく吸引する。防錆スプリング。空気漏れがない。サム設定。押しボタンリリース ( 側面取り付け ) 。強力な真空。交換可能なチップ。目詰まりのないセルフクリーニングノズル。サクション 32cm-HG ( ダブル O リング ) 。アルミニウムボディ。耐疲労グリップ。使いやすい .耐摩耗性。交換用ノズルについて(は、品番 1513013 を参照) は、品番 1513013 を参照してください。 はんだ吸引除去ガンポンプの使用方法 . 除去するはんだを、はんだごてで加熱します。はんだ吸引ガンのプランジャを押します。はんだ除去用のはんだ除去ポンプを設置する。するとピストンが、除去するはんだを吸い上げます。上記の全手順を必要なだけ繰り返します。作業が終了したら、ポンプから屑を除去して廃棄します。 はんだ吸盤のはんだ除去ガン / ポンプの寸法。長さ 195 mm .チップ帯電防止 PP 。重量 97 g 。吸塵能力 32cm-HG 。 安全上の警告 . このはんだ吸引除去ガンは通電中の電気回路には使用しないでください。感電保護機能は備わっていません。はんだ除去ガンを使用する際には、業界で承認されている保護規格 CE 、 OHSA 、 ANSI に準拠しているため、常に目を保護できます。
仕様はんだ除去工具 = はんだ吸取器全体長さ = 195 mm
DC14.4V/18.0V ハンディークリーナー(充電式/本体のみ) エスコDC14.4V/18.0V ハンディークリーナー(充電式/本体のみ)エスコ
28,000税込30,800
1台
翌日出荷
付属品:バックカバー、フロアノズル(ローラータイプ)、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート(435mm)、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット。本体のみ(充電器、バッテリー別売)。目詰まりしやすい石こうボードの粉もサイクロンで連続集塵。ハンディでもサイクロン方式。ダストケースはゴミの量がひと目でわかる半透明でゴミ捨て、お手入れが簡単。動かしやすいフロアノズル(ローラータイプ)・狭いすき間を清掃できるように可動範囲を拡大。・4つのローラーで広い床面での動きがスムーズ。ごみフィルター:クリーンカプセル方式ごみフィルターを抜き出し、軽く振るだけ。チリ離れが良いのでゴミの振るい落としがラク。たまったゴミと一緒に始末できるので、手も周囲も汚れにくく、簡単キレイ。吸引力が落ちにくい!粉じんを遠心分離するサイクロン方式を採用しているため、粉じんが目詰まりしにくく、吸引力が持続します。水洗いできるサイクロンユニット簡単に取り外しでき、すべて水洗い可能なので、お手入れがラク。さまざまな場所で掃除がスムーズ!・盤内の切り粉の掃除に。・現場の床掃除に。・車内清掃に。・階段掃除に。14.4Vでも18Vでも使える「デュアル」。電池を替えるだけで、1台で14.4Vにも18Vにも対応。
寸法(mm)ハンディー時:555×124×160質量(kg)1.15吸込仕事率(W)【14.4V】 強:20、標準:9【18V】 強:35、標準:9連続使用時間強:約30分、標準:約100分(EA813PB-18B使用時)使用電池18V/14.4Vリチウムイオン充電池 (別売)集じん量(L)0.25
集塵ノズル付カバー(ビーバーSAW360SP用) アサダ集塵ノズル付カバー(ビーバーSAW360SP用)アサダ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
乾湿兼用ダイモドリル シブヤ乾湿兼用ダイモドリルシブヤ
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
ついに登場!!乾湿兼用小型ダイモドリル。1台2役。 簡易着脱。ノズル・給水コック付替えにより、乾式・湿式穿孔が可能です。 ノズル(コック)が360°回転するため、どのような方向かたでも吸引(給水)ができます。 乾式用ノズルに集塵機のホースを接続し「内部集塵」を行います。 切断粉はビット内を通して集塵機に回収される為、切削粉の外部飛散を防ぎます。 スピンドル先端にエアロードを設けることで、小口径穿孔中にコアが折れて吸気口を 塞いでもエアロードにより吸気口を確保し、集塵能力低下を妨げます。
質量(kg)9.1電源(V)100消費電力(W)1500全高(mm)564無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000モーターKH1011搭載取付ねじM27ネジ穿孔能力(mm)湿式時:28~130、乾式時:28~120
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら