カテゴリ

  • 清掃用品(14)
    • 掃除機用ホース・パイプ(2)
  • 電動工具(11)
    • 掃除/集塵(7)
  • 空圧工具(11)
    • 空圧工具アクセサリー部品(10)
  • 切削工具(38)
    • ホールソー関連商品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
    • 集塵機アクセサリー(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
    • ホース関連商品(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ

「集塵ホース」の検索結果

110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾湿両用掃除機ステン 静音 SK11乾湿両用掃除機ステン 静音SK11
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
騒音が小さいく吸引力が強い、液体も吸引できる乾湿両用掃除機です。手袋を装着したままでも操作しやすい大型スイッチです。太径ホースは経路途中のゴミ詰まりを軽減します。きめが細かく集塵効率が高いカートリッジフィルターは、ろ過面積が大きく、不織布性で水洗いも可能です。付属の集塵袋を取り付ければ、タンクの汚れも少なく、フィルターが長持ちで、廃棄も簡単で手が汚れにくいです。丈夫で、サビにくいステンレス製タンクです。
用途乾いたゴミ、濡れたゴミ、湿ったゴミの吸塵、液体の吸引作業。付属品ワイドノズル,汎用ノズル,隙間ノズル,丸毛ブラシ,延長パイプ×2,集塵ホース,集塵袋×2,カートリッジフィルター(本体装着済み),スポンジフィルター,キャスター×4材質ステンレス,鉄,樹脂電圧100周波数(Hz)50/60容量(L)【吸塵】17電流(A)10消費電力(W)960タンク容量(L)20本体質量(kg)約7.0(コード,付属品含む)吸込仕事率(W)210電源コード(m)約3ホース長さ(m)約2騒音値(dB)約65最大風量(m3/min)2.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×360×530真空度(kPa)最大18吸水容量(L)11
乾湿両用掃除機PC 静音 SK11乾湿両用掃除機PC 静音SK11
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
騒音が小さいく吸引力が強い、液体も吸引できる乾湿両用掃除機です。手袋を装着したままでも操作しやすい大型スイッチです。太径ホースは経路途中のゴミ詰まりを軽減します。きめが細かく集塵効率が高いカートリッジフィルターは、ろ過面積が大きく、不織布性で水洗いも可能です。付属の集塵袋を取り付ければ、タンクの汚れも少なく、フィルターが長持ちで、廃棄も簡単で手が汚れにくいです。丈夫で、軽い樹脂製タンクです。
用途乾いたゴミ、濡れたゴミ、湿ったゴミの吸塵、液体の吸引作業。材質鉄、樹脂周波数(Hz)50/60容量(L)【吸塵】16電流(A)10電圧(V)100消費電力(W)960タンク容量(L)19本体質量(kg)約7.0(コード,付属品含む)吸込仕事率(W)210電源コード(m)約3ホース長さ(m)約2騒音値(dB)約65最大風量(m3/min)2.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×370×510真空度(kPa)最大18吸水容量(L)10
COX パフォーマンスエアフィルター COX(コックス)COX パフォーマンスエアフィルターCOX(コックス)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
F1、WRC、INDYCAR等各レースカテゴリーのトップチームでの採用実績を持ち、そのテクノロジーがフィードバックされている湿式タイプの高性能エアフィルターです。フィルター自体による吸気抵抗を最小限に抑えるために採用された網目状の特殊3層構造(トライフォーム)スポンジフィルター。1層目の粗目のスポンジで大きなダストをキャッチし、2層目のスポンジによってエンジンに悪影響を与えるダストのほとんどを集塵。さらに3層目にある極細目のスポンジでより細かい微粒子ダストを集塵する仕組みです。これにより、一般的な蛇腹状の吸気面とは異なるフラットな吸気面を実現し、空気と触れる面積を抑えた優れた吸気効率と空気清浄能力の向上を高い次元で両立しています。純正エアフィルターと交換して装着する本製品は、簡単な取付けでエンジンレスポンスの向上と、約30,000kmの長期間をメンテナンスフリーで使用することを可能にしています。旧VW正規取扱品 J5G.VC1.X07の同等品となります。
用途適合車種/グレードVW Golf8/GTI , R , 2.0TDIVW Golf8 Variant/ R , 2.0TDIVW Golf7 R(CJX/DJH), R Performance(DJH)VW Golf7/GTI(CHH), GTI Performance(CHH / DLB), GTI Clubsport(CJX), GTI TCR(DNU)VW Golf7/2.0TDI(DFG)VW Golf7 R Variant(CJX/DJH)VW Golf7 Alltrack/1.8TSI 4MOTION (CJS)VW Golf7 Variant/2.0TDI(DFG)VW Arteon/R-Line 4MOTION (DJH)VW Passat(3G)/2.0TSI R-Line , 2.0TDI(DFC), 2.0TDI(DFH)VW Passat Variant(3G)/2.0TSI R-Line, 2.0TDI(DFC), 2.0TDI(DFH)VW Passat Alltrack(3G) 2.0TDI 4MOTION(DFC/DFH)VW Polo(AE) GTI(DNN)VW Polo(AW) GTI(CZP)VW Touran(5T)/2.0TDI(DFG)VW T-Roc/2.0TDI(DFF),R(2.0TSI/DNF)VW Tiguan(AX1)/R(2.0TSI/DNF),2.0TSI 4MOTION(DNN)VW Tiguan(AD1)/2.0TDI(DFG)Audi A3 Sportback(8V)/1.8TFSI Q, S3(2.0TFSI Q)Audi A3(GY)/S3(20TFSI Q/DNF)Audi TT(8S/FV)/40 TFSI(2.0TFSI), 45 TFSI Q(2.0TFSI Q), TTS 2.0TFSI QAudi Q2(GA)/SQ2Audi Q3(F3)/35 TDI Q(2.0TDI Q)※純正品番: 5Q0.129.620.B / 5Q0.129.620.D装着車両に適合適合推奨交換サイクル:約30000km主な適合純正品番5Q0.129.620.B / 5Q0.129.620.D形状純正エアフィルター交換タイプタイプG構造特殊3層スポンジフィルター/湿式タイプ(洗浄不可)
アスベストコアサンプラー集塵ホースセット コバルテックアスベストコアサンプラー集塵ホースセットコバルテック
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
アスベストコアサンプラー使用時の集塵ホースセットです。アスベスト飛散防止と、作業軽減に繋がります。集塵ホースと集塵シャンクを接続で、アスベスト飛散防止します。
用途アスベストの飛散防止。品番ACS-2M
汎用手動式ブラストキャビネット アスコン(厚地鉄工)汎用手動式ブラストキャビネットアスコン(厚地鉄工)
1,498,000税込1,647,800
1台
90日以内出荷
連続噴射が可能な吸引式であるためムラのない安定した仕上面を作り出すことができ、特に精度を要求されるブラスト加工に最適です。研削材の選定や交換が容易にできる他、高性能サイクロンによって常にクリーンな研削材を繰り返し使用できます。前面及び側面からワークの出し入れができる両扉方式、キャビネット内での全面ブラストを可能にした回転テーブル、省スペースタイプの集塵機など、随所に現場の意見を取り入れた設計となっています。ライト及びブロアーの別作動の電源スイッチを1箇所に集め、そのままの姿勢で操作しやすい位置にセットしました。サイクロン外部に耐摩耗性に優れたゴム板を取り付けました。交換も簡単です。圧力計はそのままの姿勢で見やすい位置に設置しました。研削材の噴射圧力を常に監視できます。覗き窓は中央部がスライド式のガラス、その周りがアクリルとなっているためガラス部分をスライドさせることによって簡単に覗き窓の交換ができます。前面と側面の大きな扉からワークの出し入れができる両扉方式なので、設置場所を選ばず出し入れも簡単です。回転テーブル付きであるため、金型など重量物の前面ブラストがとても楽になりました。ワークやキャビネット内部に付着している微粉塵は、エアガンで簡単にブローできます。フットペダルの踏み込みを半分にするとエアの流れる穴径が半開となり、エア噴射量が約半分になって圧力も下がります。このように踏み込み具合で圧力の調整ができます。ブラスト作業中でも両手が自由に使え、エア調整も可能です。ボロンカーバイトノズルは優れた耐摩耗性を持ち、しかも軽量であるため、長時間の作業が可能です。
用途スケールの除去梨地加工バリの除去小物、多品種の量産加工寸法(mm)集塵機:胴径Φ460~2050H消費電力(W)照明:200(200V)、集塵機:300(200V)使用範囲酸化アルミナ:250~37μ/ガラス:300~50μ/ナイロンビーズ:420~150μ/スチールグリット:150μ以下寸法(m)キャビネット本体~集塵機の集塵ホース:Φ100×3本体質量(kg)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)作業:900×800×600空気消費量(m3/min)0.57(5.0kg/cm2)キャビネット寸法(mm)幅900×奥行800×高さ2180
集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー フジマック集塵用ホースカバー バニーメッシュカバーフジマック
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
ホースとコードをまとめる事で、コードの絡みと誤切断を防ぎ、ホースの摩耗も軽減します。よく滑る!蛇腹ホースが引っ掛からない。引っ掛かりを大幅に軽減!適合ホース:ホース内径Φ19~28mm用メッシュ長さ:5m取付例:内径Φ28ホースの約3.2mをカバー
用途引っ掛かりを大幅に軽減ブラック質量(g)110長さ(m)5内径(Φmm)適合ホース:19~28特性摩耗軽減/滑り性
集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー フジマック集塵用ホースカバー バニーメッシュカバーフジマック
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
ホースとコードをまとめる事で、コードの絡みと誤切断を防ぎ、ホースの摩耗も軽減します。よく滑る!蛇腹ホースが引っ掛からない。引っ掛かりを大幅に軽減!適合ホース:ホース内径Φ28~38mm用メッシュ長さ:2.5m取付例:内径Φ28ホースの約2mをカバー 内径Φ38ホースの約1.7mをカバー
用途引っ掛かりを大幅に軽減ブラック質量(g)70長さ(m)2.5内径(Φmm)適合ホース:28~38特性摩耗軽減/滑り性
集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー フジマック集塵用ホースカバー バニーメッシュカバーフジマック
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
ホースとコードをまとめる事で、コードの絡みと誤切断を防ぎ、ホースの摩耗も軽減します。よく滑る!蛇腹ホースが引っ掛からない。引っ掛かりを大幅に軽減!適合ホース:ホース内径Φ28~38mm用メッシュ長さ:5m取付例:内径Φ28ホースの約4mをカバー 内径Φ38ホースの約3.4mをカバー
用途引っ掛かりを大幅に軽減ブラック質量(g)120長さ(m)5内径(Φmm)適合ホース:28~38特性摩耗軽減/滑り性
集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー フジマック集塵用ホースカバー バニーメッシュカバーフジマック
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
ホースとコードをまとめる事で、コードの絡みと誤切断を防ぎ、ホースの摩耗も軽減します。よく滑る!蛇腹ホースが引っ掛からない。引っ掛かりを大幅に軽減!適合ホース:ホース内径Φ19~28mm用メッシュ長さ:2.5m取付例:内径Φ28ホースの約1.6mをカバー
用途引っ掛かりを大幅に軽減ブラック質量(g)60長さ(m)2.5内径(Φmm)適合ホース:19~28特性摩耗軽減/滑り性
Φ32 ダクトホースセット(集塵機用) コンパクトツールΦ32 ダクトホースセット(集塵機用)コンパクトツール
6,698税込7,368
1セット
10日以内出荷
集塵用ダクトホース。
用途集塵用適合機種EKC-2100、EKC-2100N材質ナイロン長さ(m)2穴径(Φmm)32
Φ32 ダクトホースセット(B) コンパクトツールΦ32 ダクトホースセット(B)コンパクトツール
7,298税込8,028
1セット
3日以内出荷
集塵用ダクトホース。ホースと両端カウス+エアホースのセットです。
用途集塵用適合機種905A4D材質ナイロン長さ(m)0.75穴径(Φmm)32
Φ32 ダクトホースセット(D) コンパクトツールΦ32 ダクトホースセット(D)コンパクトツール
6,898税込7,588
1セット
3日以内出荷
集塵用ダクトホース。
用途集塵用適合機種820A4D等材質ナイロン長さ(m)2穴径(Φmm)32
Φ25 BD用 ダクトホースセット 2M コンパクトツールΦ25 BD用 ダクトホースセット 2Mコンパクトツール
6,198税込6,818
1セット
3日以内出荷
集塵用ダクトホース。
用途集塵用適合機種812B4D、905B4D、材質ナイロン長さ(m)2穴径(Φmm)25
Φ32 ダクトホースセット(F) コンパクトツールΦ32 ダクトホースセット(F)コンパクトツール
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
集塵用ダクトホース。
用途集塵用適合機種820A4D等材質ナイロン長さ(m)2穴径(Φmm)32
Φ32 ダクトホースセット(C) コンパクトツールΦ32 ダクトホースセット(C)コンパクトツール
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
集塵用ダクトホース。
用途集塵用適合機種905A4D材質ナイロン長さ(m)1.5穴径(Φmm)32
Φ32 ダクトホースセット(A) コンパクトツールΦ32 ダクトホースセット(A)コンパクトツール
3,198税込3,518
1セット
3日以内出荷
集塵用ダクトホース。ホースと両端カウスのセットです。
用途集塵用適合機種905A4D材質ナイロン長さ(m)0.75穴径(Φmm)32
拡大鏡付防塵スタンドホース付 ガラススタンドDX アズワン拡大鏡付防塵スタンドホース付 ガラススタンドDXアズワン
15,900税込17,490
1個
7日以内出荷
自在に角度を変える事ができる防塵スタンド 研磨時に飛散する研磨材を遮断 使用しない時は折りたたんで収納が可能
仕様●本体寸法:W160×D220mm●レンズ径:Φ120mm(約2倍)●集塵自在ホース:1.5mアズワン品番67-8191-29
ダストエクストラクターフィルターバッグ 5枚/パック 3M(スリーエム)ダストエクストラクターフィルターバッグ 5枚/パック3M(スリーエム)
13,980税込15,378
1パック(5枚)
7日以内出荷
耐久性のある不織布素材で粉塵をしっかりキャッチします。 廃棄の際はキャップで蓋をすることで漏れなく安全に廃棄可能です。 バッグは集塵機の中で柔軟に膨らむ設計です。
仕様●使用空気圧力(MPa):-●奥行(mm):-●ディスクサイズ(mm):-●ホース取付口寸法:-●無負荷往復数(回/分):-●ホイール幅(mm):-●ペーパー外径×内径(mm):-●ホイールサイズ(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ストローク長(mm):-●ダストエクストラクター用集塵袋●原産国:イタリア●コード番号:336-0365アズワン品番67-5545-82
ダストエクストラクター 45L 3M(スリーエム)ダストエクストラクター 45L3M(スリーエム)
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
サンディングによる空気中の粉塵を低減し清潔な作業空間を実現します。 AFC(セルフクリーニング機能)が備わっていますので、パネルフィルターを定期的にクリーニング且つ、清潔に保ち、吸引力を維持するのに役立ちます。 作業中の中断や吸引効率の低下もなく、使用を継続することができます。 付属としてエアホース33645、フィルター33647、フィルターバッグ33648、Yコネクター33652が入っています。
仕様●ホース長さ(m):5●高さ(mm):630●ホース取付口:G3/8またはPT3/8●電源(V):100●プラグ形状:Bタイプ(接地極付)●消費電力(W):500~1050●連動コンセント容量(W):380~1050●集塵容量:45●最大風量(m3/min):2.75●使用空気圧力(MPa):-●奥行(mm):530●ディスクサイズ(mm):-●ホース取付口寸法:-●無負荷往復数(回/分):-●ホイール幅(mm):450●ストローク長(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ホイールサイズ(mm):-●ペーパー外径×内径(mm):-●対応周波数:50/60Hz●原産国:イタリア●コード番号:336-0376アズワン品番67-5545-88
コードレスバッテリーバック 乾湿両用同時吸引型 三立機器コードレスバッテリーバック 乾湿両用同時吸引型三立機器
429,800税込472,780
1台
7日以内出荷
フルパワー60分間の運転時間を実現しています。 満充電は約3時間です。 カーボンブラシがなく廃棄には摩耗粉塵がありませんので、作業環境の空気を汚しません。 ゴミ容器は中身が見える透明タンクを採用しています。 エレメントを外せば液体吸引可能です。 大面積エレメントフィルターで、細かな粉塵をしっかりキャッチします。 大面積エレメントフィルターは、汚れを洗えるウォッシャブルタイプです。 階段や車両など、人通りの多い場所の清掃に。
仕様●集じん容量(L):14●吸水量(L):7●最大真空圧(kPa):12.5●最大風量(m3/min):1.7●騒音値(dB):73●幅(mm):445●奥行(mm):465●高さ(mm):870●タンク容量(L):14●騒音値(dB)50/60Hz:73●最大風量(m3/min)(50/60Hz):1.7●モーター出力:400W●電圧:DC24V●集塵効率:99.5%、at6μm●電源:リチウム電池(DC24V)●連続使用時間:約60分●充電時間:約180分(約100%)●セット内容/付属品:Φ32X2mホース(TD)金具付、曲がり管、延長管2本組、スキマノズル、マスターノズル、ノブボルト、ラバーバンパー、ブラシツール、スキージーツール、本体用電池、充電器●原産国:日本●コード番号:271-4530アズワン品番67-5597-65
コードレスバッテリーバック 乾式切替選択吸引型 三立機器コードレスバッテリーバック 乾式切替選択吸引型三立機器
299,800税込329,780
1台
7日以内出荷
フルパワー60分間の運転時間を実現しています。 満充電は約3時間です。 カーボンブラシがなく廃棄には摩耗粉塵がありませんので、作業環境の空気を汚しません。 ゴミ容器は中身が見える透明タンクを採用しています。 エレメントを外せば液体吸引可能です。 大面積エレメントフィルターで、細かな粉塵をしっかりキャッチします。 大面積エレメントフィルターは、汚れを洗えるウォッシャブルタイプです。 階段や車両など、人通りの多い場所の清掃に。
仕様●集じん容量(L):6●吸水量(L):7●最大真空圧(kPa):12.5●最大風量(m3/min):1.8●騒音値(dB):75●幅(mm):415●奥行(mm):305●高さ(mm):595●タンク容量(L):14●騒音値(dB)50/60Hz:75●最大風量(m3/min)(50/60Hz):1.8●モーター出力:400W●電圧:DC24V●集塵効率:99.5%、at5μm●電源:リチウム電池(DC24V)●連続使用時間:約60分●充電時間:約3時間(約100%)●セット内容/付属品:Φ32×2mホース(TD)金具付、曲がり管、延長管2本組、フロアノズル(カーペット、床用)、スキマノズル、ウェットノズル、アタッチメント収納台車、本体用電池、充電器●原産国:日本●コード番号:271-4529アズワン品番67-5651-03
集塵ホースセット コバルテック集塵ホースセットコバルテック
6,998税込7,698
1個
当日出荷
集塵シャンク側19mm径、集塵機側38mm径のJIN初回購入時に必要なホースセットです。集塵シャンク取付用ホース2mです。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。
用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業時。適合集じん機能付乾式ハンドコアドリルJiNシリーズ
集塵シャンクフルセットSDS コバルテック集塵シャンクフルセットSDSコバルテック
30,980税込34,078
1個
当日出荷
業務用集塵機と軽量ハンマドリルや振動ドリルがあれば、簡単にセットアップして、プロも納得の穿孔を実現します(SDSシャンク)。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。ハンドツールですので、アルミ材質で軽量化を図っています。
用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業時。セット内容センターピンタイプSDS-Plusドリルシャンク付取付ねじ【乾式コアドリル】Cロットネジ
集塵シャンクフルセットST コバルテック集塵シャンクフルセットSTコバルテック
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷
業務用集塵機と軽量ハンマドリルや振動ドリルがあれば、簡単にセットアップして、プロも納得の穿孔を実現します(STシャンク)。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。ハンドツールですので、アルミ材質で軽量化を図っています。
用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業時。セット内容センターピンタイプストレートドリルシャンク付取付ねじ【乾式コアドリル】Cロットネジ
乾式ハンドコアドリル35mm コバルテック乾式ハンドコアドリル35mmコバルテック
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
革新的な新技術で、作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現します。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。メーカー独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。
用途コンクリートの穿孔。寸法(mm)35
乾式ハンドコアドリル110 コバルテック乾式ハンドコアドリル110コバルテック
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
革新的な新技術で、作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現します。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。メーカー独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。
用途コンクリートの穿孔。寸法(mm)110
乾式ハンドコアドリル28mm コバルテック乾式ハンドコアドリル28mmコバルテック
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
革新的な新技術で、作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現します。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。メーカー独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。
用途コンクリートの穿孔。寸法(mm)28
乾式ハンドコアドリル80mm コバルテック乾式ハンドコアドリル80mmコバルテック
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
革新的な新技術で、作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現します。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。メーカー独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。
用途コンクリートの穿孔。寸法(mm)80
乾式ハンドコアドリル52mm コバルテック乾式ハンドコアドリル52mmコバルテック
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
革新的な新技術で、作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現します。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。メーカー独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。
用途コンクリートの穿孔。寸法(mm)52
乾式ハンドコアドリル32mm コバルテック乾式ハンドコアドリル32mmコバルテック
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
革新的な新技術で、作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現します。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。メーカー独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。
用途コンクリートの穿孔。寸法(mm)32
乾式ハンドコアドリル90mm コバルテック乾式ハンドコアドリル90mmコバルテック
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
革新的な新技術で、作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現します。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。メーカー独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。
用途コンクリートの穿孔。寸法(mm)90
乾式ハンドコアドリル38mm コバルテック乾式ハンドコアドリル38mmコバルテック
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
革新的な新技術で、作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現します。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。メーカー独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。
用途コンクリートの穿孔。寸法(mm)38
乾式ハンドコアドリル120 コバルテック乾式ハンドコアドリル120コバルテック
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
革新的な新技術で、作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現します。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。メーカー独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。
用途コンクリートの穿孔。寸法(mm)120
乾式ハンドコアドリル70mm コバルテック乾式ハンドコアドリル70mmコバルテック
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
革新的な新技術で、作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現します。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。メーカー独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。
用途コンクリートの穿孔。寸法(mm)70
乾式ハンドコアドリル75mm コバルテック乾式ハンドコアドリル75mmコバルテック
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
革新的な新技術で、作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現します。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。メーカー独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。
用途コンクリートの穿孔。寸法(mm)75
乾式ハンドコアドリル65mm コバルテック乾式ハンドコアドリル65mmコバルテック
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
革新的な新技術で、作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現します。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。メーカー独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。
用途コンクリートの穿孔。寸法(mm)65
乾式ハンドコアドリル100 コバルテック乾式ハンドコアドリル100コバルテック
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
革新的な新技術で、作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現します。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。メーカー独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。
用途コンクリートの穿孔。寸法(mm)100
乾式ハンドコアドリル40mm コバルテック乾式ハンドコアドリル40mmコバルテック
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
革新的な新技術で、作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現します。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。メーカー独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。
用途コンクリートの穿孔。寸法(mm)40
乾式ハンドコアドリル130 コバルテック乾式ハンドコアドリル130コバルテック
50,980税込56,078
1個
翌々日出荷
革新的な新技術で、作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現します。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。メーカー独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。
用途コンクリートの穿孔。寸法(mm)130
乾式ハンドコアドリル100 コバルテック乾式ハンドコアドリル100コバルテック
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
革新的な新技術で作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現しました。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。
用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業。セット内容ガイドプレート有効長(mm)200(ガイドプレート付き)取付ねじ【集塵シャンク】Cロットネジ外径100mmを穿孔
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら