パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです
生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。
面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など
容量(L)(バケット)6.5
出力(kW)0.4
最大風量(m3/min)6
騒音レベル(dB(A))65±2以下
吸込口径(Φmm)63.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×500×623
最大静圧(kPa)2.65
フィルター成形プリーツ
機能異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時)
塗装色日塗工J11-833
使用環境温度(℃)0~40
フィルター面積(m2)1.6(1個使用)
吸引温度(℃)(最高)40
省エネ・省スペース型パルスジェット集じん機PiF-Nシリーズです。インバーターを標準装備しています。遠隔操作対応が可能です。本体内を下方気流化。粉塵舞い上がりによるフィルター表面の粉塵再付着を低減します。フィルター目詰まり度合いを液晶にアイコンまたは数値で表示します。
用途乾いた粉じんの集じん。切断作業・切削作業・研磨作業・裁断作業・サンダー作業・ボール盤作業・粉体投入作業・電子部品加工・金属加工などに。
材質本体:鉄、標準カートリッジフィルター:ポリエステルスパンボンド
周波数(Hz)50/60共用
電源(V)三相200
電源コード(m)3(4心・プラグなし)
空気圧力(MPa)圧縮空気圧力:0.5±0.1
本体寸法(mm)奥行650
ちり落とし方式自動パルスジェット(差圧検知)
実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。
集塵容量(L)25
出力(kW)1.5
風量(m3/min)50Hz/60Hz15
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)65
吸込口径(Φmm)150
トラスコ品番455-5929
質量(kg)140
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1492
電気代の目安40円/h
ちり落とし方式手動式
1台
¥439,000
税込¥482,900
7日以内出荷
旋回流と、大面積フィルターのハイブリッド分離機構を採用。
ダスト廃棄。市販のペール缶を使用できます。ダストの排出や保管に便利です。
配管取付方向。本体と下部本体の接続で、吸込口とバケット取出方向との取り合いが6通り選べます(フィルター交換時の位置を考慮してください)。
フィルタークリーニングは、手動振動式。ノブを左右にまわすだけの簡単操作です。
フィルター交換は本体上部を開けておこないます。交換時の安全性を考慮したロック機構つき、工具不要の簡単交換です。フィルターは消耗品です。定期的な点検と交換が必要です。
吸引された含塵空気は、高速流となり本体内面に沿って旋回・下降します。このとき、外側の気流ほど粉塵濃度が高くなり、粉塵濃度の低い内側の気流のみフィルターでろ過します。外側の気流中の粉塵は、フィルターに接触することなく下部のバケットに落下します。この1次分離で約50%の粉塵を分離し、フィルターの負担を低減します。気流は本体内の整流板により、フィルター表面に均一に分散。フィルター局部での偏った負担がありません。このため、部分的な著しい摩耗を防止し、効率のよい集塵を実現します。
旋回流分離機構とろ過フィルターをワンボディに凝縮、複合機能を斬新なコンパクトデザインで実現しました。
内外二重構造のろ過面積を持つ、新開発フィルターを採用。広いろ過面積は性能の安定と、フィルターの長寿命化を実現します。
金属の補強材を廃止。破砕・分別など環境対応を容易にしました。
用途プリント基板加工、ボール盤加工、切削作業、小物部品加工、食品製造、メガネフレーム加工、貴金属加工、義歯加工など
容量(L)(バケット)20
出力(kW)0.75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/11.0
電源(V)三相200(50/60Hz共用)
騒音レベル(dB(A))67±2以下
吸込口径(Φmm)125
寸法(mm)649×649×1462
質量(kg)70
電源コード(m)3(4心プラグなし)
フィルター成形カートリッジ
塗装色日塗工(本体Y25-90A、下部・上部YN40)
フィルター面積(m2)4.1(1個使用)
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.0/2.8
ちり落とし方式手動振動式
1台
¥199,000
税込¥218,900
当日出荷
実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。
集塵容量(L)25
出力(kW)1.5
風量(m3/min)50Hz/60Hz15
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)65
吸込口径(Φmm)150
トラスコ品番455-5937
質量(kg)140
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1492
電気代の目安40円/h
ちり落とし方式手動式
1台
¥439,000
税込¥482,900
7日以内出荷
実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。
集塵容量(L)50
出力(kW)3.7
風量(m3/min)50Hz/60Hz30
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)68
吸込口径(Φmm)200
トラスコ品番455-5970
質量(kg)260
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×1652
電気代の目安97円/h
ちり落とし方式手動式
1台
¥779,000
税込¥856,900
翌々日出荷
実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。
集塵容量(L)36
出力(kW)2.2
風量(m3/min)50Hz/60Hz22
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)65
吸込口径(Φmm)200
トラスコ品番455-5953
質量(kg)175
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1542
電気代の目安59円/h
ちり落とし方式手動式
1台
¥589,000
税込¥647,900
7日以内出荷
実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。
集塵容量(L)50
出力(kW)3.7
風量(m3/min)50Hz/60Hz30
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)68
吸込口径(Φmm)200
トラスコ品番455-5961
質量(kg)260
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×1652
電気代の目安98円/h
ちり落とし方式手動式
1台
¥779,000
税込¥856,900
翌々日出荷
24時間連続運転可能
加工作業で発生する粉塵や切屑を強力に吸引し製品への異物付着を防止し、歩留まり向上・品質改善に貢献します。
小型集塵機VF-5Nの約7倍と強力な吸引力です。ボーリング玉を持ち上げます。(10ポンド球)
吸引力を手動で調節し無駄な電力をカットできる省エネ仕様です。
用途プリント基板加工、歯科技工、カプセル充填工程 ・ 打錠機など
容量(L)(バケット)2.2
出力(kW)1
騒音レベル(dB(A))65±2以下
吸込口径(Φmm)50.8(左右変更可能)
材質(フィルター)ポリエステルパンボンド
モーターブラシレスブロワーモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×342×399
制御(吸引制御)手動調節:6段階、外部風量調節:16段階
電源コード(m)2.8
塗装色日塗工 F35-85A
使用環境温度(℃)0~40
フィルター面積(m2)0.67(1個使用)
ちり落とし方式手動振動式
吸引温度(℃)0~40
実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。
集塵容量(L)36
出力(kW)2.2
風量(m3/min)50Hz/60Hz22
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)65
吸込口径(Φmm)200
トラスコ品番455-5945
質量(kg)175
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1542
電気代の目安60円/h
ちり落とし方式手動式
1台
¥589,000
税込¥647,900
7日以内出荷
レーザマーカから発生する有害なヒュームとニオイに集塵と脱臭の一台二役
簡単らくらくメンテ。ダストパック感覚で手を汚さずにフィルターと脱着剤を交換できます。もちろん工具不要です。
品質向上。製品への汚れ付着を防止すると同時にレーザマーカのレンズ汚れや曇りを大幅に低減します。
用途小型レーザ加工機等から発生する有害ガス・粉塵・ヒューム・臭気の除去。
出力(kW)0.4
最大風量(m3/min)3.6±0.2
騒音レベル(dB(A))65±2以下
仕様脱臭剤(活性炭):(20L[10kg])、吸込口:Φ65、Φ75、Φ100mm(別売)
質量(kg)53(脱臭剤含)
材質(フィルター)エレクトレット
内容積(L)(フィルター)約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×780
最大静圧(kPa)2.65
フィルター1個使用
機能遠隔操作機能
塗装色日塗工Y25-90A
使用環境温度(℃)0~40
吸引温度(℃)(最高)40
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
集塵容量(L)1.2
出力(kW)0.2
騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65
吸込口径(Φmm)70
付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個
セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個
質量(kg)22
出力(W)200
周波数(Hz)50/60Hz兼用
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)70
最大静圧(kPa)0.88/1.23
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)2200
騒音値(dB)62/65
電源電圧(V)単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.3/4.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))62/65
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23
ちり落とし方式無し
集じん量(L)1.2
1台
¥95,900
税込¥105,490
当日出荷
関連キーワード